9ページ目: 防犯用カメラ

1,526件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台)NEXTEC
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
防犯カメラNXA32R(4台:注文コード64711608)とレコーダーNXDR11(1台:注文コード64711678)のセット品です。ワイヤレス防犯カメラNXA32R:上下とも300万画素、2つの方向を同時録画レコーダーNXDR11:最大10台のカメラが接続可能な録画機
付属品【防犯カメラ】カメラ本体(ブラケット一体型)×1、取付ネジ(1式)、ACアダプター(コード長:約2.9m)×1、防水キャップ(1式)、簡易取扱説明書 ×1【レコーダー】本体×1、ACアダプター(ケーブル長: 約1.2m)×1、マウス(ケーブル長: 約1.1m)×1、HDMIケーブル(約1m)×1、ネットワークケーブル(約1m)×1、簡易取扱説明書×1質量(g)【レコーダー】約271電源【防犯カメラ】12V 1A【レコーダー】12V 3A本体質量(g)【防犯カメラ】約374消費電力【レコーダー】0.7W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【防犯カメラ】90×170×130(突起部含まず)【レコーダー】181×26×150(突起部分含まず)レンズ【防犯カメラ】3.6mm + 3.6mm機能デイ&ナイト:【防犯カメラ】赤外線(照射距離:15m)+カラー(LEDライト) / フリッカー:【防犯カメラ】50Hz / 60Hz / 動体検知:【防犯カメラ】〇記録媒体【防犯カメラ】microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【レコーダー】 1TB (SATA)解像度HDMI出力:【レコーダー】1280×1024、1440×900、1080P、4K@30Hz【防犯カメラ】1920 × 2160【レコーダー】800万再生速度【レコーダー】最大8倍速モニター出力【レコーダー】HDMI動作温度、湿度範囲【防犯カメラ】-10~+60℃ / ≦95%RH以下(結露しないこと)【レコーダー】-10~+60℃ / 40~60%F値【防犯カメラ】F=2.3画素数【防犯カメラ】300万画素 + 300万画素使用場所【防犯カメラ】屋外 / 屋内ネットワークタイプ【防犯カメラ】Wi-Fiの[2.4GHz / 5GHz]帯に対応【レコーダー】RJ45 10M/100M / WiFi:2.4G/5Gバックアップメモリ【レコーダー】USB最大接続台数【レコーダー】10台対応アプリケーション【防犯カメラ】ESeecloud(iOS / Android)【レコーダー】Eseecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)【防犯カメラ】カラー:0.1 / 白黒:0.01焦点距離【防犯カメラ】3.6mm + 3.6mmフレームレート【防犯カメラ】15fps音声【防犯カメラ】録音 / 双方向会話可能【レコーダー】サポート画角【防犯カメラ】対角:88度 / 水平:73度 / 垂直:40度映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MPイメージセンサー【防犯カメラ】1/2.9" CMOS センサー録画方式【レコーダー】常時録画、イベント録画(動体検知)再生形式同時再生:【レコーダー】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPストレージ【レコーダー】microSDカード、HDD
ワイヤレス300万画素防犯カメラ8台・録画機(HD4TB付)セット(モニター無し) ブロードウォッチワイヤレス300万画素防犯カメラ8台・録画機(HD4TB付)セット(モニター無し)ブロードウォッチ
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できる。 赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。 雨風のあたる屋外でも設置可能。 ※モニター無しのセットになります。
用途倉庫や工場・駐車場、玄関やベランダ・お庭などの監視仕様ビデオ録画、再生、マニアル、時間、動感、アラーム付属品録画機、マウス、LANケーブル1m、録画機用電源アダプター、WIFI カメラ8台、カメラ用電源アダプター、カメラ取付用ビスセット(ビス、アンカープラグ各3個)、ハードディスク用ビス(HDD内蔵タイプは無)寸法(mm)カメラ:約100×65Φ(本体のみ)、録画機:約260×210×45質量(g)カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約650出力HDMI(最大1080P)電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2Aセンサー1/3.0 CMOS(3MP)1/2.8 CMOS(5MP)フィルター自動IRカット寸法(cm)録画機:約26×22.5×4インターフェース2ポート USB 2.0レンズサイズ(mm)3.6HDD容量:4(T)明るさ(Lx)0.1Lux(カラー)、0.01Lux(白黒)動作温湿度範囲温度( -10℃~+50℃)、湿度(10%~90%)動作温度(℃)-10~50℃(結露が無いこと)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n(有線 10M/100M)信号方式H.264/H.265画素数300万画素(2304×1296)使用場所屋内外ネットワークタイプ有線(10M/100M)、WIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)バックアップメモリUSB 外部記憶装置最大接続台数カメラ:8台音声マイク内蔵、双方向通話用スピーカー(オプション)適合カメラSEC-WCAM5-3Mカメラ仕様台数:8台Wi-Fi2.4G 802.11b/g/n最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ワイヤレス300万画素防犯カメラ4台・録画機(HD4TB付)セット(モニター無し) ブロードウォッチワイヤレス300万画素防犯カメラ4台・録画機(HD4TB付)セット(モニター無し)ブロードウォッチ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できる。 赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。 雨風のあたる屋外でも設置可能。 ※モニター無しのセットになります。
用途倉庫や工場・駐車場、玄関やベランダ・お庭などの監視仕様ビデオ録画、再生、マニアル、時間、動感、アラーム付属品録画機、マウス、LANケーブル1m、録画機用電源アダプター、WIFI カメラ4台、カメラ用電源アダプター、カメラ取付用ビスセット(ビス、アンカープラグ各3個)、ハードディスク用ビス(HDD内蔵タイプは無)寸法(mm)カメラ:約100×65Φ(本体のみ)、録画機:約260×210×45質量(g)カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約650出力HDMI(最大1080P)電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2Aセンサー1/3.0 CMOS(3MP)1/2.8 CMOS(5MP)フィルター自動IRカット寸法(cm)録画機:約26×22.5×4インターフェース2ポート USB 2.0レンズサイズ(mm)3.6HDD容量:4(T)明るさ(Lx)0.1Lux(カラー)、0.01Lux(白黒)動作温湿度範囲温度( -10℃~+50℃)、湿度(10%~90%)動作温度(℃)-10~50℃(結露が無いこと)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n(有線 10M/100M)信号方式H.264/H.265画素数300万画素(2304×1296)使用場所屋内外ネットワークタイプ有線(10M/100M)、WIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)バックアップメモリUSB 外部記憶装置最大接続台数カメラ:8台音声マイク内蔵、双方向通話用スピーカー(オプション)適合カメラSEC-WCAM5-3Mカメラ仕様台数:4台Wi-Fi2.4G 802.11b/g/n最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ2台セット 塚本無線WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ2台セット塚本無線
44,980税込49,478
1セット
6日以内出荷
・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ2台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など付属品カメラ1台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書保証期間1年画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素
WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ1台セット 塚本無線WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ1台セット塚本無線
44,980税込49,478
1セット
6日以内出荷
・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ1台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など付属品カメラ1台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書保証期間1年画素数カメラ:800万画素、録画機:800万画素
WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット 塚本無線WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット塚本無線
129,800税込142,780
1セット
6日以内出荷
・最大8台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ6台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など付属品カメラ1台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書保証期間1年防塵防水性能IP66画素数カメラ:800万画素、録画機:800万画素使用場所屋内・屋外
WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット HDD2~8TB 塚本無線WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット HDD2~8TB塚本無線
59,980税込65,978
1セット
6日以内出荷
必要なものが揃った防犯カメラセットです。最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ5台のセットです。LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。録画機にHDMIケーブルで液晶モニターと接続していただき、各種カメラと操作用のUSBマウス、電源アダプターだけで完結するためとてもシンプルに取り付けすることが可能です。ネット接続をすることで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。録画機はディスプレイモニターと一体型モデル、録画用HDD内蔵。
用途・自宅周辺の監視・オフィス周辺の監視・駐車場の監視・室内の監視・作業状況の記録など付属品カメラ5台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書記録媒体HDD解像度【録画】3840×2160(4K800万画素)到達距離(m)【赤外線/ホワイトLED】最大15/最大10保証期間1年画素数カメラ:500万画素、録画機:800万画素使用場所屋内外防水性なしポートPoE給電対応:8入力(8チャンネル)音声入力各種LANポート(8チャンネル分)音声出力HDMI×1フレームスピード(fps)最大15モニターサイズ10.1インチ
WTW塚本無線 防犯カメラ 500万画素AHDシリーズ 4ch / IPカメラ 6ch ハイブリッドDVR 塚本無線WTW塚本無線 防犯カメラ 500万画素AHDシリーズ 4ch / IPカメラ 6ch ハイブリッドDVR塚本無線
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
AHD/TVI/IPネットワークカメラなど映像信号に対応 4chデジタルレコーダー入力信号自動認識機能搭載マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない500万画素で各入力最大12fpsまで設定可能カメラ4台分の音声を入力することが可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能最大HDD容量 8TB搭載可能録画解像度は最大2560x1944で設定可能ネットワーク経由の音声送信に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能USBマウス付属マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
材質(本体)ボディ:アルミニウム、前面パネル部:プラスチック電圧(V)DC12消費電力(W)最大60内容1個本体質量(g)約980(※HDD含まず)対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 ※Apple社 Macには対応しておりません。信号形式AHD・TVI・IP端末アクセス対応端末:PC:Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone入力/出力(音声)4入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)解像度入力解像度:1944P(2560×1944) / 1440P(2560×1440) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720)保証期間1年本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×210×51※突起物含む入力端子4入力(BNCJ端子)/6ch Ethernet※AHD入力信号に対応動作周囲温度(℃)5~40動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態色(本体)ブラック出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1入出力センサー入出力:4入力(N/O,N/C)・1出力対応ブラウザInternet Explorer ※Microsoft Edgeには対応しておりません。HDMI規格HDMI出力:2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
防犯カメラ 無線式小型8MP対応録画機 10ch対応 WiFI NVR 塚本無線防犯カメラ 無線式小型8MP対応録画機 10ch対応 WiFI NVR塚本無線
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
イーグルシリーズの最薄の4K800万画素入力対応録画機です。最大10台カメラを接続し、500万画素の高画質映像をHDDまたはマイクロSDカードに記録し長期間保存することが可能です。録画機とカメラが直接無線で通信し合うため、Wi-Fiネット環境がなくてもご利用いただけます。また接続設定は初心者の方でもカンタン!無線だから映像配線も要らずラクラク設置!ネット接続することで、外出時にスマートフォンやパソコンから現在のリアルタイム映像や録画映像を視聴することが可能です!
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍内容1台本体質量(g)250(HDD含まず)解像度録画:500万画素保証期間1年無線通信方式機器間Wi-Fiフレームレート各ch:15fps(録画)画面仕様再生時画面表示:最大2CH音声入出力:カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ無線距離(m)最大200
防犯カメラ 手のひらサイズ 6400万画静止画・200万画素動画 小型 トレイルカメラ 塚本無線防犯カメラ 手のひらサイズ 6400万画静止画・200万画素動画 小型 トレイルカメラ塚本無線
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷
小型形状の屋外防水仕様のトレイル防犯カメラ静止画は6400万画素の解像度で記録ができ、動画撮影はフルHD画質の200万画素でなめらかな映像をSDカードで記録!カメラ前面に赤外線LEDを搭載しており、夜間は白黒で明かりがなくても明るく撮影することができます。トレイル内部には2インチの画面があり、設定や記録したデータを視聴することが可能です。内蔵マイクを搭載し、音声録音も可能です。電源には単3電池4本、またはオプションのソーラーパネルを接続することで太陽光充電でご利用いただくことが可能です。カメラにSDカードを挿入することで映像を保存することができます。
用途トレイルカメラ用電源電源(V)DC6 / 単3電池4本本体質量(g)約181(※電池等除く)レンズボードレンズ搭載外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×112×62マイクロホン解像度静止画:64/48/32/24/20/16/12/8/4/2MP動画:1080P / 720P保存形式MicroSD(最大128GB)LED940nm 不可視型赤外線LED 22灯撮影距離(m)夜間:約10画角水平:約76度
YAZAWA(ヤザワコーポレーション) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
かんたん取り付け、バッテリー内蔵型 ・工事不要、コンセントも不要、 Wi-Fiがあれば場所を選ばない『貼る防犯カメラ』 ・ソーラーパネルで給電できるため、バッテリーを充電する手間を軽減 ・スマホで遠隔操作 ”動き”を検知したらお知らせ【ビデオ】・暗視:IR LED×6個 850nm(距離約5-10m)/ LEDスポットライト×1個・圧縮方式:H.264 / MJPEG / JPEG・ストリーム:メインストリーム:3.0MP/15fps・IR設定:IR暗視有効:IR(ICR)自動検出 / IR暗視無効:IR消灯(ICR昼モードに固定)・ビットレート:CBR/VBR(ビットレート範囲:128~4096kbps)・イメージ設定:明るさ、コントラスト、垂直、水平、OSD表示【音声】・入力:38dBマイク搭載・出力:8Ω1W スピーカー搭載・ビット幅:8KHz/16bit・圧縮:G711A【ネットワーク】・プロトコル:TCP-IP / HTTP / TCP / UDP / DHCP / DNS / NTP / P2P / IPv4等・Wi-Fi:IEEE802.11b/g/n・Wi-Fi周波数:2.4/5.0GHz・Wi-Fi暗号化方式:64/128-bit WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3・接続方法:APモード / 二次元コード【アラーム検知】・動体検知:人感センサー(検知範囲:最長約6m) / AIスマート検知
付属品カメラ本体×1台、専用ソーラーパネル×1台、ブラケット×2個、金属パネル×2枚、接着シート×2枚、ビスセット×2個、USBケーブル×1本、USBアダプタ×1個、取扱説明書×1部材質ABS+PCブラック品名モバイルスマートカメラ 専用ソーラーパネル付本体寸法(mm)W約88×H約60×D約57本体質量(g)約192消費電力スリープモード電流260uA / 動作電流230-360mAレンズ4.0mmセンサー300万画素、1/2.9 CMOS対応【AI】人体検知:有、エリア検知:有(設定したエリア内のみを検知する)、アラーム音:有充電時間5V2Aアダプターによる給電:約2.5時間 / 専用ソーラーパネルによる給電:約10時間視野角対角110°防塵防水性能IP66(ソーラーパネルはIP65)動作温度(℃)動作環境:-10~55 / 動作湿度<90%バッテリー容量(mAh)5000(低電力状態の待機時間:最長約6ヶ月 / 超低電力状態の待機時間:最長約12ヶ月)[10回/日検知]補正機能AWB、AGC、BLC供給電源DC5V2A取扱説明書(0.3MB)録画方式内部ストレージ:MicroSDカード 最大256GB、クラウド:スマート録画サービス(無料期間:最長72時間 ※無料サービスは予告無く終了する場合がございます)最低照度(Lux)0.8/F1.4(カラー)、0.3/F1.4(白黒)ボタン仕様物理ボタン:電源ボタン / リセットボタン適合システムlinux
ソーラー式防犯カメラ センサーライト付き 防犯 400万画素 セキュリティ スマホ連携 電気工事不要 電源不要 ソーラー発電 水鏡ソーラー式防犯カメラ センサーライト付き 防犯 400万画素 セキュリティ スマホ連携 電気工事不要 電源不要 ソーラー発電水鏡
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
【カメラ部】音声入出力:マイク内蔵、スピーカー内蔵録画方式:PIR移動感知録画、自動上書き保存録画の保存方法:micro-SDカード保存最大256GBmicro-SD対応解像度:2560×1440ピクセルレンズ:3.3mmビデオ圧縮:H.264,H.265音声圧縮:G711A/AACセンサー:1/3.2"CMOSSensor赤外線照射距離:約20m(有効距離は8m)白色光射線距離:約15m(有効距離は10m)フレームレート:2560x1440@15fps640x360@15fpsバックライト補正:対応動作温度と湿度:-20℃~50℃、湿度95%未満(結露なし)PIRセンサー:距離8メートル、120度寸法:180×66×80mm、重量:約330gバッテリー容量:5200mAH使用時間:充電サイクルあたり3か月電源:1ソーラーパネル充電2USBアタブタ5V/1A(別売)保護等級:IP66防水レベル【ソーラーパネル部】サイズ:116×169mm電源コネクター:タイプC(3m)動作温度湿度:ー20℃~60℃、湿度85%未満(結露なし)防水防塵規格:IP66
用途防犯として、光威嚇・サイレン威嚇・外部への通知・リアル音声威嚇ソーラーパネル給電なので常時コンセント不要。災害時にも活躍24時間待機、動体検知で録画開始400万画素高画質別売コントローラー「JA-T6402-W、7インチタッチパネル、操作簡単」と接続し、簡単操作5200mAh大容量リチウムバッテリーで約90日間充電不要。コンセントからの安定給電にも対応WIFI機能付、遠隔管理も可能カメラとモニター&APP双方向音声通話PIR+移動検知、リアルタイムで正確なアラーム情報を取得無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応最大256GBmicroSDカード対応暗闇では赤外線ナイトビジョンで白黒映像;移動検知されると、センサライトが点灯し、カラー映像PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえるホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応IP66防水レベル
センサーライト付き防犯カメラ センサーライト付き 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携 水鏡センサーライト付き防犯カメラ センサーライト付き 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携水鏡
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
カメラ(JA-P293-W6)300万画素Wi-Fi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPC,タプレットでの遠隔モニタリング 専用モニターがなくてもセキュリティカメラ単体でスマホアプリから利用できますダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができます赤外線ナイトビジョン、暗闇で見えますPIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえるホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できますIP66防水レベルオートリピーター機能によりWi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能最大256GB microSDカード対応無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理Lanケーブルで有線接続可能、より安定な録画ができます JA-T6204-Wとの接続は無線のみになります
用途解像度:2304 × 1296 16:9 レンズ:4mm、F2.0 ビデオ圧縮:H.265 音声圧縮:G711A/AAC センサー:1/3" CMOS Sensor 赤外線照射距離:約20m (環境により異なります) LED照射距離:約15m (環境により異なります)3.3W; 310lm フレームレート:2304 × 1296@15fps 640x360@15fps オーディオ エンコード形式:AAC/G711A バックライト補正:対応 SDカード保存: microSDカード 最大256GB対応 動作温度と湿度:-20℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) 寸法:65*85*195mm、重量:約300g 電源:DC12V/1A(コード長さ:約2m),消費電力:?6W 保護等級:IP66防水レベル有線接続:Lanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応)無線接続:2.4GHz及び5.6GHzのWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m)
AXIS M3086-V Mic アクシスコミュニケーションズAXIS M3086-V Micアクシスコミュニケーションズ
63,980税込70,378
1台
40日以内出荷
ディープラーニング搭載の固定型4メガピクセルミニドーム4メガピクセルで優れた画質WDRおよびLightfinderディープラーニングによる分析機能内蔵マイクロフォン付きバリエーションモデルAxis Edge Vaultがデバイスを保護
用途コンパクトなドームカメラでありながら、4メガピクセルの高画質性能を備えています。 エッジでのディープラーニングに基づく高度な分析機能をサポートします。 バリエーションモデルのAXIS M3086-V Micは内蔵マイクロフォン付きで、AXIS Audio Analyticsをすぐに使い始めることができます。レンズ【垂直視野】93 ° 【水平視野】130 ° 【焦点距離】2.4 mm動作温度0 to 45 ℃保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP42耐衝撃性能IK08カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 【ワイドダイナミックレンジ】WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.19 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0.03 luxビデオ仕様【最大解像度】2688×1512 【最大フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOS、1/2.7"
防犯カメラ SWANN(スワン)防犯カメラSWANN(スワン)
61,980税込68,178
1セット
4日以内出荷
SWANN NVR 8ch 4K ドームカメラ2台セット4K画質で録画しますので、人物はもちろん、ナンバープレートもしっかり録画できます。カメラにマイクを搭載しておりますので、映像と同時に音声も録音ができます。LANケーブル1本で接続できますので、カメラごとの電源供給は不要です。カメラ1台ごとに18Mのケーブルが付属。IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内がどちらでも使用ができます。※屋外仕様の場合はできるだけ軒下に設置してください。レコーダーはハードディスク2TBを搭載、最大6TBまで対応。ネットワークに接続すれば遠隔のパソコン、スマートフォンからの監視が可能。18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプター、HDMIケーブル、マウスなど必要なものは全て揃っています。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):なしタイプサイレンなしセンサーPIR熱・モーション:あり TrueDetectマイクロフォン部あり視野角90°スピーカーなし画質4K(3840 × 2160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66(カメラ本体)作動温度(℃)-30~50センサー感知範囲PIR:最大10m作動距離(m)赤外線暗視距離:45
CS-QP50-3M Planex スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応 プラネックスコミュニケーションズCS-QP50-3M Planex スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応プラネックスコミュニケーションズ
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
プラネックス PLANEX スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応 CS-QP50-3M の 商品概要2K解像度のクリアな映像2K解像度(2304×1296)の高精細な映像を提供し、映像を細部まできれいに表示させることが可能です。耐久性と信頼性を兼ね備えた設計IK10規格の耐衝撃性を持つドーム部分と、IP66規格に相当する防塵・防水性能を兼ね備えています。強い衝撃からしっかり保護されるとともに、砂や水からも守られ、屋内用のカメラでは設置できなかったような場所でも安心して使用できます。電源コードとPoEの両対応電源コードとPoE(Power over Ethernet)の両方に対応し、設置場所や配線方法に合わせた柔軟な設置が可能。電源の取り方に合わせて選べます。暗視機能の切り替えが可能赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。動体、音声、人を検知して録画開始やスマートフォンに通知動体検知、音声検知機能を搭載し、映像や音の変化を検知してmicroSDカードへの自動録画や専用のアプリに通知します。人検知機能では、映像内を走り抜ける車や、風に揺れる木や葉など不要な動体検知をすることなく録画や通知することができます。
仕様●ONVIF:非対応●PoE:IEEE802.3af type A●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応ファイルシステム:FAT32●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応容量:2、4、8、16、32、64、128、256GB●オーバーレイ表示:日時●ネットワーク設定:自動(DHCPサーバによる割当て)●露出:自動質量(g)約 422 (本体のみ)ポート数1ポート電源PoEによる給電 / ACアダプタによる給電適合規格IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)対応OSAndroid OS 7.0以上(Google Playストアに非対応な端末は除く),iOS 11以上入力ACアダプタ:DC 12V/1Aレンズf:3.8 mm、F:2.2インターフェースRESETボタン、microSDカードスロット解像度最大 2K (2304×1296)保管温湿度範囲温度 -40~70℃、湿度 0~95% (結露なきこと)動作温湿度範囲温度 -20~50℃、湿度 0~95% (結露なきこと)防塵防水性能IP66映像素子1/2.8 インチ CMOSセンサ 300万画素LED電源(赤色)、有線LAN接続(緑色)耐衝撃性IK10コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX取得規格VCCI(Class B)、PSE(AC アダプタ)ホワイトバランス自動撮影距離(cm)30 ~ ∞絞り固定RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10/100Mbps(オートネゴシエーション)最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.1、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離20~30m)フレームレート最大 15 フレーム/秒音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー)画角99°(対角)、45°(垂直)、83°(水平)アラーム動体検知(検知エリア機能付き)、音声検知、人検知音声圧縮方式G.711A画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPEGゲインコントロール自動外寸(外径Φ×奥行D)(mm)約116×91向き標準、上下反転、左右反転、上下左右反転microSDカード最大 256GB
VIGI 2MP フルカラー タレット型ネットワークカメラ(2.8mm) TP-LINKVIGI 2MP フルカラー タレット型ネットワークカメラ(2.8mm)TP-LINK
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
昼夜問わずフルカラー撮影2MP フルカラー タレット型ネットワークカメラ高画質2MP&24時間フルカラー人物&車両の分類スマート検知LightProナイトビジョンマイク内蔵SmartVidによる映像補正IP67 防水・防塵性能&IK08 耐衝撃性能H.265+動画コーデック規格
仕様●DORI距離:【2.8mm】検知:47m、観察:19m、認識:9m、識別:5m●H.264+:メインストリーム対応●H.264タイプ:ハイプロファイル●H.265+:メインストリーム対応●H.265タイプ:メインプロファイル●Integrated Infrared-White LED:数量:2、距離(赤外線):30m、距離(白色LED):30m、波長:850nm●ONVIF:対応●ROI:1エリア●WDR(ワイドダイナミックレンジ):DWDR●アラーム連携:キャプチャをFTPサーバーにアップロード、プッシュ通知、アラームサーバーに送信、メールアラーム●オンスクリーン表示設定:対応●オンボードストレージ:なし●クラウド:対応●サブストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】848×480・704×576・640×480・640×360・352×288・320×240、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●スマートイベント:侵入検知、ライン通過検知、エリア立ち入り検知、エリア離脱検知、人物検知、車両検知●スローシャッター:対応●デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター●ネットワークインターフェース:10/100Mbps 自己適応型RJ45 LANポート×1・PoE対応●ビットレート制御:CBR・VBR●ビデオビットレート:メインストリーム:256Kbps~4Mbps、サブストリーム:64Kbps~512Kbps●プライバシーマスク:最大4●メインストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】1920×1080・1920×960・1280×720、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●内蔵スピーカー:なし●動画圧縮:メインストリーム:H.265+/H.265/H.264+/H.264、サブストリーム:H.265/H.264●同時ライブビュー:メインストリーム×3&サブストリーム×3●基本イベント:動体検知(人物&車両の分類ではより正確な通知を受け取り可能)、タンパリング検知、例外(不正ログイン等)●日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動●照明オン/オフ制御:自動/スケジュール/常時オン/常時オフ●環境ノイズフィルタリング:対応●画像パラメーター切り替え:対応●画像設定:ミラー、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、露出、WDR(ワイドダイナミックレンジ)、ホワイトバランス、赤外線の過度な露出防止、ソフトウェアによるHLC調整●管理(クライアント):VIGI App・Web UI・VIGI VMS・VIGI Cloud VMS・VIGI Config Tool・VIGI PC Client●音声サンプリングレート:8KHz●音声ビットレート:64Kbps (G.711 alaw)●音声圧縮:対応●音声通話:なしセット内容VIGIカメラ本体、設定ガイド、防水ケーブルアタッチメント、取り付け用アクセサリー材質金属製寸法(mm)Φ112.2 × 87.2質量(kg)0.43タイプ単焦点レンズ電源DC電源ポート、12V DC ±5%・最大7.4W・5.5mm同軸コネクター、PoE: 802.3af/at・クラス0・最大8W保護等級IP67 防水・防塵性能、IK08 耐衝撃性能保存温度(℃)-40~60 (-40°F~140°F)レンジパン(水平):0°~360°・チルト:(垂直)0°~85°・回転:0°~360°最大解像度1920×1080視野【2.8mm】水平FOV:98.8°、直角FOV:53.5°、対角FOV:117°焦点距離(mm)2.8動作温度(℃)-30~60 (-22°F~140°F)動作湿度(%)95以下(結露を避けてください)保存湿度(%)95以下(結露を避けてください)絞りF2.0セキュリティパスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・ダイジェスト認証シャッタースピード1/3~1/10000秒APIONVIF プロファイルS/TプロトコルTCP/IP・UDP・ICMP・HTTP・HTTPS・DHCP・DNS・RTSP・NTP・UPnP UDP・SSL/TLS・FTP/SFTP・RTP・IPv4・IPv6・ARP・SMTP・SNMP各種認証CE・NTRA・KC・FCC・VCCI・BSMI・ONVIF・IP67・IK08画像補正BLC/3D DNR/HLC/Smart IRアラームなしレンズマウントM12対応ブラウザGoogle Chrome(R) 57以降、Firefox(R) 52以降、Safari(R) 11以降、Microsoft(R) Edge 91以降SNR値≧52dB内蔵マイク搭載(最大5mの範囲をカバー)オーディオ入力対応(内蔵マイク)オーディオ出力なしイメージセンサー1/3” プログレッシブスキャンCMOS最低照度(Lux)0.01、0(赤外線/スポットライト使用時)リセットボタンなしオーディオなし
AXIS P1468-XLE アクシスコミュニケーションズAXIS P1468-XLEアクシスコミュニケーションズ
579,800税込637,780
1台
10日以内出荷
ディープラーニング搭載のZone 2/Division 2認定カメラZone 2/Division 2認定ディープラーニングに基づく分析機能4K、60フレーム/秒の優れたビデオ品質あらゆる照明条件で詳細な画像を提供耐衝撃性および耐候性
フレーム【最大フレーム/秒】50/60レンズ【光学ズーム】2.08、【水平視野】108 - 49 °、【垂直視野】58 - 27 °対応屋外対応ズームリモートズーム解像度【ビデオ】最大3840×2160保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)焦点距離(mm)6.2 - 12.9フォーカスリモートフォーカス平均消費電力(W)7.6セキュリティ署名付きOS:○ / セキュアブート:○ネットワークタイプPoE Class:3カメラ仕様Lightfinder:Lightfinder 2.0入力電圧DC 12-28 VダイナミックレンジForensic WDRイメージセンサーCMOS (1/1.2")IP等級IP66, IP67ストレージローカルストレージ(メモリーカードスロット)最大電力(W)13
AXIS I8116-E Black アクシスコミュニケーションズAXIS I8116-E Blackアクシスコミュニケーションズ
179,800税込197,780
1台
21日以内出荷
小型かつ強力なドアセキュリティマリオン対応のフォームファクター音声対応の高品質5メガピクセルビデオSIPサポートディープラーニングによる分析機能をサポート内蔵のサイバーセキュリティ機能
仕様Zipstreamその他【水平視野】162.3 °対応屋外対応解像度【ビデオ】最大2592×1944保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)耐衝撃性IK07動作温度(℃)-30~60リレー1アラーム【入力/出力】2ダイナミックレンジ【ワイドダイナミックレンジ】WDRIP等級IP65最低照度(Lux)0.15 / 光感度(カラー)
AXIS P1265 Mk II Modular Pinhole Camera アクシスコミュニケーションズAXIS P1265 Mk II Modular Pinhole Cameraアクシスコミュニケーションズ
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷
フルHD解像度を提供する、完全で目立たない標準センサーカメラピンホールサイズの小型センサーユニットHDTV 1080p、視野91°取り外し可能なケーブル (最長15 m)ディープラーニングによる分析機能のサポートAXIS Object Analyticsプリインストール済み
レンズ【バリフォーカルレンズ】×、【開口】2.5、【水平視野】91 °、【垂直視野】45 °、【交換可能レンズ】○解像度【ビデオ】最大1920×1080保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)焦点距離(mm)3.7動作温度(℃)-20~45セキュリティHTTPS暗号化:○ / IEEE 802.1X:○ネットワークタイプPower over Ethernet:○ / PoE Class:2レンズマウントレンズマウント:M12カメラ仕様Forensic Captureビデオ仕様【フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOSIP等級IP3Xストレージローカルストレージ(メモリーカードスロット)システム対応いたずら警告:○ / AXIS Camera Application Platform:○
AXIS P1245 Mk II Modular Standard Camera アクシスコミュニケーションズAXIS P1245 Mk II Modular Standard Cameraアクシスコミュニケーションズ
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷
フルHD解像度を提供する、完全で目立たない標準センサーカメラ親指サイズの小型センサーユニットHDTV 1080p、視野111°取り外し可能なケーブル (最長15 m)ディープラーニングによる分析機能のサポートAXIS Object Analyticsプリインストール済み
形状小型レンズ【開口】2.0、【水平視野】111 °、【垂直視野】61 °、【交換可能レンズ】○解像度【ビデオ】最大1920×1080保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP3X焦点距離(mm)2.8動作温度(℃)-20~45セキュリティHTTPS暗号化:○ / IEEE 802.1X:○使用場所屋内ネットワークタイプPower over Ethernet:○ / PoE Class:2レンズマウントレンズマウント:M12カメラ仕様Forensic Captureビデオ仕様【フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOSストレージローカルストレージ(メモリーカードスロット)システム対応いたずら警告:○ / AXIS Camera Application Platform:○
ソーラーバッテリー セキュリティカメラ 光学20倍モデル BELLOFソーラーバッテリー セキュリティカメラ 光学20倍モデルBELLOF
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
ベロフのソーラーバッテリーセキュリティカメラ、ST-598-6M-20Xです。フルHDを上まわる2304×1296Pの独立型ダブルレンズで、昼も夜も鮮明に撮影可能!本体上側の広角レンズと本体下側の望遠レンズの独立型ダブルカメラを搭載し隅々までくっきり、光学20倍ズームレンズで遠くのものまでしっかり撮影します。スマホアプリによる遠隔操作では、リアルタイムで画面をチェック、マイクとスピーカー搭載で双方向通話可能IP66防塵防水。-30℃~60℃の幅広い環境の温度に対応します。わずらわしい電気配線などの工事不要で電気代0円!コンセントのない場所でも簡単に設置することができます。夜間の撮影は白色LEDライトと赤外線ライトのナイトビジョンモードから選択可能。(1)レーザー赤外線暗視モード:赤外線ナイトビジョンモード時、5倍~20倍のズーム時、自動的にレーザー赤外線に自動切換え。(2)暗視モード:10個の赤外線LEDが夜間に点灯し、モノクロ映像での暗視撮影が可能です。(3)フルカラーモード:10個のスポットライトが点灯し、夜間でもフルカラーでの撮影が可能です。不審者の服装や車両の色などの識別情報を夜間でも捉えることができます上部広角レンズは、手動調整でカメラの向きを水平方向に350°回転調整することができます。カメラの水平画角は広角94度で設置した場所を広くモニタリングすることができます。高精度のマイクとスピーカーを内蔵しており専用アプリを通じてカメラの前の人と通話が可能です。録画データはメモリーカードとクラウドの2通りの方法で保存できます。データをスマホに保存したり、専用アプリでいつでも映像を確認できます。別々のアカウントから1台のカメラをシェアして使用することができます。それぞれのスマホから録画を見たり本体の操作が可能です。リアルタイムで映像を共有できます。柱や壁に穴を開けることなく簡単にしっかりと固定できる専用の取付アタッチメントキットST-598-ATTもございます。
FD9383-HV (2.8mm) VivotekFD9383-HV (2.8mm)Vivotek
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
仕様内蔵 IRイルミネーター 最大 30 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×2、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)質量(g)550規格検知(25PPM/8PPF):78.3 m (256.8 ft)、観察(63PPM/19PPF):31.3 m (102.7 ft)、認識(125PPM/38PPF):15.6 m (51.3 ft)、識別(250PM/76PPF):7.8 m (25.5 ft)使用温度範囲ー30℃ ~ 55℃ (-22°F ~ 131°F) (IRオフ)、-30℃ ~ 50℃ (-22°F ~ 122°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:-10 ~ 50(-14°F ~ 122°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド外形寸法o 117.2 x 89.6 mm消費電力Max. 8.5 W/ 6.0 W (IR on/off)レンズ固定焦点人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:プロファイルG、S、T対応機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、リモートフォーカス, リモートズームインターフェース10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度2560x1920 (5MP)フラッシュ8GB動作範囲パン:350°、チルト:75°、回転:350°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比56 dB検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出トリガーカメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000内蔵RAM2GB絞り固定焦点セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理F値F2.0動作照度最低0.055 lux @ F2.0 (カラー)、最低0.005 lux @ F2.0 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクスプロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP各種認証EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A)、安全性:UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1), UKCA (BS EN 62368-1)、環境:IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1)映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 3.6 mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA)、Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 )、Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知、Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知、VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 1年間無料トライアル)画角79.6° (水平)、57.8° (垂直)、105.8° (対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上, Internet Explorer 11ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージSeamless Recording to MicroSD/SDHC/SDXC card (1TB capacity supported) and recording to network-attached storage (NAS)湿度(%)90システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションカメラリンク, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ2台 ドームカメラ2台、15.6インチモニター、HDD4TB付き ブロードウォッチ4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ2台 ドームカメラ2台、15.6インチモニター、HDD4TB付きブロードウォッチ
94,980税込104,478
1セット
7日以内出荷
800万画素(4k)の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様アップリンクポート数:2ポート質量(kg)約1.0電源カメラ:PoE給電大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm最大解像度1920×1080pixel表示色1.677万色動作環境モニター:温度(0~50℃)、湿度(10~80%)信号方式100BASE-T(PoE)カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型2台、ドーム型2台(最大9台)モニターサイズ15.6inchハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ1台、15.6インチモニター、HDD4TB付き ブロードウォッチ4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ1台、15.6インチモニター、HDD4TB付きブロードウォッチ
76,980税込84,678
1セット
7日以内出荷
800万画素(4k)の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様アップリンクポート数:2ポート質量(kg)約1.0電源カメラ:PoE給電大きさカメラ:ドーム型 約240g、約110×Φ110mm最大解像度1920×1080pixel表示色1.677万色動作環境モニター:温度(0~50℃)、湿度(10~80%)信号方式100BASE-T(PoE)カメラ仕様カメラ接続台数:1台(最大9台)モニターサイズ15.6inchハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ2台 ドームカメラ2台、HDD4TB付き ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ2台 ドームカメラ2台、HDD4TB付きブロードウォッチ
67,980税込74,778
1セット
7日以内出荷
400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様アップリンクポート数:2ポート電源DC12V/2A(ACアダプター使用)大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm動作環境カメラ:温度-10℃~50℃ ※但し、結露なきこと信号方式100BASE-T(PoE)カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型2台、ドーム型2台(最大9台)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
AI人だけ検知機能付き ワイヤレス200万画素(4台)カメラ・7インチモニター録画機一体型防犯セット ブロードウォッチAI人だけ検知機能付き ワイヤレス200万画素(4台)カメラ・7インチモニター録画機一体型防犯セットブロードウォッチ
62,980税込69,278
1セット
5日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。AI機能を設定することで、人だけ検出してアラーム通知することが可能。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の200万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など電源(V)モニター:DC12-30電源カメラ:DC12-30V/1A本体寸法(mm)約80×60×40(ケーブル・スタンド除く)、約180×120×50(スタンド・ケーブル)除く)メモリーmicroSDカード(最大256GB、V10以上)解像度記録:720P出力信号ワイヤレス動作温度(℃)カメラ:約130,モニター:約360(スタンド・ケーブル含む),カメラ:-10~50,モニター:0~50画素数カメラ:200万画素接続台数4台(最大4台)防水性IPX7画角レンズ:約120°(対角)モニターサイズLCD:TFT7インチ最低照度(Lux)0.1
AI人だけ検知機能付き ワイヤレス200万画素(2台)カメラ・7インチモニター録画機一体型防犯セット ブロードウォッチAI人だけ検知機能付き ワイヤレス200万画素(2台)カメラ・7インチモニター録画機一体型防犯セットブロードウォッチ
39,980税込43,978
1セット
7日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。AI機能を設定することで、人だけ検出してアラーム通知することが可能。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の200万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など電源(V)モニター:DC12-30電源カメラ:DC12-30V/1A本体寸法(mm)カメラ:約130,モニター:約360(スタンド・ケーブル含む),カメラ:-10~50,モニター:0~50,約80×60×40(ケーブル・スタンド除く),約180×120×50(スタンド・ケーブル)除く)メモリーmicroSDカード(最大256GB、V10以上)解像度記録:720P出力信号ワイヤレス画素数カメラ:200万画素接続台数2台(最大4台)防水性IPX7画角レンズ:約120°(対角)モニターサイズLCD:TFT7インチ最低照度(Lux)0.1
ワイヤレス500万画素(2台)カメラ・12.5インチモニター録画機(HDD4TB付)一体型防犯セット ブロードウォッチワイヤレス500万画素(2台)カメラ・12.5インチモニター録画機(HDD4TB付)一体型防犯セットブロードウォッチ
91,980税込101,178
1セット
4日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約1k,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約300×230×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2Aセンサー1/2.8 CMOSインターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0解像度カメラ:2560×1920PX動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)接続台数2台(最大8台)音声マイク内蔵モニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 4TB
ワイヤレス500万画素(1台)カメラ・12.5インチモニター録画機(HDD4TB付)一体型防犯セット ブロードウォッチワイヤレス500万画素(1台)カメラ・12.5インチモニター録画機(HDD4TB付)一体型防犯セットブロードウォッチ
74,980税込82,478
1セット
4日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など寸法(mm)カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ)、録画機:約300×230×53出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約1k,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2Aセンサー1/2.8 CMOSインターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0解像度カメラ:2560×1920PX動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)接続台数1台(最大8台)音声マイク内蔵モニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 4TB
スマートカメラ 4MP/AI/高輝度 カシムラスマートカメラ 4MP/AI/高輝度カシムラ
4,298税込4,728
1台
6日以内出荷
400万画素の高精細映像で見える高輝度LEDスマートカメラです。外出先からスマホで室内をリアルタイムで確認が可能。磁石内蔵の回転台座。簡単に設置できる金属板を付属。動体検知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。映像や画像はスマートフォンへの記録、microSDカード録画、クラウド(有償)録画に対応。マイク・スピーカー内蔵で双方向通話に対応、またアプリ内操作で警告音を鳴らすことも可能です。アプリ内で他のスマートカメラやスマートリモコンなどと連動できます。本商品のご利用には無線LAN環境(Wi-Fiルーターなど)が必要です。※本製品は防水機能はありません、屋内専用です。
付属品USBケーブル、取付用部品、取付用ネジ、アンカー部品、金属板(粘着シート付)寸法(mm)幅55×高さ75×奥行45質量(g)90入力本体:DC5V1A/USB-CレンズF値:2.0 / 焦点距離:2.8mm、赤外線暗視:850 nm IR LED 10m記録媒体スマートフォン、クラウド(有償)またはmicroSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC解像度静止画(px):WQHD:2560×1440、360P:640×360/フォーマット:png / jpg(スマートフォンへの保存時)動画解像度(px):WQHD:2560×1440、360P:640×360/フレームレート:最大15fps/フォーマット:mp4(スマホへの保存時)セキュリティWPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)/準拠規格:IEEE802.11 b/g/n 2.4GHzイメージセンサー1/3インチ 400万画素 CMOS通信周波数帯域(GHz)2.4 ※5GHz,6GHz非対応システム対応iOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ(専用アプリ『スマートライフ+』)
ワイヤレスカメラセット見張隊ワイワイ265 監視カメラ、防犯カメラ レッツコーポレーションワイヤレスカメラセット見張隊ワイワイ265 監視カメラ、防犯カメラレッツコーポレーション
33,980税込37,378
1セット
7日以内出荷
圧縮形式H.265により高圧縮・高画質を実現! フルハイビジョンの高精細な映像を撮影、確認することができます。音声双方向で姿を見ながら会話。家の1階と2階間など、玄関先に設置して不審者が現れたら声をかけて撃退したり、さまざまな使い方ができます。カメラはIP66で屋外にも設置が可能。車庫や玄関先に設置して不審者を見張ったり、畑に設置して野菜泥棒を監視したり、外出時・夜間時などの心配事を減らしましょう。日中も夜間も綺麗に撮影可能周囲が暗くなる(夜間など)と自動的に撮影モードをカラー撮影から白黒撮影に切り替えることができます。マイクロSDカード(128GB)を別途購入することで大容量の録画が可能。機械が苦手な女性や高齢の方でも簡単に設置することができます。取付ネジが付属されているので、家庭にある工具を使ってIPカメラを好きなところに設置できます
適合録画モードの切替え:常時録画、動体検知録画、赤外線感知録画の設定切替が可能寸法(mm)外径:約150XΦ74/191×123×31.5(カメラ/液晶モニター)※突起物を除く質量(g)(カメラ/液晶モニター)300/500消費電力(W)(カメラ/液晶モニター)3以下/8以下電源(カメラ/液晶モニター)DC12V 1A/NVR用バッテリー(リチウムイオン電池 別売)3.7V 6000mAh 22.2Wh DC5V2.5A(付属アダプター)方式カメラ固定:付属ねじにより、壁面に固定が可能サイズ(inch)モニター:7対応夜間暗視撮影:可能保存方法上書保存:常時録画時、古い録画データから削除され、上書き保存されます機能動体検知:動体検知撮影、赤外線感知撮影記録媒体録画保存:microSD(最大128GB)(別売り)使用時間満充電時:(液晶モニター)2時間解像度(カメラ/液晶モニター)2Mピクセル/1024×600モード録画:常時録画、動体検知録画、赤外線感知録画、スケジュール録画端子外部接続:USB、microSDスロット(液晶モニター)照射距離(m)赤外線:15再生可能ファイル形式AVI画角(カメラ)水平-82 垂直-42動作温度範囲(℃)-10~+50
ワイヤレス見張隊NEOグランドスラム 監視カメラ、防犯カメラ、カメラ4つセット レッツコーポレーションワイヤレス見張隊NEOグランドスラム 監視カメラ、防犯カメラ、カメラ4つセットレッツコーポレーション
87,980税込96,778
1セット
7日以内出荷
ワイヤレスだから煩わしい配線がなく、機械が苦手な方でも設置が簡単玄関や駐車場など気になる場所にカメラを設置してリビングでモニターチェックができます。モニター・レコーダー一体型なのでコンパクトにテーブルに置いたり壁に掛けたり、狭いスペースでも設置することが可能です。スマホ(専用アプリ)でカメラ前の相手と会話することができます。不審者に声をかけたり家族とのコミュニケーションをとったり使い方はいろいろございます。フルハイビジョン画質(1920X1080)なので細かな箇所まで確認することが可能自動でデイ/ナイトモードの切り替えを行うので、夜間でも鮮明に記録することができます。AIが人間だけを検知して自動で撮影します。検知した際に音でお知らせすることもできます。
適合デイ&ナイト(パレッド型カメラ):自動(デイ 赤外線カットフィルター/ナイト 赤外線オン)、ノイズ低減(パレッド型カメラ):2D/3Dノイズリダクションをサポート質量(kg)約1.7(HDDを含む)/約380g(録画装置/バレット型カメラ)電源DC12V3A電源アダプターX1/DC12V1A(録画装置/バレット型カメラ)時間連続録画:(録画装置)約20日間(カメラ4台、HDD-1TBの場合)HDD(録画装置)SATAX1、(3.5インチHDD・最大6TBまで対応)解像度(録画装置/バレット型カメラ)H.265、H.264、H.265/2304×1296、1920×1080、1280×720モード録画:(録画装置)手動録画、時間録画、動体検知録画、アラーム録画照度(Lux)最低被写体:(パレッド型カメラ)カラー 0.1(F1.2)サイズ(mm)300(W)X228(V)X78(H)/70.5(W)X180(D)X59(H)(録画装置/バレット型カメラ)ネットワークタイプ(パレッド型カメラ)2.4GHz帯Wi-Fi、RJ45(10M、100M、自己適応イーサネット)1照射距離(m)赤外線:5~8伝送距離無線:(録画装置)50m(レコーダーとカメラの間に障害物がない場合)映像出力(録画装置/バレット型カメラ)HDMIX1/メインストリーム 1920×1080、サブストリーム 640×360オーディオ出力(録画装置)3.5mmオーディオ端子X1
防犯カメラ 800万画素 XPoE専用IPCシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ 塚本無線防犯カメラ 800万画素 XPoE専用IPCシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ塚本無線
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷
XPoEセット専用の単品カメラ常時24時間カラー監視が可能な防犯灯カメラ800万画素の4K超高解像度モデル登場フルHDの4倍の高解像度IPカメラ3840×2160の高解像度で映像出力広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載XPoEセット専用録画機とLAN接続することでPoE給電が可能赤外線とホワイトLEDを両方備えたデュアルLEDを搭載、24時間カラーで監視も可能カメラにマイクを搭載、周囲の音を映像と共に記録することが可能です。カメラにスピーカーを搭載。スマートフォンアプリで視聴時のみ音声通話が可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など規格赤外線:850nm/ホワイトデュアルLED:4灯本体質量(g)340レンズ3.6mm信号形式IPネットワーク外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×68×189、Φ120 ×55保証期間1年マイク/スピーカー画素数800万画素使用場所屋外照射距離(m)赤外線:15/ホワイトLED:10画角【水平】95度
248万画素 SIMカード通信 SD録画対応 防犯カメラ(WEB販売専用) 安達商事248万画素 SIMカード通信 SD録画対応 防犯カメラ(WEB販売専用)安達商事
29,800税込32,780
1台
3日以内出荷
・電源とSIMカード装着するだけで遠隔監視・248万画素SONY製CMOSセンサー搭載・f2.8mmレンズ・最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応・防水構造IP66相当、屋外に設置可能・赤外線照射距離約30m・新たにAI検知機能を搭載
仕様音声マイク/スピーカー内蔵質量(g)500使用温度範囲(℃)-20~60電源【USB充電時】DC12V1A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×68.7×70対応OSAndroid/iOS APPレンズf2.8mmレンズ対応nano SIM機能上書き録画(常時設定・OFF選択無し)解像度1920×1080ビット0.1M-8Mbps視野角110°ノイズリダクション3DNR対応メモリーカードmicroSDカード(最大128GB)通信規格LTE FDD/TDD W-CDMA/HSPA最低被写体照度(Lux)【カラー】1.0【白黒】0(LED ON)フレームレート最大25fps使用湿度(%RH)0%~90イメージセンサー2.48 Megapixel SONY製CMOSイメージセンサー赤外線ライト24pcs LED 最大照射距離30m録画方式連続録画・動体検知録画防水IP66相当※完全防水ではありません
AI人検知・追尾機能付き360万画素ワイヤレスドーム型PTZ防犯カメラ(約4Mピクセル) ブロードウォッチAI人検知・追尾機能付き360万画素ワイヤレスドーム型PTZ防犯カメラ(約4Mピクセル)ブロードウォッチ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
パン・チルト機能を搭載し、遠隔操作で広い範囲の監視が可能専用アプリでカメラとスマホを接続して遠隔監視が可能アプリ上のピンチイン・ピンチアウトにより、映像を縮小・拡大夜間フルカラー撮影に対応す、クリアな映像で確認双方向通話機能により来訪者と会話や注意喚起ができる人検知・自動追跡機能により、特定の人の動きを監視できる防水IP65相当
用途工場・倉庫・事務所・駐車場などの監視・防犯仕様マイクありその他【技適】取得済み付属品本体、台座カバー、電源供給ケーブル、USB電源、ビス・アンカープラグ、ネジ穴カバー、リセットピン材質ABS/PC寸法(mm)320×140×130質量(g)500電源DC5V/2A保存方法microSDカード(最大256GB V10以上推奨) ※別売、スマホアプリ内、クラウド(有料)ズームデジタルズーム 9倍(面積比)解像度2560×1440スピーカーあり動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)95ネットワークタイプIEEE802.11b/g/n 2.4GHz対応アプリケーション専用アプリ(無償)をダウンロード回転角度(°)【水平(PAN)】355【垂直(TILT)】90映像圧縮方式H.265フレームレート15fps最低照度(Lux)【赤外線LEDオフ時】0.01【赤外線LEDオン時】0
SecuSTATION 温度センサー・湿度計付き見守り監視カメラ【カメまるM温度計】 SecuSTATIONSecuSTATION 温度センサー・湿度計付き見守り監視カメラ【カメまるM温度計】SecuSTATION
7,898税込8,688
1台
6日以内出荷
屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護・ペットの見守り用カメラとして最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。
用途リアルタイムの温度・湿度も確認できる屋内用防犯・見守りカメラです。適合夜間赤外線:不可視赤外線で赤く光らない寸法(mm)110 x 80 x 80質量(g)約181温度(℃)動作環境:-20~+50角度(°)チルト可動:120、パン:355接続LAN:IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯のみ)対応双方向通話:対応機能首振り:搭載、その他:プライバシーモード(映像オフ)・温湿度センサー(計測単位1.0℃・F)等画素数300万画素使用環境湿度(%)0%~95%(結露無きこと)警報設定通知:人(追跡対応)/動体/音供給電源DC5V 1A(TYPE-C端子) 定格消費電力2.2WストレージmicroSDカード:最大128GBまで対応
SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ4台セットSecuSTATION
99,980税込109,978
1セット
6日以内出荷
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。ケーブル1本で配線可能ケーブルを繋いだらすぐに使える屋外対応、防塵防水夜間もフルカラー撮影、防犯灯機能最大8台スマホPC対応検知時スマホ通知※ネット接続要高画質最大800万画素常時・検知、日時指定、選べる録画長時間録画
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。ケーブル長(mm)約480画素数800万画素モニターサイズ10.1インチ
SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セットSecuSTATION
57,980税込63,778
1セット
6日以内出荷
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。寸法(mm)録画装置:約278×229×44定格消費電力(W)11(カメラ無し・HDD無し)レンズ広角3.6mm/対角130°HDD3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨)解像度映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768動作環境-10℃~55℃・湿度90%以下 結露無き事出力端子HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50, 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768)画素数500万画素供給電源DC48V/2AUSBポート正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0)通信ポートアップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m)給電方式PoE(規格:IEEE802.3af)モニターサイズ10.1インチ入力ポートRJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
防犯カメラ DIVE-YBOT-AIダイビーボットアイ GLANSHIELD防犯カメラ DIVE-YBOT-AIダイビーボットアイGLANSHIELD
18,980税込20,878
1個
当日出荷
犯罪を撮るから犯させないようにします。水平355°、垂直回転-80°のパン・チルト機構を搭載し、広い範囲を監視できます。自動追尾機能を実現。監視エリア内に動きを検知すると、その被写体を自動的に追尾して撮影できます。夜間も赤外線撮影機能はもちろん、LEDライトが照射、警報音が鳴ることで不審者を威嚇します。声掛け機能付きなのでスマホのマイクから会話も可能です。防塵・防水性能 保護等級 IP66の高い防水性を確保した防犯カメラです。設置場所を選ばず、様々なシーンでの活躍が期待できます。LEDライトで照射したり、警報音を鳴らしたり、マイクで威嚇もできます。
用途防犯に。付属品ACアダプター、アンカープラグ×3、ネジ×3、延長ケーブル(8m)トラスコ品番660-8721幅(mm)110高さ(mm)170奥行(mm)160電源AC視野角12°画素数最大200万画素

防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用カメラ