89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス圧力スイッチ azbil(旧:山武)ガス圧力スイッチazbil(旧:山武)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から71日以内出荷
ガス・空気の正圧/負圧/差圧を1台で監視 高信頼、JIS/CE/UL/FM 規格適合 小型・軽量・透明カバーで扱いやすい 広い圧力範囲と多彩なモデル SPDT接点で柔軟な電気制御が可能
用途ガスバーナ・工業炉の安全制御 ガス圧の上限・下限監視 ブロワーのインターロック フィルタ目づまり検知 HVACの風圧・排気圧監視 ガスラインの漏れ検知
圧力スイッチ アクト電機圧力スイッチアクト電機(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から5日以内出荷
ヨーロッパ安全規格適合品(CEマーキング表示)。UL規格を取得(CE6-25標準タイプのみ)。小型、軽量コンパクト設計。新開発シール採用で、高頻度使用に優れた安定性を実現。新開発レバー採用で長寿命。防塵、耐水性構造(IP66)。簡易設定目盛付きで、圧力設定作業が容易。スクリューレス端子台採用により配線作業が容易。内臓ダンパー付きで、外部ダンパー取付不要
電気定格250VAC、3A:125VAC、5A防塵防水性能IP66(DIN端子接続時…IP65)耐衝撃(m/s2)最大300繰返し精度±2% F.S耐振動0~50Hz 複振数1.5最高使用頻度(回/min)60(電気的)UL規格(508)E212029EN規格EN982、EN60204-1、EN61058-1、EN-60529
圧力スイッチ NACHI(不二越)圧力スイッチNACHI(不二越)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ヨーロッパ安全規格適合品(CEマーキング表示) UL規格を取得 (CE6-25標準タイプのみ) 小型、軽量コンパクト設計 新開発シール採用で、高頻度使用に優れた安定性を実現 新開発レバー採用で長寿命 防塵、耐水性構造(IT66) 簡易設定目盛付きで、圧力設定作業が容易 スクリューレス端子台採用により配線作業が容易 内臓ダンパー付きで、外部ダンパー取付不要
接続口径Rc1/4取付自由質量(g)550形式CE定格250VAC、3A:125VAC、5A適合規格EN:EN982, EN60204-1, EN61058-1, EN60529、UL:(508) E212029使用流体ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油保証耐圧力(MPa)50防塵防水性能IP66耐衝撃(m/s2)最大300(約30G)周囲温度(℃)-20~+80(低温域における結露がないものとした条件)最高使用頻度(回/min)60(電気的)機械的寿命1000万回以上繰返し精度(%)±2F.S
インテリジェント圧力センサ・スイッチ:SPS300シリーズ azbil(旧:山武)インテリジェント圧力センサ・スイッチ:SPS300シリーズazbil(旧:山武)
139,800税込153,780
1個
31日以内出荷から91日以内出荷
● 圧力計測+スイッチ機能を一体化したインテリジェントタイプ 4?20mAアナログ出力(4線式)とリレー接点出力を1台で備え、圧力センサと圧力スイッチの両用途に対応します。 ● 幅広い圧力レンジと高精度 0~数MPaクラスまでの広い圧力レンジに対応し、代表仕様では±0.25%FS(0~50℃)の精度を実現しています。 ● LED表示付きで現場確認が容易 本体前面のLED表示により、現在圧力値や設定状態を現場で直接確認でき、試運転・保全作業を効率化します。
用途● 産業機械・装置の圧力監視 タイヤ製造装置、加硫機、油圧・空圧装置などでの常時圧力監視用途に使用されます。 ● ボイラ・加熱設備の安全監視 ボイラや関連設備の圧力異常検知用として、アラーム・インターロック用途に用いられます。 ● 圧力によるON/OFF制御 設定圧力到達時に接点出力を使用し、機器停止や切替制御を行う圧力スイッチ用途に適しています。
サファイア隔膜真空計:SPGシリーズ azbil(旧:山武)サファイア隔膜真空計:SPGシリーズazbil(旧:山武)
1個
欠品中
・単結晶サファイア隔膜を採用:耐食性・耐熱性に優れ、高温環境(約125~200℃)でも再現性の高い計測が可能。・高精度・高速応答:精度はReading基準で約0.25~0.5%、応答も高速でプロセス変動を追従。 。・堅牢構造・多彩な形状
用途・半導体製造装置の真空圧力計測:CVD、エッチング、スパッタリングなどのプロセスチャンバー圧力監視。
簡易プロセス防爆形圧力センサ:SPS45E azbil(旧:山武)簡易プロセス防爆形圧力センサ:SPS45Eazbil(旧:山武)
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷から46日以内出荷
● 油入防爆+耐圧防爆の簡易プロセス防爆構造 Ex do ⅡB T4X(TIIS)に対応した油入防爆+耐圧防爆構造を採用し、防爆エリアでも安心して使用できます。 ● 小形・軽量で配管直付け可能 外径約72mm、質量約0.75kgのコンパクト設計で、プロセス配管へ直接取り付けが可能です。 ● 高精度な半導体圧力センサ方式 半導体圧力センサとワンチップマイコンの組合せにより、最大±0.1%FS(条件による)の高精度測定を実現しています。 ● 幅広い測定レンジと4?20mA出力 微圧(0~1kPa)から高圧(最大0~2000kPa)まで対応し、出力は4?20mA(3線式)で制御システムに容易に接続できます。
用途● 防爆エリアでの圧力計測 可燃性ガス雰囲気など、防爆対策が必要な現場でのプロセス圧力測定に適しています。 ● ガス圧力の監視・制御 可燃性ガスの圧力検出用途に適しており、設備の安全監視・インターロック用途に使用されます。 ● 液体タンクのレベル検出(圧力方式) 液体圧を利用したレベル検出用途にも使用可能で、簡易的な液位監視に対応します。 ● 屋外設置を含む一般産業用途 IP67相当の防浸構造により、屋外や湿気の多い環境での圧力計測用途にも対応します
Telemecanique Sensors, 圧力スイッチ ねじ取り付け TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, 圧力スイッチ ねじ取り付けTELEMECANIQUE SENSORS
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
OsiSense XMLG電子圧力センサ.
仕様最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.1 %出力タイプ = アナログメディアは、測定 = 空気, 腐食性流体, 淡水, 油圧オイル, 海水アナログ出力 = 4 → 20 mA応答時間 = 2 ms電流 Max = 20 mA電源電圧 = 12 V dc、24 V dc材質 = 酸化アルミセラミック, ステンレススチール動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, 圧力センサ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, 圧力センサTELEMECANIQUE SENSORS
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ RS PRORS PRO, 圧力センサRS PRO
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
最小圧力 = 20バール。プロセス接続 = G1/4。電気的接続 = M2 (DINプラグ)。動作温度 Max = +85℃。。RS PRO V14
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ RS PRORS PRO, 圧力センサRS PRO
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
最小圧力 = 5バール。プロセス接続 = G1/4。電気的接続 = M2 (DINプラグ)。動作温度 Min = -25℃。。RS PRO 14
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ ネジ式 RS PRORS PRO, 圧力センサ, ゲージ ネジ式RS PRO
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 6バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合油、流体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20mA電流 Max = 23mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレス鋼動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ ネジ式 RS PRORS PRO, 圧力センサ, ゲージ ネジ式RS PRO
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 4バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合油、流体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20mA電流 Max = 23mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレス鋼動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ スレッド RS PRORS PRO, 圧力センサ, ゲージ スレッドRS PRO
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 25バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, 相対 スレッド RS PRORS PRO, 圧力センサ, 相対 スレッドRS PRO
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 250バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール実装タイプ = スレッドRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, 絶対 スレッド RS PRORS PRO, 圧力センサ, 絶対 スレッドRS PRO
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = 絶対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, 相対 スレッド RS PRORS PRO, 圧力センサ, 相対 スレッドRS PRO
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 100バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ スレッド RS PRORS PRO, 圧力センサ, ゲージ スレッドRS PRO
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 0.25バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール実装タイプ = スレッドRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, 絶対 ねじ込み RS PRORS PRO, 圧力センサ, 絶対 ねじ込みRS PRO
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = 絶対最小圧力 = 0.8バール最大圧力の読み = 1.2バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, 相対 パネル RS PRORS PRO, 圧力センサ, 相対 パネルRS PRO
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 70バール許容差 = ±0.5 %出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル RS PRORS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネルRS PRO
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 7バール許容差 = ±0.25 %出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, 相対 パネル RS PRORS PRO, 圧力センサ, 相対 パネルRS PRO
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 350バール許容差 = ±0.5 %出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル RS PRORS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネルRS PRO
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 35バール許容差 = ±0.25 %出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, 相対 パネル RS PRORS PRO, 圧力センサ, 相対 パネルRS PRO
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 200バール許容差 = ±0.5 %出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル RS PRORS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネルRS PRO
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 20バール許容差 = ±0.25 %出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, 相対 パネル RS PRORS PRO, 圧力センサ, 相対 パネルRS PRO
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 100バール許容差 = 0.5出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール実装タイプ = パネルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル RS PRORS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネルRS PRO
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.25 %出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル RS PRORS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネルRS PRO
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 1バール許容差 = ±0.25%出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル RS PRORS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネルRS PRO
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 0.2バール許容差 = ±1.0 %出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付け RS PRORS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付けRS PRO
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 35バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール実装タイプ = パネル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付け RS PRORS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付けRS PRO
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 20バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付け RS PRORS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付けRS PRO
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付け RS PRORS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付けRS PRO
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 7バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付け RS PRORS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付けRS PRO
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 3.5バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付け RS PRORS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付けRS PRO
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 2バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付け RS PRORS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付けRS PRO
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 1バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, 相対 パネル取り付け RS PRORS PRO, 圧力センサ, 相対 パネル取り付けRS PRO
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 200バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, 相対 パネル取り付け RS PRORS PRO, 圧力センサ, 相対 パネル取り付けRS PRO
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 100バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付け RS PRORS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付けRS PRO
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 35バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付け RS PRORS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付けRS PRO
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 20バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, 絶対 パネル取り付け RS PRORS PRO, 圧力センサ, 絶対 パネル取り付けRS PRO
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = 絶対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 20バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応

圧力・流量センサ』には他にこんなカテゴリがあります

圧力センサ