絞り込み
ブランド
- TELEMECANIQUE SENSORS
- RS PRO(57)
- azbil(旧:山武)(7)
- NXP(7)
- ハネウェル(4)
- コンバム(旧:妙徳)(4)
- WIKA(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- omron(オムロン)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- AMPHENOL(1)
- SICK(1)
- アクト電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

Telemecanique Sensors, 圧力スイッチ ねじ取り付け
TELEMECANIQUE SENSORS¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷OsiSense XMLG電子圧力センサ.仕様最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.1 %出力タイプ = アナログメディアは、測定 = 空気, 腐食性流体, 淡水, 油圧オイル, 海水アナログ出力 = 4 → 20 mA応答時間 = 2 ms電流 Max = 20 mA電源電圧 = 12 V dc、24 V dc材質 = 酸化アルミセラミック, ステンレススチール動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
圧力センサ 負圧
TELEMECANIQUE SENSORS¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷仕様●圧力の読取りタイプ:負圧●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:0バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、淡水、ガス、油圧オイル●プロセス接続:G1/4●電源電圧:12 → 24 V dc●IP保護等級:IP65、IP67、IP69K●コード番号:221-0113アズワン品番65-7331-41
圧力センサ
TELEMECANIQUE SENSORS¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷仕様●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:6バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、淡水、ガス、油圧オイル●プロセス接続:G1/4●電源電圧:12 → 24 V dc●IP保護等級:IP65、IP67、IP69K●コード番号:221-0109アズワン品番65-7331-68