絞り込み
ブランド
  • NXP
  • RS PRO(56)
  • azbil(旧:山武)(7)
  • ハネウェル(4)
  • コンバム(旧:妙徳)(4)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(4)
  • WIKA(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • NMB(ミネベア)(1)
  • AMPHENOL(1)
  • SICK(1)
  • アクト電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NXP, 圧力センサ, 絶対 NXP

    NXP, 圧力センサ, 絶対

    NXP
    179,800税込197,780
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    気圧15~115kPaNXP。較正、温度補償、増幅が施された気圧(BAP)センサです。
    仕様●メディアは、測定:エア●圧力の読取りタイプ:絶対材質エポキシ電源電圧4.75→5.25Vdcアナログ出力4.8V応答時間1ms許容差±1.5%動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)115最小圧力(bar)0.15出力タイプアナログ
  • NXP, 圧力センサ, 差動 NXP

    NXP, 圧力センサ, 差動

    NXP
    82,980税込91,278
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    差圧/ゲージ圧センサ、最大115kPaNXP.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP, 圧力センサ, 差動 NXP

    NXP, 圧力センサ, 差動

    NXP
    59,980税込65,978
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    NXP差圧/ゲージ圧センサ最大10kPa.MEMSをベースにした差圧/ゲージ圧力センサは、センサの両側(差圧)と大気圧(ゲージ)に圧力をかけたとき、ソース間の圧力差を測定します。
    仕様メディアは、測定:エア材質エポキシ電源電圧10Vdcアナログ出力24→26mV応答時間1ms許容差±1%動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)10読取方式圧力:差動最小圧力(bar)0
  • NXP 気圧センサ IC, 8-Pin SSOP NXP

    NXP 気圧センサ IC, 8-Pin SSOP

    NXP
    149,800税込164,780
    1セット(55個)
    7日以内出荷
    気圧15~115kPaNXP。較正、温度補償、増幅が施された気圧(BAP)センサです。
    寸法(mm)8.51×8.51×9.65最高使用圧力115kPaセンサータイプ絶対圧力センサ出力電圧(V)(Max)4.8ピン数(ピン)8動作温度(℃)(Max)+125、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)5.25感度(mV/kPa)(標準)45.9最低使用圧力(kPa)15
  • NXP, 圧力センサ, 差動 NXP

    NXP, 圧力センサ, 差動

    NXP
    69,980税込76,978
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    NXP差圧/ゲージ圧センサ最大1000kPa.ハイレンジ差圧/ゲージ圧力センサは、センサの両側(差圧)と大気圧(ゲージ)に圧力がかかると、ソース間の圧力差を測定します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP, 圧力センサ, 相対 NXP

    NXP, 圧力センサ, 相対

    NXP
    93,980税込103,378
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    差圧/ゲージ圧センサ、最大115kPaNXP.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。
    仕様メディアは、測定:エア材質エポキシ電源電圧4.75→5.25Vdc応答時間1ms許容差±2.5%動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)50読取方式圧力:相対電気的接続基板実装最小圧力(bar)0出力タイプアナログ
  • NXP, 圧力センサ, 相対 NXP

    NXP, 圧力センサ, 相対

    NXP
    75,980税込83,578
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    NXP差圧/ゲージ圧センサ最大10kPa.MEMSをベースにした差圧/ゲージ圧力センサは、センサの両側(差圧)と大気圧(ゲージ)に圧力をかけたとき、ソース間の圧力差を測定します。
    仕様メディアは、測定:空気、流体材質エポキシ電源電圧4.75→5.25Vdcアナログ出力4.7V応答時間1ms許容差±5%動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)10読取方式圧力:相対最小圧力(bar)0出力タイプアナログ

圧力・流量センサ』には他にこんなカテゴリがあります

圧力センサ