133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から122日以内出荷
    2画面3色表示で操作が簡単!
  • ガス圧力スイッチ azbil(旧:山武)

    ガス圧力スイッチ

    azbil(旧:山武)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    ガス・空気の正圧/負圧/差圧を1台で監視 高信頼、JIS/CE/UL/FM 規格適合 小型・軽量・透明カバーで扱いやすい 広い圧力範囲と多彩なモデル SPDT接点で柔軟な電気制御が可能
    用途ガスバーナ・工業炉の安全制御 ガス圧の上限・下限監視 ブロワーのインターロック フィルタ目づまり検知 HVACの風圧・排気圧監視 ガスラインの漏れ検知
  • 透明体センサ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    透明体センサ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)ヘッド形状検出光標準
  • ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ DPS-400/DPC-100/DPH-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ DPS-400/DPC-100/DPH-100シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    8,298税込9,128
    1個
    欠品中
    保護構造IP40(IEC)測定流体空気、 非腐食性気体
  • ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体・液体用] コントローラ(国内用) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体・液体用] コントローラ(国内用)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    高精度な液圧管理が可能 ステンレスの小型ボディ オイルレスの1重ダイヤフラム構造 スロットル搭載で圧力サージに強い ラインアップ ”現在値”と”しきい値”を同時に表示し、しきい値のダイレクト設定が可能 3色表示(赤・緑・橙) 液圧に最適な新機能を搭載 パネルに密着取り付けが可能
    用途洗浄後のガラス搬送(水滴を含む空圧)、樹脂充填機の圧力管理(液圧)、プレス機の圧力管理(油圧)付属品CN-66A-C2(コネクタ付ケーブル2m)、単位銘板:1セット仕様●センサヘッド入力:入力電圧範囲1~5V DC(定格圧力範囲にて)●設定分解能:DPH-L113V:0.001MPa、DPH-L113:0.001MPa、DPH-L133:0.01MPa、DPH-L114:0.01MPa、DPH-L154:0.1MPa材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)型式コントローラ(国内用)保護構造IP40(IEC)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)本体質量(g)約25(コネクタ付ケーブル除く)表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms キー操作により選択)接続方式コネクタ接続アナログ出力<アナログ電圧出力>出力電圧:1~5V、ゼロ点:1V±0.5%F.S.以内(DPH-L113Vを除く)・1.364V±0.5%F.S.以内(DPH-L113V)、スパン:4V±0.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内、出力インピーダンス:約1kΩ<アナログ電流出力>出力電流:4~20mA、ゼロ点:4mA±1.0%F.S.以内(DPH-L113Vを除く)・5.455mA±1.0%F.S.以内(DPH-L113V)、スパン:16mA±1.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内負荷抵抗:250Ω(MAX.)材質(ケース)PBT(ガラス繊維入)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~50(結露および氷結しないこと)設定圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-1.177~1.177、DPH-L113:-1.07~1.07、DPH-L133:-3.74~3.74、DPH-L114:-10.7~10.7、DPH-L154:-53.5~53.5耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH保存温度範囲(℃)-10~60消費電力(mW)通常時:960以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード(STD)時:720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)、ECOモード(FULL)時:600以下(電源電圧24V時 消費電流25mA以下)但し、アナログ出力電流、センサヘッド消費電流を除く動作表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯:各比較出力ON時点灯)短絡保護装備配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(CE適合時は30m未満)まで可能応差(ヒステリシス)最小1digit(可変)出力動作N.O./N.C.をキー操作により選択温度特性±0.5%F.S.以内(20℃を基準として使用周囲温度範囲にて)出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード繰返し精度±0.2%F.S.以内表示圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-0.155~1.022、DPH-L113、-0.05~1.02、DPH-L133:-0.17~3.57、DPH-L114:-0.5~10.2、DPH-L154:-2.5~51耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2、XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz、複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)材質(スイッチ部)シリコーンゴム入力電圧範囲(V)1~5DC(定格圧力範囲にて)絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間定格圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-0.1~1、DPH-L113:0~1、DPH-L133:0~3.5、DPH-L114:0~10、DPH-L154:0~50耐電圧(V/min)AC500 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久100m/s2 XYZ各方向3回耐電圧(V)AC500 1分間 充電部一括・ケース間組み合わせセンサヘッドDPH-L113V、DPH-L113、DPH-L133、DPH-L114、DPH-L154保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)応答時間(ms)5、10、25、50、100、250、500、1000、5000 キー操作により選択耐衝撃(耐久)(m/s2)100 XYZ各方向3回
  • 圧力スイッチ アクト電機

    圧力スイッチ

    アクト電機(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ヨーロッパ安全規格適合品(CEマーキング表示)。UL規格を取得(CE6-25標準タイプのみ)。小型、軽量コンパクト設計。新開発シール採用で、高頻度使用に優れた安定性を実現。新開発レバー採用で長寿命。防塵、耐水性構造(IP66)。簡易設定目盛付きで、圧力設定作業が容易。スクリューレス端子台採用により配線作業が容易。内臓ダンパー付きで、外部ダンパー取付不要
    電気定格250VAC、3A:125VAC、5A防塵防水性能IP66(DIN端子接続時…IP65)耐衝撃(m/s2)最大300繰返し精度±2% F.S耐振動0~50Hz 複振数1.5最高使用頻度(回/min)60(電気的)UL規格(508)E212029EN規格EN982、EN60204-1、EN61058-1、EN-60529
  • デジタルレーザ透明体センサ DR-Qシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    デジタルレーザ透明体センサ DR-Qシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)出力形態ライトON/ダークON 機能内切替電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含むヘッド形状消費電流(mA)35以下波長(nm)650感度調整ティーチング式デジタル表示7セグメント3桁LED出力(mW)2レーザークラス2光色検出対象透明体検出光レーザー
  • デジタル圧力センサー 国内用 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    デジタル圧力センサー 国内用

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    付属品CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本仕様●国内用●アース方式:フローティング●過電圧カテゴリ:Ⅰ材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅、、キー部:ポリカーボネート質量(g)約25保護構造IP40(IEC)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)表示3+1/2桁、3色(白色/赤色/桃色)LCD表示(表示更新周期:250ms)材質(ケース)PBT(ガラス繊維入)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間2.5ms、25ms、250ms キー操作により選択消費電力(mA)30以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間測定流体空気・非腐食性気体使用周囲温度(℃)0~50(但し、結露しないこと)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-10~60短絡保護装備応差(ヒステリシス)最小2digits(可変)出力動作NO/NCをキー操作により選択標高(m)(使用)2000以下汚染度(使用環境)2圧力種類ゲージ圧圧力ポートM5めねじRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85材質(圧力ポート)黄銅(ニッケルメッキ)耐衝撃(耐久)(m/s2)100(約10G) XYZ各方向3回
  • ヘッド分離型・薄型2画面デジタル圧力センサ [気体用] センサヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ヘッド分離型・薄型2画面デジタル圧力センサ [気体用] センサヘッド

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高精度な液圧管理が可能 ステンレスの小型ボディ オイルレスの1重ダイヤフラム構造 ラインアップ "現在値"と"しきい値"を同時に表示し、しきい値のダイレクト設定が可能 3色表示(赤・緑・橙) 液圧に最適な新機能を搭載 パネルに密着取り付けが可能
    用途洗浄後のガラス搬送(水滴を含む空圧)、樹脂充填機の圧力管理(液圧)、プレス機の圧力管理(油圧)付属品コネクタ(e-CON):1個材質ダイヤフラム:SUS630、ポート:SUS304、スロットル:SUSXM7質量(g)約100規格CE保護構造IP67(IEC)圧力シールドゲージ圧方式コンデンサアース(ケース-充電部)接続方式コネクタ接続電源電圧(V)DC9~36[付属のコネクタ(e-CON)使用時は9~32V DC]応答時間1ms以下消費電流(mA)20 以下ケーブル0.2mm2 3芯耐熱キャブタイヤケーブル2m付使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH圧力ポートR1/4おねじ耐振動耐久10~2,000Hz 加速度200m/s2X 方向4時間 YZ方向2時間適合流体SUS304、SUS630、SUSXM7を腐食しない気体および液体総延長距離0.2mm2以上のケーブルにて全長10mまで延長可能絶縁抵抗DC50Vメガにて100MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久1,000m/s2 XYZ各方向3回耐電圧(V)AC150 1分間 充電部一括・ケース間
  • 圧力スイッチ NACHI(不二越)

    圧力スイッチ

    NACHI(不二越)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ヨーロッパ安全規格適合品(CEマーキング表示) UL規格を取得 (CE6-25標準タイプのみ) 小型、軽量コンパクト設計 新開発シール採用で、高頻度使用に優れた安定性を実現 新開発レバー採用で長寿命 防塵、耐水性構造(IT66) 簡易設定目盛付きで、圧力設定作業が容易 スクリューレス端子台採用により配線作業が容易 内臓ダンパー付きで、外部ダンパー取付不要
    接続口径Rc1/4取付自由質量(g)550形式CE定格250VAC、3A:125VAC、5A適合規格EN:EN982, EN60204-1, EN61058-1, EN60529、UL:(508) E212029使用流体ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油保証耐圧力(MPa)50防塵防水性能IP66耐衝撃(m/s2)最大300(約30G)周囲温度(℃)-20~+80(低温域における結露がないものとした条件)最高使用頻度(回/min)60(電気的)機械的寿命1000万回以上繰返し精度(%)±2F.S
  • ヘッド分離型デジタル圧力センサ (DPH-100用)コントローラ DPC-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ヘッド分離型デジタル圧力センサ (DPH-100用)コントローラ DPC-100シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    温度特性±0.5%F.S.以内(20℃を基準として使用周囲温度範囲にて)
  • 圧力センサ 電子式圧力センサ MVS-030AB MVS-030AB-CVF コンバム(旧:妙徳)

    圧力センサ 電子式圧力センサ MVS-030AB MVS-030AB-CVF

    コンバム(旧:妙徳)
    9,198税込10,118
    1個
    16日以内出荷
    小型で高精度な真空専用の圧力センサ!。2msecの高速応答 を実現しました。設定圧力範囲 : -101.2~-2.7kPa。各種メーカーコンバムに搭載可能。・センサの交換は簡単にできます。
    タイプコンバム搭載用(CVF)電源電圧DC12~24V±10%応答時間2msec以下消費電流(mA)20保証耐圧力(MPa)0.5設定値出荷時:-46.6kPa定格圧力範囲(kPa)-101~0繰返し精度±3%F.S応差設定値の5%スイッチ出力NPNオープンコレクタ 1点出力設定圧力範囲-101.2~-2.7kPa
  • インテリジェント圧力センサ・スイッチ:SPS300シリーズ azbil(旧:山武)

    インテリジェント圧力センサ・スイッチ:SPS300シリーズ

    azbil(旧:山武)
    139,800税込153,780
    1個
    31日以内出荷から91日以内出荷
    ● 圧力計測+スイッチ機能を一体化したインテリジェントタイプ 4?20mAアナログ出力(4線式)とリレー接点出力を1台で備え、圧力センサと圧力スイッチの両用途に対応します。 ● 幅広い圧力レンジと高精度 0~数MPaクラスまでの広い圧力レンジに対応し、代表仕様では±0.25%FS(0~50℃)の精度を実現しています。 ● LED表示付きで現場確認が容易 本体前面のLED表示により、現在圧力値や設定状態を現場で直接確認でき、試運転・保全作業を効率化します。
    用途● 産業機械・装置の圧力監視 タイヤ製造装置、加硫機、油圧・空圧装置などでの常時圧力監視用途に使用されます。 ● ボイラ・加熱設備の安全監視 ボイラや関連設備の圧力異常検知用として、アラーム・インターロック用途に用いられます。 ● 圧力によるON/OFF制御 設定圧力到達時に接点出力を使用し、機器停止や切替制御を行う圧力スイッチ用途に適しています。
  • NXP 差圧センサ NXP

    NXP 差圧センサ

    NXP
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    NXP差圧/ゲージ圧センサ最大10kPa.MEMSをベースにした差圧/ゲージ圧力センサは、センサの両側(差圧)と大気圧(ゲージ)に圧力をかけたとき、ソース間の圧力差を測定します。
    出力電圧(Max)26mVセンサータイプ差圧センサ動作温度(℃)(Max)+125、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板実装
  • 圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズ WIKA

    圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズ

    WIKA
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    高品質の製品 多くの構成が可能です フラッシュプロセス接続 大量在庫(短納期対応 真空締め付け 用途 一般産業用途 食品及び飲料産業 充填及び梱包機械 塗料供給技術 液位測定
  • 微差圧ステーション センサヘッド部 omron(オムロン)

    微差圧ステーション センサヘッド部

    omron(オムロン)
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • デジタル圧力センサ PSANシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    デジタル圧力センサ PSANシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • デジタル圧力センサ[気体用] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    デジタル圧力センサ[気体用]

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷から63日以内出荷
    シンプル&簡単操作 機能的デザイン 高品位LCD表示 コンパクト&軽量設計 低圧・高圧の2タイプ 3つの出力モード 施工性を追求
    用途電子部品の吸着確認、元圧確認付属品CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本仕様国内用(Pa)材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅、キー部:ポリカーボネート規格CE保護構造IP40(IEC)本体質量(g)約25表示3+1/2桁、3色(白色/赤色/桃色)LCD表示(表示更新周期:250ms)材質(ケース)PBT(ガラス繊維入)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)0~50(結露しないこと)ケーブルコネクタ付ケーブル2m付属材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)保存温度範囲(℃)-10~60消費電力(mW)30以下短絡保護装備応差(ヒステリシス)最小2digits(可変)出力動作NO/NCをキー操作により選択圧力種類ゲージ圧圧力ポートM5めねじ使用周囲標高(m)2000以下適合流体空気、非腐食性気体耐電圧(V/min)AC500 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間材質(圧力ポート)黄銅(ニッケルメッキ)応答時間(ms)2.5、25、250 キー操作により選択耐衝撃(耐久)(m/s2)100(約10G) XYZ各方向3回
  • 微差圧スイッチ:PYY-604シリーズ azbil(旧:山武)

    微差圧スイッチ:PYY-604シリーズ

    azbil(旧:山武)
    38,980税込42,878
    1個
    22日以内出荷
    高感度・高信頼性の微差圧スイッチ。 設定ダイヤルによる簡単な作動圧力設定。 小形・軽量設計。 ブラケット付属で設置が容易。 保護構造IP54(カバー装着時)。 フィルター目詰まり監視やクリーンルーム圧力監視に最適
    用途測定対象:空気または腐食性のない気体。 感圧部材質:シリコンダイヤフラム。 スイッチ出力:1接点(SPDT)。 接点定格:AC250V 5A(抵抗負荷)、DC30V 2A(抵抗負荷)。 圧力導入口:Φ6.2mm。 設定方法:外部設定ダイヤル方式。 使用温度範囲:-30~85℃。 取付姿勢:垂直取付推奨。 ケース材質:ガラス繊維強化ポリカーボネート、ASA樹脂。 質量:約120g
  • 高精度微差圧センサ:PY1000シリーズ azbil(旧:山武)

    高精度微差圧センサ:PY1000シリーズ

    azbil(旧:山武)
    499,800税込549,780
    1個
    42日以内出荷
    シリコンダイアフラム方式を採用した高精度・小型・軽量の微差圧センサです。 。 クリーンルームや一般空調の室内圧、ダクト静圧の計測・制御に使用できます。 。 高精度 ±0.5%F.S. を実現しています。 。 アクチュエータツールにより、配管を外さずに校正や圧力モニタが可能です。 。 接続テスト端子を備え、配線を外さずに出力電流を確認できます。 。 ゼロ点とスパン調整が相互干渉しないため、調整作業が容易です。 。 LED表示により圧力レンジ内外の状態を視覚的に確認できます。
    用途計測レンジ:0~50Pa、0~100Pa、0~500Pa、0~1000Pa、0~2500Pa、±50Pa、±100Pa 。 検出精度:±0.5%F.S. 。 検出方式:シリコンダイアフラム静電容量方式 。 出力信号:DC4~20mA(リニア) 。 電源:DC24V±20% 。 応答時間:0.25秒 。 許容耐圧:片耐圧50kPa、両耐圧50kPa 。 測定対象:空気、窒素ガス(結露なきこと) 。 負荷抵抗:545Ω以下(DC24V時) 。 圧力接続口:Φ5タケノコ継手 。 取付方法:DINレール取付(EN50022/EN50035/EN50045対応) 。 取付姿勢:垂直取付 。 使用周囲温度:1~55℃
  • 微差圧センサ:PY9000Dシリーズ azbil(旧:山武)

    微差圧センサ:PY9000Dシリーズ

    azbil(旧:山武)
    239,800税込263,780
    1個
    22日以内出荷
    セラミックカンチレバー方式による小型・軽量設計。 温度補償回路により安定した圧力計測を実現。 防滴構造(IP54)。 ゼロ点調整機能搭載。 DC4~20mAリニア出力。 クリーンルーム・一般空調の室圧/ダクト静圧計測に最適
    用途検出方式:半導体セラミックカンチレバー方式。 検出精度:±2.0%F.S.。 計測対象:空気または中性ガス。 出力信号:DC4~20mA(リニア)。 電源電圧:DC24V±20%。 負荷抵抗:800Ω以下。 時定数:0.02s。 ダンピング時間:0.2s。 圧力接続口:Φ6.2mm。 使用温度範囲:0~70℃。 保護構造:IP54(屋内設置防滴形)。 質量:約90g
  • サファイア隔膜真空計:SPGシリーズ azbil(旧:山武)

    サファイア隔膜真空計:SPGシリーズ

    azbil(旧:山武)
    669,800税込736,780
    1個
    42日以内出荷から102日以内出荷
    サファイア受圧部を採用した国産の隔膜真空計。 ゼロシフトしにくい中央受圧構造を採用し、デポ付着の影響を低減。 真空⇔大気サイクルによるドリフトの影響を受けにくい高強度サファイアダイアフラム。 受圧部温度・基板温度を監視し、温度補正による高安定計測を実現。 ワンプッシュ(3秒長押し)で簡単ゼロ調整可能。 ゼロ調整幅±20%FSで交換・校正周期の延長に貢献。 状態表示LED搭載でウォームアップ・異常・イベント状態を可視化。 3点のイベント出力を標準搭載しインターロック用途に対応。 PCローダ接続により圧力・温度・電源電圧・異常情報などを可視化可能。 半導体製造装置、真空炉、真空ポンプ評価装置、凍結乾燥装置向けに最適
    用途製品名:サファイア隔膜真空計。 形式:SPG5□(標準モデル)、SPG6□(高温環境対応モデル)、SPG7□(凍結乾燥用モデル)。 測定方式:静電容量式隔膜真空計(Capacitance Diaphragm Gauge)。 測定レンジ:0-20Pa ~ 0-133.32kPa abs。 精度:±0.25% Reading(機種・条件による)。 ゼロ温度特性:0.004~0.016%FS/℃。 自己加熱温度:なし、45℃、100℃、125℃、150℃、160℃、180℃、200℃。 受圧部材質:サファイア、DSALOY(INCONEL同等品)、SUS316L
  • 高精度微差圧センサ:PY1000シリーズ azbil(旧:山武)

    高精度微差圧センサ:PY1000シリーズ

    azbil(旧:山武)
    479,800税込527,780
    1個
    42日以内出荷
    シリコンダイアフラム方式を採用した高精度・小型・軽量の微差圧センサです。 。 クリーンルームや一般空調の室内圧、ダクト静圧の計測・制御に使用できます。 。 高精度 ±0.5%F.S. を実現しています。 。 アクチュエータツールにより、配管を外さずに校正や圧力モニタが可能です。 。 接続テスト端子を備え、配線を外さずに出力電流を確認できます。 。 ゼロ点とスパン調整が相互干渉しないため、調整作業が容易です。 。 LED表示により圧力レンジ内外の状態を視覚的に確認できます。
    用途計測レンジ:0~50Pa、0~100Pa、0~500Pa、0~1000Pa、0~2500Pa、±50Pa、±100Pa 。 検出精度:±0.5%F.S. 。 検出方式:シリコンダイアフラム静電容量方式 。 出力信号:DC4~20mA(リニア) 。 電源:DC24V±20% 。 応答時間:0.25秒 。 許容耐圧:片耐圧50kPa、両耐圧50kPa 。 測定対象:空気、窒素ガス(結露なきこと) 。 負荷抵抗:545Ω以下(DC24V時) 。 圧力接続口:Φ5タケノコ継手 。 取付方法:DINレール取付(EN50022/EN50035/EN50045対応) 。 取付姿勢:垂直取付 。 使用周囲温度:1~55℃
  • 微差圧センサ:PY9000Dシリーズ azbil(旧:山武)

    微差圧センサ:PY9000Dシリーズ

    azbil(旧:山武)
    239,800税込263,780
    1個
    22日以内出荷
    セラミックカンチレバー方式による小型・軽量設計。 温度補償回路により安定した圧力計測を実現。 防滴構造(IP54)。 ゼロ点調整機能搭載。 DC4~20mAリニア出力。 クリーンルーム・一般空調の室圧/ダクト静圧計測に最適
    用途検出方式:半導体セラミックカンチレバー方式。 検出精度:±2.0%F.S.。 計測対象:空気または中性ガス。 出力信号:DC4~20mA(リニア)。 電源電圧:DC24V±20%。 負荷抵抗:800Ω以下。 時定数:0.02s。 ダンピング時間:0.2s。 圧力接続口:Φ6.2mm。 使用温度範囲:0~70℃。 保護構造:IP54(屋内設置防滴形)。 質量:約90g
  • 微差圧スイッチ:PYY-CL13シリーズ用保守部品 azbil(旧:山武)

    微差圧スイッチ:PYY-CL13シリーズ用保守部品

    azbil(旧:山武)
    22,980税込25,278
    1個
    22日以内出荷
    PYY-CL13用保守部品、ピトー管2本・チューブ
  • 微差圧スイッチ:PYY-CL13シリーズ azbil(旧:山武)

    微差圧スイッチ:PYY-CL13シリーズ

    azbil(旧:山武)
    51,980税込57,178
    1個
    22日以内出荷
    空調用エアフィルターの圧力損失(目詰まり)監視に最適な微差圧スイッチ。 クリーンルーム・バイオクリーンルームの室圧監視や制御に使用可能。 高感度・高信頼性。 設定ツマミを回して希望圧力に合わせるだけの簡単設定。 小形・軽量設計。 設定ロック機構付きで振動による設定ズレを抑制。 シリコンゴム製ダイヤフラム採用により耐圧性能を向上
    用途測定流体:空気または腐食性のない気体。 感圧部材質:シリコンゴムダイヤフラム。 設定精度:±5%F.S.。 耐圧。・ケース:200kPa以下。・ダイヤフラム片耐圧:30kPa。 スイッチ形式:1接点(SPDT)。 設定方法:外部設定方式(ロック機構付)。 圧力導入口:内径Φ4ビニールチューブ用継手。 使用周囲温度:-20~60℃
  • 圧力センサ:PY7100A azbil(旧:山武)

    圧力センサ:PY7100A

    azbil(旧:山武)
    159,800税込175,780
    1個
    42日以内出荷
    半導体歪ゲージ方式を採用した小型・高精度の圧力センサです。 。 冷温水、ブライン、潤滑油、蒸気、空気など幅広い流体の圧力測定に対応します。 。 圧力をDC4~20mAのアナログ信号に変換し、計測・制御用途に使用できます。 。 接液部にSUS316・SUS630を採用し、耐食性・耐久性に優れています。 。 防滴構造(JIS C0920)で屋内設備に適しています。 。 0.5MPa、1.0MPa、2.0MPaの圧力レンジを選択可能です。
    用途製品名:圧力センサ PY7100Aシリーズ 。 計測範囲:0~0.5MPa、0~1.0MPa、0~2.0MPa 。 許容耐圧:1MPa、2MPa、4MPa(レンジにより異なる) 。 検出方式:半導体歪ゲージ方式 。 出力信号:DC4~20mA(リニア) 。 検出精度:±0.5%F.S. 。 電源:DC24V±10% 。 消費電力:約0.5VA 。 負荷抵抗:500Ω以下 。 使用温度範囲:-20~70℃(凍結なきこと) 。 接続方式:R1/2(雄ねじ)
  • サファイア隔膜真空計:SPGシリーズ azbil(旧:山武)

    サファイア隔膜真空計:SPGシリーズ

    azbil(旧:山武)
    669,800税込736,780
    1個
    42日以内出荷から102日以内出荷
    サファイア受圧部を採用した国産の隔膜真空計。 ゼロシフトしにくい中央受圧構造を採用し、デポ付着の影響を低減。 真空⇔大気サイクルによるドリフトの影響を受けにくい高強度サファイアダイアフラム。 受圧部温度・基板温度を監視し、温度補正による高安定計測を実現。 ワンプッシュ(3秒長押し)で簡単ゼロ調整可能。 ゼロ調整幅±20%FSで交換・校正周期の延長に貢献。 状態表示LED搭載でウォームアップ・異常・イベント状態を可視化。 3点のイベント出力を標準搭載しインターロック用途に対応。 PCローダ接続により圧力・温度・電源電圧・異常情報などを可視化可能。 半導体製造装置、真空炉、真空ポンプ評価装置、凍結乾燥装置向けに最適
    用途製品名:サファイア隔膜真空計。 形式:SPG5□(標準モデル)、SPG6□(高温環境対応モデル)、SPG7□(凍結乾燥用モデル)。 測定方式:静電容量式隔膜真空計(Capacitance Diaphragm Gauge)。 測定レンジ:0-20Pa ~ 0-133.32kPa abs。 精度:±0.25% Reading(機種・条件による)。 ゼロ温度特性:0.004~0.016%FS/℃。 自己加熱温度:なし、45℃、100℃、125℃、150℃、160℃、180℃、200℃。 受圧部材質:サファイア、DSALOY(INCONEL同等品)、SUS316L
  • PY9000D,PYY-604用ビニールチューブ1本付属 azbil(旧:山武)

    PY9000D,PYY-604用ビニールチューブ1本付属

    azbil(旧:山武)
    3,398税込3,738
    1個
    22日以内出荷
    PY9000D,PYY-604用ビニールチューブ1本付属 (2m)
    用途保守用部品
  • 圧力センサ 電磁弁制御機能付省エネ圧力センサ MVS-202 MVS-202-E-C コンバム(旧:妙徳)

    圧力センサ 電磁弁制御機能付省エネ圧力センサ MVS-202 MVS-202-E-C

    コンバム(旧:妙徳)
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    圧力を監視して制御することで省エネ効果を引き出します!。・真空発生用および真空破壊用電磁弁の制御回路を搭載し、圧力センサにより真空圧力を監視し、必要時のみ真空発生用電磁弁を動作させることにより、大幅なコンバムの空気消費量を削減します。省配線。・PLCへの入出力の配線は、4芯ケーブル1本のみで、真空発生電磁弁・真空破壊電磁弁の配線は不要。・装置の省スペース化、PLCへの負荷の低減、電気配線の工数の削減ができます。警告機能の充実。・真空/破壊到達時間を監視し、警告表示(点滅)します。・着到達時間オーバー、破壊到達時間オーバー、ピーク圧低下。・マニホールドタイプでも、どこか不具合か一目で分かります。・警告時間の設定は、0(OFF)~9.99秒まで設定できます。・警告表示はどれかのキーを押されるまで保持されます。・シーケンサ等で、吸着/破壊確認出力(OUT1)が出ない時アラートにしてください。
    タイプ単体タイプ電源電圧DC24V±10%消費電流(mA)45 (電磁弁駆動電流含まず)保証耐圧力(MPa)0.8温度特性±2%F.S以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)定格圧力範囲(kPa)-101~500繰返し精度±0.3%F.S 1digit以下応差可変スイッチ出力NPNオープンコレクタ 1点出力設定圧力範囲-101~500kPaデジタル入力無接点入力1点(1msec以上)(吸着 / 破壊指令)応答時間(ms)2.5以下
  • 圧力センサ 薄形デジタル表示付圧力センサ MPS-9 コンバム(旧:妙徳)

    圧力センサ 薄形デジタル表示付圧力センサ MPS-9

    コンバム(旧:妙徳)
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷から31日以内出荷
    LED表示反転機能付。・LED表示反転機能であらゆる向きの設置が可能!。・本体を上下反転させても表示が逆さまになりません。スイッチ出力以外にアナログ出力(1~5V)標準装備。ゴム製キーで快適操作
    電源電圧DC12~24V±10%アナログ出力DC1~5V(±0.1%)F.S、直線性1.0% F.S消費電流(mA)40保証耐圧力(MPa)0.3温度特性±2%F.S以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)定格圧力範囲(kPa)-101.3~0繰返し精度±0.2%F.S 1digit以下設定圧力範囲-101.3~10kPa圧力レンジ真空圧応答時間(ms)1.5以下
  • 圧力センサ 分離形圧力センサヘッド MPS-81 コンバム(旧:妙徳)

    圧力センサ 分離形圧力センサヘッド MPS-81

    コンバム(旧:妙徳)
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷から31日以内出荷
    省スペースに貢献。・センサヘッドは小型10mm幅、狭い場所への設置が可能。豊富な配管仕様。・センサヘッドはM5、プッシュイン継手用Φ4、Φ6を用意
    タイプセンサヘッド電源電圧DC12~24V±10%アナログ出力DC1~5V(±0.1%)F.S、直線性±0.5% F.S以下応答時間2ms以下消費電流(mA)20以下保証耐圧力(MPa)0.5温度特性1%F.S以下(基準温度25℃、範囲0~60℃)定格圧力範囲(kPa)-100~0設定圧力範囲-100~0kPa圧力レンジ真空圧
  • 圧力センサ デジタル表示付差圧センサ MPS-23 コンバム(旧:妙徳)

    圧力センサ デジタル表示付差圧センサ MPS-23

    コンバム(旧:妙徳)
    10,980税込12,078
    1個
    16日以内出荷
    コンパクト&鮮明表示!。スイッチ出力以外にアナログ出力(1~5V)標準装備。3種類のキーで簡単操作、アナログ出力を標準搭載。・UP・DOWNキー/MODEキー
    タイプコンバム搭載用(MC22)電源電圧DC12~24V±10%アナログ出力DC1~5V(±0.1%)F.S、直線性±0.5% F.S以下消費電流(mA)55以下保証耐圧力(MPa)0.8温度特性±2%F.S以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)定格圧力範囲(kPa)-101~500繰返し精度±0.2%F.S 1digit以下スイッチ出力NPNオープンコレクタ 1点出力設定圧力範囲-101~500kPa圧力レンジ連成圧応答時間(ms)2.5以下(可変)
  • サファイア隔膜真空計:SPGシリーズ azbil(旧:山武)

    サファイア隔膜真空計:SPGシリーズ

    azbil(旧:山武)
    1個
    欠品中
    ・単結晶サファイア隔膜を採用:耐食性・耐熱性に優れ、高温環境(約125~200℃)でも再現性の高い計測が可能。・高精度・高速応答:精度はReading基準で約0.25~0.5%、応答も高速でプロセス変動を追従。 。・堅牢構造・多彩な形状
    用途・半導体製造装置の真空圧力計測:CVD、エッチング、スパッタリングなどのプロセスチャンバー圧力監視。
  • 簡易プロセス防爆形圧力センサ:SPS45E azbil(旧:山武)

    簡易プロセス防爆形圧力センサ:SPS45E

    azbil(旧:山武)
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    ● 油入防爆+耐圧防爆の簡易プロセス防爆構造 Ex do ⅡB T4X(TIIS)に対応した油入防爆+耐圧防爆構造を採用し、防爆エリアでも安心して使用できます。 ● 小形・軽量で配管直付け可能 外径約72mm、質量約0.75kgのコンパクト設計で、プロセス配管へ直接取り付けが可能です。 ● 高精度な半導体圧力センサ方式 半導体圧力センサとワンチップマイコンの組合せにより、最大±0.1%FS(条件による)の高精度測定を実現しています。 ● 幅広い測定レンジと4?20mA出力 微圧(0~1kPa)から高圧(最大0~2000kPa)まで対応し、出力は4?20mA(3線式)で制御システムに容易に接続できます。
    用途● 防爆エリアでの圧力計測 可燃性ガス雰囲気など、防爆対策が必要な現場でのプロセス圧力測定に適しています。 ● ガス圧力の監視・制御 可燃性ガスの圧力検出用途に適しており、設備の安全監視・インターロック用途に使用されます。 ● 液体タンクのレベル検出(圧力方式) 液体圧を利用したレベル検出用途にも使用可能で、簡易的な液位監視に対応します。 ● 屋外設置を含む一般産業用途 IP67相当の防浸構造により、屋外や湿気の多い環境での圧力計測用途にも対応します
  • アズビル センサ azbil(旧:山武)

    アズビル センサ

    azbil(旧:山武)
    259,800税込285,780
    1個
    61日以内出荷
  • Telemecanique Sensors, 圧力スイッチ ねじ取り付け TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, 圧力スイッチ ねじ取り付け

    TELEMECANIQUE SENSORS
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    OsiSense XMLG電子圧力センサ.
    仕様最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.1 %出力タイプ = アナログメディアは、測定 = 空気, 腐食性流体, 淡水, 油圧オイル, 海水アナログ出力 = 4 → 20 mA応答時間 = 2 ms電流 Max = 20 mA電源電圧 = 12 V dc、24 V dc材質 = 酸化アルミセラミック, ステンレススチール動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, 圧力センサ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, 圧力センサ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ

    RS PRO
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    最小圧力 = 20バール。プロセス接続 = G1/4。電気的接続 = M2 (DINプラグ)。動作温度 Max = +85℃。。RS PRO V14
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ

    RS PRO
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    最小圧力 = 10バール。プロセス接続 = G1/4。電気的接続 = M2 (DINプラグ)。動作温度 Max = +85℃。。F4シリーズ - ステンレススチール. RSのステンレススチール製の調整可能な圧力スイッチです。 油圧式と空圧式の両方の用途に対応した圧力スイッチは、システムによって指定された圧力に達すると、電気信号を出力します。 切り替え圧力は、圧力スイッチの中央に配置されたねじを回転するだけで、多様なセットポイントに適するように調整できます。 過圧による損傷を防止するため、機械的な停止機能を装備. 任意の方向に取り付け可能 精度: 設定圧力の4 % 固定ヒステリシス: 10-25 % (タイプによって異なる) DIN43650準拠の電気接続
    RoHS指令(10物質対応)対応
圧力・流量センサ