絞り込み
分配数
  • 8
  • 2(42)
  • 3(32)
  • 4(34)
  • 5(10)
  • 6(11)
ブランド
  • マスプロ電工(5)
  • 日本アンテナ(3)
  • サン電子(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • マックステル(1)
  • ルーメン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分配数から絞り込む
2(42)
3(32)
4(34)
5(10)
6(11)
8
  • 4K8K対応屋内用分配器(1端子電流通過型)袋入タイプ マックステル

    4K8K対応屋内用分配器(1端子電流通過型)袋入タイプ

    マックステル
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。
    用途屋内用付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本タイプ1端子電流通過型
  • 全端子電流通過型 4K8K衛星放送対応 マスプロ電工

    全端子電流通過型 4K8K衛星放送対応

    マスプロ電工
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    すべての部屋のテレビから、 BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
    用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ全端子電流通過型電流容量(A)0.8(DC15V)(AC電源使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1端子電流通過型 4K8K衛星放送対応 マスプロ電工

    1端子電流通過型 4K8K衛星放送対応

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
    用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ1端子電流通過型電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4K8K対応屋内用分配器 日本アンテナ

    4K8K対応屋内用分配器

    日本アンテナ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分配器です。
    付属品取付ねじ(本体取付済)、F型接栓(5Cケーブル用)端子数分適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
  • アンテナ分配器 [ 地上波デジタル/BSデジタル/110°CSデジタル/CATV 放送対応 ] 全端子通電 ルーメン

    アンテナ分配器 [ 地上波デジタル/BSデジタル/110°CSデジタル/CATV 放送対応 ] 全端子通電

    ルーメン(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    1つの電気信号を複数の機器に等分に振り分けます。 一つのアンテナから 複数のTVに接続できます。台数によってタイプをお選びください 地デジ対応高画質アンテナ分配器です。 5-2610MHz広帯域設計。 VHF/UHF/CATV/BS/CS/地デジ対応。 全端子電流通過型 DC15V 1A 高耐食・高シールド性亜鉛、ニッケル合金メッキ済
    シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応 分配器 マスプロ電工

    1端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応 分配器

    マスプロ電工
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    適合CATV(10~770MHz)、FM/VHF、UHF、BS,CS、デジタル放送種別屋内用タイプ1端子電流通過型電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)端子F型端子 亜鉛ダイガスト製RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4K8K対応全通電分配器 サン電子

    4K8K対応全通電分配器

    サン電子
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    タイプ全端子電流通過型電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.8、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13、(76~300MHz)20、(300~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
  • 4K・8K衛星放送対応 分配器(10~3224MHz) サン電子

    4K・8K衛星放送対応 分配器(10~3224MHz)

    サン電子
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分配器です。 小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。 全機種とも1端子電流通過型になっています。(電流容量AC30V、1A以下またはDC15V、0.8A以下) 環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。
    用途屋内用付属品5CF形コネクタ(端子数分)、木ネジ(2本・本体取付済)適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHFタイプ1端子電流通過型電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.6、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5インピーダンス(Ω)75(F形)端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13、(76~300MHz)20、(300~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
  • 8分配器(全端子電流通過形) Panasonic(パナソニック)

    8分配器(全端子電流通過形)

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    分配数8
  • 1端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応 端子可動型 マスプロ電工

    1端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応 端子可動型

    マスプロ電工
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応使用帯域CATV・FM・VHF・UHF・BS・CS
  • 4K8K対応 分配器 接栓可動式 日本アンテナ

    4K8K対応 分配器 接栓可動式

    日本アンテナ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分配器です。 同一方向出力なのでケーブルが纏まり配線が容易です。 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
    仕様可動式適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz周波数帯域(MHz)10~3224設置場所屋内用インピーダンス(Ω)75(F型)
  • 4K8K対応 分配器 全電通 日本アンテナ

    4K8K対応 分配器 全電通

    日本アンテナ
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    タイプ全端子電流通過型周波数帯域(MHz)10~3224
  • 分配器 BL型(CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応) マスプロ電工

    分配器 BL型(CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応)

    マスプロ電工
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様優良住宅部品適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送RoHS指令(10物質対応)対応端子間結合損失(dB)(10~76)13、(76~300)20、(300~770)18、(1000~1489)15、(1489~2150)15、(2150~2681)15、(2681~3224)15

分配器・分岐器』には他にこんなカテゴリがあります

分配器