分配器 :「同軸モデム」の検索結果
テレビ共同受信システムの同軸伝送路を利用する場合に、信号の混合・分波にご利用ください。
仕様DATA+TV、DATA+TV-TV端子通電仕様、2K・4K・8K対応
質量(g)41
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比【DATA】(2~5MHz)3.0以下、(5~55MHz)2.5以下、【TV】(70~3224MHz)2.5以下
インピーダンス(Ω)75(F形)
電界強度(μV)漏洩:40.2dB/m以下(1032~3224MHz)
通過帯域損失(dB以下)【DATA】2.5、3.0、【TV】3.0
阻止帯域減衰量(dB以上)【DATA】(2~5MHz・5~55MHz)20、【TV】(70~400MHz)30、(400~2681MHz)35、)2681~3224MHz)33
使用周波数(MHz)【DATA】2~5、5~55、【TV】700~400、400~2681、2681~3224
使用帯域DATA、TV
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
『分配器・分岐器』には他にこんなカテゴリがあります
- 分配器
- 分岐器
空調・電設資材 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。