分配器 :「2分配器」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「分配数」から絞り込む
2(12)
3(1)
4(1)
5(1)
6(1)
8(1)
電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
用途屋内用 適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送 タイプ1端子電流通過型 電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アンテナからの1つの信号を2つの機器へ効率良く分配します。 【S-4C-FB】ケーブル2本付きで簡単に分配可能。 コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
ホワイト ケーブル長(m)1 コネクタ形状両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 入力周波数(MHz)5~2600
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールチャンネル対応 テレビの電波を2つに分けます。 4K8K(3224MHz)対応の高シールド構造 Wi-Fiや携帯電話など、電波の影響を受けにくく与えにくい製品です。 屋内用 グリーン購入法適合商品 RoHS対応品
分配数2 サイズ20×55×32.5(H)mm 接続端子金メッキ仕様 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
2,690 税込2,959
翌日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)アンテナ2分配器 ケーブル10cm SV/WH
エコ商品
入力端子:F型プラグ(ケーブル先端)。 出力端子:F型メス。 入出力周波数:5~3224MHz。 BS/CS電流通過容量:DC15V/0.8A 本体重量(g):本体:42、ケーブル:20 4K・8K放送対応 2重構造シールドケース採用により不要放射を抑えます。 4K・8K対応のS-4C-FB同軸ケーブル付属。
仕様BS/CS電流通過容量:DC15V/0.8A、4K・8K放送対応 付属品10cmケーブル×1本、4K・8K対応のS-4C-FB同軸ケーブル付属 材質銅+PVC ホワイト 質量(g)本体:42、ケーブル:20 コード長さ(m)0.1 入力端子F型プラグ(ケーブル先端) 周波数(MHz)入出力:5~3224 出力端子F型メス アズワン品番65-0524-97 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

端子はすべて金メッキ 3重シールド2Cケーブル
仕様DC専用(AC電源使用不可) 端子形状ストレート型プラグ(F型プラグ) 対応デジタル放送 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)分波器本体部:48×33×19 電流容量(A)0.8(DC15V) 設置場所屋内用 周波数(MHz)3224 ケーブル長(cm)50 分配数2 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比2以下(10~76MHz)、1.5以下(76~770MHz)、2以下(770~2150MHz)、2.5以下(2150~3224MHz) 分配損失(dB)4.3以下(10~76MHz)、3.8以下(76~222MHz)、4.2以下(222~770MHz)、4.8以下(770~1489MHz)、6以下(1489~2150MHz)、7以下(2150~2681MHz)、8.5以下(2681~3224MHz) 端子間阻止量(dB以上)14(10~76MHz)、25(76~770MHz)、20(770~2150MHz)、15(2150~3224MHz)
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

テレビ端子に差込むタイプです。 OUT端子に電圧が加わると光るLED
分配数2 適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送 種別2分岐器・全端子電流通過型・屋内用・IN F型プッシュ式プラグ・OUTF型端子 タイプ全端子電流通過型 電流容量(A)0.8(DC15V) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
欠品中

ホーリックアンテナ分配器
エコ商品
アンテナからの1つの信号を2つの機器へ効率良く分配します。 分配器単体となります。市販またはお手持ちのアンテナケーブルを接続してご使用下さい。
アズワン品番64-6229-44 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 入力周波数(MHz)5~2600
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

テレビ共同受信システムの同軸伝送路を利用する場合に、信号の混合・分波にご利用ください。
仕様DATA+TV、DATA+TV-TV端子通電仕様、2K・4K・8K対応 質量(g)41 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比【DATA】(2~5MHz)3.0以下、(5~55MHz)2.5以下、【TV】(70~3224MHz)2.5以下 インピーダンス(Ω)75(F形) 電界強度(μV)漏洩:40.2dB/m以下(1032~3224MHz) 通過帯域損失(dB以下)【DATA】2.5、3.0、【TV】3.0 阻止帯域減衰量(dB以上)【DATA】(2~5MHz・5~55MHz)20、【TV】(70~400MHz)30、(400~2681MHz)35、)2681~3224MHz)33 使用周波数(MHz)【DATA】2~5、5~55、【TV】700~400、400~2681、2681~3224 使用帯域DATA、TV
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷

屋外で使用できる分配器です。 各部屋のテレビでアンテナに電気を送りたい
適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV タイプ全端子電流通過型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1つの電気信号を複数の機器に等分に振り分けます。 一つのアンテナから 複数のTVに接続できます。台数によってタイプをお選びください 地デジ対応高画質アンテナ分配器です。 5-2610MHz広帯域設計。 VHF/UHF/CATV/BS/CS/地デジ対応。 全端子電流通過型 DC15V 1A 高耐食・高シールド性亜鉛、ニッケル合金メッキ済
シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マスプロ電工4K/8K対応 1端子電流通過型 分配器
エコ商品
屋外で使用できる分配器です。 ブースターの電源部(電源供給器)でアンテナに電気を送りたい
適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV タイプ1端子電流通過型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様優良住宅部品 適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送 RoHS指令(10物質対応)対応 端子間結合損失(dB)(10~76)13、(76~300)20、(300~770)18、(1000~1489)15、(1489~2150)15、(2150~2681)15、(2681~3224)15
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業界最小クラスの小型化。 3224MHz・RoHS指令対応。
周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224 端子間結合損失(dB)(10~76)13、(76~222)20、(222~770)18、(770~2150)15、(2150~3224)13 電圧定在波比(10~76)2.2、(76~770)1.8、(770~2150)2.0、(2150~3224)2.5 タイプ全端子電通型 設置場所屋外用 適合マスト径(Φmm)22~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合CATV(10~770MHz)、FM/VHF、UHF、BS,CS、デジタル放送 種別屋内用 タイプ1端子電流通過型 電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V) 端子F型端子 亜鉛ダイガスト製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

すべての部屋のテレビから、 BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
用途屋内用 適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送 タイプ全端子電流通過型 電流容量(A)0.8(DC15V)(AC電源使用不可) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全端子が同じ向きなので配線がスッキリします。 OUT端子に電圧が加わると光るLEDです。
用途狭い場所の配線に 端子形状F型 対応デジタル方法、3224MHz、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『分配器・分岐器』には他にこんなカテゴリがあります