絞り込み
ケーブル型番
  • 3C-2V
  • 2C(2)
  • 3D-2V(1)
  • 4C(5)
  • 5C(1)
  • 5C-2V(1)
  • 5C-FB(3)
  • 5D-2V(1)
  • 7C-FB(1)
  • S-4C-FB(8)
  • S-5C-FB(9)
  • その他(21)
ケーブル長(m)
  • 100以上(1)
ブランド
  • 伸興電線(1)
  • KHD(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
同軸ケーブル/アンテナケーブルとはテレビ受信用機器からテレビに映像・音声信号を送るための制御機器のひとつ。同軸ケーブル/アンテナケーブルの中にはノイズ排除に特化したものや、伝送性に優れたもの、電波漏洩を防ぐものなど特化した製品があります。また、使用者の使い勝手を考慮して、狭いところでの接続が簡単なものや、密着性が高く、ケーブルが抜けにくい製品も多いです。その他、柔軟性・加工性・汎用性に優れた製品もありますが、価格帯も高くなります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル型番から絞り込む
2C(2)
3C-2V
4C(5)
5C-2V(1)
5C-FB(3)
5D-2V(1)
7C-FB(1)
S-4C-FB(8)
S-5C-FB(9)
その他(21)
75Ω充実型 同軸ケーブル KHD75Ω充実型 同軸ケーブルKHD
21,980税込24,178
1巻(100m)
翌日出荷
内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体として、軟銅線編組を使用し、その上にビニルで保護被覆した特性インピーダンス75Ωの同軸ケーブルです。 柔軟性、加工性に優れ、種類は75Ω形で、一般用として広範囲に使用できます。 環境に配慮した、シースに鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途高周波伝送用として高周波機器間の接続、内部配線、無線機器等。 テレビジョン受信機器及び関連機器間の接続。耐電圧AC1000V/1分間静電容量67±3(nF/km)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色素線数(内部導体)1本特性インピーダンス(Ω)75±3
高周波同軸ケーブル 伸興電線高周波同軸ケーブル伸興電線
23,980税込26,378
1巻(300m)
翌日出荷
ケーブル長(m)300ケーブル3C-2V概算質量(kg/km)43シース色仕上外径(Φmm)5.4±0.5

テレビ用ケーブル/アンテナ端子』には他にこんなカテゴリがあります

同軸ケーブル/アンテナケーブル