絞り込み
種類
ウォールコーナー(11)
色
グレー(3)
ブラウン(3)
ブラック(3)
ベージュ(6)
ホワイト(5)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(11)
- 樹脂(2)
ブランド
- 因幡電工
- Panasonic(パナソニック)(19)
- 桃陽電線(8)
- オーケー器材(5)
- メック(4)
- フソー化成(3)
- オーム電機(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
特価
「種類」から絞り込む

ウォールコーナー(11)

ウォールコーナー
因幡電工(17件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から6日以内出荷配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー
MDウォールコーナー(室内用)
因幡電工(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷用途壁面取り出し材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂色ネオホワイト種類ウォールコーナー使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
MDウォールコーナー エアコンキャップ用(室内用)
因幡電工(5件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1本当日出荷用途室内の壁貫通部からの取り出し材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂色ネオホワイト種類ウォールコーナー使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法F(mm)15寸法J(mm)20
スライド式ウォールコーナー(室内用)
因幡電工(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷用途はりや壁ぎわなどの壁貫通部からの取り出し適合AC-67/75/100、WC-60N/65N/75N、その他ツバ外径Φ130mm以下+ツバ高さ10mm以下の製品材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂色ネオホワイト種類ウォールコーナー使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法C(mm)141
ウォールコーナー 換気エアコン用
因幡電工(4件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷材質PVC+ABS(格子部)種類ウォールコーナー寸法H(mm)82.5寸法A(mm)112.5寸法F(mm)60寸法D(mm)127寸法E(mm)15寸法B(mm)188寸法C(mm)74.5寸法I(mm)27.5寸法J(mm)153.5寸法G(mm)104寸法K(mm)62.5
ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用
因幡電工(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷排気方向が下になるように、排気キャップの取り付け方向は360°自由に変更できます。角度の目安が感覚ですぐにわかるように45°毎にタッチを変えてあり、ぐるぐる回すとカチッとした感触があります。エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が可能でメンテナンスが容易です。用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。材質PVC+ABS(格子部)
ウォールコーナー エアコンキャップ用
因幡電工(8件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から10日以内出荷エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N種類ウォールコーナー
ウォールコーナーエアコンキャップ/喚起エアコン用
因幡電工¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷適合(エアコンキャップサイズ)ツバ外径:Φ130mm以下、ツバ高さ:10mm以下材質PVC+ABS(格子部)タイプ壁面取り出し用種類ウォールコーナー寸法A(mm)146.5寸法B(mm)200