絞り込み
ブランド
「種類」から絞り込む

ストレートジョイント(フリージョイント用)
Panasonic(パナソニック)¥249~税込¥274~1個4日以内出荷スッキリダクト本体とジャバラ部で切断したフリージョイントを接続する部分に使用します。種類ストレートジョイント寸法A(mm)60
MDジョイント(室内用)
因幡電工(3件のレビュー)¥439税込¥4831本当日出荷用途直線継手種類ストレートジョイント材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂色ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
PD ジョイント
因幡電工¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷用途直線継手種類ストレートジョイント材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)色アイボリー寸法D(mm)32寸法C(mm)80
ストレートジョイントN
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1個4日以内出荷スッキリダクト本体およびフリージョイント相互の直線接続に使用します。ねじ固定(ベースカバー)タイプ。種類ストレートジョイント寸法A(mm)60
ツイストジョイント
Panasonic(パナソニック)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷から32日以内出荷90°ひねった方向での曲がりに対応出来ます。ダクト本体の取付け壁面が違う場合のティーとしても使用出来ます。種類ツイストジョイント
ストレートジョイント(Rシリーズ)
Panasonic(パナソニック)¥519税込¥5711本5日以内出荷スックリダクト本体相互やフリージョイントを接続する場合に使用します。種類ストレートジョイント色ホワイト
ユニバーサルジョイント
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷マルチタイプエアコン使用時などで被覆銅管が2系統から1系統になる部分で使用します。角型形状で4方向からの接続が自在です。種類ユニバーサルジョイント
レギュラージョイント
ネグロス電工¥289税込¥3181個70日以内出荷ロングジョイントと組み合わせて底面部の接続を行います。障害物を避けるときなど、現場での曲げ加工に対応します。仕様SD表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
冷媒管ラック 口径違い接続(中央寄せ)
ネグロス電工¥5,998税込¥6,5981個16日以内出荷材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具寸法W1(mm)150寸法W2(mm)300適合ラックRCタイプ
冷媒管ラック 段違い口径違い接続(中央寄せ)
ネグロス電工¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷から16日以内出荷材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具適合ラックRC・LCタイプ
立面アダプタ
オーケー器材¥7,998税込¥8,7981セット(10個)98日以内出荷垂直に90°曲げ部で継手を連続して接続するときに使用します。 出ズミ専用です。色ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)材質ASA樹脂取付壁面種類継手使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用
ジョイント
オーケー器材¥2,598税込¥2,8581セット(10個)98日以内出荷ダクト本体や、フレキシブルダクトを切断して接続に使用します。材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本取付壁面種類継手使用温度範囲(℃)-20~60
ジョイント
オーケー器材¥4,998税込¥5,4981セット(20個)98日以内出荷ダクト本体や、フレキシブルダクトを切断して接続に使用します。材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本取付壁面種類ジョイント使用温度範囲(℃)-20~60
ツイストジョイント(Rシリーズ)
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷被覆銅管を縦・横90°ひねった方向へ曲げる場合に使用します。フラットエルボとインターナルエルボの機能を一体化したことにより、施工部材が減りスッキリ仕上がります。種類ツイストジョイント色ホワイト
3Dフレキジョイント
Panasonic(パナソニック)¥889~税込¥978~1個4日以内出荷接続カバーセットやフリージョイントを異なる壁面間で使用する場合の回転式接続ジョイントです。接続部が自在に回転する為、フリージョイント部のねじれがなく施工のバリエーションを大幅に拡大します。種類フレキジョイント寸法A(mm)107.8