絞り込み
「種類」から絞り込む

ストレートジョイント(フリージョイント用)
Panasonic(パナソニック)¥249~税込¥274~1個4日以内出荷スッキリダクト本体とジャバラ部で切断したフリージョイントを接続する部分に使用します。種類ストレートジョイント寸法A(mm)60
ストレートジョイントN
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1個4日以内出荷スッキリダクト本体およびフリージョイント相互の直線接続に使用します。ねじ固定(ベースカバー)タイプ。種類ストレートジョイント寸法A(mm)60
MDジョイント(室内用)
因幡電工(3件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷用途直線継手材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂色ネオホワイト種類ストレートジョイント使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
PD ジョイント
因幡電工¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷用途直線継手材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)色アイボリー種類ストレートジョイント寸法D(mm)32寸法C(mm)80
ツイストジョイント
Panasonic(パナソニック)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷から32日以内出荷90°ひねった方向での曲がりに対応出来ます。ダクト本体の取付け壁面が違う場合のティーとしても使用出来ます。種類ツイストジョイント
ユニバーサルジョイント
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷マルチタイプエアコン使用時などで被覆銅管が2系統から1系統になる部分で使用します。角型形状で4方向からの接続が自在です。種類ユニバーサルジョイント
MDフリーコーナージョイント(室内用)
因幡電工¥679税込¥7471本当日出荷用途MF-85用継手材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂色ネオホワイト種類フリーコーナージョイント使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法A(mm)90寸法F(mm)82寸法D(mm)30寸法E(mm)97寸法B(mm)75寸法C(mm)45
冷媒管ラック 口径違い接続(中央寄せ)
ネグロス電工¥5,998税込¥6,5981個16日以内出荷材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具寸法W1(mm)150寸法W2(mm)300適合ラックRCタイプ
冷媒管ラック 段違い口径違い接続(中央寄せ)
ネグロス電工¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷から16日以内出荷材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具適合ラックRC・LCタイプ
立面アダプタ
オーケー器材¥7,998税込¥8,7981セット(10個)98日以内出荷垂直に90°曲げ部で継手を連続して接続するときに使用します。 出ズミ専用です。材質ASA樹脂色ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)取付壁面種類継手使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用
ジョイント
オーケー器材¥2,598税込¥2,8581セット(10個)98日以内出荷ダクト本体や、フレキシブルダクトを切断して接続に使用します。付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本材質ASA樹脂取付壁面種類継手使用温度範囲(℃)-20~60
ジョイント
オーケー器材¥4,998税込¥5,4981セット(20個)98日以内出荷ダクト本体や、フレキシブルダクトを切断して接続に使用します。付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本材質ASA樹脂取付壁面種類ジョイント使用温度範囲(℃)-20~60
ストレートジョイント(Rシリーズ)
Panasonic(パナソニック)¥519税込¥5711本5日以内出荷スックリダクト本体相互やフリージョイントを接続する場合に使用します。色ホワイト種類ストレートジョイント
ツイストジョイント(Rシリーズ)
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷被覆銅管を縦・横90°ひねった方向へ曲げる場合に使用します。フラットエルボとインターナルエルボの機能を一体化したことにより、施工部材が減りスッキリ仕上がります。色ホワイト種類ツイストジョイント
3Dフレキジョイント
Panasonic(パナソニック)¥889~税込¥978~1個4日以内出荷接続カバーセットやフリージョイントを異なる壁面間で使用する場合の回転式接続ジョイントです。接続部が自在に回転する為、フリージョイント部のねじれがなく施工のバリエーションを大幅に拡大します。種類フレキジョイント寸法A(mm)107.8
径異分岐ジョイント(排じん&換気機能付エアコン用)
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷2系統の配管(100型)の途中(直線接続部分)から1系統の配管を取り出す時に使用します。60・80・100型の径異ジョイント一体型のため2つの部品を使うことなくスッキリ仕上がります。排じん&換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は15°ピッチで調整可能(ビス固定)です。タイプ60・80・100型種類径異分岐ジョイント寸法A(mm)235寸法F(mm)89寸法D(mm)73寸法E(mm)61寸法B(mm)109寸法C(mm)77寸法G(mm)72
径異分岐ジョイント
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷2系統の配管(100型)の途中(直線接続部分)から1系統の配管を取り出す時に使用します。60・80・100型の径異ジョイント一体型のため2つの部品を使うことなくスッキリ仕上がります。タイプ60・80・100型種類径異分岐ジョイント寸法A(mm)235寸法F(mm)89寸法D(mm)73寸法E(mm)61寸法B(mm)109寸法C(mm)77寸法G(mm)72
分岐用ジョイント
Panasonic(パナソニック)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷スッキリダクト本体の途中から、室内に被覆銅管を取り出す時に使用する本体ベースのみの接続部材です。種類分岐用ジョイント寸法B(mm)100
ツイストジョイント(室内用)
Panasonic(パナソニック)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷90°ひねった方向での曲がりに対応出来ます。ダクト本体の取付け壁面が違う場合のティーとしても使用出来ます。種類ツイストジョイント