絞り込み
種類
エルボ(2)
継手(14)
色
グレー(11)
ブラウン(12)
ブラック(11)
ベージュ(14)
ホワイト(11)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ネグロス電工(13)
- 因幡電工(12)
- オーケー器材(3)
- メック(2)
- PISCO(ピスコ)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- フソー化成(1)
特価
「種類」から絞り込む

エルボ(2)

継手(14)

ストレートジョイント(フリージョイント用)
Panasonic(パナソニック)¥259~税込¥285~1個当日出荷から3日以内出荷スッキリダクト本体とジャバラ部で切断したフリージョイントを接続する部分に使用します。種類ストレートジョイント寸法A(mm)60
ストレートジョイントN
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から3日以内出荷スッキリダクト本体およびフリージョイント相互の直線接続に使用します。ねじ固定(ベースカバー)タイプ。種類ストレートジョイント寸法A(mm)60
ツイストジョイント
Panasonic(パナソニック)¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から62日以内出荷90°ひねった方向での曲がりに対応出来ます。ダクト本体の取付け壁面が違う場合のティーとしても使用出来ます。種類ツイストジョイント
3Dフレキジョイント
Panasonic(パナソニック)¥889~税込¥978~1個3日以内出荷接続カバーセットやフリージョイントを異なる壁面間で使用する場合の回転式接続ジョイントです。接続部が自在に回転する為、フリージョイント部のねじれがなく施工のバリエーションを大幅に拡大します。種類フレキジョイント寸法A(mm)107.8
ユニバーサルジョイント
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷マルチタイプエアコン使用時などで被覆銅管が2系統から1系統になる部分で使用します。角型形状で4方向からの接続が自在です。種類ユニバーサルジョイント
ストレートジョイント(Rシリーズ)
Panasonic(パナソニック)¥519税込¥5711本5日以内出荷スックリダクト本体相互やフリージョイントを接続する場合に使用します。色ホワイト種類ストレートジョイント
ツイストジョイント(Rシリーズ)
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷被覆銅管を縦・横90°ひねった方向へ曲げる場合に使用します。フラットエルボとインターナルエルボの機能を一体化したことにより、施工部材が減りスッキリ仕上がります。色ホワイト種類ツイストジョイント
径異分岐ジョイント(排じん&換気機能付エアコン用)
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷2系統の配管(100型)の途中(直線接続部分)から1系統の配管を取り出す時に使用します。60・80・100型の径異ジョイント一体型のため2つの部品を使うことなくスッキリ仕上がります。排じん&換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は15°ピッチで調整可能(ビス固定)です。タイプ60・80・100型種類径異分岐ジョイント寸法A(mm)235寸法F(mm)89寸法D(mm)73寸法E(mm)61寸法B(mm)109寸法C(mm)77寸法G(mm)72
径異分岐ジョイント
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷2系統の配管(100型)の途中(直線接続部分)から1系統の配管を取り出す時に使用します。60・80・100型の径異ジョイント一体型のため2つの部品を使うことなくスッキリ仕上がります。タイプ60・80・100型種類径異分岐ジョイント寸法A(mm)235寸法F(mm)89寸法D(mm)73寸法E(mm)61寸法B(mm)109寸法C(mm)77寸法G(mm)72
分岐用ジョイント
Panasonic(パナソニック)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷スッキリダクト本体の途中から、室内に被覆銅管を取り出す時に使用する本体ベースのみの接続部材です。種類分岐用ジョイント寸法B(mm)100
ツイストジョイント(室内用)
Panasonic(パナソニック)¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷90°ひねった方向での曲がりに対応出来ます。ダクト本体の取付け壁面が違う場合のティーとしても使用出来ます。種類ツイストジョイント