絞り込み
材質
「種類」から絞り込む

万能ジャバラ
JEFCOM(ジェフコム)(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷後付け可能なチャック式。 背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」長さ(mm)500種類継手
エアコン配管用 万能ジャバラ 背割り式 後付け対応 アイボリー
オーム電機¥699税込¥7691個翌々日出荷エアコン配管の保護と美化に役立つ万能ジャバラです。(00-4467 エコダクトECO-80用)。背割りチャック式で、従来製品では不可能であった「後付け」が可能。80mm配管用材質PE色アイボリー長さ(cm)50
フリージョイントL 60型
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷から7日以内出荷あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。型式60型種類ダクト寸法A(mm)64寸法B(mm)54
フリーコーナー
因幡電工(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷材質変更で、より使い易くなりました。 フリーコーナージョイントを使用すればカットしても使えます。 但し必ずフリーコーナーサドルで補強してください。用途コーナーパーツでは対処できない曲げ施工用のパーツ。種類フリーコーナー
MDフリーコーナー(室内用)
因幡電工(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷切断して使用できます。用途自在継手材質PE+EVA長さ(mm)1000色ネオホワイト種類フリーコーナー使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
フリージョイント(Rシリーズ)
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合や通常の曲がり部材では対応できない場合に使用します。外形寸法は本体の外形寸法と同一です。Rシリーズ各種接続部材とかん合します。色ホワイト種類フリージョイント
フリージョイント 60型
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691個6日以内出荷凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合の化粧カバーです。フリージョイント相互や付属品への直接接続もできます。型式60型
『配管化粧カバー』には他にこんなカテゴリがあります
- ダクト
- ダクト用部品
- ウォールコーナー
- ジョイント・アダプタ
- 端末カバー
- コーナー/エルボ
- フリーコーナー/フリージョイント
- 化粧カバー(キャップ)
- T型ジョイント
- スペーサー