イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「液性」から絞り込む
  • 消臭・除菌剤 イチネンTASCO

    消臭・除菌剤

    イチネンTASCO(8件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個(480mL)
    当日出荷
    仕様エアコン用消臭除菌剤(抗菌剤配合) スプレーするだけで簡単に消臭・除菌が行えます。 抗菌剤を配合しています。 中性 内容量…480ml
  • クリケミカルFリンスミニ イチネンTASCO

    クリケミカルFリンスミニ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個(320mL)
    当日出荷
    仕様アルミフィン・フィルターの洗浄後の仕上げに。 洗浄後のアルミ腐食を防止します。 除菌剤を配合していますので、細菌やカビの繁殖を抑えます。 内容量…320ml
  • スーパーペネトン(高浸透潤滑ネジゆるめ剤) イチネンTASCO

    スーパーペネトン(高浸透潤滑ネジゆるめ剤)

    イチネンTASCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様従来の浸透潤滑剤より特に浸透性を重視して開発。 ネジゆるめ・潤滑・防錆等多目的に使用できる高浸透潤滑です。 容量…400mL PTFE配合 PRTR非該当 有機則非該当
  • ノータッチpro(タイヤ用保護ツヤ出し剤) イチネンTASCO

    ノータッチpro(タイヤ用保護ツヤ出し剤)

    イチネンTASCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    仕様シュッとスプレーするだけ!拭き取り・水洗い不要! タイヤを保護して老化・劣化を防ぐ、紫外線吸収剤配合! 発泡した泡が汚れを抱き込んで洗い流され、乾燥するとツヤを出しタイヤを保護します!480ml
  • クーリングタワー用水処理剤 イチネンTASCO

    クーリングタワー用水処理剤

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    仕様1回の投入で3か月間効果が持続。 1個当たり50RT(冷凍トン)用。 伝熱管のスケール・腐食・スライム・レジオネラ属菌に効果的。 特殊加工した顆粒の採用により投入初期に高い抑制効果を発揮。 一般ゴミとして廃棄OK。<用途>クーリングタワー冷却水に発生するスケール・腐食・スライムコントロールのパック剤。500g
  • 冷却水系スライム・スケール防止剤 イチネンTASCO

    冷却水系スライム・スケール防止剤

    イチネンTASCO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    仕様空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止および微生物障害の防止に 30RT(冷凍トン)のクーリングタワーに1個投入してください。 冷却塔内のピットに浮かべるだけでシーズン中のメンテナンスは不要です。 有効期間…3ヶ月程
  • 水処理剤 エスコ

    水処理剤

    エスコ
    ¥6,310~税込¥6,941~
    1個(500g)ほか
    当日出荷
    有効期間約3ヶ月
  • 冷却水系多目的処理剤 イチネンTASCO

    冷却水系多目的処理剤

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    仕様スライム防止・スケール防止・腐食防止・除菌・レジオネラ菌対応の5つの防止効果。 30RT(冷凍トン)に対し1個投入してください。 クーリングタワーの冷却水系を洗浄してからピット内に投入してください。 持続期間は通常3ヶ月です。
  • デグリザーX イチネンTASCO

    デグリザーX

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    仕様がんこな油汚れもひとふきでスッキリ。 ガンコな油汚れも除去できる強力洗浄剤です。 家庭の油汚れの洗浄に(換気扇、ガスレンジ等) 内容量…420ml
  • 水処理剤 (スーパータッチレスレジ) エスコ

    水処理剤 (スーパータッチレスレジ)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥5,660税込¥6,226
    1個
    当日出荷
    レジオネラ属菌抑制効果のある小型冷却塔用総合水処理剤。腐食、スケール、藻、スライム、レジオネラを抑制します。30冷凍屯毎に1個投入するだけで冷却水系に発生するスライム(藻)、スケール、腐食の3つの障害を同時に抑制します。冷却水系の予防処理は機器の寿命を長くするとともに、省エネ・洗浄費の節約につながり、二次損害を未然に防ぐことができ、レジオネラ属菌などの衛生的管理も可能です。抗レジオネラ用空調水処理剤協議会登録品。新錠剤によりスライム・藻抑制効果、持続性アップし、長期間効果を持続します。パッケージタイプで、冷却塔内に投入するだけでシーズン中のメンテナンスは不要です。効果的に冷却能力を維持しますので、経済的メリットが得られます。重金属を含みません。投入量 丸形冷却塔:30冷凍屯あたり1個、角型冷却塔:20冷凍屯あたり1個。有効期間 通常運転(8時間/日):2~3ヶ月、24時間連続運転:1~2ヶ月。
    成分有機窒素硫黄系包接化合物、有機窒素化合物、有機酸、無機酸等寸法(mm)155×101×41内容量(g)160対象小型冷却塔性状パッケージタイプ
  • PTFEシール剤(スリックタイト) イチネンTASCO

    PTFEシール剤(スリックタイト)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個(118mL)
    当日出荷
    仕様パイプのネジ部の3~4ヶ所に塗るだけ PTFEペーストにより強力なシール性を発揮します。 内容量…118mL(ハケ付容器入) PTFEペースト状 使用可能パイプ…金属、PVC、CPVC、ABSプラスチックパイプ等 使用可能流体…酸素を除くあらゆるガス(フルオロカーボン、水、空気、スチーム、天然ガス、LPガス、油、ガソリン等) 耐熱…-46~+260℃ 耐圧…68.0MPa(液体)、20.4MPa(気体) 不乾性シール剤
  • バイオソープ用詰め替え用 イチネンTASCO

    バイオソープ用詰め替え用

    イチネンTASCO
    ¥3,698税込¥4,068
    1個(2kg)
    当日出荷
    仕様バイオソープ用詰め替え用(2Kg)
  • 給水用防錆剤 (ポリサーブ20B) エスコ

    給水用防錆剤 (ポリサーブ20B)

    エスコ
    ¥7,880税込¥8,668
    1本
    翌々日出荷
    配管系統の防錆防蝕、赤水防止に。スケールの析出を防止し配管内部を清潔に保ちます。短期間で効果があらわれます。食品添加物を原料としていますので安心して使用できます。使用量が少なく経済的です。結晶の形・大きさはバラバラです。注入方法:配管途中にバイパスを設けて専用装置で注入するか、装置が無い場合はトラップ等を取り付けて代用してください(結晶は目の細かいネットなどに入れてご使用願います)。
    仕様無味・無臭形状塊状結晶種類1種1号pH6.0~7.0濃度(%)【リン酸塩】69主成分リン酸塩内容量(kg)1対象給水性状類白色 (結晶)
  • CM1600フルキット 旭エンジニアリング

    CM1600フルキット

    旭エンジニアリング(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    当日出荷
    CM1600FKITはエアコンの漏れを止め、UV照射で蛍光剤が発光し、漏れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑剤を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ止め剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。エアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。自動車用エアコンには冷媒量に対して5%(20倍)の添加率でご使用ください。設備用エアコンには12トンまでは120mlで、12トンを超える場合、超えた6トン毎に600ml追加してください。
    セット内容クールマン原液(CM1600)/注入機(IHT60)/R410A/32アダプター(410)/R134aアダプター(134)/R1234yfアダプター(1234)/ファインドリーク(UVFL)使用方法1エアコンの電源を入れ最低温度(L)、最大風量に設定してください。2注入機のピストンハンドルを反時計回りに回しピストンのメモリを注油量(ml)にセットしてください。3注入機のホース側のフタを回し、取り外してください。4注入機にCM1600を規定量入れて蓋を確実に閉めてください。5ホースを下に向け、ピストンハンドルを時計回りにゆっくりと回し、液体がホースから出てきたら、エア抜き完了です。6各冷媒に応じて、低圧側(L)に接続してください。注入機のピストンハンドルを時計回りに回転させ注入してください。(配管圧力が高く注入できない場合はポンプダウンをしながら注入してください。)7注入後1時間程度はエアコンシステムを稼働し続けてください。8エアコンガスが漏れて減っていた場合はガスを満充填(補充)をしてください。使用範囲設備用適合冷媒:R12・22・502・407C・404A・507A・134a・R410A・32/自動車用適合冷媒:R12・R134a・R1234yf/適合オイル:PAG・POE・鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFEシール剤(スリックタイト) イチネンTASCO

    PTFEシール剤(スリックタイト)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    仕様手軽に使えるスティックタイプ。 パイプのネジ部3~4ヶ所にこするだけで強力なシール性を発揮します。 サイズ…Φ18×120mm PTFEスティック状 使用可能パイプ…金属・PVC・CPVC・ABSプラスチックパイプ等 使用可能流体…酸素を除くあらゆるガス(フルオロカーボン・水・空気・スチーム・天然ガス・LPガス・油・ガソリン等) 耐熱…-46~+177℃ 耐圧…34.0MPa(液体)、3.4MPa(気体)寸法(Φ×mm)18×120
  • 接点復活剤 イチネンTASCO

    接点復活剤

    イチネンTASCO
    ¥989税込¥1,088
    1個(100mL)
    当日出荷
    仕様電気機器接点の酸化・硫化防止導電性の向上。 容量…100mL
  • 水処理剤 ニュークリサワーパック30マルチ BBKテクノロジーズ

    水処理剤 ニュークリサワーパック30マルチ

    BBKテクノロジーズ
    ¥97,980税込¥107,778
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    用途空調冷却水系のスケール、スライム、腐食防止および微生物障害の防止質量(kg)3.8交換目安約300時間使用毎冷媒水分、溶剤等を吸収し、オイルが劣化した場合
  • 水処理剤 スーパー浄素 BBKテクノロジーズ

    水処理剤 スーパー浄素

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1箱(6個)
    3日以内出荷
    レジオネラ属菌に対して効果があります。スケール、腐食、スライムを一剤で防止します。
    用途小型クーリングタワー用複合水処理剤全長(mm)340質量(kg)3火口50、70、100、140、200
  • つめ替え用 イチネンTASCO

    つめ替え用

    イチネンTASCO
    ¥3,598税込¥3,958
    1個(2kg)
    5日以内出荷
    TA912TB用(16kg)
    内容量(kg)2
  • ズボラ上等 エアコン用 アルファックス

    ズボラ上等 エアコン用

    アルファックス
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    8日以内出荷
    ズボラなキレイ好きさんにオススメ!「働くバイオ」が汚れを食べてキレイをキープ。【バチルス菌がエアコンのカビ臭・カビを予防】。エアコンの上に置くだけの簡単設置。カビが生えにくくすることで、お掃除の手間・回数を軽減!。〈バイオって何?〉。バチルス菌を主とした有用微生物を指します。発酵食品に利用される納豆菌の同族で、数種類の菌を集めることで多様な効果を発揮します。落ち葉や海水など自然界に多く存在している菌で、酸素さえあれば幅広い環境下でも活動はでき、さらに増殖力も極めて強いので他の菌の生活の場を奪います。
    成分有用微生物(納豆菌同属)調整剤質量(g)18寸法(縦×横×厚さ)(mm)75×90×5
  • 流出油処理剤 イチネンTASCO

    流出油処理剤

    イチネンTASCO
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様低毒性流出油処理剤油処理剤性能試験基準合格品 流出油に散布するだけで、後処理も必要ありません。バクテリアによって自然に浄化されやすくなり製品自体の油臭さもありません。 オイルキャッチシートでできるだけ油を吸いとった後の残留している油の処理に使用します。 内容量…16L
  • 離型剤低粘度シリコーン イチネンTASCO

    離型剤低粘度シリコーン

    イチネンTASCO
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷
    仕様低粘度シリコーンを使用、細部まで浸透します。 熱可塑性・熱硬化性樹脂ともに使用できます。 ウエルドマークの発生が少なくなります。 熱安定性に優れます。(耐熱200~250℃) 容量…420mL
  • 水処理パッド イチネンTASCO

    水処理パッド

    イチネンTASCO
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    5日以内出荷
  • 酸中和防食剤 イチネンTASCO

    酸中和防食剤

    イチネンTASCO
    ¥17,980税込¥19,778
    1個(20kg)
    5日以内出荷
    仕様酸洗浄後の系内中和とスケール再付着を防止します。 系内の洗浄液を排出し、水をはり循環しながら投入、pH8~9に調整し、約0.5~1時間循環させてください。 アルカリ性 標準使用量…保有水量に対して2~5%20kg
  • バイオソープ イチネンTASCO

    バイオソープ

    イチネンTASCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    仕様環境にやさしい植物由来 100%の生分解性スクラブ粒子配合 手肌にやさしい弱酸性から中性タイプです ヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーエキス(保湿成分)配合
  • 不凍液 クリブラインPG BBKテクノロジーズ

    不凍液 クリブラインPG

    BBKテクノロジーズ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    用途冷却用間接冷媒、ソーラシステムのヒートポンプ熱媒凍結防止。床暖房用温水系の腐食防止、凍結防止。温水暖房系の腐食防止、凍結防止仕様1/2・3/4質量(kg)18
  • 赤水防止剤 ミズクリンL-401 BBKテクノロジーズ

    赤水防止剤 ミズクリンL-401

    BBKテクノロジーズ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    給水用防錆剤品質規格適合品です。少量の添加で赤水防止に効果を発揮します。液体薬品のため、取り扱いが簡単
    用途給湯、給水系の赤水防止質量(kg)10
  • ドレンバン用処理剤 ニュードレンウエイF イチネンTASCO

    ドレンバン用処理剤 ニュードレンウエイF

    イチネンTASCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1パック(12個)
    4日以内出荷
  • つめ替え用 イチネンTASCO

    つめ替え用

    イチネンTASCO
    ¥24,980税込¥27,478
    1個(16kg)
    4日以内出荷
    TA912TB用(2kg)
    内容量(kg)16

『エアコン洗浄剤』には他にこんなカテゴリがあります

その他エアコン洗浄剤