商品豆知識
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
速結端子付
ワイヤレススイッチは、照明器具が近くにあると、感知しない場合があります。
仕様気調、給気洗浄フィルター、ワイヤレススイッチ形(壁固定式)、急速換気付、強制同時給排・熱交換気・強・弱←→急速換気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用
質量(kg)5.8
色マンセル値ルーバー9YR8.4/0.5、本体部2.1Y7.7/1.1
消費電力(W)(50/60Hz)(急速)27/31、(強)22/25、(弱)15/15
騒音値(dB)(50/60Hz)(急速)40/41、(強)39/39.5、(弱)25/24
埋込穴(Φmm)300角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(急速)-/-、(強)52/54、(弱)27/25
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(急速)64/66、(強)64/66、(弱)34/31
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(急速)147/150、(強)90/92、(弱)46/44
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。