絞り込み
ブランド
取付寸法(mm)
ハネ径(cm)
適合パイプ径(Φmm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 換気扇本体

1,399件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
24時間換気機能付ダクト用換気扇 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇三菱電機
12,980税込14,278
1台
当日出荷
質量(kg)1.6電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:13/15.50、弱:5.50/5.50ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×351×286騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:27.50/28.50、弱:19/18.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:125/130、弱:70/65羽根径(Φmm)115
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ三菱電機
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト) 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト)三菱電機
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ三菱電機
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
換気排熱ファン 三菱電機換気排熱ファン三菱電機
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
夏場の戸建住宅にこもる熱気を換気により排出する「換気排熱ファン」夏場の夜間の室内温度を下げ快適性向上ダクト接続不要で簡易施工低騒音・大風量・高静圧の実現高密閉風圧式シャッター採用でホコリ侵入を防止
仕様●取付面:天井・壁・傾斜天井据付可能●電源(Φ):単相●騒音(dB):(50Hz)29.50、(60Hz)29.50質量(kg)2.1電圧(V)100V消費電力(W)(50Hz)12、(60Hz)13接続速結端子接続機能ダクト配管不要の軽量・簡易据付タイプ、別売換気扇専用(温度・湿度・時間)コントローラ「P-09CTHS」との連動可能外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×310×233シャッター「高密閉電気式シャッター」採用風量(m3/h)(50Hz)300、(60Hz)300入数1台羽根径(Φmm)180
一般換気扇 フィルター無 Panasonic(パナソニック)一般換気扇 フィルター無Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。 お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。 建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。 薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ 油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。
付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1質量(kg)1.9ホワイト、羽根:ホワイト定格1Φ100Vハネ径(cm)20フィルター消費電力(W)(50/60Hz)15.0/17.0機能排気電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機定格時間連続電流(A)(50/60Hz)0.175/0.178埋め込み寸法(mm)250騒音値(dB)(50/60Hz)34.5/35.0風量(m3/h)(50/60Hz)550/565
居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ 高須産業居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ高須産業
5,998税込6,598
1台
当日出荷
タイプシロッコファン(同時給排)電源(V)AC100スイッチ引きひもスイッチ付本体質量(kg)約1.5適合場所居間用開口寸法(mm)150×200角消費電力(W)(50/60Hz)15/13.7適合パイプ径(Φmm)75、※100に接続する場合には別売品(TK-210-AD)が必要です。シャッター風圧式接続端子速結端子接続ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)37/34風量(m3/h)(50/60Hz)70/64
窓用ツインファン 同時給排気形 高須産業窓用ツインファン 同時給排気形高須産業
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から13日以内出荷
自然の風が通る涼しい部屋を。換気と給気(送風)を同時に行うことで自然の風が通り抜けるさわやかな室内を演出します 窓の開閉可能 窓の左右どちらにも取付可能 風向調整可(給気側)
電源(V)AC100ハネ径(cm)20モーター2モーター電源コード(m)2フィルター防虫フィルター付ファン2ファン(プロペラファン×2)取付可能窓枠高さ(mm)690~1450
パイプ用ファン 東芝キヤリアパイプ用ファン東芝キヤリア
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
適合場所トイレ・洗面所・居間用
「ヘルスエアー機能」搭載 循環ファン<大風量タイプ> 三菱電機「ヘルスエアー機能」搭載 循環ファン<大風量タイプ>三菱電機
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷
質量(g)6.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×500×140風量(m3/h)(50/60Hz)強:120/120、弱:20/20騒音値(dB)(50/60Hz)強:49.50/49.50、弱:19/19電圧(V)100電源単相消費電力(W)(50/60Hz)強:19.50/19.50、弱:4.70/4.70
エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / 排気ファン 三菱電機エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / 排気ファン三菱電機
5,398税込5,938
1台
当日出荷から12日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)2.50/3.10電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)25.50/28.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0風量(m3/h)(50Hz/60Hz)85/95羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
一般家庭用換気扇 / BL認定品 三菱電機一般家庭用換気扇 / BL認定品三菱電機
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)100電源単相羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
クリーンコンパック(エクストラグレード)/ 格子タイプ 連動式 / 給排式 三菱電機クリーンコンパック(エクストラグレード)/ 格子タイプ 連動式 / 給排式三菱電機
12,980税込14,278
1台
12日以内出荷
質量(kg)2.8電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)16.50/18.50電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)32.50/32外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)346×346×150風量(m3/h)(50Hz/60Hz)702/690羽根径(Φmm)250機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
クリーンコンパック(エクストラグレード)/ 格子タイプ 連動式 三菱電機クリーンコンパック(エクストラグレード)/ 格子タイプ 連動式三菱電機
13,980税込15,378
1台
13日以内出荷
質量(kg)2.8電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)14.50/17.50電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)32/32外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)346×346×150風量(m3/h)(50Hz/60Hz)690/690羽根径(Φmm)250機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
フィルターコンパック(エクストラグレード)交換形 連動式・速調付 三菱電機フィルターコンパック(エクストラグレード)交換形 連動式・速調付三菱電機
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷
質量(kg)3.3電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)35/39/23.50/27電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)37.50/37.50/30/29.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×396×157風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1002/1002/738/720羽根径(Φmm)300機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプ用ファン / とじピタ(給気用) 三菱電機パイプ用ファン / とじピタ(給気用)三菱電機
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
質量(kg)1.3電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)8.60/9電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)34.50/35ダクト径(Φmm)(OA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×144.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)60/60羽根径(Φmm)130機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / DCブラシレスモーター搭載オール金属タイプ 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / DCブラシレスモーター搭載オール金属タイプ三菱電機
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
質量(kg)9電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)20/20/8/8電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)37.50/37.50/28/28ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)281×572×474風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)480/480/330/330羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)160.0/160.0
天井埋込形換気扇 低騒音フルフラットパネルタイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音フルフラットパネルタイプ三菱電機
41,980税込46,178
1台
8日以内出荷
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)150.0機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ(左排気) 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ(左排気)三菱電機
21,980税込24,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)150.0機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ダクト用換気扇 / BL認定品 三菱電機ダクト用換気扇 / BL認定品三菱電機
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
エアーカーテン 産業用タイプ 三相200V 三菱電機エアーカーテン 産業用タイプ 三相200V三菱電機
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)200電源三相
エアーカーテン 業務用タイプ 三菱電機エアーカーテン 業務用タイプ三菱電機
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
電圧(V)200電源三相
有圧換気扇システム部材 バックガード ステンレス製 三菱電機有圧換気扇システム部材 バックガード ステンレス製三菱電機
22,980税込25,278特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
業務用有圧換気扇 低騒音形 排気タイプ 排気専用 単相100V 三菱電機業務用有圧換気扇 低騒音形 排気タイプ 排気専用 単相100V三菱電機
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
質量(kg)17.3羽根径(Φmm)450電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0公称出力(W)(50Hz/60Hz)200/200外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×620×307電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)170/220騒音値(dB)(50Hz/60Hz)41/44風量(m3/h)(50Hz/60Hz)4200/5000
業務用有圧換気扇・メッシュタイプ給気 三菱電機業務用有圧換気扇・メッシュタイプ給気三菱電機
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 三和式ベンチレータールーフファン 危険物倉庫用自然換気三和式ベンチレーター
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
特に強制換気を必要としないところや外気の流入が少ないところ等、または強制吸気と併用して使用する場合等に適しています。多量の水蒸気が発生し、モニターの使用が不可欠なところでご使用いただけます。自然換気方式の為騒音の心配はありません。また、電力が不要の為、取付後は補修交換の必要がなく長期間ご使用いただけます。雨、風が吹き込みにくい堅牢な構造となっています。
用途危険物倉庫用自然換気製品材質ガルバリウム鋼板製寸法(mm)430×213×213仕様回転式
標準換気扇 店舗用 格子タイプ 連動式シャッター 三菱電機標準換気扇 店舗用 格子タイプ 連動式シャッター三菱電機
13,980税込15,378特価
1台
当日出荷から13日以内出荷
適合場所店舗電源単相
換気空清機ロスナイ 準寒冷・温暖地仕様24時間換気 三菱電機換気空清機ロスナイ 準寒冷・温暖地仕様24時間換気三菱電機
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
電圧(V)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×410×182機外静圧(Pa)0
天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット(本体FY-32JK8) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット(本体FY-32JK8)Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1セット
3日以内出荷
湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
セット内容本体FY-32JK8+ルーバーFY-32L85材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)3.3(本体のみ)シティブラックタイプ格子適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)強:40、弱:27/強:46、弱:29適合パイプ径(Φmm)150埋め込み寸法(mm)320角騒音値(dB)(50/60Hz)強:37.5、弱:28/強:36、弱:27.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:360、弱:240/強:345、弱:220、(直管相当長30m)強:340、弱:230/強:320、弱:210換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:430、弱:280/強:405、弱:260
天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-24BK7) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-24BK7)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)2.8(本体のみ)適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)15/16.5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)31.5/31.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)125/130、(直管相当長30m)112/118換気風量(m3/h)(50/60Hz)175/172
天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-24BG7) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-24BG7)Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1セット
3日以内出荷
鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)2.8(本体のみ)適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)20/22適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)35.5/35.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)145/152、(直管相当長30m)127/137換気風量(m3/h)(50/60Hz)212/212
トイレファン TF 中間型 前澤化成工業トイレファン TF 中間型前澤化成工業
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
中間型ファン。
型番89226アズワン品番64-5118-58
トイレファン TF 先端型 前澤化成工業トイレファン TF 先端型前澤化成工業
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
トップ型ファン。
型番89225アズワン品番64-5118-57
天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室 ・トイレ ・洗面所・居間 ・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)240/角適合パイプ径(Φmm)100材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製方式ダクト式
居室用同時給排換気扇J-ファン 抗菌タイプ 三菱電機居室用同時給排換気扇J-ファン 抗菌タイプ三菱電機(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
機種選定・風量設定・設置がまるごと簡単。壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現。 メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ。いつも清潔な抗菌パネルを採用。 コンパクトボディ。
羽根径(Φmm)85仕様壁据付専用(天井据付不可)、畳数別機種設定、電源スイッチ付(本体下部)、自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能、排気、給気独立手動シャッター付、低騒音、低消費電力、抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)、ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能付属品接続パイプ250mm質量(kg)2.5電圧(V)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×390×163機外静圧(Pa)0
トイレ用脱臭扇 臭突先端取付形(省電力) Panasonic(パナソニック)トイレ用脱臭扇 臭突先端取付形(省電力)Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
トイレ用脱臭扇。臭突先端取付形。消費電力はわずか5W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz)。換気効果の良いターボファン採用。温度ヒューズ付。
仕様取付臭突:3.5番(内径90mm)、4番(内径100mm)、4.5番(内径115mm)
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27B7 Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27B7Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷
高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 風圧式高気密シャッター搭載 デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部
用途事務所、店舗埋め込み寸法(mm)270角適合パイプ径(Φmm)呼び150材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-17J8 Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-17J8Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
7,898税込8,688
1セット
当日出荷から3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途浴室 、トイレ、洗面所 、居間、事務所・店舗
天埋換気扇(低騒音形・ルーバー別売) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形・ルーバー別売)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
3日以内出荷
用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプの低騒音・耐湿形シリーズ。 本体とルーバーは別売です。高効率モーターで低消費電力。 低騒音設計。羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク。 風圧式高気密シャッター付。耐湿仕様。電源接続部-本体外部。
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所、店舗 で。埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ呼び径Φ100mm材質(本体)樹脂製方式ダクト式材質(羽根)樹脂製
インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)インテリア型有圧換気扇Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
大型オイルポケット付 電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度50℃以下
用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、業務用厨房、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、業務用厨房、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室寸法H(mm)21寸法D(mm)18寸法I(mm)97

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

換気扇本体