絞り込み
ブランド
取付寸法(mm)
ハネ径(cm)
適合パイプ径(Φmm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 換気扇本体

1,399件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同時給排形 居室用 Panasonic(パナソニック)同時給排形 居室用Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1台
3日以内出荷
強制排気、自然給気の同時給排式 既設の自然換気口(15.5×20.5cm)に直接取付けできます。 給気口はツマミにより開閉ができ、自然換気もできます。
埋め込み寸法(mm)155×205仕様同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気)、13cm質量(kg)1.2マンセル値(ルーバー)3.2Y8.9/0.6スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能)消費電力(W)(50/60Hz)(同時給排)3.8/4.6騒音値(dB)(50/60Hz)(同時給排)26.5/27換気風量(m3/h)(50/60Hz)(同時給排)122/125
天井埋込形換気扇 二室用 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 二室用 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変更可能 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所適合場所トイレ・洗面所埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)3.3マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプ2室換気用低騒音形150mm3hタイプ〈吸込みグリル(子機)別売〉消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/16.5材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32/32風量(m3/h)(50/60Hz)(排)164/162開口面積(cm2)53有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)125/128、(直管相当長30m)112/116
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)5.5材質(本体)鋼板タイプ低騒音形350mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)36.5/39.5材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排)355.5/34.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)400/390、(30Pa)(排)345/340、(50Pa)(排)320/315
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)385角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉質量(kg)8.5材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形700mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95/102、(排・弱(常時))63/63.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)43.5/42.5、(排・弱(常時))32.5/32風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)700/670、(排・弱(常時))430/420、(30Pa)(排・強)660/640、(排・弱(常時))360/335、(50Pa)(排・強)630/610、(排・弱(常時))330/298
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉質量(kg)6材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形500mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)52/58、(排・弱(常時))30/32.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)42/41、(排・弱(常時))32.5/31.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)525/505、(排・弱(常時))350/325、(30Pa)(排・強)480/460、(排・弱(常時))280/255、(50Pa)(排・強)460/438、(排・弱(常時))260/
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)270角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉、フラットパネル形質量(kg)4.8材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形300mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)27/31、(排・弱)21/22材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)33.5/33、(排・弱)26.5/26風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)305/300、(排・弱)200/195、(30Pa)(排・強)257/250、(排・弱)127/120、(50Pa)(排・強)220/220、(排・弱)85/82
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)3材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形200mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)20/22材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)35.5/35.5風量(m3/h)(50/60Hz)(排)212/212有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)145/152、(直管相当長30m)(排)127/137
シーリングファン 天井扇 Panasonic(パナソニック)シーリングファン 天井扇Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
レギュレーターまたはマルチレギュレーターをご使用ください。 風量:レギュレーター(別売品)ご使用時:6段切替、マルチレギュレーター(別売品)ご使用時:5段切替(1/fゆらぎ運転可) 傾斜天井対応
湿度(%RH)RH80%以下使用環境温度(℃)5~40
ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 消音ボックス付Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:気流ガイドでドレンパン自体を効率よく風路の一部とした専用風路”ボトム・スライダーフロー”の採用で、薄型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。 消音BOXとドレンパンを一体化し、熱・匂い・煙等の風路外への漏れを抑制。 ”高低差20mmのハイテーパードレンパン”の採用により、ドレン水を効率的に排水。 ”着脱可能ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。 許容吸込み空気温度”max60℃”に対応。 ドレン配管の位置を左右選択可能。 ドレン抜き方向を回転可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。 羽根車は鋼板製。
極数4電源(V)単相100V
ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 消音ボックス付Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28NCX3は除く) 羽根車は鋼板製
極数4電源(V)単相100V
パイプファン ピタンコ Panasonic(パナソニック)パイプファン ピタンコPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
本体切-連続-自動切換スイッチ付 人感センサーとマイコンでトイレを自動換気 壁面・天井面取付兼用形 自動運転形でもスイッチを使用する場合、下記をご使用ください。
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付質量(kg)0.85マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4.0騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5開口面積(cm2)69換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター Panasonic(パナソニック)パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーターPanasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1台
3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付質量(kg)1.04マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)6.7/7.9騒音値(dB)(50/60Hz)31/31開口面積(cm2)141有効換気量(m3/h)(50/60Hz)98/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター Panasonic(パナソニック)パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーターPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
欠品中
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間・局所換気兼用、速結端子付質量(kg)0.64マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.4騒音値(dB)(50/60Hz)21/21開口面積(cm2)80有効換気量(m3/h)(50/60Hz)44/44換気風量(m3/h)(50/60Hz)49/49
パイプファン 人感センサー付 Panasonic(パナソニック)パイプファン 人感センサー付Panasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
本体に入切、強-自動切換スイッチ付 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)0.61マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(強)1.9/2.2、(弱)1.4/1.5騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16開口面積(cm2)80有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)38/38換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)55/55、(弱)43/43
トイレ用換気扇中間形 東芝キヤリアトイレ用換気扇中間形東芝キヤリア(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
欠品中
適合場所トイレ材質(ケーシング(A))PP樹脂、(ケーシング(B))PP樹脂、(モーター取付脚)PP樹脂、(ターボファン)ABS樹脂(径100mm)質量(kg)1.1電流(A)0.06、0.08消費電力(W)5.5、7.5定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機 E種騒音値(dB)34、34電源コードビニルキャプタイヤコード(2芯)125V 7A色調(ケーシング(A))マンセルN2.27YB8.06/1.39、(ケーシング(B))マンセルN2.27YB8.06/1.39、(モーター取付脚)マンセルN2.27YB8.06/1.39、(ターボファン)マンセルN-3.5風量(m3/h)52、52
一般換気扇インテリアパネルタイプ(給排式) 東芝キヤリア一般換気扇インテリアパネルタイプ(給排式)東芝キヤリア
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
材質(本体カバー)PP樹脂、(枠)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(本体)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(パネル)亜鉛鉄板定格電圧(V)100方式連動式定格周波数(Hz)(排)50・60、(給)50・60表面処理(本体カバー)-、(パネル)メラミン塗装電源コード7A 125V色調(本体カバー)マンセル9.5BG8.2/0.2、(枠)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル9.5BG8.2/0.2、(本体)マンセンN-7、(シャッター)マンセンN-7、(パネル)マンセル5Y8.9/1
パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形東芝キヤリア
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から3日以内出荷
質量(kg)1.1消費電力(W)4.0、4.3定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合パイプ径(Φmm)100端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形東芝キヤリア
6,298税込6,928
1個
欠品中
材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(フレキシブルパイプ)PP樹脂、(締付リング)PP樹脂、(パイプフード)PP樹脂、(締付バンド)耐候性ナイロン質量(kg)0.8電流(A)0.029、0.036消費電力(W)2.7、3.1定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A色調(本体カバー)マンセル5Y8.9/1風量(m3/h)【0Pa】48、52、【30Pa】21、26騒音値(dB)(50/60Hz)29.5、31.5
パイプ用ファン風量形 東芝キヤリアパイプ用ファン風量形東芝キヤリア
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ポリウレタン質量(kg)1電流(A)0.039、0.041消費電力(W)3.7、3.9定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合パイプ径(Φmm)100端子(SL)AC300V 7Aアズワン品番64-1108-14色調(パネル)マンセル5Y8.9/1風量(m3/h)【0Pa】66、63騒音値(dB)(50/60Hz)28.5、27
パイプ用ファン風量形 東芝キヤリアパイプ用ファン風量形東芝キヤリア
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1モーター2極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本方式排気式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60消費電力(W)(強)4.1・4.3、(弱)3.2・3.0質量(kg)1.1風量(m3/h)【0Pa】(強)64・60、(弱)45・36騒音値(dB)(50/60Hz)(強)27・26、(弱)18・15適合パイプ径(Φmm)100
パイプ用ファン風量形 東芝キヤリアパイプ用ファン風量形東芝キヤリア
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本定格電圧(V)100方式排気式モーター2極コンデンサー誘導電動機色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形東芝キヤリア
6,298税込6,928
1個
当日出荷
材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板質量(kg)0.9電流(A)0.108、0.117消費電力(W)10.5、11.5定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)38.5、39.5電源コードビニルキャプタイヤ丸形コード 0.75mm2 3心色調(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0風量(m3/h)107、112
一般換気扇スタンダードタイプ 東芝キヤリア一般換気扇スタンダードタイプ東芝キヤリア
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から11日以内出荷
電源コード7A 125V方式連動式定格電圧(V)100
ダクト用換気扇照明器具取付タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇照明器具取付タイプ東芝キヤリア
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
付属品タッピンねじ(SUS305)(Φ4×25L) 5本、取付ボルト 1本材質(本体枠)亜鉛鋼板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(化粧枠)ABS樹脂、(排気口)亜鉛鋼板、(取付板)亜鉛鋼板、(シャッター)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)2.7周波数(Hz)50、60電流(A)0.15、0.16消費電力(W)15、16定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理モーター4極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)29.5、29.5端子(SL)AC300V 7A風量(m3/h)【 0Pa】162、162
ダクト用換気扇メタルルーバータイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇メタルルーバータイプ東芝キヤリア
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(本体枠)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機
中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ三菱電機
24,980税込27,478
1台
9日以内出荷
接続パイプΦ150mm低騒音設計給気転用可能風圧式角形2枚シャッター搭載複数台連動運転用リレー内臓風量強弱2段切換速結端子接続取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)天吊金具同梱シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180質量(kg)82電圧(V)100消費電力(W)強:52/58(50Hz/60Hz)、弱:29/32(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)強:42.5/42.5(50Hz/60Hz)、弱:32/31(50Hz/60Hz)ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×632×365風量(m3/h)強:450/450(50Hz/60Hz)、弱:290/280(50Hz/60Hz)
中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ三菱電機
22,980税込25,278
1台
10日以内出荷
接続パイプΦ150mm低騒音設計給気転用可能風圧式角形2枚シャッター搭載取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)速結端子接続天吊金具同梱シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180質量(kg)7.7電圧(V)100消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)33.5/33(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×365×632風量(m3/h)310/300(50Hz/60Hz)
床下用換気扇 三菱電機床下用換気扇三菱電機
49,980税込54,978
1セット
4日以内出荷
世界最小コンデンサモーター採用耐食性に優れた材質使用<換気扇本体:樹脂製、換気扇前面パネル:アルミ+塗装製>換気孔高さ120mmまで対応可能な薄型本体採用大風量低騒音ツインエクストラファン採用換気孔位置合わせが容易な上下スライド式前面パネルを採用24時間プログラムタイマーと温度・湿度センサー内蔵コントローラー付属コントローラ前面パネル部に表示が見やすい7セグメントディスプレイを採用
セット内容換気扇×3、コントローラー×1質量(kg)1.4電圧(V)100消費電力(W)5.6/6.4(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)30/33.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×520×160風量(m3/h)160/180(50Hz/60Hz)
床下用換気扇 三菱電機床下用換気扇三菱電機(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
世界最小コンデンサモーター採用耐食性に優れた材質使用<換気扇本体:樹脂製、換気扇前面パネル:アルミ+塗装製>換気孔高さ120mmまで対応可能な薄型本体採用大風量低騒音ツインエクストラファン採用換気孔位置合わせが容易な上下スライド式前面パネルを採用
質量(kg)1.4電圧(V)100消費電力(W)5.6/6.4(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)30/33.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×520×160風量(m3/h)160/180(50Hz/60Hz)
ベンチレーター(防爆形強制換気用) 三和式ベンチレーターベンチレーター(防爆形強制換気用)三和式ベンチレーター
329,800税込362,780
1台
9日以内出荷から15日以内出荷
防爆形強制換気用です。 爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫などの強制換気に適しています。また、防爆指針のD2g4に適合し、安全性に優れています。 製品本体はガルバリウム鋼板製で、耐候性に優れています。
用途各種工場、爆発物を貯蔵する倉庫に材質ガルバリウム鋼板ハネ枚数3電動機の極数4使用環境条件(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
東芝 台所用換気扇 東芝キヤリア東芝 台所用換気扇東芝キヤリア
12,980税込14,278
1個
欠品中
低騒音ダクト用ファン(メタルルーバータイプ・オール金属) 東芝キヤリア低騒音ダクト用ファン(メタルルーバータイプ・オール金属)東芝キヤリア
19,980税込21,978
1台
当日出荷
用途台所、居間、事務所、店舗適合場所台所、居間、事務所、店舗埋め込み寸法(mm)275角仕様SL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン風圧シャッター付付属品木ねじ(Φ4.1×35L)×5本、取付ボルト×1本材質本体、羽根、本体カバー/金属質量(kg)4.8シルキーホワイト消費電力(W)(50/60Hz)34.5/35ダクト径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)34/33.5色(マンセル値)5.6Y9/1.1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】345/330【30Pa】306/289【50Pa】275/260開口面積(cm2)319
Q-hiファン 0.5回換気用 12畳用 Panasonic(パナソニック)Q-hiファン 0.5回換気用 12畳用Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。壁掛・4パイプ式。速結端子付
用途常時換気適合パイプ径(Φmm)110質量(kg)2ホワイト消費電力(W)(50/60Hz)7.4/8.1(強)4.7/4.7(弱)換気風量(m3/h)31/31(50/60Hz)(給気)(強)29/29(50/60Hz)(排気)(強)20.5/20(50/60Hz)(給気)(弱)19/18.5(50/60Hz)(排気)(弱)騒音値(dB)(50/60Hz)31/31(強)21.5/21(弱)有効換気量(m3/h)27.5/27.5(50/60Hz)(強)18.5/18(50/60Hz)(弱)
パイプファン 人感センサー付 Panasonic(パナソニック)パイプファン 人感センサー付Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用質量(kg)1.16羽根形状ターボファン色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)133
シロッコ換気扇 三菱電機シロッコ換気扇三菱電機
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
換気扇 エスコ換気扇エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
引きひもスイッチ。ワンタッチ着脱式のファン採用。ラベル段差が無くなり油汚れがサッと拭き取りやすい。設置空間の壁面にフィットします。
仕様低騒音・長寿命タイプ材質【フレーム・シャッター】塗装鋼板径(Φmm)【センターキャップ】82電源AC100V (50/60Hz)シャッター引きひも連動式材質(羽根)PP樹脂電源コード(cm)80
換気扇 ナカトミ換気扇ナカトミ
3,998税込4,398
1台
翌日出荷
オイルポケット付きです。電源コードの左右取出し可能です。引きひもスイッチ式です。フレームは丈夫なスチール製を採用しております。
仕様PL保険加入付属品木ネジ×4本材質樹脂/スチール電源(V)単相100(50/60Hz)保証期間1年色(本体)ホワイト
台所用換気扇 25cm クリーンコンパック 三菱電機台所用換気扇 25cm クリーンコンパック三菱電機
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
お掃除ラクラク&とっても省エネ!羽根の取外しがワンタッチで可能油捕集の大容量化で安心・快適安全性・メンテナンス性に配慮交換形オイルトレイ内蔵(油だまり内部)
消費電力20.5/24(50Hz/60Hz)本体質量(kg)2.7フィルターフィルターレス騒音値(dB)35.5/36(50Hz/60hz)風量900/900(50Hz/60Hz)シャッター連動式羽根寸法(cm)25
一般換気扇 日本キヤリア一般換気扇日本キヤリア
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

換気扇本体