4ページ目: ダクトファン

193件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合パイプ径(Φmm)から絞り込む
ダクト換気扇 低騒音14CM 東芝キヤリアダクト換気扇 低騒音14CM東芝キヤリア
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
埋め込み寸法(mm)225角付属品木ねじ(Φ4×35L)×5本周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100方式天井用絶縁抵抗(MΩ)10以上(500Vメガー)電動機形式4極コンデンサ-誘導電動機絶縁階級E種耐電圧(V/min)AC1000
換気扇(ダクト用換気扇)フラットインテリアパネルタイプ 東芝キヤリア換気扇(ダクト用換気扇)フラットインテリアパネルタイプ東芝キヤリア
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
適合場所居間、事務所、店舗埋め込み寸法(mm)395角材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック電圧(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)(強)80/90、(弱)57/63電流(A)(50/60Hz)(強)0.8/0.9、(弱)0.57/0.63適合ダクトΦ200mm色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)
中間取付形ダクトファン1~3部屋電動ダンパ付 三菱電機中間取付形ダクトファン1~3部屋電動ダンパ付三菱電機
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
サニタリーゾーンの換気が1台でOK。換気ゾーンの選択運転を可能にした電動ダンパー付中間取付形ダクトファンです。
付属品天吊金具電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
吹出一体形VAVユニット 床吹出用 三菱電機吹出一体形VAVユニット 床吹出用三菱電機
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
質量(kg)3.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)226×322×248
AC100V/400W/Φ400mm ダクトファン(低騒音) エスコAC100V/400W/Φ400mm ダクトファン(低騒音)エスコ
73,200税込80,520
1個
翌日出荷
エスコ品番EA897K-8A
AC100V/200W/Φ280mm ダクトファン(低騒音) エスコAC100V/200W/Φ280mm ダクトファン(低騒音)エスコ
63,400税込69,740
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA897K-7A
AC100V/100W/Φ230mm ダクトファン(低騒音) エスコAC100V/100W/Φ230mm ダクトファン(低騒音)エスコ
56,900税込62,590
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA897K-6A
AC100V/550W/Φ320mm ダクトファン エスコAC100V/550W/Φ320mm ダクトファンエスコ
40,200税込44,220
1個
翌日出荷
エスコ品番EA897K-13A
AC100V/350W/Φ280mm ダクトファン エスコAC100V/350W/Φ280mm ダクトファンエスコ
37,600税込41,360
1個
翌日出荷
エスコ品番EA897K-12A
AC100V/250W/Φ230mm ダクトファン エスコAC100V/250W/Φ230mm ダクトファンエスコ
34,100税込37,510
1個
翌日出荷
エスコ品番EA897K-11A
ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 消音ボックス付Panasonic(パナソニック)
499,800税込549,780
1台
3日以内出荷
大空間の一般換気に加え、飲食店舗などの高温高湿度換気にも対応。(厨房換気可能) 分流板と吸音材を備えた構造の消音カバー”エアガイドサイレンサー”により、吐出側騒音を大幅に低減。(消音カバー無しに対し、12dB減(平均))また、給気使用時は消音カバーを吐出側から吸込側に入れ替え可能。 ”床置スプリング防振架台”を標準装備。床面への振動伝播を抑制。 キャビネットファン専用風路”ネオ・スライダーフロー”により消音ボックスを低圧損化・小型化。幅寸法は全機種590mm以下。 羽根車への汚れ付着を抑制し、お手入れ回数半減。”ダストブローガイダー『DBG』”採用。 天面側に点検パネルを配置。狭い場所への設置時もファンモーターユニットのメンテナンスが容易。 ベルトレスの直結駆動。ベルトスリップでのエネルギーロスがなく、頻繁なベルトの調整・交換が不要。 別販部材のインバータの併用による風量調整で、さらに低消費電力化が可能。 外面パネルは、ステンレス鋼板(SUS430)に粉体塗装を実施。屋外環境での耐食性に配慮。(機内部品はメッキ鋼板+粉体塗装) ”着脱可能ドレンパン”を採用。清掃作業性に配慮。 高低差30mmの”ハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”を採用。厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。 本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。 全機種端子台付 羽根車は鋼板製
極数4電源(V)三相200V
ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 消音ボックス付Panasonic(パナソニック)
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
大風量・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、大風量化しながら低消費電力化を実現。 低騒音化:内蔵ファンを傾けつつオフセット配置した専用風路”ネオ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。 消音ボックス内部に直結駆動のファンモーターユニットを配置し、ベルトメンテナンスが不要。また、点検パネルを外すだけで各ファンモーターユニットを個別に取り外し可能。 高低差30mmの”ハイテーパードレンパン”の採用により、ドレン水を効率的に排水。 許容吸込み空気温度”max60℃”に対応。 ”縦スライド機構付ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。 本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外(一部機種を除く)ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。 全機種端子台付(FY-28DCY3はねじ端子台、その他は速結端子台。) 羽根車は鋼板製
極数4電源(V)三相200V
ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 消音ボックス付Panasonic(パナソニック)
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
大風量・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、大風量化しながら低消費電力化を実現。 低騒音化:内蔵ファンを傾けつつオフセット配置した専用風路”ネオ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。 消音ボックス内部に直結駆動のファンモーターユニットを配置し、ベルトメンテナンスが不要。また、点検パネルを外すだけで各ファンモーターユニットを個別に取り外し可能。 高低差30mmの”ハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”の採用により、厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。 許容吸込み空気温度”max80℃”に対応。またステンレス製の外装パネルとドレンパンを採用し耐食性に配慮。 ”撥油性塗装羽根車”、”縦スライド機構付ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。 本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外(一部機種を除く)ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。 全機種端子台付(FY-28TCY3はねじ端子台、その他は速結端子台。) 羽根車は鋼板製。
極数4電源(V)三相200V
ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 消音ボックス付Panasonic(パナソニック)
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:アウトレットガイドや空気層等で内蔵ファン吐出部分の気流ムラを抑えつつ消音する専用消音吐出構造”マフラーサイレンサー”の採用で、薄型化しながら側面・吐出騒音の低減を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 風路面との間に空気層を設けた専用開発の端子台ユニット結露抑制構造を採用。 ”外面パッキン+内面断熱材”のW断熱により、製品外面の結露水滴下を抑制。 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。 羽根車は鋼板製。
極数4電源(V)単相100V
ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 消音ボックス付Panasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷から60日以内出荷
大風量・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、大風量化しながら低消費電力化を実現。 低騒音化:内蔵ファンを傾けつつオフセット配置した専用風路”ネオ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。 消音ボックス内部に直結駆動のファンモーターユニットを配置し、ベルトメンテナンスが不要。また、点検パネルを外すだけで各ファンモーターユニットを個別に取り外し可能。 本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外(一部機種を除く)ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。 羽根車は鋼板製。
極数4電源(V)三相200V
ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 消音ボックス付Panasonic(パナソニック)
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 消音アダプターは吐出側に入れ替え可能(吐出騒音を約3dB低減) 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28SCX3は除く) 羽根車は鋼板製
極数4電源(V)三相200V寸法G(mm)6
中間ダクトファン Panasonic(パナソニック)中間ダクトファンPanasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能。(FY-SV11Wで2台まで)
用途居間・事務所・店舗用適合場所居間・事務所・店舗用適合パイプ径(Φmm)Φ200仕様風圧式シャッター、強-弱速調付材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製質量(kg)11.5消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95.0/119.0、(排・弱)73.0/83.0換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)730/700、(排・弱)530/460
中間ダクトファン Panasonic(パナソニック)中間ダクトファンPanasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能。(FY-18DZS4は除く)(FY-SV11Wで3台まで)
用途居間・事務所・店舗用適合場所居間・事務所・店舗用適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様強-弱速調付材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製質量(kg)11.5寸法H(mm)150寸法A(mm)1030寸法F(mm)150寸法D(mm)350(324~374)寸法E(mm)300寸法B(mm)550寸法C(mm)450(425~475)消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)85.0/110.0、(排・弱)59.5/66.0寸法I(mm)254寸法G(mm)124換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)600/610、(排・弱)420/370
中間ダクトファン Panasonic(パナソニック)中間ダクトファンPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能。(FY-18DZS4は除く)(FY-SV11Wで5台まで)
用途居間・事務所・店舗用適合場所居間・事務所・店舗用適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様風圧式シャッター、強-弱速調付材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製質量(kg)9.0寸法H(mm)140寸法A(mm)930寸法F(mm)140寸法D(mm)330(308~358)寸法E(mm)280寸法B(mm)450寸法C(mm)350(325~375)消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57.0/67.0、(排・弱)29.5/32.0寸法I(mm)240寸法G(mm)113換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)450/450、(排・弱)290/280
中間ダクトファン Panasonic(パナソニック)中間ダクトファンPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能(FY-SV11Wで3台まで)
用途居間・事務所・店舗用適合場所居間・事務所・店舗用適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様強-弱速調付材質(本体)鋼板製、(羽根)鋼板製質量(kg)9.7寸法H(mm)150寸法A(mm)780寸法F(mm)150寸法D(mm)350(324~374)寸法E(mm)300寸法B(mm)550寸法C(mm)450(425~475)消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)85.0/110.0、(排・弱)59.5/66.0寸法I(mm)254寸法G(mm)124換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)600/610、(排・弱)420/370
中間ダクトファン Panasonic(パナソニック)中間ダクトファンPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能(FY-SV11Wで5台まで)
用途居間・事務所・店舗用適合場所居間・事務所・店舗用適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様風圧式シャッター、強-弱速調付材質(本体)鋼板製、(羽根)鋼板製質量(kg)8.2寸法H(mm)140寸法A(mm)680寸法F(mm)140寸法D(mm)330(308~358)寸法E(mm)280寸法B(mm)450寸法C(mm)350(325~375)消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57.0/67.0、(排・弱)29.5/32.0寸法I(mm)240寸法G(mm)113換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)450/450、(排・弱)290/280
中間ダクトファン Panasonic(パナソニック)中間ダクトファンPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能〔FY-20DZ4は5台,FY-23DZ4は3台まで(FY-SV11W使用の場合)〕(FY-18DZG4を除く)
用途居間・事務所・店舗用適合場所居間・事務所・店舗用適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様強-弱速調付材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製質量(kg)9.2寸法H(mm)150寸法A(mm)780寸法F(mm)150寸法D(mm)350(324~374)寸法E(mm)300寸法B(mm)550寸法C(mm)450(425~475)消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)85.0/110.0、(排・弱)59.5/66.0寸法I(mm)254寸法G(mm)124換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)600/610、(排・弱)420/370
中間ダクトファン Panasonic(パナソニック)中間ダクトファンPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能〔FY-20DZ4は5台,FY-23DZ4は3台まで(FY-SV11W使用の場合)〕(FY-18DZG4を除く)
用途居間・事務所・店舗用適合場所居間・事務所・店舗用適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様強-弱速調付材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製質量(kg)7.7寸法H(mm)140寸法A(mm)680寸法F(mm)140寸法D(mm)330(308~358)寸法E(mm)280寸法B(mm)450寸法C(mm)350(325~375)消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57.0/67.0、(排・弱)29.5/32.0寸法I(mm)240寸法G(mm)113換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)450/450、(排・弱)290/280
中間ダクトファン Panasonic(パナソニック)中間ダクトファンPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能〔FY-20DZ4は5台,FY-23DZ4は3台まで(FY-SV11W使用の場合)〕(FY-18DZG4を除く)
用途居間・事務所・店舗用適合場所居間・事務所・店舗用適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様風圧式シャッター材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製質量(kg)7.0寸法H(mm)140寸法A(mm)680寸法F(mm)140寸法D(mm)330(308~358)寸法E(mm)280寸法B(mm)450寸法C(mm)350(325~375)消費電力(W)(50/60Hz)(排)35.0/38.5寸法I(mm)240寸法G(mm)113換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)310/300
中間ダクトファン ハイパーファン Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン ハイパーファンPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
吊金具、防振ゴム付属 リレー内蔵で複数台運転可能
適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様ハイパーファン、強-弱速調付材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製質量(kg)3.0消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)19.0/24.0、(排・弱)14.0/14.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)340/365、(排・弱)215/205
中間ダクトファン 風圧式シャッター Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン 風圧式シャッターPanasonic(パナソニック)
9,298税込10,228
1台
3日以内出荷
吊金具、防振ゴム付属 浴室など湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行なってください。 保守点検のため、450×450mm以上の点検口を設けてください。
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様風圧式シャッター、浴室用Ⅰ型材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製質量(kg)1.8消費電力(W)(50/60Hz)18/20騒音値(dB)(50/60Hz)32/32換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/95
中間ダクトファン 風圧式シャッター Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン 風圧式シャッターPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
本体高さ230mmの薄形設計 低騒音設計 強ー弱速調付(FY-18DPC1を除く) 遮へい板(1~2室換気用)2枚・防振ゴムセット付属 吊金具ピッチ360mm角 スライドファンユニット 1個のスイッチで2台以上を並列運転する場合は、別途リレーが必要です。
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様強-弱速調付、多室用低騒音型材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製質量(kg)4.9消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)31/34、(排・弱)23/24騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)35/34、(排・弱)24/23換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)250/240、(排・弱)150/140
中間ダクトファン 風圧式シャッター Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン 風圧式シャッターPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
本体高さ230mmの薄形設計 低騒音設計 強ー弱速調付(FY-18DPC1を除く) 遮へい板(1~2室換気用)2枚・防振ゴムセット付属 吊金具ピッチ360mm角 スライドファンユニット 1個のスイッチで2台以上を並列運転する場合は、別途リレーが必要です。
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様強-弱速調付材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製質量(kg)4.9消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)31/34、(排・弱)23/24騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)35/34、(排・弱)24/23換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)250/240、(排・弱)150/140
中間ダクトファン 風圧式シャッター Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン 風圧式シャッターPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
本体高さ230mmの薄形設計 低騒音設計 強ー弱速調付(FY-18DPC1を除く) 遮へい板(1~2室換気用)2枚・防振ゴムセット付属 吊金具ピッチ360mm角 スライドファンユニット 1個のスイッチで2台以上を並列運転する場合は、別途リレーが必要です。
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様強-弱速調付材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製質量(kg)5.5消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)37/43、(排・弱)24/26騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)39/38.5、(排・弱)33/31換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)320/305、(排・弱)230/210
中間ダクトファン 風圧式シャッター Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン 風圧式シャッターPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
本体高さ230mmの薄形設計 低騒音設計 強ー弱速調付(FY-18DPC1を除く) 遮へい板(1~2室換気用)2枚・防振ゴムセット付属 吊金具ピッチ360mm角 スライドファンユニット 1個のスイッチで2台以上を並列運転する場合は、別途リレーが必要です。
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様風圧式シャッター材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製質量(kg)4.9消費電力(W)(50/60Hz)(排)28/29騒音値(dB)(50/60Hz)(排)30.5/29.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)205/195
中間ダクトファン 電気機密シャッター1個付 Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン 電気機密シャッター1個付Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
本体高さ230mmの薄形設計 低騒音設計 防振ゴムセット付属 吊金具ピッチ360mm角 スライドファンユニット 浴室など湿気の多い所で使用の場合は、必ずアース工事を行ってください。 電動気密シャッター1個付 遮へい板2枚付属 吸込グリル(別売品)により、風量調節が可能です。
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様電動気密シャッター付、トイレの5分間残置運転機能付材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製質量(kg)5.8消費電力(W)(50/60Hz)(換気モード1.)29/30(換気モード2.)25/24.5騒音値(dB)(50/60Hz)(換気モード1.)31.5/30.5(換気モード2.)23/21.50換気風量(m3/h)(50/60Hz)(換気モード1.)205/195(換気モード2.)130/1150
中間ダクトファン 電気機密シャッター2個付 Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン 電気機密シャッター2個付Panasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
本体高さ230mmの薄形設計 防振ゴムセット付属 吊金具ピッチ360mm角 スライドファンユニット 浴室など湿気の多い所で使用の場合は、必ずアース工事を行ってください。 電動気密シャッター2個付 遮へい板1枚付属 吸込グリル(別売品)により、風量調節が可能です。
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様電動気密シャッター付、トイレの5分間残置運転機能付材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製質量(kg)6.0消費電力(W)(50/60Hz)(換気モード1.)29/30(換気モード2.)24/23.5(換気モード3.)23.5/23騒音値(dB)(50/60Hz)(換気モード1.)31.5/30.5(換気モード2.)23/21.5(換気モード3.)24.5/23換気風量(m3/h)(50/60Hz)(換気モード1.)205/195(換気モード2.)130/115(換気モード3.)120/110
ストレートダクトファン(厨房形) 東芝キヤリアストレートダクトファン(厨房形)東芝キヤリア
439,800税込483,780
1個
6日以内出荷
適合場所厨房材質(本体外装)ステンレス鋼板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ドレン皿)ステンレス鋼板、(接続口)亜鉛めっき鋼板、(天吊金具)亜鉛めっき鋼板質量(kg)84周波数(Hz)50、60消費電力(W)1720、2620回転数(min-1[r.p.m])1430、1665表面処理(羽根)電着塗装最大電流(A)7.8、10.0モーター三相誘導電動機 H種 4極騒音値(dB)【側面】49、50.5、【吸込側】68、70起動電流(A)54.0、50.0最大風量(m3/h)7000、8000静圧(Pa)200、460
ストレートダクトファン(厨房形) 東芝キヤリアストレートダクトファン(厨房形)東芝キヤリア
219,800税込241,780
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
適合場所厨房材質(本体外装)ステンレス鋼板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ドレン皿)ステンレス鋼板、(接続口)亜鉛めっき鋼板、(天吊金具)亜鉛めっき鋼板周波数(Hz)50、60表面処理(羽根)電着塗装モーター三相誘導電動機 H種 4極
ストレートダクトファン(消音形) 東芝キヤリアストレートダクトファン(消音形)東芝キヤリア
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
極数(P)4
ストレートダクトファン(消音給気形) 東芝キヤリアストレートダクトファン(消音給気形)東芝キヤリア
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)単相100極数(P)4
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇スタンダード格子タイプ東芝キヤリア
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
周波数(Hz)50、60定格電圧(V)100方式天井用端子(SL)AC300V 7A
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇スタンダード格子タイプ東芝キヤリア
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 26本材質(本体枠)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(ケーシング)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吸込口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(アース端子)銅合金、(遮閉板)PP樹脂、(吸込グリル)PP樹脂、(取付板)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)5周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60電流(A)(強)0.20・0.22、(弱)0.15・0.16消費電力(W)(強)35・40、(弱)15・16定格電圧(V)100方式二~三部屋用表面処理(アース端子)スズメッキモーター4極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)(強)43・43、(弱)31・30端子(SL)AC300V 7A色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル5Y8.9/1、(ケーシング)マンセルN-1、(羽根)マンセルN-1、(排気口)マンセル1Y9.3/0.5、(吸込口)マンセル1Y9.3/0.5、(遮閉板)マンセル1Y9.3/0.5、(吸込グリル)マンセル5Y8.9/1、(取付板)マンセルN-1、(シャッター)マンセルN-1風量(m3/h)【 0Pa】(強)250・250、(弱)165・156
ダクト用換気扇DCモータールーバー別売タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇DCモータールーバー別売タイプ東芝キヤリア
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
付属品木ねじ Φ4×35L 5本材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板質量(kg)2周波数(Hz)50/60電流(A)(急速)0.43、(強)0.15、(弱)0.07消費電力(W)(急速)23、(強)6.5、(弱)2.6定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体カバー)艶あり、(アース端子)スズメッキ最大電流(A)(急速)0.55、(強)0.44、(弱)0.17モーターDCブラシレスモータ騒音値(dB)(急速)42、(強)29、(弱)17.5最大消費電力(W)(急速)29.5、(強)23、(弱)7.5端子(SL)AC300V 7A色調(本体枠)N11風量(m3/h)【 0Pa】(急速)280、(強)160、(弱)85
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー別売タイプ東芝キヤリア
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本方式天井用定格電圧(V)100
ダクトファン