絞り込み
ハネ径(cm)
- 12
- 2(1)
- 8.5(3)
- 9.5(3)
- 10(14)
- 10.5(1)
- 11.5(8)
- 13(2)
- 13.5(5)
- 14(15)
- 15(1)
- 15.5(1)
- 16(5)
- 17(3)
- 18(37)
- 20(14)
- 22(16)
- 23(3)
- 25(6)
- 27(4)
ブランド
- 三菱電機(1)
「適合パイプ径(Φmm)」から絞り込む

中間取付形ダクトファン 1部屋換気用 24時間換気機能付き
三菱電機¥8,598税込¥9,4581台5日以内出荷定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。質量(kg)1.3材質(本体)合成樹脂風量(m3/min)50Hz/60Hz(24時間換気)95/95定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極定格消費電力(W)(50/60Hz)(24時間換気):7.5/8.5騒音値(dB)(50/60Hz)(24時間換気)36/36定格電流(A)(50/60Hz)(24時間換気)0.075/0.085有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時(強/24時間換気:弱):71/72、パイプ長さ30m時(強/24時間換気:弱):65/65耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)120