絞り込み
ハネ径(cm)
- 11.5
- 2(1)
- 8.5(3)
- 9.5(3)
- 10(14)
- 10.5(1)
- 12(1)
- 13(2)
- 13.5(5)
- 14(15)
- 15(1)
- 15.5(1)
- 16(5)
- 17(3)
- 18(37)
- 20(12)
- 22(16)
- 23(3)
- 25(6)
- 27(4)
ブランド
- 三菱電機(8)
「適合パイプ径(Φmm)」から絞り込む

中間取付形ダクトファン 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き 定風量タイプ
三菱電機¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷定風量タイプは換気風量を適正に保つために風量を自動抑制する機能を備えています。換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。仕様広さ:1部屋換気用質量(kg)1.9材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格電流(A)(強/24時間換気:弱):0.11/0.06定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)(強/24時間換気:弱):5.5/2.7最大電流(A)(強/24時間換気:弱)0.21/0.125騒音値(dB)(強/24時間換気:弱):31/23最大消費電力(W)(強/24時間換気:弱)11/6.2絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター最大静圧(Pa)定風量域強/24時間換気:弱:60/50風量(m3/h)(強/24時間換気弱):100/70有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時(強/24時間換気:弱):100/70、パイプ長さ30m時(強/24時間換気:弱):100/70耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)115
中間取付形ダクトファン 1部屋換気用 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き
三菱電機¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。質量(kg)2材質(本体)合成樹脂風量(m3/min)50Hz/60Hz(24時間換気)105/105定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極定格消費電力(W)(50/60Hz)(24時間換気):15/18騒音値(dB)(50/60Hz)(24時間換気)32/32定格電流(A)(50/60Hz)(24時間換気)0.15/0.18有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時(強/24時間換気:弱):90/91、パイプ長さ30m時(強/24時間換気:弱):85/86耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)115
ダクト用換気扇 給気専用
三菱電機¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷から8日以内出荷24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。ミックスフロー機能は外気を室内へ取り入れる(給気)際に、室内の空気を外気と混ぜ合わせ、室内に近づけて給気します。材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター電気式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極耐電圧(V/min)AC1000
ダクト用換気扇 / BL認定品
三菱電機¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷質量(kg)2.6電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)13.50/16ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×358.50×286騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)28.50/29風量(m3/h)(50/60Hz)125/130羽根径(Φmm)115