絞り込み
適合パイプ径(Φmm)
- 150(1)
適合場所
- 事務所(1)
- 台所(1)
- 居間・居室(1)
- 店舗(1)
取付寸法(mm)
- 395角(1)
ハネ径(cm)
- 23
- 2(1)
- 8.5(3)
- 9.5(3)
- 10(14)
- 10.5(1)
- 11.5(8)
- 12(1)
- 13(2)
- 13.5(5)
- 14(15)
- 15(1)
- 15.5(1)
- 16(5)
- 17(3)
- 18(37)
- 20(14)
- 22(16)
- 25(6)
- 27(4)
ブランド
- 三菱電機(3)
「適合パイプ径(Φmm)」から絞り込む
150(1)

ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ
三菱電機¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷から12日以内出荷材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所台所、居間、事務所、店舗絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
ダクト用換気扇 低騒音形
三菱電機¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷から9日以内出荷定風量タイプは換気扇風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動制御する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ
三菱電機¥33,980税込¥37,3781台当日出荷から6日以内出荷定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター耐電圧(V/min)AC1000