絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 三菱電機(39)
  • 東芝キヤリア(18)
  • 新コスモス電機(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • 高須産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コントロール部材 換気扇用温度スイッチ Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇用温度スイッチPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷
電源単相100V50/60HZ定格制御容量定格電流3.5A(起動電流8A以下)温度設定範囲(℃)0~50使用温度範囲(℃)0~50
コントロール部材 換気扇スイッチ Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇スイッチPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
ONOFFと強弱の切替用 10W~用 スイッチ定格4A 24時間ラベル入り
寸法(mm)70×120付属品24時間換気お願いラベル1枚
コントロール部材 換気扇スイッチ Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇スイッチPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
ONOFFの切替用 ~10W用 スイッチ定格0.5A 24時間ラベル入り
コントロール部材 換気扇用湿度スイッチ Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇用湿度スイッチPanasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
取付場所が選べる壁掛・露出形 設定値以上に湿度が高くなると換気扇を運転させ、低くなると自動的に停止させます。 切自動運転連続運転の2モード運転。 電源コードは、上又は下出しが可能です。 センサー部は常時監視状態の連続通電で電力は約1.5W消費します。
電源単相100V50/60HZ湿度設定範囲(%RH)40~80
コントロール部材 換気扇スイッチ Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇スイッチPanasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1台
3日以内出荷
ONOFFと強弱の切替用 ~10W用 スイッチ定格0.5A 24時間ラベル入り
多機能センサースイッチ Panasonic(パナソニック)多機能センサースイッチPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
温度センサー、湿度センサー、タイマー換気扇の運転をコントロール。
天井埋込型換気扇 専用コントローラー Panasonic(パナソニック)天井埋込型換気扇 専用コントローラーPanasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
複数台運転可能(最大15台まで) 渡り接続は信号線の差し込みで簡単
外形寸法(mm)70×120
換気扇温度スイッチ Panasonic(パナソニック)換気扇温度スイッチPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
室内の温度を感知して、周囲温度が設定温度以上になると換気扇を自動運転し、設定温度以下になると自動停止。 自動連続運転の2モード運転 温度スイッチを利用するときは定格電流と起動電流が使用するスイッチに適合しているか確認ください。 温度スイッチ内部の感知部を取り出して、スイッチ本体と離れたところの温度を感知して換気扇を制御できます。(スイッチ本体を開け、感知部を取り出し別売部材(FY-STP01)で接続します。) スイッチ本体は必ずタテにして設置してください。
コントロール部材 換気扇スイッチ Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇スイッチPanasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
ONOFFの切替用 10W~用 スイッチ定格4A 24時間ラベル入り
アドバンスシリーズ 埋込電子浴室換気スイッチ Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込電子浴室換気スイッチPanasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
マットグレーRoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ  埋込換気スイッチセット パイロット ほたるBスイッチ 4A、強弱 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込換気スイッチセット パイロット ほたるBスイッチ 4A、強弱Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ダクト用送風機器専用部材 送風機用速調スイッチ Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器専用部材 送風機用速調スイッチPanasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1台
5日以内出荷
コントロール部材 送風機用インバータ 簡易型遠隔風量調整スイッチ Panasonic(パナソニック)コントロール部材 送風機用インバータ 簡易型遠隔風量調整スイッチPanasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
インバータの運転/停止、及び周波数の変更が可能なスイッチです。
コントロール部材 24時間常時換気用 Panasonic(パナソニック)コントロール部材 24時間常時換気用Panasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1台
3日以内出荷
運転モード:一時停止付(0.5時間又は1.0時間の選択)/急速運転(3時間又は6時間の選択)/常時運転(弱又は強の選択)
適合2コ用スイッチボックスパナソニック(株)製DS4912適合機種FY-24CPKS7V・FY-24CTS7V・FY-24CTUS7V・FY-24JG7V・FY-32CTS7V・FY-32JSD7V定格電圧AC100V(50/60Hz)定格電流(A)1起動電流(A)3許容周囲温度(℃)使用時:-10℃~40℃、保存時:-10℃~60℃適合電線径(Φmm)Cu単線Φ1.6~Φ2.0
コントロール部材 換気用タイマー 24時間 Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気用タイマー 24時間Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
換気扇を設定した時間で1日1回のON-OFF運転します。 停電補償時間1時間
適合2コ用スイッチボックスパナソニック(株)製DS4912許容周囲温度(℃)使用時:-10℃~40℃、保存時:-10℃~60℃定格制御容量定格電流2A、起動電流3A適合電線径(Φmm)単線Φ1.6~Φ2.0
コントロール部材 換気扇スイッチ Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇スイッチPanasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1台
3日以内出荷
スイッチ定格0.5A ONOFFと常時運転急速運転と常時切替(強弱) 24時間ラベル入り
コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付 Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷
ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ 24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付 ONOFFとセンサーの自動運転・手動運転切替え用 10W~用 スイッチ定格4A
仕様カバー付
コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付 Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1台
3日以内出荷
ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ 24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付 ON-OFFの切替え用 10W~用 スイッチ定格4A
仕様カバー付
コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付 Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付Panasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1台
3日以内出荷
ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ 24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付 ON-OFFの切替え用 ~10W用 スイッチ定格0.5A
仕様カバー付
IAQセンサー Panasonic(パナソニック)IAQセンサーPanasonic(パナソニック)
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
温度、湿度、CO2を1台でセンシング。空調用リモコン(多機能ワイヤードリモコン:CZ-10RT5)、または空質リモコン(FY-SSUL1)にて検知データをご確認いただけます。空調機や業務用熱交換気ユニットとの連動運転におすすめです。
アドバンスシリーズ 埋込電子トイレ換気スイッチ Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込電子トイレ換気スイッチPanasonic(パナソニック)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
マットグレーRoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 埋込電子換気扇スイッチ(ブランクチップ付) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込電子換気扇スイッチ(ブランクチップ付)Panasonic(パナソニック)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
マットグレー
アドバンスシリーズ 電子常時換気スイッチ(ブランクチップ付) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 電子常時換気スイッチ(ブランクチップ付)Panasonic(パナソニック)
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
マットグレー
アドバンスシリーズ 埋込換気扇強弱スイッチセット Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込換気扇強弱スイッチセットPanasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様埋込換気扇「強」「弱」表示スイッチセット・2速用・取付枠なしマットグレー定格電圧(V)300定格電流(A)AC15A
アドバンスシリーズ  埋込 換気スイッチセット パイロット ほたるBスイッチ 0.5A、強弱 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込 換気スイッチセット パイロット ほたるBスイッチ 0.5A、強弱Panasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
マットグレーRoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ  埋込 換気扇強弱スイッチセット トリプル用 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込 換気扇強弱スイッチセット トリプル用Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
マットブラック
アドバンスシリーズ  埋込 換気扇強弱スイッチセット ダブル用 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込 換気扇強弱スイッチセット ダブル用Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
マットブラック
熱交換気ユニット用速調SW 単相100V Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット用速調SW 単相100VPanasonic(パナソニック)
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
最大接続台数10
ダクト用送風機器専用部材 送風機用スイッチ Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器専用部材 送風機用スイッチPanasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1台
5日以内出荷
ダクト用送風機器専用部材 送風機用速調コントロールユニット Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器専用部材 送風機用速調コントロールユニットPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
三相用-△モーター(リレー無し)と送風機用速調スイッチ(FY-SW81WT,FY-SW81WC-T,FY-SW80-T,FY-SW81-T)を容易に接続できます。
定格10A(起動60A)使用環境条件温度-10~40℃(凍結なきこと)、相対湿度85%以下(結露なきこと)
ダクト用送風機器専用部材 送風機用スイッチ Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器専用部材 送風機用スイッチPanasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1台
5日以内出荷
ダクト用送風機器専用部材 送風機用速調スイッチ Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器専用部材 送風機用速調スイッチPanasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1台
5日以内出荷
ダクト用送風機器専用部材 送風機用速調スイッチ ワイド21 Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器専用部材 送風機用速調スイッチ ワイド21Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1台
当日出荷から5日以内出荷
レンジフード ワイヤレススイッチ Panasonic(パナソニック)レンジフード ワイヤレススイッチPanasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1台
3日以内出荷
仕様壁面取付形適合機種FY-6HGC4-K(-S)・FY-6HTC4-S・FY-7HGC4-K(-S)・FY-7HTC4-S・FY-9HGC4-K(-S)・FY-9HTC4-S・FY-9DCG2-S・FY-9DPG2L-S・FY-9DPG2R-S
レンジフード ワイヤレススイッチ Panasonic(パナソニック)レンジフード ワイヤレススイッチPanasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1台
3日以内出荷
仕様壁面取付形
コントロール部材 換気扇スイッチ Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇スイッチPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
スイッチ定格4A ONOFFと強弱運転とセンサーの自動運転手動運転の切替用
コントロール部材 換気扇スイッチ Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇スイッチPanasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1台
3日以内出荷
スイッチ定格4A ONOFFと熱交換気運転急速運転とセンサーの自動運転手動運転の切替用
コントロール部材 換気扇スイッチ Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇スイッチPanasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
スイッチ定格4A ONOFFと熱交換気運転急速運転の切替用 24時間ラベル入り
コントロール部材 換気扇スイッチ Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇スイッチPanasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1台
3日以内出荷
スイッチ定格4A ONOFFと常時運転急速運転と常時切替(強弱) 24時間ラベル入り
換気扇スイッチ