絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 三菱電機(54)
- 東芝キヤリア(14)
- 新コスモス電機(1)
- 東芝ライテック(1)
- 高須産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
特価

コントロール部材 換気扇用温度スイッチ
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781台当日出荷使用温度範囲(℃)0~50電源単相100V50/60HZ温度設定範囲(℃)0~50定格制御容量定格電流3.5A(起動電流8A以下)
コントロール部材 換気扇スイッチ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501台当日出荷ONOFFと強弱の切替用 10W~用 スイッチ定格4A 24時間ラベル入り付属品24時間換気お願いラベル1枚寸法(mm)70×120
コントロール部材 換気扇用湿度スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷取付場所が選べる壁掛・露出形 設定値以上に湿度が高くなると換気扇を運転させ、低くなると自動的に停止させます。 切自動運転連続運転の2モード運転。 電源コードは、上又は下出しが可能です。 センサー部は常時監視状態の連続通電で電力は約1.5W消費します。電源単相100V50/60HZ湿度設定範囲(%RH)40~80
換気扇スイッチ 入切・強弱・急速
Panasonic(パナソニック)¥9,598~税込¥10,558~1個4日以内出荷URL公開予定日:2026/4/1付属品24時間ラベル(1枚)定格(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
換気扇スイッチ 入切・強弱
Panasonic(パナソニック)¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷URL公開予定日:2026/4/1付属品24時間ラベル(1枚)定格(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281台4日以内出荷ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ 24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付 ON-OFFと強・弱の切替え用 ~10W用 スイッチ定格0.5A仕様カバー付
アドバンスシリーズ 埋込 換気スイッチセット パイロット ほたるBスイッチ 0.5A、強弱
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷色マットグレーRoHS指令(10物質対応)対応
コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付
Panasonic(パナソニック)¥5,398税込¥5,9381台4日以内出荷ONOFFと常時運転急速運転と24時間常時換気切替(強ー弱) スイッチ定格4A仕様カバー付
換気扇スイッチカバー付 入切・強弱・急速
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷URL公開予定日:2026/4/1定格(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
換気扇スイッチ 入・切
Panasonic(パナソニック)¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷URL公開予定日:2026/4/1付属品24時間ラベル(1枚)定格(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
IAQセンサー
Panasonic(パナソニック)¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷温度、湿度、CO2を1台でセンシング。空調用リモコン(多機能ワイヤードリモコン:CZ-10RT5)、または空質リモコン(FY-SSUL1)にて検知データをご確認いただけます。空調機や業務用熱交換気ユニットとの連動運転におすすめです。
アドバンスシリーズ 埋込換気扇強弱スイッチセット
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681セット4日以内出荷仕様埋込換気扇「強」「弱」表示スイッチセット・2速用・取付枠なし色マットグレー定格電圧(V)300定格電流(A)AC15A
天井埋込型換気扇 専用コントローラー
Panasonic(パナソニック)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷複数台運転可能(最大15台まで) 渡り接続は信号線の差し込みで簡単外形寸法(mm)70×120
ダクト用送風機器専用部材 送風機用速調コントロールユニット
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷三相用-△モーター(リレー無し)と送風機用速調スイッチ(FY-SW81WT,FY-SW81WC-T,FY-SW80-T,FY-SW81-T)を容易に接続できます。定格10A(起動60A)使用環境条件温度-10~40℃(凍結なきこと)、相対湿度85%以下(結露なきこと)
レンジフード ワイヤレススイッチ
Panasonic(パナソニック)¥6,598税込¥7,2581台4日以内出荷仕様壁面取付形適合機種FY-6HGC4-K(-S)・FY-6HTC4-S・FY-7HGC4-K(-S)・FY-7HTC4-S・FY-9HGC4-K(-S)・FY-9HTC4-S・FY-9DCG2-S・FY-9DPG2L-S・FY-9DPG2R-S
コントロール部材 送風機用インバータ 簡易型遠隔風量調整スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷インバータの運転/停止、及び周波数の変更が可能なスイッチです。