絞り込み
ハネ径(cm)
- 20(6)
- 25(8)
- 30(8)
- 35(8)
- 40(8)
- 45(8)
- 50(8)
- 60(6)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 三菱電機(14)
- 東芝キヤリア(12)
- 高須産業(11)
- スイデン(1)
「ハネ径(cm)」から絞り込む
20(6)
25(8)
30(8)
35(8)
40(8)
45(8)
50(8)
60(6)

レンジフード用電動気密シャッター
Panasonic(パナソニック)¥8,798税込¥9,6781台4日以内出荷レンジフード停止時の外風侵入防止用として使用します。 電動気密シャッター連動可能形のレンジフードに連動できます。用途台所備考コード・コネクタ付消費電力(W)動作時4.5以下/開放時1以下
有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷仕様50cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)3.9寸法H(mm)122寸法A(mm)660寸法F(mm)355寸法D(mm)545寸法E(mm)540寸法B(mm)625寸法C(mm)620板厚(mm)(フランジ)t=1.2、(シャッター)t=0.3運用機種(公称ハネ径)(cm)50寸法I(mm)15寸法J(mm)5寸法G(mm)545シャッター5
ダクト用中間部材 電動シャッター
Panasonic(パナソニック)¥6,698~税込¥7,368~1台4日以内出荷換気扇停止時の外気侵入防止及び多室換気での逆流防止用として使用します。仕様常時閉鎖式消費電力(W)(駆動時)4.5以下
エクステリア用部材 給気電動シャッター 常時閉鎖式
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷から4日以内出荷シャッターが素早く開き、静かに閉まります。 公団等のドア郵便受けからの笛音防止 レンジフードとの連動可能 天井設置可能仕様常時閉鎖式(壁・天井用)、給気清浄フィルター付消費電力(W)(動作時)5以下、(開放時)3以下
有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷仕様60cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)4.7寸法H(mm)122寸法A(mm)760寸法F(mm)400寸法D(mm)662寸法E(mm)657寸法B(mm)725寸法C(mm)720板厚(mm)(フランジ)t=1.2、(シャッター)t=0.3運用機種(公称ハネ径)(cm)60寸法I(mm)15寸法J(mm)5寸法G(mm)662シャッター6
有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷仕様45cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)3.1寸法H(mm)137寸法A(mm)574寸法F(mm)320寸法D(mm)492寸法E(mm)487寸法B(mm)539寸法C(mm)540板厚(mm)(フランジ)t=1.2、(シャッター)t=0.3運用機種(公称ハネ径)(cm)45寸法I(mm)12寸法J(mm)5寸法G(mm)492シャッター4
有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷仕様40cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)2.4寸法H(mm)122寸法A(mm)519寸法F(mm)280寸法D(mm)440寸法E(mm)435寸法B(mm)484寸法C(mm)485板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3運用機種(公称ハネ径)(cm)40寸法I(mm)12寸法J(mm)6寸法G(mm)440シャッター4
有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷仕様35cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)2.0寸法H(mm)137寸法A(mm)468寸法F(mm)250寸法D(mm)389寸法E(mm)384寸法B(mm)433寸法C(mm)434板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3運用機種(公称ハネ径)(cm)35寸法I(mm)12寸法J(mm)6寸法G(mm)389シャッター3
有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷仕様30cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.5寸法H(mm)122寸法A(mm)381寸法F(mm)210寸法D(mm)319寸法E(mm)314寸法B(mm)354寸法C(mm)349板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3運用機種(公称ハネ径)(cm)30寸法I(mm)10寸法J(mm)6寸法G(mm)319シャッター3
有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷仕様25cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.2寸法H(mm)137寸法A(mm)330寸法F(mm)165寸法D(mm)268寸法E(mm)263寸法B(mm)303寸法C(mm)298板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3運用機種(公称ハネ径)(cm)25寸法I(mm)10寸法J(mm)6寸法G(mm)268シャッター2
有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷仕様20cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.0寸法H(mm)122寸法A(mm)302寸法F(mm)140寸法D(mm)240寸法E(mm)235寸法B(mm)275寸法C(mm)270板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3運用機種(公称ハネ径)(cm)20寸法I(mm)10寸法J(mm)6寸法G(mm)240シャッター2
有圧換気扇 電気式シャッター 鋼板製
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷付属品コードブッシング1個材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)色マンセル9YR8.4/0.5
レンジフード用部材 電動シャッター
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581台4日以内出荷レンジフード停止時の外風侵入防止用として使用します 電動シャッター連動可能形のレンジフードに連動できます 連動用コード・コネクター付消費電力動作時4.5W以下、開放時3W以下
ダクト用中間部材 電動シャッター
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷換気扇停止時の外気侵入防止及び多室換気での逆流防止用として使用します。仕様常時閉鎖式消費電力(W)(駆動時)4.5以下
エクステリア用部材 給気電動シャッター 常時閉鎖式
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷から32日以内出荷シャッターが素早く開き、静かに閉まります。 公団等のドア郵便受けからの笛音防止 レンジフードとの連動可能 天井設置可能仕様常時閉鎖式(壁・天井用)、防火ダンパー付消費電力(W)(動作時)5以下、(開放時)3以下溶断温度(℃)72
エクステリア用部材 給気電動シャッター 常時閉鎖式
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台32日以内出荷シャッターが素早く開き、静かに閉まります。 公団等のドア郵便受けからの笛音防止 レンジフードとの連動可能 天井設置可能仕様常時閉鎖式(壁・天井用)消費電力(W)(動作時)5以下、(開放時)3以下