112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レンジフード用部材 取付枠アダプター Panasonic(パナソニック)

    レンジフード用部材 取付枠アダプター

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    既存プロペラ換気扇(羽根径20cm、25cmタイプ)からのダクト配管接続用部材
    付属品Φ4×35mmトラスタッピンネジ8本仕様ガラリ付(雨水浸入対策)材質亜鉛鋼板
  • 一般換気扇用 取付枠 Panasonic(パナソニック)

    一般換気扇用 取付枠

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    再生材の利用で天然資源の保護、さらにリサイクルも可能で環境にも配慮。 使用後もリサイクル可能 組立式(くぎ打ち不要の簡単施工) 壁厚に応じて壁厚130mmまで切断可能(10mmピッチ)
    仕様一般換気扇用材質再生PP(ポリプロピレン)+PE(ポリエチレン)樹脂
  • アルミ窓パネル 日晴金属

    アルミ窓パネル

    日晴金属
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 窓用換気扇 専用部材 高窓用補助サッシ・パネル Panasonic(パナソニック)

    窓用換気扇 専用部材 高窓用補助サッシ・パネル

    Panasonic(パナソニック)
    3,198税込3,518
    1組
    4日以内出荷
    仕様110cm以上~180cmまでの窓
  • 有圧換気扇システム部材 木枠 三菱電機

    有圧換気扇システム部材 木枠

    三菱電機
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • 一般換気扇用 不燃枠 Panasonic(パナソニック)

    一般換気扇用 不燃枠

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    不燃認定品:NM-8578
    材質ケイ酸カルシウム
  • 小窓パネル JEFCOM(ジェフコム)

    小窓パネル

    JEFCOM(ジェフコム)
    359税込395
    1枚
    当日出荷
    セパレート型ルームエアコンの備え付け時に、換気用小窓を利用した配管が容易。 後付け可能。
    寸法(mm)98×150アイボリー穴径(Φmm)65
  • 換気小窓用パネル 日晴金属

    換気小窓用パネル

    日晴金属(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    換気小窓を利用してエアコンの配管を屋外に通します。 配管が先にできる分割パネル。 窓ストッパー付。
    質量(kg)0.15ライトグレー使用荷重(kg)0.15表面処理AAS製適合高さ(mm)小窓/125~149
  • 有圧換気扇システム部材 取付枠 三菱電機

    有圧換気扇システム部材 取付枠

    三菱電機
    4,898税込5,388
    1台
    4日以内出荷
  • 木枠 三菱電機

    木枠

    三菱電機(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    標準換気扇を取付ける際、壁穴に組込む木枠です。 組立タイプ 組立用釘付属 25cm用
    材質ラワンタイプ25cm用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)342×342×160
  • 木枠 三菱電機

    木枠

    三菱電機
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    標準換気扇を取付ける際、壁穴に組込む木枠です。 組立タイプ 組立用釘付属 20cm用
    材質ラワンタイプ20cm用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)292×292×160
  • 木枠 三菱電機

    木枠

    三菱電機(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    標準換気扇を取付ける際、壁穴に組込む木枠です。 組立タイプ 組立用釘付属 30cm用
    材質ラワンタイプ換気扇羽根径30cm用寸法A(mm)350寸法B(mm)392外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)392×392×160
  • 一般換気扇用 絶縁枠 Panasonic(パナソニック)

    一般換気扇用 絶縁枠

    Panasonic(パナソニック)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    換気扇の取付け壁面が金属板(ステンレスなど)の場合に、壁面と換気扇の本体を接触させないように使用します。
    材質(枠部)ポリプロピレン樹脂、(ジョイント部)ABS樹脂マンセル値2.5GY8.0/0.5
  • 有圧換気扇システム部材 不燃枠 三菱電機

    有圧換気扇システム部材 不燃枠

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
  • 水洗トイレ用換気扇 高窓用補助サッシパネル Panasonic(パナソニック)

    水洗トイレ用換気扇 高窓用補助サッシパネル

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1台
    4日以内出荷
    適合機種FY-08WS2取付け可能窓枠高さ(mm)630~900
  • ダクト換気扇用フラットパネル 東芝キヤリア

    ダクト換気扇用フラットパネル

    東芝キヤリア
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス、(ブッシュ)POM樹脂表面処理(本体カバー)艶あり色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
  • 換気扇用 絶縁枠 Panasonic(パナソニック)

    換気扇用 絶縁枠

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    適合FY-25P5
  • エアコン小窓パネル 配管用 13~15cm対応 オーム電機

    エアコン小窓パネル 配管用 13~15cm対応

    オーム電機
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    アパートマンションなどにセパレート型ルームエアコンを取り付ける時、換気用小窓を利用して、配管を通す為に使用する補助部材です。小窓高さ13~15cm用
    材質AAS穴径(Φmm)65寸法(幅W×高さH)(mm)98×150(突起部を除く)
  • 有圧換気扇 木枠 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 木枠

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    組立式 換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属 壁厚に応じて100~150mmの間で切断して使用可能。
    仕様30cm用材質ラワン材寸法A(mm)375寸法D(mm)210寸法B(mm)349寸法C(mm)325板厚(mm)t=25
  • 換気扇固定台座 未来工業

    換気扇固定台座

    未来工業
    559税込615
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    壁・天井への換気扇の取り付けに使用します。 壁裏の補強材は不要です。野縁の無い天井裏にも取り付けられます。 予め排水勾配(2°)が設けてあります。 磁石付ですからEGアッター(磁石探知器)等で、ポイントの探知ができホルソーで穴あけができます。 換気扇のケーブル隠ぺい用引き出し穴が設けてあります。 付属の木ネジで間柱に固定できます。 換気扇が自在な位置に取り付けられる、固定穴付基台です。
    材質樹脂製ミルキーホワイト
  • 長窓用補助枠 三菱電機

    長窓用補助枠

    三菱電機
    2,898税込3,188
    1台
    10日以内出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)900×303×20
  • 有圧換気扇 取付枠 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 取付枠

    Panasonic(パナソニック)
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    現地で木枠をつくって取り付ける場合換気扇本体の取付用として使用します。 換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4庫付属
    材質ステンレス(SUS304)
  • 屋外フード用 金枠 Panasonic(パナソニック)

    屋外フード用 金枠

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    防火ダンパー付屋外フード取付けの際、壁に直接取付けます。
    材質鋼板製マンセル値2.1Y7.7/1.1(アイボリー)
  • 標準換気扇システム部材 / 不燃枠 三菱電機

    標準換気扇システム部材 / 不燃枠

    三菱電機
    5,198税込5,718
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)2.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×290×160
  • 長窓用補助枠 三菱電機

    長窓用補助枠

    三菱電機
    2,498税込2,748
    1台
    9日以内出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)900×253×20
  • 窓用換気扇延長パネルセット 日本電興

    窓用換気扇延長パネルセット

    日本電興
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
  • 換気扇用不燃枠 三菱電機

    換気扇用不燃枠

    三菱電機
    5,898税込6,488
    1台
    4日以内出荷
    換気扇を取付ける際、排気口廻りに木材が使用できない場合に使用する不燃枠です。 組立タイプ。釘、ネジ、ワッシャー付属。国土交通省認定不燃材料使用。
    質量(kg)2.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×340×160
  • 有圧換気扇 木枠 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 木枠

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    組立式 換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属 壁厚に応じて100~150mmの間で切断して使用可能。
    仕様20cm用材質ラワン材寸法A(mm)297寸法D(mm)140寸法B(mm)270寸法C(mm)247板厚(mm)t=25
  • 有圧換気扇 給気用アタッチメント Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 給気用アタッチメント

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個仕様40cm用材質鋼板ポリエステル系粉体塗装マンセル値9YR8.4/0.5寸法H(mm)8寸法A(mm)280寸法F(mm)485寸法D(mm)485寸法E(mm)528寸法B(mm)484寸法C(mm)445板厚(mm)t=1.2寸法I(mm)10寸法J(mm)6寸法G(mm)60寸法K(mm)(24)
  • 天井埋込形 バス換気乾燥機 天吊脱着枠 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形 バス換気乾燥機 天吊脱着枠

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • ダクト換気扇用インテリアパネル 東芝キヤリア

    ダクト換気扇用インテリアパネル

    東芝キヤリア
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質(グリルB)ABS樹脂、(グリルA)ABS樹脂、(パネル)鋼板、(バネ)ステンレス、(パッド)ダンボール、(スリープ)塩ビ表面処理(グリルB)艶あり、(グリルA)艶あり、(パネル)メラミン塗装色調(グリルB)マンセル5Y8.9/1、(グリルA)マンセル5Y8.9/1、(パネル)マンセル5Y8.9/1
  • 標準換気扇システム部材 / 絶縁枠(プラスチック製) 三菱電機

    標準換気扇システム部材 / 絶縁枠(プラスチック製)

    三菱電機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    5日以内出荷
    25cm用。プラスチック製。換気扇の取付壁面が金属板などの場合にご利用ください
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)341×341×30
  • 標準換気扇システム部材 / 金枠(コンクリート住宅用) 三菱電機

    標準換気扇システム部材 / 金枠(コンクリート住宅用)

    三菱電機
    2,998税込3,298
    1台
    4日以内出荷
    25cm用。鋼板製
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×410×53
  • プロペラ用不燃枠 三菱電機

    プロペラ用不燃枠

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    釘による組立タイプ。取付けネジ、ワッシャー付属。レンジフードファン用。国土交通省認定不燃材料使用。組立式。不燃認定番号 NM-8578。質量:1.7kg
    質量(kg)【50Hz/60Hz】1.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】150×340×160
  • 天吊脱着枠 三菱電機

    天吊脱着枠

    三菱電機
    2,998税込3,298
    1セット
    6日以内出荷
  • 熱交換機ユニット部材 延長スライド枠 Panasonic(パナソニック)

    熱交換機ユニット部材 延長スライド枠

    Panasonic(パナソニック)
    3,198税込3,518
    1台
    4日以内出荷
    熱交換気ユニットのスライド枠と本体の間に取付けて使用。本体取付けフランジ面と天井板下面までの寸法が28~60mmの範囲で調整可能
    適合機種FY-14VBD3N-W、FY-14VBD3N-H、FY-14VBD3A-W、FY-14VBD3A-H、FY-14VBD3-W、FY-14VBD3-H、FY-80VBD3N-W、FY-80VBD3N-H、FY-80VBD3A-W、FY-80VBD3A-H、FY-80VBD3-W、FY-80VBD3-H、FY-14TBD3N-W、FY-14TBD3N-H
  • 熱交換機ユニット部材 延長スライド枠 Panasonic(パナソニック)

    熱交換機ユニット部材 延長スライド枠

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
    熱交換気ユニットのスライド枠と本体の間に取付けて使用。本体取付けフランジ面と天井板下面までの寸法が55~80mmの範囲で調整可能
    適合機種FY-14VBD3N-W、FY-14VBD3N-H、FY-14VBD3A-W、FY-14VBD3A-H、FY-14VBD3-W、FY-14VBD3-H、FY-80VBD3N-W、FY-80VBD3N-H、FY-80VBD3A-W、FY-80VBD3A-H、FY-80VBD3-W、FY-80VBD3-H、FY-14TBD3N-W、FY-14TBD3N-H
  • バスカラット用部材 バス乾取付部材 天吊補助枠 三菱電機

    バスカラット用部材 バス乾取付部材 天吊補助枠

    三菱電機
    5,398税込5,938
    1台
    4日以内出荷
    バスカラット用部材
    種類天吊補助枠外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×429×355入数1台
換気扇用取付枠