絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 三菱電機(58)
- 東芝キヤリア(18)
- 未来工業(17)
- イチネンTASCO(4)
- 高須産業(3)
- カクダイ(1)
- フジモリ産業(1)
- 伊勢藤(1)

交換用微小粒子用フィルター
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷PM2.5対応適合機種FY-14VBD2SCL、FY-14VBD2ACL、FY-12VBD2SCL、FY-12VBD2ACL交換目安約2年除去率(%)計数法で粒径2.0μm以上を約95(50m3/h時)
省施工パイプセット(パイプ壁取付用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷から4日以内出荷厚さ95~180mmの壁にそのまま取り付けることができます。 厚さ95mm以下の壁には切断して取り付けてください。 180mm以上の壁には外パイプを取りはずして市販のVU管を挿入、切断、テープ貼り等の工事をして下さい。 付属のプラグボルトで石こうボード、合板、ALC、RCにも取り付けできます。 (プラグボルト適合ドリル6mm)用途壁面取付用
気調システム 分岐Y管
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷適合呼び径:Φ100⇔Φ100×2材質自己消火性発泡スチロール(アダプター部:PP樹脂)
エクステリア用部材 ベントキャップ ステンレス製 ガラリ防虫網付
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1台4日以内出荷水切板付(結露水等の壁面汚れ防止)仕様ガラリ防虫網付材質ステンレス製t0.5mm(ベントキャップA部)表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
気調システム 分岐3路管
Panasonic(パナソニック)¥4,698税込¥5,1681台4日以内出荷リターンダクトの途中に接続し、トイレや仏壇などの排気に利用できます。適合呼び径:Φ100⇔Φ100×1,Φ50×2
気調システム 不燃チューブ100
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷熱貫流率:K=1.10W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.070 脱塩ビ 国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228寸法L(mm)4000適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
気調システム 不燃チューブ100
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481台3日以内出荷熱貫流率:K=1.10W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.070 脱塩ビ 国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228寸法L(mm)1000適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
気調システム フレキチューブ50 脱塩ビ
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1台3日以内出荷から4日以内出荷管摩擦損失係数:λ=0.025適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
気調システム 断熱チューブ150 脱塩ビ
Panasonic(パナソニック)¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷熱貫流率:K=1.43W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.025 断熱層の内側に設置してください。適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ150
気調システム 断熱チューブ100 脱塩ビ
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷熱貫流率:K=1.43W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.025 断熱層の内側に設置してください。適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
フレキシブル継手(2層管用)
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581台4日以内出荷2層ダクト配管時の芯ずれ(20cm以下)調整用→損失抵抗:直管相当長4m 適用機種:FY-8R・FY-6E・FY-8E・FY-10E・FY-12E ダクト両端にアダプター(オス・メス)を装備 エルボ対応(90度曲げ)にも対応できます。→損失抵抗:直管相当長4m
ダクト用中間部材 片落管 亜鉛鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥6,698税込¥7,3681台4日以内出荷パイプ径が変わる個所に使用します。材質亜鉛鋼板t0.6mm適合パイプ径(Φmm)呼び径200←→150
エクステリア用部材 ベントキャップ ステンレス製 ガラリ 防火ダンパー付
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581台4日以内出荷水切板付(結露水等の壁面汚れ防止) 薄形デザイン用途レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。仕様防火ダンパー・ガラリ付、耐塩害材質ステンレス製t0.5mm(ベントキャップA部)質量(kg)0.7寸法A(mm)169寸法F(mm)176寸法D(mm)18寸法E(mm)75寸法B(mm)147寸法C(mm)195適合パイプ径(Φmm)呼び径150表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装圧損係数0.8/0.8隙間相当(cm2)198/195溶断温度(℃)120直管相当長(m)(排気/給気)7/7
エクステリア用部材 ベントキャップ ステンレス製 ガラリ付
Panasonic(パナソニック)¥1,898~税込¥2,088~1台4日以内出荷水切板付(結露水等の壁面汚れ防止) 薄形デザイン仕様耐塩害、ガラリ付材質ステンレス製t0.5mm(ベントキャップA部)表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
気調システム ダクトアダプター
Panasonic(パナソニック)¥629税込¥6921台4日以内出荷チューブのほつれ防止のため消音断熱フレキチューブの両端に接続して使用します。適合Φ100(ダクト)材質硬質塩化ビニール・自己消火性発泡スチロール