絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 三菱電機(71)
- フカガワ(37)
- 東芝キヤリア(18)
- 日本キヤリア(12)
- 三和式ベンチレーター(6)
- 高須産業(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- ネグロス電工(1)
- 未来工業(1)
- ホーコス(1)

浅型レンジフード用部材 角丸アダプター ストレート排気
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281台当日出荷排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。仕様ストレート排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト7m相当
汲取式トイレ用 排気 臭突先端取付形
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181台当日出荷従来品に比べ消費電力約40%減の省電力化 換気効果の良いターボファン採用 温度ヒューズ付仕様排気・臭突先端取付形質量(kg)1.4消費電力(W)(50/60Hz)(排気)11.5/14騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)42/42換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)100/100
吊金具他 吊金具 鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥799税込¥8791セット(2個)当日出荷天井埋込形換気扇鋼板製FY-27・32・38タイプ用(2セット必要) 防振ゴム付(あらかじめ吊りボルトにナット、防振ゴムワッシャをすべてセットしての本体取付が容易。)材質鋼板製
浅型レンジフード用部材 角丸アダプター 直角排気
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。仕様直角排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト11m相当
汲取式トイレ用 排気 臭突先端取付形
Panasonic(パナソニック)¥7,298税込¥8,0281台当日出荷各種臭突にワンタッチで取付可能 換気効果の良いターボファン採用 温度ヒューズ付仕様排気・臭突先端取付形質量(kg)1.8消費電力(W)(50/60Hz)(排気)21/21騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)41/45換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)156/177
気調システム 消音ダクト
Panasonic(パナソニック)¥7,698税込¥8,4681台5日以内出荷中間ダクトファンと給気ボックスの間に取付けると室内に侵入する機器騒音を約8~10dB減衰します。 建設省材料認定番号不燃材料:NM-0228寸法A(mm)200寸法B(mm)250適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ200
アダプターアタッチメント 【受注品】
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷付属品トラスタッピンねじ(Φ4×8)×2個、工事説明書×1適合機種FY-6HZC5M-S/-K、FY-7HZC5M-S/-K、FY-9HZC5M-S/-K
エアーカーテン部材 天吊金具
Panasonic(パナソニック)¥3,898~税込¥4,288~1台(2個)当日出荷から7日以内出荷付属品ナット(M8)4、ワッシャー(M8用)4、スプリングワッシャー(M8用)4材質SEHC質量(kg)1.1色ホワイト(マンセル9YR8.4/0.5)
吊金具他 天吊脱着枠 鋼板製 天井埋込形換気扇用
Panasonic(パナソニック)¥6,398税込¥7,0381台5日以内出荷アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。仕様鋼板製天井埋込形換気扇用適合機種FY-38タイプ(鋼板製)(FY-38SA7除く)寸法H(mm)250寸法A(mm)486寸法F(mm)399寸法D(mm)438寸法E(mm)399寸法B(mm)427寸法C(mm)385寸法G(mm)255
吊金具他 天吊脱着枠 鋼板製 天井埋込形換気扇用
Panasonic(パナソニック)¥5,598税込¥6,1581台5日以内出荷アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。仕様鋼板製天井埋込形換気扇用適合機種FY-32タイプ(鋼板製)寸法H(mm)200寸法A(mm)421寸法F(mm)334寸法D(mm)373寸法E(mm)334寸法B(mm)362寸法C(mm)320寸法G(mm)190
吊金具他 天吊脱着枠 鋼板製 天井埋込形換気扇用
Panasonic(パナソニック)¥5,198税込¥5,7181台5日以内出荷アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。仕様鋼板製天井埋込形換気扇用適合機種FY-27タイプ(鋼板製)寸法H(mm)180寸法A(mm)371寸法F(mm)284寸法D(mm)323寸法E(mm)284寸法B(mm)312寸法C(mm)270寸法G(mm)140
吊金具他 天吊脱着枠 鋼板製 天井埋込形換気扇用
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781台5日以内出荷アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。仕様鋼板製天井埋込形換気扇用適合機種FY-24タイプ(鋼板製)寸法H(mm)150寸法A(mm)338寸法F(mm)251寸法D(mm)290寸法E(mm)254寸法B(mm)279寸法C(mm)237寸法G(mm)140
吊金具他 防振用吊金具
Panasonic(パナソニック)¥479税込¥5271台5日以内出荷換気扇をアンカーボルト等で天井吊り下げ取付けする際、振動防止用として使用します。耐圧力性5kg/1個(製品質量に応じて必要個数をご使用ください。)
気調システム 消音ダクト
Panasonic(パナソニック)¥6,398税込¥7,0381台5日以内出荷中間ダクトファンと給気ボックスの間に取付けると室内に侵入する機器騒音を約8~10dB減衰します。 建設省材料認定番号不燃材料:NM-0228寸法A(mm)150寸法B(mm)200適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ150
気調システム 消音ダクト
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781台5日以内出荷中間ダクトファンと給気ボックスの間に取付けると室内に侵入する機器騒音を約8~10dB減衰します。 建設省材料認定番号不燃材料:NM-0228寸法A(mm)100寸法B(mm)150適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100