ゲージマニホールド :「配管工具」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「冷媒の種類」から絞り込む
R12(2)
R22(2)
R32(6)
R134a(1)
R404A(1)
R407C(1)
R410A(6)
R502(2)
R507A(1)
デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。デジタル式の為、正圧(ガス圧)負圧(真空圧)両方の計測が可能です。
用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。
トラスコ品番253-9632
接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)
ゲージ径(Φmm)60
圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
R410A/R32用のボールバルブ式のシングルマニホールドです。
低圧側シングルサービスポートのみのルームエアコン用として最適です。
68Φゲージ採用。
仕様-0.1MPa~3.8MPa
質量(g)420
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
用途ルームエアコン用マニホールドです。
冷媒の種類R410A/R32
トラスコ品番364-5959
質量(kg)0.95
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
便利なコントロールバルブを入れました。
作業性が大幅にアップします。
質量(kg)2.5
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
R22/12/502用ボールバルブマニホールドにホースとケースが付いた便利なセットです。
ホース長さ(cm)150
セット内容114-BVM、805-MRS(150cmホース3本)、BLK
質量(kg)3
1セット
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
ボールバルブ式のため、開閉状態が一目で確認できます。また、サイトグラス付なのでガスの流れや状況が確認できます。
質量(g)800
ポートサイズ1/4フレア(7/16-20UNF)
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
ホース内の真空を保てるよう1本のホースにはボールバルブを装着しています。1バルブマニホールドにホースとボールバルブ付ホースが入ったキットです。
セット内容1バルブマニホールド、ホース(90cm)、ボールバルブ付ホース(150cm)
質量(g)120
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
ストラップはフックとマグネット付で室外機に容易に固定できます。開閉状態が一目でわかるボールバルブ式。寸法140×130mmのミニサイズマニホールド(ストラップ除く)。サイトグラス付の為、冷媒の流れが目視で確認できます。コントロールバルブが一体化したECOバルブチャージホース付。専用ケース付。
用途エアコン取付時の真空、ガス圧の測定
トラスコ品番628-3501
セット内容ミニマニホールド:SGM、ECOバルブチャージホースセット:EV-HS、専用ケース:AL-ET
接続口径5/16フレア
品番付属ケース:AL-ET
高圧圧力計(MPa)0~5.3
対応冷媒種別R-32 R-410A
ゲージ径(Φmm)50
低圧連成計(MPa)-0.1~3.8
1セット
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
コントロールバルブ(虫押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイデア商品です。
サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作が可能です。
用途エアコン取付工事時の真空引き用、ガスチャージ用
常用圧力(MPa)5.5
破裂圧力(MPa)27.5
デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。
用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。
トラスコ品番253-9633
セット内容デジタルマニホールド(SlimMiniタイプ)、スタンダードチャージホース(青黄)×各1本、専用ケース(品番:AL-ET)
寸法(mm)【付属ケース】外寸:320×200×90、内寸:305×185×70
接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)
ゲージ径(Φmm)60
圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
1セット
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R-32/R-410A兼用のマニホールドです。
90°ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。
R-32のカラーをモチーフにしました
セット内容低圧連成計(青):RGBL68、高圧圧力計(赤):RGBH68
質量(g)900
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
便利なコントロールバルブを入れました。
作業性が大幅にアップします。
質量(kg)2.4
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
R22/12/502用ボールバルブマニホールドにホースとケースが付いた便利なセットです。
対応冷媒種別R22/12/502
適合R22/12/502
セット内容114-BVM、803-MRS(90cmホース3本)、BLK
質量(kg)2
1セット
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
3つのOリングからなるシール性の高いピストンバルブを採用した信頼性の高いR-410A専用のマニホールドです。ハンドルも大きく握りやすく大変扱いやすくなっています。
冷媒の種類R410A/R32
付属品5/16チャージングホース90cm×3本、ケース
トラスコ品番288-2515
接続口径5/16フレア
質量(kg)2.305
常用圧力(MPa)(チャージングホース)5.5
破裂圧力(MPa)(チャージングホース)27.5
高圧圧力計(MPa)-0.1~5.3
ゲージ径(Φmm)68
低圧連成計(MPa)-0.1~3.8
1セット
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
R410A/R32用ピンクレディマニホールドとチャージングホースがキャリングケースに入ったキットです。
ホース長さ(cm)90
質量(kg)2
1セット
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
3つのOリングを使用したユニークなシール性の高いバルブを採用し、薄型で大変コンパクトに設計されています。
ニードル式
冷媒の種類R-410A、R-32
セット内容(高圧圧力計)RGBH68、(低圧連成計)RBGL68
質量(g)700
圧力計(MPa)0~5.3
連成計(MPa)-0.1~3.8
取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT
ゲージ径(Φmm)68
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R410A/R32用のマニホールドです。90度ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。
対応冷媒種別R-12、R-22、R-502、R-134a、R-404A、R-407C、R-410A、R-507A、R32
質量(kg)13.7
高さ(mm)490
回収容量(L)6.5
幅(Φmm)225
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ホース内の真空を保てるよう1本のホースにはボールバルブを装着しています。1バルブマニホールドにホースとボールバルブ付ホースが入ったキットです。
セット内容1バルブマニホールド、ホース(90cm)、ボールバルブ付ホース(150cm)
質量(g)120
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
『マニホールド』には他にこんなカテゴリがあります
マニホールド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。