イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒の種類から絞り込む
フロンガス回収済 明示ステッカー イチネンTASCOフロンガス回収済 明示ステッカーイチネンTASCO(1件のレビュー)
799税込879
1セット(10枚)
当日出荷
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a寸法(mm)100×80入数(枚)10
フロートセンサー付回収ボンベ イチネンTASCOフロートセンサー付回収ボンベイチネンTASCO(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
フロートセンサー付回収ボンベ(回収冷媒の液面が回収容器の90%に達したことを検知する液面検知方式です。) 共通規格FC3/R12,R22、R500、R502、R410A、R32、R407C/E、R404A、R507A、R134a
規格FC3付属品銘板シール仕様フロートセンサー付耐圧試験圧力(MPa)5
ケーブルアダプタ アサダケーブルアダプタアサダ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
フロン回収ボンベ フロートセンサー内蔵 アサダフロン回収ボンベ フロートセンサー内蔵アサダ
39,980税込43,978
1本
当日出荷
FC3(5MPa対応)仕様(1LタイプはFC3相当)。5MPa以下の冷媒に使用可能。内面パーカーライジング処理(1Lタイプを除く)。再生冷媒にも最適。安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。フロート検知方式。内容積85%以下でオートストップ。液封を防止し、安全な作業。
[旧EA994C-21用]ボンベ可溶栓 エスコ[旧EA994C-21用]ボンベ可溶栓エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
ボンベ可溶栓。
材質真鍮寸法(mm)18×10×10質量(g)10
一般回収ボンベ イチネンTASCO一般回収ボンベイチネンTASCO
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。
内容積(L)24仕様フロートセンサー無し付属品銘板シール質量(kg)約14.8規格FC3寸法(Φ×高さH)(mm)311×580耐圧試験圧力(MPa)5
一般フロン回収ボンベ フロートセンサーなし アサダ一般フロン回収ボンベ フロートセンサーなしアサダ
35,980税込39,578
1本
当日出荷
FC3(5MPa対応)仕様。5MPa以下の冷媒に使用可能。内面パーカーライジング処理。再生冷媒にも最適。安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。質量計量方式。リミットスケール併用にて使用。(通商産業省告示第139号に基づく適合)
対応冷媒種別FC3 対応:R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32仕様要リミットスケールポートサイズ1/4フレア
一般回収ボンベ(フロートセンサー無し) イチネンTASCO一般回収ボンベ(フロートセンサー無し)イチネンTASCO
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。
仕様フロートセンサー無し付属品銘板シール規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
冷媒ガス再生専用回収ボンベ(フロートセンサー付) イチネンTASCO冷媒ガス再生専用回収ボンベ(フロートセンサー付)イチネンTASCO
59,980税込65,978
1本
5日以内出荷
内部にニッケルメッキ処理を施しましたので、従来のパーカライジング処理に比べ、ボンベ内部の耐触性が飛躍的に向上した為、再生用の冷媒回収に最適です。 フロートセンサー付。
付属品銘板シール寸法(mm)576×Φ310質量(kg)約16.1規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
[R410A~R12] フルオロカーボン回収容器 エスコ[R410A~R12] フルオロカーボン回収容器エスコ
62,700税込68,970
1個
当日出荷
フロートセンサーは85%充填で作動します。
仕様●適用冷媒FC-3:R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R32・R23・R22・R12・R1234yf・R1234ze等●適合メーカー:ブラッドハリソン社用●適用回収装置メーカー:ロビネア、ロテックス、Fuso等●容量:24L●サイズ:Φ311×580mm●重量:15.7kg
冷媒ガス再生専用回収ボンベ イチネンTASCO冷媒ガス再生専用回収ボンベイチネンTASCO
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサーなし。
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a付属品銘板シール規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
冷媒ガス再生専用回収ボンベ イチネンTASCO冷媒ガス再生専用回収ボンベイチネンTASCO
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサー付。
付属品銘板シール規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
フロン回収ボンベ アサダフロン回収ボンベアサダ
89,980税込98,978
1本
当日出荷
適合ボンベFC3ポート1/4'
TA110ZA用着脱式フロートセンサーケーブル(4芯) イチネンTASCOTA110ZA用着脱式フロートセンサーケーブル(4芯)イチネンTASCO
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
TA110ZA用オプション品
仕様4芯
TA110VA用着脱式フロートセンサーケーブル イチネンTASCOTA110VA用着脱式フロートセンサーケーブルイチネンTASCO
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
TA110VA用オプション品
仕様3芯
フロン回収ボンベ フロートセンサー付 40L 1/4” アサダフロン回収ボンベ フロートセンサー付 40L 1/4”アサダ
64,980税込71,478特価
1本
当日出荷
FC3(5MPa対応)仕様です。5MPa以下の冷媒に使用可能です。フロートセンサー付ボンベは内容積85%以下でオートストップし、液封を防止します。再生冷媒にも最適です。プロテクターなどの強度をアップし、安全性に優れています。
容量(L)40冷媒(冷媒名標記)無記名仕様内面パーカーライジング処理トラスコ品番852-0990質量(kg)27ガスの種類FC3センサーフロートセンサー付ポート径(インチ)1/4
エコセーバーRS13回収ボンベR473A用 アサダエコセーバーRS13回収ボンベR473A用アサダ
76,980税込84,678
1本
当日出荷
エコセーバーRS13回収ボンベR508B用 アサダエコセーバーRS13回収ボンベR508B用アサダ
61,980税込68,178特価
1本
当日出荷
エコセーバーRS13回収ボンベR469A用 アサダエコセーバーRS13回収ボンベR469A用アサダ
76,980税込84,678
1本
当日出荷
回収用ヘッダー イチネンTASCO回収用ヘッダーイチネンTASCO
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
複数台の回収作業に便利な回収ヘッダ。 3/8"チャージホースと併用することで、複数台の冷媒回収の作業時間を短縮。各分岐ポートにボールバルブが付いているため、台数に応じて回収作業を行えます
寸法(mm)260×250×40種類ボールバルブ:各分岐ポートポート数分岐:8最高使用圧力(MPa)4.2接続ポート径3/8"フレア
フルオロカーボン再生装置 イチネンTASCOフルオロカーボン再生装置イチネンTASCO
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れた再生装置。洗浄、再生をスムーズに行えます。回収機との併用で、回収冷媒の再生や既設配管の洗浄が行えます。小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です。高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。冷媒再生200kg毎にドライコアの交換が必要ですが、簡単に交換ができます。※コンプレッサー焼損機器の冷媒は再生できません。※非共沸・擬共沸冷媒は、回収時点で組成が変わっている可能性があります
付属品1/4″チャージングホース150cm(TA136B-1)×1本、セーフティーファスター(TA101S-2)×1個寸法(mm)510(H)×272(W)×265(D)質量(kg)14.1使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100(50/60Hz)ヒーター(W)コイルヒーティングシステム、 自動調温式、 90冷媒R12、R22、R500、R502、R32、R134a、R507A
冷媒回収用ボンベ(3/8"フレア) イチネンTASCO冷媒回収用ボンベ(3/8"フレア)イチネンTASCO
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷
回収効率を向上させる大口径3/8"フレア仕様!。寸法…580H×311Φmm 。質量…約15kg。内容積…24L(20kg) 。規格…FC3。耐圧試験圧力…5.0MPa 。付属品…銘板シール
内容積(L)24(20kg)
回収ボンベ断熱バッグ(10~20kg ボンベ用 12~24l) イチネンTASCO回収ボンベ断熱バッグ(10~20kg ボンベ用 12~24l)イチネンTASCO
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
10~20kgボンベ用(12~24L) 環境温度60℃下でも長時間ボンベの温度上昇を抑制できます。 上部蓋裏のネットポケットへ凍らせた保冷剤等を入れれば更に長時間の保冷が可能です。 バッグ底部にはボンベを楽に取り出せるベルトがついています。
付属品取手2ケ所付、ボンベ引き抜き用踏みベルト2ケ所付、内部底補強用樹脂板入材質強化ターポリン寸法(Φ×高さH)(mm)350×630
冷媒名表示用固形ペンキ イチネンTASCO冷媒名表示用固形ペンキイチネンTASCO
1,998税込2,198
1袋(5本)
4日以内出荷
充填冷媒名は白色で5cm2以上で表示しなければなりません。(法的要件)
入数白5本
一般回収ボンベ イチネンTASCO一般回収ボンベイチネンTASCO
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。
内容積(L)116(100kg)回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a付属品銘板シール質量(kg)約51.2規格FC3寸法(Φ×高さH)(mm)355×1385耐圧試験圧力(MPa)5
フロン回収ボンベ フロートセンサー付 117L 3/8” アサダフロン回収ボンベ フロートセンサー付 117L 3/8”アサダ
129,800税込142,780
1本
当日出荷
フロン回収ボンベ フロートセンサー付 117L 3/4” アサダフロン回収ボンベ フロートセンサー付 117L 3/4”アサダ
129,800税込142,780
1本
当日出荷
フロン回収ボンベ フロートセンサー付 117L 1/2” アサダフロン回収ボンベ フロートセンサー付 117L 1/2”アサダ
129,800税込142,780
1本
当日出荷
RS13専用回収ボンベR508 アサダRS13専用回収ボンベR508アサダ
69,980税込76,978
1本
当日出荷
RS13専用回収ボンベR503 アサダRS13専用回収ボンベR503アサダ
69,980税込76,978
1本
当日出荷
RS13専用回収ボンベR23 アサダRS13専用回収ボンベR23アサダ
69,980税込76,978
1本
当日出荷
RS13専用回収ボンベ R14用 アサダRS13専用回収ボンベ R14用アサダ
69,980税込76,978
1本
当日出荷
RS13専用回収ボンベ R13B1用 アサダRS13専用回収ボンベ R13B1用アサダ
69,980税込76,978
1本
当日出荷
RS13専用回収ボンベ アサダRS13専用回収ボンベアサダ
69,980税込76,978
1本
当日出荷
フロンガス回収ボンベ A-Gas Japan(旧:FUSO)フロンガス回収ボンベA-Gas Japan(旧:FUSO)
76,980税込84,678
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
FC-3 3ピン
耐圧(MPa)5(FC-3規格)
フロン回収ボンベ BBKテクノロジーズフロン回収ボンベBBKテクノロジーズ
78,980税込86,878
1台
3日以内出荷
R32冷媒対応品です
内容量(L)24質量(kg)15ホース長さ(cm)150
冷媒回収用ボンベ イチネンTASCO冷媒回収用ボンベイチネンTASCO
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
回収冷媒の液面が回収容器の約80%に達したことを検知する液面検知方式です。
付属品銘板シール寸法(mm)H368×Φ220質量(kg)約7.0規格FC3内容積(L)4.8(4kg)耐圧試験圧力(MPa)5
TA110ZA用着脱式フロートセンサーケーブル(3芯) イチネンTASCOTA110ZA用着脱式フロートセンサーケーブル(3芯)イチネンTASCO
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
TA110ZA用オプション品
仕様3芯
TA110ZA用内蔵フィルタ Oリングセット イチネンTASCOTA110ZA用内蔵フィルタ OリングセットイチネンTASCO
439税込483
1個
翌々日出荷
TA110ZA用オプション品
TA110VF用内蔵フィルタ Oリングセット イチネンTASCOTA110VF用内蔵フィルタ OリングセットイチネンTASCO
439税込483
1台
翌々日出荷
TA110VF用オプション品

フロン/冷媒回収システム』には他にこんなカテゴリがあります

フロン/冷媒回収ボンベ