イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒の種類から絞り込む
  • フロンガス回収済 明示ステッカー イチネンTASCO

    フロンガス回収済 明示ステッカー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    799税込879
    1セット(10枚)
    当日出荷
    回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a寸法(mm)100×80入数(枚)10
  • フロートセンサー付回収ボンベ イチネンTASCO

    フロートセンサー付回収ボンベ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    フロートセンサー付回収ボンベ(回収冷媒の液面が回収容器の90%に達したことを検知する液面検知方式です。) 共通規格FC3/R12,R22、R500、R502、R410A、R32、R407C/E、R404A、R507A、R134a
    規格FC3付属品銘板シール仕様フロートセンサー付耐圧試験圧力(MPa)5
  • ケーブルアダプタ アサダ

    ケーブルアダプタ

    アサダ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
  • [旧EA994C-21用]ボンベ可溶栓 エスコ

    [旧EA994C-21用]ボンベ可溶栓

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    ボンベ可溶栓。
    材質真鍮寸法(mm)18×10×10質量(g)10
  • 一般回収ボンベ イチネンTASCO

    一般回収ボンベ

    イチネンTASCO
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。
    内容積(L)24仕様フロートセンサー無し付属品銘板シール質量(kg)約14.8規格FC3寸法(Φ×高さH)(mm)311×580耐圧試験圧力(MPa)5
  • 一般回収ボンベ(フロートセンサー無し) イチネンTASCO

    一般回収ボンベ(フロートセンサー無し)

    イチネンTASCO
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。
    仕様フロートセンサー無し付属品銘板シール規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
  • 冷媒ガス再生専用回収ボンベ イチネンTASCO

    冷媒ガス再生専用回収ボンベ

    イチネンTASCO
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサーなし。
    回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a付属品銘板シール規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
  • 冷媒ガス再生専用回収ボンベ(フロートセンサー付) イチネンTASCO

    冷媒ガス再生専用回収ボンベ(フロートセンサー付)

    イチネンTASCO
    59,980税込65,978
    1本
    4日以内出荷
    内部にニッケルメッキ処理を施しましたので、従来のパーカライジング処理に比べ、ボンベ内部の耐触性が飛躍的に向上した為、再生用の冷媒回収に最適です。 フロートセンサー付。
    付属品銘板シール寸法(mm)576×Φ310質量(kg)約16.1規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
  • 冷媒ガス再生専用回収ボンベ イチネンTASCO

    冷媒ガス再生専用回収ボンベ

    イチネンTASCO
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサー付。
    付属品銘板シール規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
  • TA110ZA用着脱式フロートセンサーケーブル(4芯) イチネンTASCO

    TA110ZA用着脱式フロートセンサーケーブル(4芯)

    イチネンTASCO
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    TA110ZA用オプション品
    仕様4芯
  • TA110VA用着脱式フロートセンサーケーブル イチネンTASCO

    TA110VA用着脱式フロートセンサーケーブル

    イチネンTASCO
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    TA110VA用オプション品
    仕様3芯
  • 回収用ヘッダー イチネンTASCO

    回収用ヘッダー

    イチネンTASCO
    54,980税込60,478
    1台
    翌々日出荷
    複数台の回収作業に便利な回収ヘッダ。 3/8"チャージホースと併用することで、複数台の冷媒回収の作業時間を短縮。各分岐ポートにボールバルブが付いているため、台数に応じて回収作業を行えます
    寸法(mm)260×250×40種類ボールバルブ:各分岐ポートポート数分岐:8最高使用圧力(MPa)4.2接続ポート径3/8"フレア
  • フルオロカーボン再生装置 イチネンTASCO

    フルオロカーボン再生装置

    イチネンTASCO
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    コストパフォーマンスに優れた再生装置。洗浄、再生をスムーズに行えます。回収機との併用で、回収冷媒の再生や既設配管の洗浄が行えます。小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です。高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。冷媒再生200kg毎にドライコアの交換が必要ですが、簡単に交換ができます。※コンプレッサー焼損機器の冷媒は再生できません。※非共沸・擬共沸冷媒は、回収時点で組成が変わっている可能性があります
    付属品1/4″チャージングホース150cm(TA136B-1)×1本、セーフティーファスター(TA101S-2)×1個寸法(mm)510(H)×272(W)×265(D)質量(kg)14.1使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100(50/60Hz)ヒーター(W)コイルヒーティングシステム、 自動調温式、 90冷媒R12、R22、R500、R502、R32、R134a、R507A
  • 窒素ボンベ(容器のみ) エスコ

    窒素ボンベ(容器のみ)

    エスコ
    32,300税込35,530
    1個
    翌日出荷
    空窒素ボンベ(2.1L)。
    全長(mm)365質量(kg)4名称窒素ボンベ(2.1L)
  • 冷媒回収用ボンベ(3/8"フレア) イチネンTASCO

    冷媒回収用ボンベ(3/8"フレア)

    イチネンTASCO
    47,980税込52,778
    1本
    翌々日出荷
    回収効率を向上させる大口径3/8"フレア仕様!。寸法…580H×311Φmm 。質量…約15kg。内容積…24L(20kg) 。規格…FC3。耐圧試験圧力…5.0MPa 。付属品…銘板シール
    内容積(L)24(20kg)
  • 回収ボンベ断熱バッグ(10~20kg ボンベ用 12~24l) イチネンTASCO

    回収ボンベ断熱バッグ(10~20kg ボンベ用 12~24l)

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    10~20kgボンベ用(12~24L) 環境温度60℃下でも長時間ボンベの温度上昇を抑制できます。 上部蓋裏のネットポケットへ凍らせた保冷剤等を入れれば更に長時間の保冷が可能です。 バッグ底部にはボンベを楽に取り出せるベルトがついています。
    付属品取手2ケ所付、ボンベ引き抜き用踏みベルト2ケ所付、内部底補強用樹脂板入材質強化ターポリン寸法(Φ×高さH)(mm)350×630
  • 冷媒名表示用固形ペンキ イチネンTASCO

    冷媒名表示用固形ペンキ

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1袋(5本)
    4日以内出荷
    充填冷媒名は白色で5cm2以上で表示しなければなりません。(法的要件)
    入数白5本
  • 一般回収ボンベ イチネンTASCO

    一般回収ボンベ

    イチネンTASCO
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。
    内容積(L)116(100kg)回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a付属品銘板シール質量(kg)約51.2規格FC3寸法(Φ×高さH)(mm)355×1385耐圧試験圧力(MPa)5
  • フロンガス回収ボンベ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    フロンガス回収ボンベ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    76,980税込84,678
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    FC-3 3ピン
    耐圧(MPa)5(FC-3規格)
  • フロン回収ボンベ BBKテクノロジーズ

    フロン回収ボンベ

    BBKテクノロジーズ
    78,980税込86,878
    1台
    3日以内出荷
    R32冷媒対応品です
    内容量(L)24質量(kg)15ホース長さ(cm)150
  • TA110ZA用着脱式フロートセンサーケーブル(3芯) イチネンTASCO

    TA110ZA用着脱式フロートセンサーケーブル(3芯)

    イチネンTASCO
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    TA110ZA用オプション品
    仕様3芯
  • TA110ZA用内蔵フィルタ Oリングセット イチネンTASCO

    TA110ZA用内蔵フィルタ Oリングセット

    イチネンTASCO
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
    TA110ZA用オプション品
  • TA110VF用内蔵フィルタ Oリングセット イチネンTASCO

    TA110VF用内蔵フィルタ Oリングセット

    イチネンTASCO
    439税込483
    1台
    翌々日出荷
    TA110VF用オプション品

フロン/冷媒回収システム』には他にこんなカテゴリがあります

フロン/冷媒回収ボンベ