絞り込み
冷媒の種類
  • R12
  • R22(8)
  • R32(7)
  • R114(2)
  • R124(2)
  • R134a(8)
  • R403B(2)
  • R404A(7)
  • R407C(7)
  • R407D(2)
  • R410A(7)
  • R412A(2)
  • R413A(2)
  • R417A(2)
  • R422A(2)
  • R422D(2)
  • R423A(2)
  • R500(7)
  • R502(7)
  • R507A(8)
集塵量(L)
  • 5~10未満(1)
  • 10~15未満(4)
  • 20~30未満(4)
  • 100以上(4)
ブランド
  • イチネンTASCO(5)
  • アサダ(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月1日(火)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒の種類から絞り込む
R12
R22(8)
R32(7)
R134a(8)
R404A(7)
R407C(7)
R410A(7)
R500(7)
R502(7)
R507A(8)
冷媒の種類をもっと見る
  • フロンガス回収済 明示ステッカー イチネンTASCO

    フロンガス回収済 明示ステッカー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    799税込879
    1セット(10枚)
    当日出荷
    寸法(mm)100×80入数(枚)10回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a
  • フロン回収ボンベ フロートセンサー内蔵 アサダ

    フロン回収ボンベ フロートセンサー内蔵

    アサダ
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷
    FC3(5MPa対応)仕様(1LタイプはFC3相当)。5MPa以下の冷媒に使用可能。内面パーカーライジング処理(1Lタイプを除く)。再生冷媒にも最適。安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。フロート検知方式。内容積85%以下でオートストップ。液封を防止し、安全な作業。
  • 冷媒ガス再生専用回収ボンベ イチネンTASCO

    冷媒ガス再生専用回収ボンベ

    イチネンTASCO
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサーなし。
    付属品銘板シール規格FC3回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a耐圧試験圧力(MPa)5
  • 一般フロン回収ボンベ フロートセンサーなし アサダ

    一般フロン回収ボンベ フロートセンサーなし

    アサダ
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷
    FC3(5MPa対応)仕様。5MPa以下の冷媒に使用可能。内面パーカーライジング処理。再生冷媒にも最適。安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。質量計量方式。リミットスケール併用にて使用。(通商産業省告示第139号に基づく適合)
    仕様要リミットスケール対応冷媒種別FC3 対応:R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32ポートサイズ1/4フレア
  • 冷媒ガス再生専用回収ボンベ イチネンTASCO

    冷媒ガス再生専用回収ボンベ

    イチネンTASCO
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサー付。
    付属品銘板シール規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
  • フルオロカーボン再生装置 イチネンTASCO

    フルオロカーボン再生装置

    イチネンTASCO
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    コストパフォーマンスに優れた再生装置。洗浄、再生をスムーズに行えます。回収機との併用で、回収冷媒の再生や既設配管の洗浄が行えます。小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です。高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。冷媒再生200kg毎にドライコアの交換が必要ですが、簡単に交換ができます。※コンプレッサー焼損機器の冷媒は再生できません。※非共沸・擬共沸冷媒は、回収時点で組成が変わっている可能性があります
    付属品1/4″チャージングホース150cm(TA136B-1)×1本、セーフティーファスター(TA101S-2)×1個寸法(mm)510(H)×272(W)×265(D)質量(kg)14.1使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100(50/60Hz)ヒーター(W)コイルヒーティングシステム、 自動調温式、 90冷媒R12、R22、R500、R502、R32、R134a、R507A
  • 一般回収ボンベ イチネンTASCO

    一般回収ボンベ

    イチネンTASCO
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。
    付属品銘板シール質量(kg)約51.2規格FC3寸法(Φ×高さH)(mm)355×1385内容積(L)116(100kg)回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a耐圧試験圧力(MPa)5
  • フロンガス回収ボンベ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    フロンガス回収ボンベ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    76,980税込84,678
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    FC-3 3ピン
    耐圧(MPa)5(FC-3規格)

フロン/冷媒回収システム』には他にこんなカテゴリがあります

フロン/冷媒回収ボンベ