絞り込み
冷媒の種類
  • R500
  • R12(6)
  • R22(6)
  • R32(5)
  • R134a(6)
  • R404A(5)
  • R407C(5)
  • R410A(5)
  • R502(5)
  • R507A(6)
集塵量(L)
  • 10~15未満(2)
  • 20~30未満(1)
  • 100以上(3)
ブランド
  • イチネンTASCO(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「冷媒の種類」から絞り込む
R12(6)
R22(6)
R32(5)
R134a(6)
R404A(5)
R407C(5)
R410A(5)
R500
R502(5)
R507A(6)
  • フロンガス回収済 明示ステッカー イチネンTASCO

    フロンガス回収済 明示ステッカー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1セット(10枚)
    当日出荷
    寸法(mm)100×80入数(枚)10回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a
  • 冷媒ガス再生専用回収ボンベ イチネンTASCO

    冷媒ガス再生専用回収ボンベ

    イチネンTASCO
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサーなし。
    付属品銘板シール規格FC3回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a耐圧試験圧力(MPa)5
  • フルオロカーボン再生装置 イチネンTASCO

    フルオロカーボン再生装置

    イチネンTASCO
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌々日出荷
    コストパフォーマンスに優れた再生装置。洗浄、再生をスムーズに行えます。回収機との併用で、回収冷媒の再生や既設配管の洗浄が行えます。小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です。高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。冷媒再生200kg毎にドライコアの交換が必要ですが、簡単に交換ができます。※コンプレッサー焼損機器の冷媒は再生できません。※非共沸・擬共沸冷媒は、回収時点で組成が変わっている可能性があります
    付属品1/4″チャージングホース150cm(TA136B-1)×1本、セーフティーファスター(TA101S-2)×1個寸法(mm)510(H)×272(W)×265(D)質量(kg)14.1使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100(50/60Hz)ヒーター(W)コイルヒーティングシステム、 自動調温式、 90冷媒R12、R22、R500、R502、R32、R134a、R507A
  • 一般回収ボンベ イチネンTASCO

    一般回収ボンベ

    イチネンTASCO
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    5日以内出荷
    回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。
    付属品銘板シール質量(kg)約51.2規格FC3寸法(Φ×高さH)(mm)355×1385内容積(L)116(100kg)回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a耐圧試験圧力(MPa)5
  • 冷媒ガス再生専用回収ボンベ イチネンTASCO

    冷媒ガス再生専用回収ボンベ

    イチネンTASCO
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサー付。
    付属品銘板シール規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5

『フロン/冷媒回収システム』には他にこんなカテゴリがあります

フロン/冷媒回収ボンベ