絞り込み
明るさタイプ(Lm)
光束(Lm)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・7000~8000未満・8000~9000未満・9000~10000未満・10000~
消費電力(W)
5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満
エネルギー消費効率(Lm/W)
90未満・90~100未満・100~110未満・110~120未満・120~130未満・130~140未満・140~150未満・150~160未満・160~170未満・170~180未満・180~190未満・190~
ブランド
Panasonic(パナソニック)・三菱電機・東芝ライテック・ODELIC(オーデリック)・岩崎電気・ENDO(遠藤照明)・日動工業・HotaluX(ホタルクス)・エコリカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
14ページ目: 一体型LED(反射笠付)
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「明るさタイプ(Lm)」から絞り込む

TENQOO直付W120きらめき調光
東芝ライテック¥19,980~税込¥21,978~1個47日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)、吊装置:C-900M+吊装置材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120質量(kg)1.8色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、きらめき調光方式PWM制御ガードFBG-42000距離照射面:0.05カテゴリー逆富士器具調光範囲約5%~100%
TENQOO直付W120きらめき
東芝ライテック¥19,980~税込¥21,978~1個47日以内出荷LEDベースライトTENQOOシリーズ きらめきLEDバーの特長/店舗の演出照明に/ファッション・ビューティ業界をはじめ、飲食店にも。ジュエリーを連想させるキラキラときらめく光は、これまでにない「華やか」で「カワイイ」光の演出が可能です。結婚式場・催事場・アミューズメント施設に/特別な時間を演出。結婚式場や、催事場、アミューズメント施設など、ラグジュアリーな空間づくりにも、パーティ向けの空間づくりにも、きらめく光がアクセントを加えます。お出迎えのエントランス照明に/見る角度によって変化するクリスタルをイメージした光は、人の目線が動くエントランスの照明にも適しています。商業施設や宿泊施設などで、エレガントな第一印象づくりに。独自の技術により「光の表情」をデザイン/きらめきを演出するパターン処理を施したきらめきシートにより、見る角度の変化によってキラキラとしたきらめきを生み出します。また、外郭はクリアカバーを採用し、きらめき感をより効果的に見せる構造です。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合吊装置:C-900M+吊装置材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120質量(kg)1.8色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、きらめき調光方式不可ガードFBG-42000距離照射面:0.05カテゴリー逆富士器具
TENQOO直付40形片反射笠SUS
東芝ライテック¥45,980~税込¥50,578~1個4日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/ステンレス、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)73質量(kg)2.9色本体/白塗装、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)調光方式不可ガードFBG-41000S距離照射面:0.05カテゴリー片反射笠器具
TENQOO直付40形反射笠冷凍用
東芝ライテック¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から47日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)150質量(kg)2.7色本体/白、LEDバー/乳白区分直付備考定格消費電力、器具光束は25℃時の値です。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能口出し線式光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-42000距離照射面:0.05カテゴリー冷凍倉庫用器具
TENQOO直付40形反射笠SUS
東芝ライテック¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。カテゴリーステンレス反射笠器具
TENQOO直付40形リニューアル
東芝ライテック¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から47日以内出荷リニューアル専用設計で施工時間を短縮。直付タイプ:多くの蛍光灯器具と同等の器具高さ、吊ボルトの切断不要でそのまま設置可能。埋込タイプ:特許取得の専用取付金具で吊ボルトの継ぎ足し不要 施工時に吊ボルトの位置が見えやすい新構造 輸送時に取付金具金具を器具内収納、持ち運びサイズ軽減仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-181材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)70質量(kg)1.7色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付調光方式不可ガードFBG-41000距離照射面:0.05カテゴリー笠なし器具
TENQOO直付40形コーナー灯調光
東芝ライテック¥13,980~税込¥15,378~1個47日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。カテゴリーコーナー灯
TENQOO直付40形コーナー灯
東芝ライテック¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から47日以内出荷LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 ウォールウォッシャーの特長/器具連結時にも美しい照射/器具を連結し、幅広い壁面照射時に光の連続性が維持できるよう器具形状を設計しました。蛍光灯器具と比べ、スリムなサイズ/メーカー従来蛍光灯器具と比べ、断面積で約36%小形化。断面形状をなめらかにし、より空間になじむデザインに。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:連結ガイド付属材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120質量(kg)3.6色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)調光方式不可ガードFBG-42000距離照射面:0.05カテゴリーコーナー灯
TENQOO直付40形W70調光調色
東芝ライテック¥54,980税込¥60,4781個82日以内出荷調光・調色照明器具の特長/調光調色で用途に合わせた光を創出/各色温度で約25~100%の連続調光が可能な調光機能では、省エネ性能&空間演出を実現。また、色温度2700K~5000Kの範囲で100Kごとに調整が可能な調色機能では、空間の用途や季節感に合わせたホスピタリティを追求。時間に合わせて快適なあかり空間を演出/一日の時間のサイクルに合わせて、室内を調光・調色することで、それぞれの時間帯で最適なあかり空間を演出。知的生産性の向上をサポートします。さまざまな用途で快適なあかり空間を演出/たとえば、病院・クリニックのロビーは時間ごとの「やすらぎ」を提供/専用の照明器具とコントローラーの組み合わせにより、「明るさ」「光色」を自在に調整でき目的にあわせて空間を多彩に演出できます。(最大8シーンまで記憶可能)。たとえば、スーパーマーケットでエリアごとに適した「演出」を提供/エリア別商品に内容にあわせた演出を時間ごとに変化させることが可能。パネルコントロール形 SESL 照明制御コントローラー(調光調色器具対応形)/専用コントローラーとの組み合せにより、明るさと光色を自在にコントロール。多彩なシーンを演出します。オフィスのリラックススペースや会議室、エレベーターホールなどさまざまな場所で空間を演出。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-181材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)70質量(kg)1.8色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)52.2(100V)51.0(200V)51.0(242V)保護等級IP20始動方式LC9エネルギー消費効率(Lm/W)130.2(100V) 133.3(200V) 133.3(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調色関連部品LEET-40701N-LC9、LEEM-40692C-01入力電流(mA)523(100V) 264(200V) 224(242V)光束(Lm)6800光色調色(2700K~5000K Ra:83)調光方式可カテゴリー笠なし器具エコロジー商品省エネ
TENQOO直付40形W70冷凍用
東芝ライテック¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から47日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)67質量(kg)2.3色本体/白、LEDバー/乳白区分直付備考定格消費電力、器具光束は25℃時の値です。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能口出し線式光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-41000距離照射面:0.05カテゴリー冷凍倉庫用器具
TENQOO直付40形W70SUS
東芝ライテック¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。カテゴリー笠なし器具
TENQOO直付40形W230冷凍用
東芝ライテック¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から47日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)230質量(kg)3色本体/白、LEDバー/乳白区分直付備考定格消費電力、器具光束は25℃時の値です。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能口出し線式光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-42100距離照射面:0.05カテゴリー冷凍倉庫用器具
TENQOO直付40形W230SUS
東芝ライテック¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。カテゴリーステンレス逆富士器具
TENQOO直付40形W120冷凍用
東芝ライテック¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から47日以内出荷LEDベースライトTENQOOシリーズ 冷凍倉庫用の特長/-25℃タイプ(C級対応)と-40℃タイプ(F級対応)をラインアップ/-25℃まで対応するC級低温度タイプと、-40℃まで対応するF級低温度タイプのラインアップにより、設置場所に適した器具や明るさが選べます。常温からF級倉庫温度帯まで保管温度に幅広く対応/F級低温度タイプは従来品(直管形LEDベースライト器具)に比べ、より幅広い温度帯に対応。常温環境下での使用も可能です。低温環境下でも瞬時点灯が可能/瞬時に点灯するので、立ち上がりを待つ必要がなく、こまめな消灯による省エネが図れます。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120質量(kg)2.7色本体/白、LEDバー/乳白区分直付備考定格消費電力、器具光束は25℃時の値です。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能口出し線式光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-42000距離照射面:0.05カテゴリー冷凍倉庫用器具エコロジー商品省エネ
TENQOO直付40形W120冷凍庫
東芝ライテック¥34,980税込¥38,4781個47日以内出荷LEDベースライトTENQOOシリーズ 冷凍倉庫用の特長/-25℃タイプ(C級対応)と-40℃タイプ(F級対応)をラインアップ/-25℃まで対応するC級低温度タイプと、-40℃まで対応するF級低温度タイプのラインアップにより、設置場所に適した器具や明るさが選べます。常温からF級倉庫温度帯まで保管温度に幅広く対応/F級低温度タイプは従来品(直管形LEDベースライト器具)に比べ、より幅広い温度帯に対応。常温環境下での使用も可能です。低温環境下でも瞬時点灯が可能/瞬時に点灯するので、立ち上がりを待つ必要がなく、こまめな消灯による省エネが図れます。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120質量(kg)2.7色本体/白、LEDバー/乳白区分直付備考定格消費電力、器具光束は25℃時の値です。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)19.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)保護等級IP23防湿始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)155.8(100V) 157.4(200V) 157.4(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能口出し線式関連部品LEET-41204W、LEEM-40324N-L4-LS9入力電流(mA)198(100V) 103(200V) 88(242V)光束(Lm)3070光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-42000距離照射面:0.05カテゴリー冷凍倉庫用器具エコロジー商品省エネ
TENQOO直付40形W120SUS
東芝ライテック¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 防湿・防雨形の特長/用途に合わせて選べる充実のラインアップ/器具タイプや明るさなど豊富なラインアップから、使用環境に合わせた組み合わせをお選びいただけます。片反射笠器具も新たにラインアップ/隣家と距離の近い軒先などにおすすめ。遮光ができる片反射笠器具も新たにラインアップしました。ビス止め構造でバーの保持力アップ/風の吹き込む軒下などでも、LEDバーの浮きや外れを防ぐことができます。器具構造と施工。110タイプの電圧フリー化(100V~242V対応)/今まで対応が困難であった電源電圧100Vの中小規模の工場や倉庫の軒下などにもご提案が可能になります。20タイプの電源穴センター化/20タイプの電源穴を器具センターに配置。リニューアル時の施工性を改善することが可能です。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/ステンレス、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120質量(kg)2.7色本体/白塗装、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)調光方式不可ガードFBG-42000Sカテゴリーステンレス逆富士器具
TENQOO直付40形W120SUS
東芝ライテック¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。カテゴリーステンレス逆富士器具
TENQOO直付40タイプ片反射笠
東芝ライテック¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から47日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)77質量(kg)1.8色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率90%)ガードFBG-41000距離照射面:0.05カテゴリー片反射笠器具
TENQOO直付40W形W120調色
東芝ライテック¥54,980税込¥60,4781個47日以内出荷調光・調色照明器具の特長/調光調色で用途に合わせた光を創出/各色温度で約25~100%の連続調光が可能な調光機能では、省エネ性能&空間演出を実現。また、色温度2700K~5000Kの範囲で100Kごとに調整が可能な調色機能では、空間の用途や季節感に合わせたホスピタリティを追求。時間に合わせて快適なあかり空間を演出/一日の時間のサイクルに合わせて、室内を調光・調色することで、それぞれの時間帯で最適なあかり空間を演出。知的生産性の向上をサポートします。さまざまな用途で快適なあかり空間を演出/たとえば、病院・クリニックのロビーは時間ごとの「やすらぎ」を提供/専用の照明器具とコントローラーの組み合わせにより、「明るさ」「光色」を自在に調整でき目的にあわせて空間を多彩に演出できます。(最大8シーンまで記憶可能)。たとえば、スーパーマーケットでエリアごとに適した「演出」を提供/エリア別商品に内容にあわせた演出を時間ごとに変化させることが可能。パネルコントロール形 SESL 照明制御コントローラー(調光調色器具対応形)/専用コントローラーとの組み合せにより、明るさと光色を自在にコントロール。多彩なシーンを演出します。オフィスのリラックススペースや会議室、エレベーターホールなどさまざまな場所で空間を演出。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120質量(kg)2.1色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)52.2(100V)51.0(200V)51.0(242V)保護等級IP20始動方式LC9エネルギー消費効率(Lm/W)130.2(100V) 133.3(200V) 133.3(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調色関連部品LEET-41201N-LC9、LEEM-40692C-01入力電流(mA)523(100V) 264(200V) 224(242V)光束(Lm)6800光色調色(2700K~5000K Ra:83)調光方式可カテゴリー逆富士器具エコロジー商品省エネ
TENQOO直付20形片反射笠SUS
東芝ライテック¥34,980~税込¥38,478~1個47日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/ステンレス、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)73質量(kg)1.6色本体/白塗装、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)調光方式不可ガードFBG-21000S距離照射面:0.05カテゴリー片反射笠器具
TENQOO直付20形反射笠防水
東芝ライテック¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から47日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。カテゴリー反射笠器具
TENQOO直付20形反射笠SUS
東芝ライテック¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から47日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。カテゴリーステンレス反射笠器具
TENQOO直付20形W70防水
東芝ライテック¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷から47日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。カテゴリー笠なし器具
TENQOO直付20形W70SUS
東芝ライテック¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から47日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/ステンレス、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)67質量(kg)1.3色本体/白塗装、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)調光方式不可ガードFBG-21000S距離照射面:0.05カテゴリー笠なし器具
TENQOO直付20形W230防水
東芝ライテック¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷から47日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。カテゴリー逆富士器具
TENQOO直付20形W230SUS
東芝ライテック¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から47日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。カテゴリーステンレス逆富士器具
TENQOO直付20形W120防水
東芝ライテック¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷から47日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。カテゴリー逆富士器具
TENQOO直付20形W120SUS
東芝ライテック¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から47日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。カテゴリーステンレス逆富士器具
TENQOO直付20タイプ片反射笠
東芝ライテック¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)77質量(kg)1.3色本体/白、LEDバー/乳白区分直付備考プルスイッチ付器具本体 LEET-20704P-LS9と組み合わせてご使用いただけます。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)ガードFBG-21000距離照射面:0.05カテゴリー片反射笠器具
TENQOO直付110形ウォールW
東芝ライテック¥34,980~税込¥38,478~1個47日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:連結用ネジ付属材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)115質量(kg)5.7色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)調光方式不可ガードFBG-91000距離照射面:0.05カテゴリーウォールウォッシャー
TENQOO直付110形ウォールW
東芝ライテック¥42,980~税込¥47,278~1個47日以内出荷LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 ウォールウォッシャーの特長/器具連結時にも美しい照射/器具を連結し、幅広い壁面照射時に光の連続性が維持できるよう器具形状を設計しました。蛍光灯器具と比べ、スリムなサイズ/メーカー従来蛍光灯器具と比べ、断面積で約36%小形化。断面形状をなめらかにし、より空間になじむデザインに。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:連結用ネジ付属材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)115質量(kg)5.7色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)調光方式不可ガードFBG-91000距離照射面:0.05カテゴリーウォールウォッシャー
TENQOO直付110形W70防水
東芝ライテック¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 防湿・防雨形の特長/用途に合わせて選べる充実のラインアップ/器具タイプや明るさなど豊富なラインアップから、使用環境に合わせた組み合わせをお選びいただけます。片反射笠器具も新たにラインアップ/隣家と距離の近い軒先などにおすすめ。遮光ができる片反射笠器具も新たにラインアップしました。ビス止め構造でバーの保持力アップ/風の吹き込む軒下などでも、LEDバーの浮きや外れを防ぐことができます。器具構造と施工。110タイプの電圧フリー化(100V~242V対応)/今まで対応が困難であった電源電圧100Vの中小規模の工場や倉庫の軒下などにもご提案が可能になります。20タイプの電源穴センター化/20タイプの電源穴を器具センターに配置。リニューアル時の施工性を改善することが可能です。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合吊装置:PW-418WPN材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)67質量(kg)3.6色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-91000距離照射面:0.05
TENQOO直付110形W70プル
東芝ライテック¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-181材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)70質量(kg)3色本体/白、LEDバー/乳白区分直付長さ(m)プルスイッチ紐:1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-91000距離照射面:0.05カテゴリー笠なし器具
TENQOO直付110形W70P付
東芝ライテック¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-181材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)70質量(kg)3色本体/白、LEDバー/乳白区分直付長さ(m)プルスイッチ紐:1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-91000距離照射面:0.05カテゴリー笠なし器具
TENQOO直付110形W230防水
東芝ライテック¥48,980~税込¥53,878~1個4日以内出荷LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 防湿・防雨形の特長/用途に合わせて選べる充実のラインアップ/器具タイプや明るさなど豊富なラインアップから、使用環境に合わせた組み合わせをお選びいただけます。片反射笠器具も新たにラインアップ/隣家と距離の近い軒先などにおすすめ。遮光ができる片反射笠器具も新たにラインアップしました。ビス止め構造でバーの保持力アップ/風の吹き込む軒下などでも、LEDバーの浮きや外れを防ぐことができます。器具構造と施工。110タイプの電圧フリー化(100V~242V対応)/今まで対応が困難であった電源電圧100Vの中小規模の工場や倉庫の軒下などにもご提案が可能になります。20タイプの電源穴センター化/20タイプの電源穴を器具センターに配置。リニューアル時の施工性を改善することが可能です。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合吊装置:PW-418WPN材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)230質量(kg)5.2色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-92000距離照射面:0.05カテゴリー逆富士器具
TENQOO直付110形W230プル
東芝ライテック¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)230質量(kg)4色本体/白、LEDバー/乳白区分直付長さ(m)プルスイッチ紐:1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-92000距離照射面:0.05カテゴリー逆富士器具
TENQOO直付110形W230P付
東芝ライテック¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)230質量(kg)4色本体/白、LEDバー/乳白区分直付長さ(m)プルスイッチ紐:1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-92000距離照射面:0.05カテゴリー逆富士器具
TENQOO直付110形W120防水
東芝ライテック¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 防湿・防雨形の特長/用途に合わせて選べる充実のラインアップ/器具タイプや明るさなど豊富なラインアップから、使用環境に合わせた組み合わせをお選びいただけます。片反射笠器具も新たにラインアップ/隣家と距離の近い軒先などにおすすめ。遮光ができる片反射笠器具も新たにラインアップしました。ビス止め構造でバーの保持力アップ/風の吹き込む軒下などでも、LEDバーの浮きや外れを防ぐことができます。器具構造と施工。110タイプの電圧フリー化(100V~242V対応)/今まで対応が困難であった電源電圧100Vの中小規模の工場や倉庫の軒下などにもご提案が可能になります。20タイプの電源穴センター化/20タイプの電源穴を器具センターに配置。リニューアル時の施工性を改善することが可能です。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合吊装置:PW-418WPN材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120質量(kg)4.5色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-91000距離照射面:0.05カテゴリー逆富士器具
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気¥16,980税込¥18,6781セット92日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELR4101A+ELUN42001DNPPN9(本体+LEDユニット)材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.3消費電力(W)13.1定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)145光束(Lm)1900グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ)
岩崎電気¥21,980税込¥24,1781セット4日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELR4101A+ELUN45201FNPNS9(本体+LEDユニット)材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.2消費電力(W)26.3定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)190.1光束(Lm)5000グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ