絞り込み
明るさタイプ(Lm)
  • 800(1)
  • 1600(1)
  • 2000(4)
  • 4000(4)
  • 5200(6)
  • 6900(4)
調光の可否
  • ×(11)
  • (5)
光源色
  • ブラック(2)
  • ホワイト(15)
  • 昼光色(8)
  • 昼白色(18)
  • 温白色(7)
  • (7)
  • 電球色(9)
器具・セット
  • セット品(1)
光束(Lm)
  • 1000未満(1)
  • 1000~2000未満(10)
  • 2000~3000未満(2)
  • 3000~4000未満(7)
  • 4000~5000未満(6)
  • 5000~6000未満(7)
  • 6000~7000未満(7)
電圧(V)
  • 100
  • 100~200(2)
  • 100~240(67)
  • 100~242(416)
  • 200(17)
  • 200~242(6)
  • 242(13)
消費電力(W)
  • 10~20未満(10)
  • 20~30未満(8)
  • 30~40未満(9)
  • 40~50未満(8)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満
エネルギー消費効率(Lm/W)
  • 120~130未満(3)
  • 130~140未満(12)
  • 140~150未満(10)
  • 150~160未満(6)
  • 160~170未満(5)
  • 190~(1)
120~130未満・130~140未満・140~150未満・150~160未満・160~170未満・190~
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)(15)
  • 日動工業(4)
ODELIC(オーデリック)・日動工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(15)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(14)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

一体型LED(反射笠付) :「40W LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさタイプ(Lm)から絞り込む
800(1)
1600(1)
2000(4)
4000(4)
5200(6)
6900(4)
  • ベースルクス40形40W 日動工業

    ベースルクス40形40W

    日動工業
    7,398税込8,138
    1台
    3日以内出荷
    軒先や階段踊り場のひさしなど、ホコリが多い場所に!Hf蛍光灯32形クラスの明るさ!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用質量(kg)2.2タイプ反射笠型周波数(Hz)50/60消費電力(W)45/45(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.45/0.23(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×150×60色温度(K)5000照度(Lx)1m:1740、3m:270、5m:110ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)160、1/2:水平(H)120/垂直(V)120使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)146/146(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)6570電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV演色性(Ra)Ra83
  • ベースルクス40形30W 日動工業

    ベースルクス40形30W

    日動工業
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    軒先や階段踊り場のひさしなど、ホコリが多い場所に!Hf蛍光灯32形2灯クラスの明るさ!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用質量(kg)2.2タイプ反射笠型周波数(Hz)50/60消費電力(W)32/32(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.34/0.17(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×150×60器具・セットセット品色温度(K)5000照度(Lx)1m:1370、3m:200、5m:80ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)160、1/2:水平(H)120/垂直(V)120使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)158.4/158.4(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)5070電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV演色性(Ra)Ra83
  • ベースルクス40形25W 日動工業

    ベースルクス40形25W

    日動工業
    7,798税込8,578
    1台
    3日以内出荷
    軒先や階段踊り場のひさしなど、ホコリが多い場所に!蛍光灯40形2灯クラスの明るさ!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用質量(kg)2.2タイプ反射笠型周波数(Hz)50/60消費電力(W)28/28(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.28/0.15(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×150×60色温度(K)5000照度(Lx)1m:1090、3m:160、5m:70ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)160、1/2:水平(H)120/垂直(V)120使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)134.6/134.6(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)3770電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
  • ベースルクス40形15W 日動工業

    ベースルクス40形15W

    日動工業
    7,598税込8,358
    1台
    3日以内出荷
    軒先や階段踊り場のひさしなど、ホコリが多い場所に!Hf蛍光灯32形クラスの明るさ!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用質量(kg)2.2タイプ反射笠型周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.6/14.6(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.15/0.08(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×150×60色温度(K)5000照度(Lx)1m:550、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)160、1/2:水平(H)120/垂直(V)120使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)132.1/132.1(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)1930電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
  • 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可、チェーン吊具(別売):XA453 052質量(kg)2.3取付直付型40形タイプ反射笠型電圧(V)100/200/242本体取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1225×67ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94ポリカーボネート(乳白)調光の可否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合
  • ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光 ODELIC(オーデリック)

    ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです。十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型。R15高演色LEDにリニューアルしました。標準セットランプ以外のランプも使用可能です
    仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034)質量(kg)3.5取付レール取付専用電圧(V)100本体アルミ、樹脂取付場所天井専用ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否反射板鋼(白)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光 ODELIC(オーデリック)

    防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
    仕様調光器:不可質量(kg)3取付直付型40形タイプ反射笠型電圧(V)100/200/242本体取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×93色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83ポリカーボネート(乳白)調光の可否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光 ODELIC(オーデリック)

    ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです。十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型。R15高演色LEDにリニューアルしました
    仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034)質量(kg)3.5取付レール取付専用タイプ4000lmタイプ電圧(V)100消費電力(W)27.6本体アルミ、樹脂取付場所天井専用ランプ直管LED27.6W(G13)NO443RB色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)131.5皮相電力(VA)29(100V)光束(Lm)3630LED寿命(時間)40000明るさFLR40W×2灯相当演色指数(Ra)94調光の可否反射板鋼(白)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形  反射笠型プルスイッチ付 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 反射笠型プルスイッチ付 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)、チェーン吊具(別売):XA453 052質量(kg)2.4取付直付型40形タイプ反射笠型電圧(V)100/200/242本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1250×67ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94ポリカーボネート(乳白)調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 反射笠型 調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 反射笠型 調光

    ODELIC(オーデリック)
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様コントローラ:可能(別売)、チェーン吊具(別売):XA453 052質量(kg)2.3取付直付型40形タイプ反射笠型電圧(V)100/200/242本体取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1225×67色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94ポリカーボネート(乳白)調光の可否可(連続100-1%)傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト 反射笠型 調光・調色 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト 反射笠型 調光・調色

    ODELIC(オーデリック)
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様コントローラ:可能(別売)タイプ反射笠型電圧(V)100/200/242本体取付場所壁・天井・傾斜面兼用色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94ポリカーボネート(乳白)調光の可否可(連続100-1%)調色傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 片反射笠付1灯用 調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 片反射笠付1灯用 調光

    ODELIC(オーデリック)
    21,980税込24,178
    1台
    92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)2取付直付型/片反射笠付1灯用電圧(V)100/200/242本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63×1248×128色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否可(100-1%)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 反射笠付1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 反射笠付1灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1台
    92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不、チェーン吊具(別売):XA453 052質量(kg)2取付直付型/反射笠付1灯用電圧(V)100/200/242本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1248×83ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 片反射笠付1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 片反射笠付1灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1台
    92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)2取付直付型/片反射笠付1灯用電圧(V)100/200/242本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63×1248×128ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 反射笠付1灯用 調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 反射笠付1灯用 調光

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不、チェーン吊具(別売):XA453 052質量(kg)2取付直付型/反射笠付1灯用電圧(V)100/200/242本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1248×83色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否可(100-1%)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 非常用照明器具 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光 ODELIC(オーデリック)

    非常用照明器具 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    74,980税込82,478
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
    用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます仕様調光器:不可質量(kg)3.8取付直付型40形タイプ反射笠型電圧(V)100/200/242本体取付場所水平天井専用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)197×1225×67電池BB-04150Aランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000認定番号【誘導灯】3AE-1079演色指数(Ra)94非常灯評定番号LALE-034ポリカーボネート(乳白)調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 反射笠付2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 反射笠付2灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不、チェーン吊具(別売):XA453 052質量(kg)2.8取付直付型/反射笠付2灯用電圧(V)100/200/242本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1248×83ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 反射笠付2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 反射笠付2灯用 調光

    ODELIC(オーデリック)
    33,980税込37,378
    1台
    92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不、チェーン吊具(別売):XA453 052質量(kg)2.8取付直付型/反射笠付2灯用電圧(V)100/200/242本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1248×83色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 反射笠型 非調光 ODELIC(オーデリック)

    防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 反射笠型 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    27,980税込30,778
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
    仕様調光器:不可質量(kg)1.7取付直付型20形タイプ反射笠型電圧(V)100/200/242消費電力(W)42本体取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×93ランプの種類LEDLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ポリカーボネート(乳白)調光の可否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ

一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LED(反射笠付)