絞り込み
調光の可否
  • ×(5)
光源色
  • 昼白色(1)
埋込高(mm)
  • 80(2)
  • 121(2)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
電圧(V)
  • 100~242(9)
ブランド
  • 岩崎電気
  • ENDO(遠藤照明)(5)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(79)
  • エコリカ(2)
  • 三菱電機(454)
  • 東芝ライテック(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レディオック 直管LEDランプ 岩崎電気

    レディオック 直管LEDランプ

    岩崎電気
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    直管LEDランプは、直管LEDランプ専用器具とのセットでご使用ください。
    口金GX16t-5相関色温度(K)5000定格入力電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)光源色昼白色入力電流(A)0.35使用場所屋内専用
  • 防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト トラフ形 1灯用 岩崎電気

    防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト トラフ形 1灯用

    岩崎電気
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    4日以内出荷
    仕様取付/オプション:天井付・壁付形トラフ形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL20用ベースライト トラフ形 1灯用 岩崎電気

    防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL20用ベースライト トラフ形 1灯用

    岩崎電気
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    4日以内出荷
    仕様取付/オプション:天井付・壁付質量(kg)1.5形トラフ形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト トラフ形 1灯用 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト トラフ形 1灯用

    岩崎電気
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様取付/オプション:天井付・壁付・吊具質量(kg)1.7形トラフ形材質(本体)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用材質(反射板)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用既設対応 下面開放形 灯具 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用既設対応 下面開放形 灯具

    岩崎電気
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    3日以内出荷
    仕様省施工ラッチ:採用質量(kg)8.1取付天井埋込形下面開放形材質(本体)亜鉛鋼板(高反射白色粉塗装)電源固定出力形定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用埋め込み寸法(mm)300×1257材質(反射板)鋼板(高反射白色粉塗装)埋込高(mm)121
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用既設対応 下面開放形 ソフトルーバ付 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用既設対応 下面開放形 ソフトルーバ付

    岩崎電気
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット
    3日以内出荷
    仕様省施工ラッチ:採用セット内容(直管LEDランプ LDL40用ベースライト)ELM40261PFH9+(ルーバ)PFH32263種別直管LEDランプ用ベースライト質量(kg)9.6取付天井埋込材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)電源固定出力形定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売材質(ルーバー)鋼板(高反射白色粉体塗装)使用場所屋内用埋め込み寸法(mm)300×1257埋込高(mm)121調光の可否非調光電源ユニット内蔵形反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)15×15
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 埋込形 フレックスベース 灯具 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 埋込形 フレックスベース 灯具

    岩崎電気
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)4.5取付天井埋込形下面開放形材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)電源固定出力形定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用埋め込み寸法(mm)220×1235埋込高(mm)80反射板鋼板(高反射白色粉塗装)
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 埋込形 フレックスベース ソフトルーバ付 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 埋込形 フレックスベース ソフトルーバ付

    岩崎電気
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容(直管LEDランプ LDL40用ベースライト)ELM40201PFH9+(ルーバ)PFH32201種別直管LEDランプ用ベースライト質量(kg)6.2取付天井埋込材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)電源固定出力形定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売材質(ルーバー)鋼板(高反射白色粉体塗装)使用場所屋内用埋め込み寸法(mm)220×1235材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込高(mm)80調光の可否非調光電源ユニット内蔵形遮光(°)15×15
  • 直管LEDランプ LDL20用ベースライト トラフ形 1灯用 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL20用ベースライト トラフ形 1灯用

    岩崎電気
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    4日以内出荷
    連続調光機能を使用する場合は吊具は使用できません。
    仕様●PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2.5mA●取付/オプション:天井付・壁付・吊具質量(kg)1.1形トラフ形材質(本体)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用調光方式PWM調光材質(反射板)鋼板(外面白色・内面グレイ)調光率(%)35~100電源ユニット内蔵形

『直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

直管型LED(埋込下面開放)