商品豆知識
「光色」から絞り込む
昼白色(9)
白色(5)
電球色(28)
世界を代表するイタリアのカーデザイナー、マルチェロ・ガンディーニと山田照明が手を結び誕生したスポットライトにLED電球を採用したシリーズ。無駄のない洗練されたフォルム、ディテールのながれるような美しさは、空間にハイレベルなテイストを加味するとともに、目的に合わせたライティングプランが自由にできます。
電圧(V)AC100
消費電力(W)7
色温度(K)2700
タイプLED電球
従来光源ダイクロハロゲン65W相当
調光の可否否
適合ランプウシオ製LDR7L-W-E11/27/5/30-H・LDR7L-M-E11/27/5/18-H・JDR 110V75W/K5・Sorra LDR8シリーズ
使用ランプ可能:JDR110V75W/K5・E11 LDR7L(ウシオ)・LDR8シリーズ(Soraa)
質量(kg)0.4
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80
LED寿命(時間)30000
可動範囲上下90°/水平350°
近接限度距離(m)被照射物:1.0
光源色電球色
LEDE11 LEDランプ 7.0W×1
光束(Lm)(LED)560
演色指数(Ra)85
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
電圧(V)100/200/242
耐水性防雨
取付方式工事
LEDLED一体型
従来光源ダイクロハロゲン65W相当
消費電力(W)11.2
質量(kg)1.2
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)
長さ(mm)167
直径(Φmm)62
高さ(mm)187
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
一粒のLED チップから照射される光による自然で柔らかな陰影を特長とするユニコーンシリーズに スポットライトが加わりました。スリット形状の放熱構造によりΦ88のスリムでシンプルなシリンダー形状を実現、電源内蔵のシンプルなシルエットで空間に調和します。位相制御で1~100%までの滑らかに変化する調光特性も繊細な照明演出に適しています。2種類の配光バリエーション、3色の光源色に加え、オプションのスプレッドレンズもご用意。演出効果に拡がりを持たせます。
電圧(V)AC100
消費電力(W)25
取付け方法工事
タイプLED一体型
従来光源HID35W相当
調光方式位相制御方式
長さ(mm)182
質量(kg)1.1
材質/仕上本体:アルミ(白色塗装)、コーン:ポリカーボネイト(銀色)
LED寿命(時間)40000
可動範囲上下90°/水平330°
近接限度距離(m)被照射物:0.3
直径(Φmm)88
奥行(mm)222
LEDLED 25W
演色指数(Ra)83
調光対応(10~100%) ボルト固定型 被照射物近接限度0.2m
仕様電源内蔵、調光対応(10~100%)、ボルト固定型
材質/仕上アルミダイキャスト(黒色塗装)、強化ガラス(クリア)
質量(kg)2.5
タイプLED一体型
電圧(V)AC100
色温度(K)3000
取付け方法工事
光源色電球色
耐水性防雨
LED寿命(時間)40000
調光方式位相制御方式
演色指数(Ra)83
近接限度距離(m)被照射物:0.2
従来光源HID35W相当
一粒のLED チップから照射される光による自然で柔らかな陰影を特長とするユニコーンシリーズに スポットライトが加わりました。スリット形状の放熱構造によりΦ88のスリムでシンプルなシリンダー形状を実現、電源内蔵のシンプルなシルエットで空間に調和します。位相制御で1~100%までの滑らかに変化する調光特性も繊細な照明演出に適しています。2種類の配光バリエーション、3色の光源色に加え、オプションのスプレッドレンズもご用意。演出効果に拡がりを持たせます。
電圧(V)AC100
消費電力(W)25
取付け方法ダクトタイプ
タイプLED一体型
従来光源HID35W相当
調光方式位相制御方式
長さ(mm)182
質量(kg)1.1
材質/仕上本体:アルミ(白色塗装)、コーン:ポリカーボネイト(銀色)
LED寿命(時間)40000
可動範囲上下90°/水平330°
近接限度距離(m)被照射物:0.3
直径(Φmm)88
奥行(mm)230
LEDLED 25W
演色指数(Ra)83
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。灯具径Φ28.5mmの超コンパクトサイズとグレアに配慮した光学設計で、高品位な光を提供します。
長さ(mm)78.5
幅(mm)セード:Φ28.5、330
材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア)
質量(kg)2.1
高さ(mm)158.5
電圧(V)AC100
消費電力(W)8.4
色温度(K)3000
埋め込み深さ(mm)250
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)42.8
LEDLED一体型
耐水性防雨
光束(Lm)360
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)15
演色指数(Ra)83
調光の可否否
電源ユニットプラグ
従来光源ダイクロハロゲン25W×3相当
1個
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。業界最小のわずかΦ35mmの筒型灯具(単1電池とほぼ同じ径)。電源内蔵灯具だから実現できたシンプルなデザイン。
材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(黒色塗装)/カバー:ガラス(クリア)
質量(kg)0.9
直径(Φmm)35
取付方式工事
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.3
色温度(K)3000
光源色電球色
LEDLED一体型
耐水性防雨
LED寿命(時間)40000
調光方式位相制御方式
演色指数(Ra)83
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。
長さ(mm)195
材質/仕上本体:ステンレス・アルミダイキャスト(ダークグレーメタリック塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)
質量(kg)5.3
直径(Φmm)160
高さ(mm)470
電圧(V)AC100
消費電力(W)28
色温度(K)3000
埋め込み深さ(mm)235
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)54.6
LEDLED一体型
耐水性防雨
LED寿命(時間)40000
調光方式位相制御方式
演色指数(Ra)83
従来光源HID35W相当
LED電球タイプのスポットライト。
長さ(mm)116
直径(Φmm)68
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)3.7
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:63.2
LEDE17 LED電球 3.7W
光束(Lm)(LED)234
LED寿命(時間)40000
適合ランプNo.252BL
可動範囲上下90°/水平350°
演色指数(Ra)83
調光の可否否
近接限度距離(m)被照射物:0.1
従来光源白熱40W相当
屋外用スポットライト。ダークシルバー塗装を施した、洗練された外観が特長。
長さ(mm)140
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)
質量(kg)1.9
直径(Φmm)75
高さ(mm)212
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.6
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)235
光源色電球色
LEDLED一体型
耐水性防雨
LED寿命(時間)40000
調光方式位相制御方式
演色指数(Ra)82
電源ユニットプラグ
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
灯具の角度を上下方向93°の範囲で調節可能。廊下などの間接照明としてもご利用いただけます。
幅(mm)240×234
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(ダークグレーメタリック塗装)/カバー:強化ガラス(拡散・クリア)
質量(kg)4.6
高さ(mm)115
取付方式工事
奥行(mm)358
電圧(V)100/200
消費電力(W)37
LEDLED一体型
耐水性防雨
LED寿命(時間)40000
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
従来光源HID100W相当
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
電圧(V)AC100
耐水性防雨
LEDLED一体型
従来光源HID70W相当
消費電力(W)35.4
埋め込み深さ(mm)269
質量(kg)2.9
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)
長さ(mm)217
直径(Φmm)122
高さ(mm)259
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
薄型スパイクスポット。目立たず景観に溶け込む薄型。目指したのは”器具の存在を気づかせない”コンパクトさ。薄さは業界トップクラスの最小33mm。周囲の景観と一体となり、上質な光を演出します。従来の筒型スポットライトは、樹木などを照らすために角度を上に振ると、どうしても地面から飛び出してしまいます。薄型スポットライトは電源内蔵灯体を極限まで薄くしたため、地面からの高さを従来の約30%程度の高さにする事ができます。
電圧(V)AC100
耐水性防雨
高さ(mm)200
色温度(K)2700
演色指数(Ra)85
LEDLED一体型
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
消費電力(W)8.6
長さ(mm)33
幅(mm)106×150
埋め込み深さ(mm)250
質量(kg)1.6
材質/仕上アルミ・アルミダイキャスト・ステンレス(黒色塗装)/アクリル(クリア)
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
電源ユニットプラグ
ライティングダクト× 無線制御の新しい可能性。ライティングダクトよりも細い器具幅20ミリかつグレアレスなルーバー設計により、最小の存在感で様々な空間に自然に調和する光を提供します。従来のベースライトが抱えていた施工の難易性を解消し、誰もが簡易に取り付けることができます。4つの配光の組み合わせで多彩に空間を照らします。(ベース・アンビエント・ペンダント・スポット※特注対応)。電源電圧100V専用。位相調光対応(3~100%)。電源内蔵。ダクトプラグ
寸法(mm)幅20×679・高45
質量(kg)0.8
電圧100V専用
取付方式ダクトタイプ
消費電力(W)19.6
電源内蔵
光源LED 19.6W【従来】FHT32W相当
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)106
LEDLED一体型
LED寿命(時間)40000
光色昼白色
調光方式位相調光
演色指数(Ra)Ra90
定格光束(Lm)2079
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
コンパクト設計のデザインスポットライト。ガラス製のスポットライトですので、全般的に光が拡がりやわらかな間接光を創り出します。
仕様天井壁付兼用型、搭載ランプ:LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(電球色 ウシオ)
長さ(mm)147
材質/仕上鋼(白色塗装)、真鍮(クロームメッキ・白色塗装)、乳白ガラス(消し)
質量(kg)0.5
直径(Φmm)85
タイプLED電球
奥行(mm)210
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.9
色温度(K)2700
取付け方法ダクトタイプ
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:76.2
LEDE11 LEDランプ 5.9W×1
光束(Lm)(LED)450
LED寿命(時間)40000
適合ランプウシオ製LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC
調光方式位相制御方式
可動範囲上下90°/水平350°
演色指数(Ra)93
近接限度距離(m)被照射物:1.0
従来光源ダイクロハロゲン65W相当
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。業界最小のわずかΦ35mmの筒型灯具(単1電池とほぼ同じ径)。電源内蔵灯具だから実現できたシンプルなデザイン。
電圧(V)AC100
耐水性防雨
色温度(K)3000
演色指数(Ra)83
LEDLED一体型
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
調光方式位相制御方式
消費電力(W)7.3
材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(黒色塗装)/カバー:ガラス(クリア)
直径(Φmm)35
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
電源ユニットプラグ
ムラのない均一な光が美しい、フラッドタイプ。照らす方向に応じて、灯具の角度は上下方向93°の範囲で調節可能です。
幅(mm)240×234
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(ダークグレーメタリック塗装)/カバー:強化ガラス(拡散・クリア)
質量(kg)4.5
高さ(mm)375
取付方式工事
電圧(V)100/200
消費電力(W)37
LEDLED一体型
耐水性防雨
LED寿命(時間)40000
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
従来光源HID100W相当
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
電圧(V)AC100
耐水性防雨
LEDLED一体型
従来光源HID100W相当
消費電力(W)56.2
埋め込み深さ(mm)269
質量(kg)4.9
材質/仕上本体:アルミダイキャスト・ステンレス(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)
長さ(mm)185
直径(Φmm)160
高さ(mm)477
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
電圧(V)100/200/242
耐水性防雨
取付方式工事
LEDLED一体型
従来光源HID100W相当
調光方式PWM
消費電力(W)56.2
質量(kg)4.2
材質/仕上本体:アルミダイキャスト・ステンレス(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)
長さ(mm)185
直径(Φmm)160
高さ(mm)325
LED寿命(時間)40000
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
電圧(V)AC100
耐水性防雨
LEDLED一体型
従来光源ダイクロハロゲン65W相当
消費電力(W)11.2
埋め込み深さ(mm)269
質量(kg)1.6
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア・マット)
長さ(mm)165
直径(Φmm)62
高さ(mm)200
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
電圧(V)AC100
耐水性防雨
取付方式工事
演色指数(Ra)83
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
ダクトプラグ専用のLEDランプ交換型スポットライトです。本体は白色塗装のアルミを使用しています。
仕様天井壁付兼用型
長さ(mm)170
材質/仕上アルミ(白色塗装)
質量(kg)0.5
直径(Φmm)100
高さ(mm)188
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)10.6
色温度(K)2700
取付け方法ダクトタイプ
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:44.4
LEDE26 LED電球 10.6W
光束(Lm)(LED)471
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA11-G/80W
可動範囲上下90°/水平350°
演色指数(Ra)80
調光の可否否
近接限度距離(m)被照射物:0.1
従来光源東芝製LDA11-G/80W
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
調光対応(10~100%) ボルト固定型 被照射物近接限度0.2m
仕様電源内蔵、調光対応(10~100%)、キャブタイヤケーブル5mプラグ付
材質/仕上アルミダイキャスト(黒色塗装)、強化ガラス(クリア)
質量(kg)3.1
タイプLED一体型
電圧(V)AC100
色温度(K)3000
取付け方法工事
光源色電球色
耐水性防雨
LED寿命(時間)40000
調光方式位相制御方式
演色指数(Ra)83
近接限度距離(m)被照射物:0.2
従来光源HID35W相当
コンパクト設計のデザインスポットライト。ガラス製で全般的に光が拡がりやわらかな間接光を創り出します。
仕様天井壁付兼用型、搭載ランプ:LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(電球色 ウシオ)
長さ(mm)147
材質/仕上鋼(シルバー塗装)、真鍮(クロームメッキ・シルバー塗装)、ガラス(一部消し)
質量(kg)0.5
直径(Φmm)85
タイプLED電球
奥行(mm)210
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.9
色温度(K)2700
取付け方法ダクトタイプ
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:76.2
LEDE11 LEDランプ 5.9W×1
光束(Lm)(LED)450
LED寿命(時間)40000
適合ランプウシオ製LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC
調光方式位相制御方式
可動範囲上下90°/水平350°
演色指数(Ra)93
近接限度距離(m)被照射物:1.0
従来光源ダイクロハロゲン65W相当
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
直付け専用のLEDランプ交換型スポットライトです。本体は白色塗装のアルミを使用しています。
仕様天井壁付兼用型、フランジタイプ
長さ(mm)170
材質/仕上アルミ(白色塗装)
質量(kg)0.5
直径(Φmm)100
高さ(mm)173
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)10.6
色温度(K)2700
取付け方法工事
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:44.4
LEDE26 LED電球 10.6W
光束(Lm)(LED)471
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA11-G/80W
可動範囲上下90°/水平350°
演色指数(Ra)80
調光の可否否
近接限度距離(m)被照射物:0.1
従来光源白熱80W相当
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ムラのない均一な光が美しい、フラッドタイプ。照らす方向に応じて、灯具の角度は上下方向93°の範囲で調節可能です。
幅(mm)240×234
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(ダークグレーメタリック塗装)/カバー:強化ガラス(拡散・クリア)
質量(kg)5.7
高さ(mm)528
電圧(V)AC100
消費電力(W)35.4
埋め込み深さ(mm)235
LEDLED一体型
耐水性防雨
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源HID100W相当
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。
長さ(mm)195
材質/仕上本体:ステンレス・アルミダイキャスト(ダークグレーメタリック塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)
質量(kg)4.2
直径(Φmm)160
高さ(mm)317
取付方式工事
電圧(V)AC100
消費電力(W)28
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)54.6
LEDLED一体型
耐水性防雨
LED寿命(時間)40000
調光方式位相制御方式
演色指数(Ra)83
従来光源HID35W相当
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
電圧(V)100/200/240
耐水性防雨
取付方式工事
LEDLED一体型
従来光源HID70W相当
消費電力(W)35.4
質量(kg)2.5
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)
長さ(mm)217
直径(Φmm)122
高さ(mm)247
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
長さ(mm)197
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)
質量(kg)1.7
直径(Φmm)62
高さ(mm)200
電圧(V)AC100
消費電力(W)15
色温度(K)3000
埋め込み深さ(mm)269
光源色電球色
LEDLED一体型
耐水性防雨
LED寿命(時間)40000
調光方式位相制御方式
演色指数(Ra)83
従来光源ダイクロハロゲン100W相当
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
スポットライト の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。