絞り込み
ブランド
調光の可否
電圧(V)
5・24・24.9・85~120・100・100~240・100~242・200・240・242・その他
色温度(K)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
調色の可否
×・○
演色指数(Ra)
80未満・80~90未満・90以上
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・400~500未満・500~600未満
器具・セット
セット品・器具のみ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: スポットライト

1,327件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光色から絞り込む
アウトドアスポットライト 看板灯 Ss24 横長配光 ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 看板灯 Ss24 横長配光ENDO(遠藤照明)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
Ssシリーズ最適な配光が得られる豊富な配光バリエーションオリジナル配光制御レンズによる新たな光横長配光は、横方向への光の広がりが大きいので器具取付ピッチを離すことができます。
質量(kg)4.7材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242消費電力(W)41.5電源内蔵タイプ構造防雨形保護等級IP65材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明)取付方向任意可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ横長配光器具相当CDM-T70W
アウトドアスポットライト 看板灯 Ss-12 縦配光 ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 看板灯 Ss-12 縦配光ENDO(遠藤照明)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
Ssシリーズ最適な配光が得られる豊富な配光バリエーションオリジナル配光制御レンズによる新たな光縦配光は縦に長いサイン広告に最適です。
アウトドアスポットライト 看板灯 Ss36 横長配光 ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 看板灯 Ss36 横長配光ENDO(遠藤照明)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Ssシリーズ最適な配光が得られる豊富な配光バリエーションオリジナル配光制御レンズによる新たな光横長配光は、横方向への光の広がりが大きいので器具取付ピッチを離すことができます。
質量(kg)4.8材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242消費電力(W)61.6電源内蔵タイプ構造防雨形保護等級IP65材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明)取付方向任意可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ横長配光器具相当CDM-TP150W
アウトドアスポットライト 看板灯 Ss24 横配光 ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 看板灯 Ss24 横配光ENDO(遠藤照明)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Ssシリーズ最適な配光が得られる豊富な配光バリエーションオリジナル配光制御レンズによる新たな光横配光は均一に広範囲に照らすことができます。
質量(kg)4.7材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242消費電力(W)41.5電源内蔵タイプ構造防雨形保護等級IP65材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明)取付方向任意可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ横配光器具相当CDM-T70W
アウトドアスポットライト ポール取付 2灯用取付台 ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト ポール取付 2灯用取付台ENDO(遠藤照明)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
ARCHIシリーズ空間や演出に合わせて選べる多彩なオプション灯体同士を向き合わせる角度では取付けないでください。灯体は必ず2灯取付けてください。
仕様錆止め塗装まで質量(kg)9構造防雨形本体鋼板適合ポール径(Φmm)Φ89.1
アウトドアスポットライト 2400TYPE ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 2400TYPEENDO(遠藤照明)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズまぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズパワーと配光が選べる万能型投光器
種別LEDモジュール付材質アルミダイキャスト質量(kg)2.1タイプ2400タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)20電源内蔵フレンジ構造防湿防雨形保護等級IP67材質(カバー)透明強化ガラス取付方向任意可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可器具相当セラメタプレミアS35W
アウトドアスポットライト ハイパワーフラッドライト ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト ハイパワーフラッドライトENDO(遠藤照明)
319,800税込351,780
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
FLOODシリーズ大光量で屋外競技場を効率よく照射する軽量ハイパワー投光器ライトアップにも最適
材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242電源外付型電源付構造防湿防雨形仕上黒レザー仕上保護等級IP66色温度(K)5000使用周囲温度(℃)-20~40材質(カバー)前面:樹脂(ポリカーボネート)光源色昼白色LED寿命(時間)60000グリーン購入法適合演色指数(Ra)70調光の可否不可
アウトドアスポットライト 1200TYPE ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 1200TYPEENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズまぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズパワーと配光が選べる万能型投光器
種別LEDモジュール付材質アルミダイキャスト質量(kg)1タイプ1200タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)10.7電源内蔵フレンジ構造防湿防雨形保護等級IP67材質(カバー)透明強化ガラス取付方向任意可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可器具相当12V IRCミニハロゲン球50W
アウトドアスポットライト 看板灯 Ss36 横配光 ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 看板灯 Ss36 横配光ENDO(遠藤照明)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
Ssシリーズ最適な配光が得られる豊富な配光バリエーションオリジナル配光制御レンズによる新たな光横配光は均一に広範囲に照らすことができます。
質量(kg)4.8材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242消費電力(W)61.6電源内蔵タイプ構造防雨形保護等級IP65材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明)取付方向任意可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ横配光器具相当CDM-TP150W
アウトドアスポットライト 看板灯 Ss-12 横配光 ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 看板灯 Ss-12 横配光ENDO(遠藤照明)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Ssシリーズ最適な配光が得られる豊富な配光バリエーションオリジナル配光制御レンズによる新たな光横配光は均一に広範囲に照らすことができます。
アウトドアスポットライト 3000TYPE ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 3000TYPEENDO(遠藤照明)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズまぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズパワーと配光が選べる万能型投光器
種別LEDモジュール付材質アルミダイキャスト質量(kg)3.7シルバータイプ3000タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)26.7電源内蔵フレンジ構造防湿防雨形仕上メタリック仕上保護等級IP67材質(カバー)透明強化ガラス取付方向任意可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可器具相当セラメタプレミアS70W
アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 10000TYPE ENDO(遠藤照明)アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 10000TYPEENDO(遠藤照明)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
ARCHIシリーズ伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出しますサイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。
材質(本体)アルミダイキャストタイプ10000タイプ・LEDモジュール付電圧(V)対応:100~242構造防湿防雨形保護等級IP65使用周囲温度(℃)-25~+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能)材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消)LED寿命(時間)40000器具相当メタルハライドランプ150WLED交換不可
アウトドアスポットライト 看板灯 Ss36 縦配光 ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 看板灯 Ss36 縦配光ENDO(遠藤照明)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Ssシリーズ最適な配光が得られる豊富な配光バリエーションオリジナル配光制御レンズによる新たな光縦配光は縦に長いサイン広告に最適です。
質量(kg)4.8材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242消費電力(W)61.6電源内蔵タイプ構造防雨形保護等級IP65材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明)取付方向任意可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ縦配光器具相当CDM-TP150W
アウトドアスポットライト 看板灯 Ss24 縦配光 ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 看板灯 Ss24 縦配光ENDO(遠藤照明)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
Ssシリーズ最適な配光が得られる豊富な配光バリエーションオリジナル配光制御レンズによる新たな光縦配光は縦に長いサイン広告に最適です。
質量(kg)4.7材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242消費電力(W)41.5電源内蔵タイプ構造防雨形保護等級IP65材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明)取付方向任意可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ縦配光
アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 2000TYPE アーム付 ENDO(遠藤照明)アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 2000TYPE アーム付ENDO(遠藤照明)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
ARCHIシリーズ伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出しますサイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。
質量(kg)1.8レザー仕上(ダークグレー)材質(本体)アルミダイキャストタイプ2000タイプ・LEDモジュール付電圧(V)対応:100~242消費電力(W)17.9電源内蔵タイプ構造防湿防雨形保護等級IP65使用周囲温度(℃)-25~+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能)材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消)LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合調光の可否不可器具相当CDM-T35WLED交換不可
ダウンスポットライト 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)ダウンスポットライト 900/1200/1600TYPEENDO(遠藤照明)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズ灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射最大80°まで首振り可能天井入り隅もしっかり照射全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)90光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)100白艶消器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
グレアレススポットライト ショートフード 1400TYPE ENDO(遠藤照明)グレアレススポットライト ショートフード 1400TYPEENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
ARCHIシリーズシンプルを極めた高性能スポットライト連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。
質量(kg)0.6タイプ1400TYPE消費電力(W)13.8電源内蔵タイプ定格電圧(V)100調光率(%)10~100器具相当CDM-R35WLED交換不可
アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 4000TYPE ENDO(遠藤照明)アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 4000TYPEENDO(遠藤照明)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
ARCHIシリーズ伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出しますサイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。
質量(kg)1.8レザー仕上(ダークグレー)材質(本体)アルミダイキャストタイプ4000タイプ・LEDモジュール付電圧(V)対応:100~242消費電力(W)34.9電源内蔵タイプ構造防湿防雨形保護等級IP65使用周囲温度(℃)-25~+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能)材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消)LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合調光の可否不可器具相当CDM-T70WLED交換不可
アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 6000TYPE ENDO(遠藤照明)アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 6000TYPEENDO(遠藤照明)
32,980税込36,278
1台
62日以内出荷
ARCHIシリーズ伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出しますサイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。
レザー仕上(ダークグレー)材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242消費電力(W)52.7構造防湿防雨形保護等級IP65使用周囲温度(℃)-25~+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能)材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消)LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合器具相当CDM-TP150WLED交換不可
アウトドアライト マルチローポール スポットライトユニット用 上面カバー ENDO(遠藤照明)アウトドアライト マルチローポール スポットライトユニット用 上面カバーENDO(遠藤照明)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
適合マルチローポールシステム用材質ポリカーボネート(透明)
逆位相調光インターフェース TOKISTAR逆位相調光インターフェースTOKISTAR
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
28スポットライト用の逆位相調光インターフェースです
仕様ダクトレール装着型質量(g)40消費電力(W)1.5以下定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)皮相電力(VA)2RoHS指令(10物質対応)対応
オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー ODELIC(オーデリック)オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイーODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
PLUGGED-SE(プラグド・エスイー)。最高のコストパフォーマンスが魅力のスポットライトシリーズ LEDの発光効率を高める器具設計によって明るさに対するコストを最小限に抑えています 「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換すれば配光と色温度をあとから変更することができます
付属品電源装置種別LED一体型取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用調光の可否不可
オーデリック LED スポットライト タンブラー ODELIC(オーデリック)オーデリック LED スポットライト タンブラーODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
TUMBLER(タンブラー)。シンプルな筒形の灯体の店舗/施設用スポットライトシリーズ 前面に装着された「配光交換パネル」を交換すれば配光をあとから変更することができます
付属品電源装置種別LED一体型長さ(mm)130取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプLEDランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 高演色LED モータードリブンスポットライト ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 高演色LED モータードリブンスポットライトODELIC(オーデリック)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
MOTER DRIVEN SPOT LIGHT(モータードリブンスポットライト)。照射方向、光色、明るさを、無線で遠隔操作できます モーターで動く小型スポットライト パネルの交換で配光角も変更できます CONNECTED LIGHTING 高演色照明R15クラス2
付属品電源装置種別LED一体型長さ(mm)135幅(mm)Φ69質量(kg)1.4取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト・樹脂定格消費電力(W)17.7首振角度(°)180色温度(K)2700~5000ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)18(100V)明るさJR12V-50W相当回転角度(°)180別売品番【タブレット】RC913、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色取付面位置天井面取付専用調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア 人感センサー付スポットライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 人感センサー付スポットライトODELIC(オーデリック)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯 人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯 ランプ交換型 堅牢なアルミダイカスト製ボディ 高演色照明R15クラス2
長さ(mm)135幅(mm)Φ77カバー強化ガラス(透明)質量(kg)1.6材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型定格消費電力(W)8首振角度(°)90ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)19(100V)明るさ白熱灯器具50W×2灯相当回転角度(°)200演色指数(Ra)94調光の可否不可人感センサーON-OFF型
オーデリック LED エクステリア 人検知カメラ付スポットライト ODELIC(オーデリック)オーデリック LED エクステリア 人検知カメラ付スポットライトODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
人検知カメラ付。人検知で光を制御し、動画も録画する人検知カメラ搭載 住宅、店舗のあらゆる外構をカバーする、市場のスタンダードシリーズです
仕様人検知カメラ付(モード切替型)、録画/照明点灯(モード切替型)機能付種別LED電球ダイクロハロゲン形Φ50調光5.8W・6W(E11)長さ(mm)135幅(mm)Φ77カバー強化ガラス(透明)材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア 人感センサー付スポットライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 人感センサー付スポットライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯 人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯 やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム 建築の外観に溶け込む直線的なデザイン 使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型長さ(mm)80幅(mm)150質量(kg)0.9材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型定格消費電力(W)4.6首振角度(°)160ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)14(100V)明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94調光の可否不可人感センサーON-OFF型可動範囲(°)センサー部:全方向20
オーデリック 高演色LED エクステリア スポットライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア スポットライトODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム 建築の外観に溶け込む直線的なデザイン 使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質アルミダイカスト長さ(mm)80幅(mm)150構造防雨型定格消費電力(W)3.9ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94調光の可否不可
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
首振外向のみ90°回転360° 色温度切替機能付(2700K・3500K) 調光可能(1%~100%) 傾斜天井可能 プルレス色温度切替タイプ 特許登録済
定格電圧AC100V専用取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵色温度(K)2700・3500光源寿命40000時間配光角度(°)60光色電球色・温白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)近接限度距離(m)0.1
スポットライトショート YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スポットライトショートYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
口金E17、消費電力100Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質セード:鉄質量(g)約100定格電圧(V)AC100口金E17寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約30×48アーム長さ(mm)43適合ランプ口金E17、消費電力100Wまでの「レフ電球」「LED電球」など
スポットライト 三菱電機スポットライト三菱電機
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
AKシリーズ
質量(kg)0.5ホワイト種類(レンズ交換可能)ライティングダクト用定格電圧(V)100本体アルミダイカスト(白色塗装仕上)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵調光範囲連続調光[位相制御5~100%]ユニットボックスプラスチック(白色)
スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)スポットライト 美ルックPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
32日以内出荷
ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。 LEDフラットランプは簡単に取り替えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
質量(kg)0.4プラスチックセード:ブラック取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用高さ(mm)120タイプ照射方向可動型種類100V配線ダクト用電圧(V)100幅(Φmm)灯具部:85ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)光源寿命40000時間(光束維持率70%)ビーム角度(°)24回転角度(°)360調光方式調光不可演色指数(Ra)90(高演色)配光タイプ集光タイプLED交換可能可動範囲(°)上下:92
スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)スポットライト 美ルックPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
32日以内出荷
ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。 LEDフラットランプは簡単に取り替えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
質量(kg)0.5プラスチックセード:ブラック取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)120タイプ照射方向可動型電圧(V)100幅(Φmm)85ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)光源寿命40000時間(光束維持率70%)ビーム角度(°)24出しろ(mm)123回転角度(°)360調光方式調光不可演色指数(Ra)90(高演色)配光タイプ集光タイプLED交換可能可動範囲(°)上下:92
スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)スポットライト 美ルックPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
32日以内出荷
ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。 LEDフラットランプは簡単に取り替えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
質量(kg)0.5プラスチックセード:ブラック取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)120タイプ照射方向可動型電圧(V)100幅(Φmm)85ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)光源寿命40000時間(光束維持率70%)ビーム角度(°)24出しろ(mm)123回転角度(°)360調光方式調光可能(ライコン別売)、調光方式演色指数(Ra)90(高演色)配光タイプ集光タイプLED交換可能可動範囲(°)上下:92
スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)スポットライト 美ルックPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
92日以内出荷
ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。 LEDフラットランプは簡単に取り替えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
質量(kg)0.4プラスチックセード:ホワイト取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用高さ(mm)120タイプ照射方向可動型種類100V配線ダクト用電圧(V)100幅(Φmm)灯具部:85ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)光源寿命40000時間(光束維持率70%)ビーム角度(°)24回転角度(°)360調光方式調光不可演色指数(Ra)90(高演色)配光タイプ集光タイプLED交換可能可動範囲(°)上下:92
スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)スポットライト 美ルックPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
92日以内出荷
ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。 LEDフラットランプは簡単に取り替えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
質量(kg)0.4プラスチックセード:ホワイト取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用高さ(mm)120タイプ照射方向可動型種類100V配線ダクト用電圧(V)100幅(Φmm)灯具部:85ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)光源寿命40000時間(光束維持率70%)ビーム角度(°)24回転角度(°)360調光方式調光可能(ライコン別売)、調光方式演色指数(Ra)90(高演色)配光タイプ集光タイプLED交換可能可動範囲(°)上下:92
スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)スポットライト 美ルックPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
92日以内出荷
ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。 LEDフラットランプは簡単に取り替えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
質量(kg)0.5プラスチックセード:ホワイト取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)120タイプ照射方向可動型電圧(V)100幅(Φmm)85ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)光源寿命40000時間(光束維持率70%)ビーム角度(°)24出しろ(mm)123回転角度(°)360調光方式調光不可演色指数(Ra)90(高演色)配光タイプ集光タイプLED交換可能可動範囲(°)上下:92
スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)スポットライト 美ルックPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
92日以内出荷
ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。 LEDフラットランプは簡単に取り替えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
質量(kg)0.5プラスチックセード:ホワイト取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)120タイプ照射方向可動型電圧(V)100幅(Φmm)85ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)光源寿命40000時間(光束維持率70%)ビーム角度(°)24出しろ(mm)123回転角度(°)360調光方式調光可能(ライコン別売)、調光方式演色指数(Ra)90(高演色)配光タイプ集光タイプLED交換可能可動範囲(°)上下:92
スポットライト Panasonic(パナソニック)スポットライトPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
仕様照射方向可動型長さ(mm)109質量(kg)1取付ネジ込み方式電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨型回転方向330°色温度(K)2700幅(Φmm)灯具部:87エネルギー消費効率(Lm/W)72LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)160演色指数(Ra)83パネルアクリル:透明定格光束(Lm)360取付面位置天井面・壁面取付専用電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否不可配光タイプ拡散可動範囲(°)上下:110
スポットライト Panasonic(パナソニック)スポットライトPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
エクステリアの演出に。 灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。
仕様照射方向可動型/二十絶縁型、スパイク、キャブタイヤケーブル5m、電源プラグ付長さ(mm)109質量(kg)1.3取付スパイク取付型/ネジ込み方式タイプスパイクタイプ電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨型色温度(K)2700幅(Φmm)灯具部:87エネルギー消費効率(Lm/W)84LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当ビーム角度(°)24地上高さ(mm)190演色指数(Ra)83パネルアクリル:透明定格光束(Lm)420電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否不可配光タイプ集光タイプ可動範囲(°)上下:120
スポットライト