絞り込み
光色
- 昼白色(6)
- 電球色(5)
調光の可否
- ×(1)
光束(Lm)
- 1000未満(1)
- 3000~4000未満(1)
- 4000~5000未満(1)
- 5000~6000未満(1)
演色指数(Ra)
- 80未満(3)
- 80~90未満(5)
電圧(V)
- 242
- 5(3)
- 24(7)
- 24.9(1)
- 85~120(1)
- 100(876)
- 100~240(4)
- 100~242(122)
- 200(21)
- 240(1)
- その他(6)
色温度(K)
- 3000未満(1)
- 3000~5000未満(4)
- 5000以上(6)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
消費電力(W)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(1)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(1)
- 100~200未満(1)
10~20未満・20~30未満・40~50未満・50~60未満・100~200未満
ブランド
- ODELIC(オーデリック)(4)
- 山田照明(2)
ODELIC(オーデリック)・山田照明
「光色」から絞り込む
昼白色(6)
電球色(5)

エクステリアスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷フレキシブルに動く堅牢なボディ。可動範囲が横方向360°/縦方向180°。使いやすいビーム球150Wクラスのパワーと堅牢なコンパクト設計。多用途に使用可能な可動方スポットライトです種別器具:LED一体型材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)13.6構造防雨型首振角度(°)180ランプLED材質(カバー)強化ガラス(透明)材質(レンズ)アクリル光源寿命40000時間明るさビーム球150W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
エクステリアスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷商業施設等のライトアップに最適な、CDM-T35Wクラス。シンプルな円筒形のデザインが空間に溶け込みます。点光源に近いCOBとレンズが作り出す美しい配光。施工が簡単な電源装置内蔵型種別器具:LED一体型材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100/200/242消費電力(W)23電源装置内蔵構造防雨型首振角度(°)120ランプLED材質(カバー)強化ガラス(透明)材質(レンズ)アクリル(透明光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)24明るさCDM-T 35W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面兼用
エクステリアスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷商業施設の外構照明におすすめのCDM-T70Wクラス。堅牢なアルミボディと制御された配光の美しさが特徴です。点光源に近いCOBとレンズが作り出す美しい配光。施工が簡単な電源装置内蔵型。効率良い放熱のために空気の流れを考慮した本体形状種別器具:LED一体型質量(kg)4.5材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100/200/242消費電力(W)40電源装置内蔵構造防雨型首振角度(°)110ランプLED材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)41/40/42明るさCDM-T 70W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用耐雷サージ15KVエコロジー商品省エネ
ハイパワ-エクステリアスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷大光量と小型化とを両立させた新設計のLEDモジュールを採用。高精度な専用反射板は、業界トップクラスの高光束密度を持つこの最新光源との組み合わせにより、ライトアップのための光を美しく集束させます。種別器具:LED一体型色マットシルバー材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~40(一時的温度上昇50まで)電圧(V)100/200/242消費電力(W)117電源装置内蔵構造防雨型首振角度(°)275ランプLED材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命60000時間キャブタイヤケーブル(m)1.5明るさ水銀灯400W相当調光方式調光器:不可材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)取付面位置壁・天井・床面兼用耐雷サージ15kV
屋外スポットライト
山田照明¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。長さ(mm)185材質/仕上本体:アルミダイキャスト・ステンレス(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)質量(kg)4.2直径(Φmm)160高さ(mm)325取付方式工事電圧(V)100/200/242消費電力(W)56.2LEDLED一体型耐水性防雨LED寿命(時間)40000調光方式PWM従来光源HID100W相当
屋外スポットライト
山田照明¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から6日以内出荷”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。長さ(mm)167材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)質量(kg)1.2直径(Φmm)62高さ(mm)187取付方式工事電圧(V)100/200/242消費電力(W)11.2LEDLED一体型耐水性防雨LED寿命(時間)40000調光の可否否従来光源ダイクロハロゲン65W相当
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
スポットライト の新着商品
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角16度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角21度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角16度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角21度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980