絞り込み
光色
  • 昼光色(13)
  • 昼白色(13)
  • 白色(13)
  • 電球色(20)
調光の可否
  • ×(3)
光束(Lm)
  • 1000未満(4)
  • 1000~2000未満(10)
  • 2000~3000未満(6)
  • 3000~4000未満(2)
  • 4000~5000未満(1)
  • 5000~6000未満(1)
演色指数(Ra)
  • 80未満(4)
  • 80~90未満(19)
電圧(V)
  • 200
  • 5(3)
  • 24(7)
  • 24.9(1)
  • 85~120(1)
  • 100(876)
  • 100~240(4)
  • 100~242(80)
  • 240(1)
  • 242(6)
  • その他(6)
調色の可否
  • ×(13)
×
色温度(K)
  • 3000未満(11)
  • 3000~5000未満(18)
  • 5000以上(20)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
消費電力(W)
  • 5~10未満(5)
  • 10~20未満(7)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 100~200未満(1)
5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・100~200未満
ブランド
  • 岩崎電気(14)
  • ODELIC(オーデリック)(4)
  • 山田照明(3)
岩崎電気・ODELIC(オーデリック)・山田照明
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月1日(火)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光色から絞り込む
昼光色(13)
昼白色(13)
白色(13)
電球色(20)
  • LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 30クラス 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 30クラス 中角タイプ

    岩崎電気
    32,980税込36,278
    1個
    93日以内出荷
    質量(kg)1.35材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
  • LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 30クラス 狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 30クラス 狭角タイプ

    岩崎電気
    32,980税込36,278
    1個
    93日以内出荷
    質量(kg)1.35材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:40保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
  • LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 10クラス 狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 10クラス 狭角タイプ

    岩崎電気
    26,980税込29,678
    1個
    93日以内出荷
    質量(kg)1.35(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:40保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
  • LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 狭角タイプ

    岩崎電気
    26,980税込29,678
    1個
    93日以内出荷
    質量(kg)1.35材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:40保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
  • LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 20クラス 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 20クラス 中角タイプ

    岩崎電気
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷から93日以内出荷
    質量(kg)1.35材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
  • LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 30クラス 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 30クラス 中角タイプ

    岩崎電気
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷から93日以内出荷
    質量(kg)1.35(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
  • LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ

    岩崎電気
    26,980税込29,678
    1個
    93日以内出荷
    質量(kg)1.35材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
  • LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 20クラス 狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 20クラス 狭角タイプ

    岩崎電気
    29,980税込32,978
    1個
    93日以内出荷
    質量(kg)1.35材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:40保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
  • LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 20クラス 狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 20クラス 狭角タイプ

    岩崎電気
    29,980税込32,978
    1個
    93日以内出荷
    質量(kg)1.35(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:40保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
  • LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 30クラス 狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 30クラス 狭角タイプ

    岩崎電気
    32,980税込36,278
    1個
    93日以内出荷
    質量(kg)1.35(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:40保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
  • LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス  中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ

    岩崎電気
    26,980税込29,678
    1個
    93日以内出荷
    質量(kg)1.35(仕上)ダークグレイ材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
  • LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 10クラス 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 10クラス 中角タイプ

    岩崎電気
    26,980税込29,678
    1個
    93日以内出荷
    質量(kg)1.35(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
  • LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 20クラス 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 20クラス 中角タイプ

    岩崎電気
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷から93日以内出荷
    質量(kg)1.35(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
  • エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリアスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    フレキシブルに動く堅牢なボディ。可動範囲が横方向360°/縦方向180°。使いやすいビーム球150Wクラスのパワーと堅牢なコンパクト設計。多用途に使用可能な可動方スポットライトです
    種別器具:LED一体型材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)13.6構造防雨型首振角度(°)180ランプLED材質(カバー)強化ガラス(透明)材質(レンズ)アクリル光源寿命40000時間明るさビーム球150W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリアスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷
    商業施設等のライトアップに最適な、CDM-T35Wクラス。シンプルな円筒形のデザインが空間に溶け込みます。点光源に近いCOBとレンズが作り出す美しい配光。施工が簡単な電源装置内蔵型
    種別器具:LED一体型材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100/200/242消費電力(W)23電源装置内蔵構造防雨型首振角度(°)120ランプLED材質(カバー)強化ガラス(透明)材質(レンズ)アクリル(透明光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)24明るさCDM-T 35W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面兼用
  • エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリアスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    商業施設の外構照明におすすめのCDM-T70Wクラス。堅牢なアルミボディと制御された配光の美しさが特徴です。点光源に近いCOBとレンズが作り出す美しい配光。施工が簡単な電源装置内蔵型。効率良い放熱のために空気の流れを考慮した本体形状
    種別器具:LED一体型質量(kg)4.5材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100/200/242消費電力(W)40電源装置内蔵構造防雨型首振角度(°)110ランプLED材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)41/40/42明るさCDM-T 70W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用耐雷サージ15KVエコロジー商品省エネ
  • ハイパワ-エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)

    ハイパワ-エクステリアスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    大光量と小型化とを両立させた新設計のLEDモジュールを採用。高精度な専用反射板は、業界トップクラスの高光束密度を持つこの最新光源との組み合わせにより、ライトアップのための光を美しく集束させます。
    種別器具:LED一体型マットシルバー材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~40(一時的温度上昇50まで)電圧(V)100/200/242消費電力(W)117電源装置内蔵構造防雨型首振角度(°)275ランプLED材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命60000時間キャブタイヤケーブル(m)1.5明るさ水銀灯400W相当調光方式調光器:不可材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)取付面位置壁・天井・床面兼用耐雷サージ15kV
  • 屋外スポットライト 山田照明

    屋外スポットライト

    山田照明
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    ”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
    長さ(mm)185材質/仕上本体:アルミダイキャスト・ステンレス(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)質量(kg)4.2直径(Φmm)160高さ(mm)325取付方式工事電圧(V)100/200/242消費電力(W)56.2LEDLED一体型耐水性防雨LED寿命(時間)40000調光方式PWM従来光源HID100W相当
  • 屋外スポットライト 山田照明

    屋外スポットライト

    山田照明
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    ”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
    長さ(mm)217材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)質量(kg)2.5直径(Φmm)122高さ(mm)247取付方式工事電圧(V)100/200/240消費電力(W)35.4LEDLED一体型耐水性防雨LED寿命(時間)40000調光の可否従来光源HID70W相当
  • 屋外スポットライト 山田照明

    屋外スポットライト

    山田照明
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
    長さ(mm)167材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)質量(kg)1.2直径(Φmm)62高さ(mm)187取付方式工事電圧(V)100/200/242消費電力(W)11.2LEDLED一体型耐水性防雨LED寿命(時間)40000調光の可否従来光源ダイクロハロゲン65W相当
  • ユニス スポットライト フランジタイプ 岩崎電気

    ユニス スポットライト フランジタイプ

    岩崎電気
    55,980税込61,578
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様重耐塩仕様種別公園・街路用照明材質前面ガラス:強化ガラス質量(kg)1.35仕上:ウォームグレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト(アクリル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200共用平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率80%)材質(フランジ)アルミダイカスト使用場所屋外用口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)調光の可否非調光電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
スポットライト