絞り込み
光色
- 昼白色(2)
- 温白色(1)
- 電球色(1)
調光の可否
- ×(1)
演色指数(Ra)
- 80~90未満(3)
- 90以上(5)
電圧(V)
- 24
- 5(3)
- 24.9(1)
- 85~120(1)
- 100(873)
- 100~240(4)
- 100~242(80)
- 200(21)
- 240(1)
- 242(6)
- その他(6)
調色の可否
- ×(2)
色温度(K)
- 3000未満(5)
- 3000~5000未満(7)
- 5000以上(7)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
消費電力(W)
- 5未満(7)
5未満
器具・セット
- セット品(2)
セット品
ブランド
- TOKISTAR(7)
TOKISTAR
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「光色」から絞り込む
昼白色(2)
温白色(1)
電球色(1)

マイクロトラックライト
TOKISTAR¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷から7日以内出荷小型トラックレールで施工可能。アイボール型ローフォルムスポットライト材質本体:アルミ、発光部:PMMA、レール:PC質量(g)20消費電力(W)1.6定格電圧(V)DC24器具・セットセット品RoHS指令(10物質対応)対応調色の可否×エコロジー商品省エネ
マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ)
TOKISTAR¥32,980税込¥36,2781台6日以内出荷から7日以内出荷トラックレールタイプの超小型スポットライト用途《専用トラックレール装着型》。トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。材質本体:アルミ、発光部:PMMAタイプトラックレールタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24製品質量(g)33(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ)
TOKISTAR¥32,980税込¥36,2781台7日以内出荷トラックレールタイプの超小型スポットライト用途《専用トラックレール装着型》。トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。材質本体:アルミ、発光部:PMMAタイプトラックレールタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24製品質量(g)33(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロライトキャノン(埋込フランジタイプ)
TOKISTAR¥34,980税込¥38,4781台7日以内出荷埋込フランジタイプの超小型スポットライト用途《埋込フランジタイプ》。埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく意匠性が求められる現場に最適です。材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)本体:40、駆動回路含む:60消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24平均演色評価数Ra85(標準タイプ)アングル(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロライトキャノン(埋込フランジタイプ) 高演色
TOKISTAR¥34,980税込¥38,4781台7日以内出荷埋込フランジタイプの超小型スポットライト用途《埋込フランジタイプ》。埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく意匠性が求められる現場に最適です。材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)本体:40、駆動回路含む:60消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24平均演色評価数Ra95(高演色タイプ)アングル(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
18カッタースポット 埋込フランジタイプ
TOKISTAR¥79,980税込¥87,9781台7日以内出荷Φ18の筐体にカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べる。業界最小クラスの高機能スポットライト用途埋込フランジタイプ。埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく、意匠性が求められる現場に最適です。材質本体:アルミ、発光部:ガラスタイプ埋込フランジタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24本体質量(g)50(制御回路含む)RoHS指令(10物質対応)対応
18カッタースポット トラックレールタイプ
TOKISTAR¥79,980税込¥87,9781台7日以内出荷Φ18の筐体にカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べる。業界最小クラスの高機能スポットライト用途トラックレールタイプ。レール上で灯数や位置を自由に変更できます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物一つ一つに合わせた調整が可能です。材質本体:アルミ、発光部:ガラスタイプトラックレールタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24本体質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応