絞り込み
ブランド
調光の可否
電圧(V)
5・24・24.9・85~120・100・100~240・100~242・200・240・242・その他
色温度(K)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
調色の可否
×・○
演色指数(Ra)
80未満・80~90未満・90以上
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・400~500未満・500~600未満
器具・セット
セット品・器具のみ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: スポットライト

1,327件中 1,3211,327
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光色から絞り込む
LED高演色SP中角3500K個別調光 Panasonic(パナソニック)LED高演色SP中角3500K個別調光Panasonic(パナソニック)
53,980税込59,378
1個
92日以内出荷
LED高演色SP中角4000K個別調光 Panasonic(パナソニック)LED高演色SP中角4000K個別調光Panasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
LED高演色SP狭角2700K個別調光 Panasonic(パナソニック)LED高演色SP狭角2700K個別調光Panasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)14色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)器具:772演色指数(Ra)95調光の可否
LED高演色SP狭角3000K個別調光 Panasonic(パナソニック)LED高演色SP狭角3000K個別調光Panasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)14色温度(K)3000光源色電球色光束(Lm)器具:812演色指数(Ra)95調光の可否
LED高演色SP狭角4000K個別調光 Panasonic(パナソニック)LED高演色SP狭角4000K個別調光Panasonic(パナソニック)
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
ウッドセードスポットライトダークウッド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ウッドセードスポットライトダークウッドYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
ナチュラルなインテリアにこだわる方にお勧めなスポットライトです。 天然の木を使用しているため、ひとつずつ表情が違います。 お部屋のダクトレールに簡単に取り付ることができ、口金がE26で60Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。
材質長さ(mm)アーム長:約40直径(Φmm)セード:106高さ(mm)セード:100電圧(V)AC100消費電力(W)60まで口金E26本体質量(g)約215アーム長さ(mm)約60アズワン品番65-0527-19RoHS指令(10物質対応)対応灯数1調光の可否調色の可否
ダクトライト 東京メタルダクトライト東京メタル
5,298税込5,828
1台
8日以内出荷
口金E11仕様ダクトコンセント式質量(kg)0.38高さ(mm)165セード寸法(mm)Φ81適合電球JDR110V60WE11Φ50ダイクロハロゲンランプ
スポットライト