絞り込み
ブランド
調光の可否
電圧(V)
5・24・24.9・85~120・100・100~240・100~242・200・240・242・その他
色温度(K)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
調色の可否
×・○
演色指数(Ra)
80未満・80~90未満・90以上
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・400~500未満・500~600未満
器具・セット
セット品・器具のみ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: スポットライト

1,315件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光色から絞り込む
X-Pro シリンダースポットライト 1500lmクラス 29VA(100V) 非調光タイプ コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト 1500lmクラス 29VA(100V) 非調光タイプコイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)22.6LED交換不可照度角17°
ソリッドデザイン LEDランプタイプスポットライト SolidSeamless適合タイプ 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)ソリッドデザイン LEDランプタイプスポットライト SolidSeamless適合タイプ 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
ベースライトとスポットライトの本体を同サイズにし、連結部分を美しく仕上げます。
質量(kg)0.3取付直付・壁付・傾斜天井取付可能高さ(mm)118タイププラグタイプ・SolidSeamless適合タイプ首振角度(°)90ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売)本体長さ(mm)105明るさJDR40W相当適合ランプ高演色 非調光タイプ XE54438~XE54449本体幅(mm)Φ45回転角度(°)360照射面近接限度(cm)30LED交換可能
ソリッドデザイン LEDランプタイプスポットライト SolidSeamlessSlim適合タイプ 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)ソリッドデザイン LEDランプタイプスポットライト SolidSeamlessSlim適合タイプ 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
ベースライトとスポットライトの本体を同サイズにし、連結部分を美しく仕上げます。
質量(kg)0.6取付直付・壁付・傾斜天井取付可能高さ(mm)88タイププラグタイプ・SolidSeamless適合タイプ・SolidSeamlessSlim適合タイプ首振角度(°)90ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売)本体長さ(mm)105明るさJDR40W相当適合ランプ高演色 非調光タイプ XE54438~XE54449本体幅(mm)Φ45回転角度(°)360照射面近接限度(cm)30LED交換可能
LEDダウンスポットライト 本体 コイズミ(小泉成器)LEDダウンスポットライト 本体コイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
仕様適合調光器:別売幅(mm)Φ85質量(kg)0.5備考コネクタ付種類ユニバーサル首振角度(°)90ランプLED色温度(K)2400ランプ寿命40000時間光源色低色温度本体幅(mm)Φ55出幅(mm)136演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)75照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
LEDスポットライト 調光タイプ コイズミ(小泉成器)LEDスポットライト 調光タイプコイズミ(小泉成器)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
機能位相調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間明るさJR12V50W相当適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)10LED交換不可調光範囲約1~100%
X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 2000lmクラス 調光タイプ コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 2000lmクラス 調光タイプコイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
質量(kg)0.8ブラック高さ(mm)197タイププラグタイプ本体アルミダイカスト・ブラック塗装首振角度(°)94機能位相調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間本体長さ(mm)160クラス2000Lmクラス配光角度(°)30(広角)明るさHID35W相当本体幅(mm)Φ72回転角度(°)360演色指数(Ra)92適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)30LED交換不可調光範囲約1~100%
X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 2500lmクラス 非調光タイプ コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 2500lmクラス 非調光タイプコイズミ(小泉成器)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様非調光質量(kg)1.1高さ(mm)217備考調光器併用不可タイププラグタイプ消費電力(W)26.9首振角度(°)94ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)28本体長さ(mm)180クラス2500Lmクラス明るさHID50W相当本体幅(mm)Φ85回転角度(°)360演色指数(Ra)92適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)30LED交換不可
LEDランプタイプスポットライト コイズミ(小泉成器)LEDランプタイプスポットライトコイズミ(小泉成器)
7,298税込8,028
1台
31日以内出荷
質量(kg)0.2取付直付・壁付・傾斜天井取付可能高さ(mm)70タイププラグタイプ首振角度(°)90ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売)本体長さ(mm)105明るさJDR40W相当適合ランプ高演色 非調光タイプ XE54438~XE54449本体幅(mm)Φ45回転角度(°)360照射面近接限度(cm)10LED交換可能
LEDスポットライト 非調光タイプ コイズミ(小泉成器)LEDスポットライト 非調光タイプコイズミ(小泉成器)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
仕様非調光質量(kg)0.5取付直付・壁付・傾斜天井取付可能高さ(mm)167タイププラグタイプ首振角度(°)94ランプLED色温度(K)2400ランプ寿命40000時間光源色低色温度本体長さ(mm)130明るさJR12V50W相当本体幅(mm)Φ55回転角度(°)360演色指数(Ra)92適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)10LED交換不可
コンパクトワイヤレス ムービングスポットライト 調光調色 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)コンパクトワイヤレス ムービングスポットライト 調光調色 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷
仕様調光器併用:不可付属品落下防止ワイヤー付幅(mm)57質量(kg)0.8高さ(mm)108タイププラグ電圧(V)100消費電力(W)16首振角度(°)90機能調光・調色:調光調色(SALIOT無線制御)ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)43.7皮相電力(VA)16光束(Lm)700明るさJR12V50W相当回転角度(°)180演色指数(Ra)92照射面近接限度(cm)30LED交換不可調光範囲約1~100%可動範囲(°)配光:18~27
ワイヤレス ムービングスポットライト 追尾式 調光タイプ 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)ワイヤレス ムービングスポットライト 追尾式 調光タイプ 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
319,800税込351,780
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様調光器併用:不可付属品落下防止ワイヤー付幅(mm)175質量(kg)3.8高さ(mm)204タイププラグ電圧(V)100消費電力(W)55明るさ(W)HID70相当角度(°)チルト:±80°、パン:±270°機能調光・調色:調光(SALIOT無線制御)ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)58演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)50LED交換不可調光範囲約1~100%可動範囲(°)配光:10~30
X-Pro シリンダースポットライト 400lmクラス 非調光タイプ コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト 400lmクラス 非調光タイプコイズミ(小泉成器)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
その他【光束維持】40000時間材質【本体】アルミダイカスト・塗装【パネル】ガラス・透明(25°、35°)【拡散シート】PET樹脂・乳白色(25°、35°)消費電力(W)6.1LED交換不可
X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 15VA(100V) 調光タイプ 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 15VA(100V) 調光タイプ 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)9.5LED交換不可
X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 調光タイプ 18VA(100V) 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 調光タイプ 18VA(100V) 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
その他【光束維持】40000時間材質【本体】アルミダイカスト・塗装【パネル】ガラス・透明(25°、35°)【拡散シート】PET樹脂・乳白色(25°、35°)消費電力(W)12.1LED交換不可
X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 25VA(100V) 調光タイプ 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 25VA(100V) 調光タイプ 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)24.5エネルギー消費効率(Lm/W)67.5光色電球色定格光束(Lm)1655LED交換不可照度角17°
X-Pro シリンダースポットライト 800lmクラス 非調光タイプ コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト 800lmクラス 非調光タイプコイズミ(小泉成器)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)11.6LED交換不可
X-Pro シリンダースポットライト 800lmクラス 19VA(100V) 調光タイプ コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト 800lmクラス 19VA(100V) 調光タイプコイズミ(小泉成器)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)12.8LED交換不可
ワイヤレス ムービングスポットライト 調光タイプ 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)ワイヤレス ムービングスポットライト 調光タイプ 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
仕様調光器併用:不可付属品落下防止ワイヤー付幅(mm)94質量(kg)1.9高さ(mm)141タイププラグ電圧(V)100消費電力(W)31明るさ(W)HID50相当首振角度(°)90ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)31回転角度(°)360照射面近接限度(cm)50LED交換不可調光範囲約1~100%
高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED スポットライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
58,980税込64,878
1台
92日以内出荷
その他※調光器不可付属品電源装置材質アルミダイカスト・樹脂長さ(mm)141幅(mm)Φ90質量(kg)1.9取付レール取付専用備考非調光タイププラグタイプ定格電圧(V)100定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94首振角度(°)90別売付属品【タブレット】RC913【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~5000エネルギー消費効率(Lm/W)65.5光源寿命40000時間配光角度(°)17~43光色電球色~温白色明るさCDM-T35W相当回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-1%・調色電源容量(VA)33定格光束(Lm)2096LED交換不可
高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED スポットライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
8,298税込9,128
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)100回転角度(°)360
高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED スポットライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
その他※調光器不可定格電圧(V)100首振角度(°)90回転角度(°)360
屋内用 スポットライト プラグタイプ 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)屋内用 スポットライト プラグタイプ 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
狭角配光に、配光変換パネルを組み合わせて3種類の配光を生み出しました。配光変換パネルの交換により、配光角の変更が可能です。
付属品電源装置、防落ワイヤー取付レール取付専用備考ナロー・ミディアム・ワイド変換可能定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)83光源LED色温度(K)4000光源寿命40000時間光色白色回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御LED交換不可
屋内用 スポットライト プラグタイプ ODELIC(オーデリック)屋内用 スポットライト プラグタイプODELIC(オーデリック)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
狭角配光に、配光変換パネルを組み合わせて3種類の配光を生み出しました。配光変換パネルの交換により、配光角の変更が可能です。
付属品電源装置、防落ワイヤー取付レール取付専用備考ナロー・ミディアム・ワイド変換可能定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)83光源LED光源寿命40000時間回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御グリーン購入法適合LED交換不可
屋内用 スポットライト ハンガータイプ 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)屋内用 スポットライト ハンガータイプ 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
狭角配光に、配光変換パネルを組み合わせて3種類の配光を生み出しました。配光変換パネルの交換により、配光角の変更が可能です。
付属品電源装置、防落ワイヤー取付吊りパイプ専用定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)83光源LED色温度(K)4000光源寿命40000時間光色白色回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御LED交換不可
屋内用 スポットライト ハンガータイプ ODELIC(オーデリック)屋内用 スポットライト ハンガータイプODELIC(オーデリック)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
狭角配光に、配光変換パネルを組み合わせて3種類の配光を生み出しました。配光変換パネルの交換により、配光角の変更が可能です。
付属品電源装置、防落ワイヤー取付吊りパイプ専用定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)83光源LED光源寿命40000時間回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御グリーン購入法適合LED交換不可
ミニマルエクステリアスポットライト 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック)ミニマルエクステリアスポットライト 高演色LED R15クラス2ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
超小型ボディが提供する上質な光建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様【調光器】不可【その他】コーキングレス型材質アルミダイカスト長さ(mm)100幅(mm)Φ53カバー強化ガラス(透明)定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)94首振角度(°)105光源寿命40000時間配光角度(°)【ワイド】42明るさJDR50W相当回転角度(°)360電源容量(VA)6LED交換不可
ハイパワーエクステリア スポットライト ODELIC(オーデリック)ハイパワーエクステリア スポットライトODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
大光量と小型化とを両立高精度な反射板やレンズが大光量のLEDを美しく集光。本体は放熱性能を高めつつ小型化を実現しています。
仕様【調光器】不可【その他】電源装置内蔵長さ(mm)180幅(mm)Φ88カバー強化ガラス(透明)質量(kg)1.5消費電力(W)23定格電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカストレンズアクリル(透明)首振角度(°)120光源LED光源寿命40000時間明るさCDM-T35W相当回転角度(°)360電源容量(VA)24演色指数(Ra)83LED交換不可
スポットライト用フード ODELIC(オーデリック)スポットライト用フードODELIC(オーデリック)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
種別フード材質アルミダイカストライトグレー備考フード(グレアを防止)
スポットライト オプションパーツ  フード カラーフィルター5色付 ODELIC(オーデリック)スポットライト オプションパーツ フード カラーフィルター5色付ODELIC(オーデリック)
7,498税込8,248
1セット
5日以内出荷
セット内容カラーフィルター5色付き
エクステリアスポットライトプラスアクセント 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライトプラスアクセント 高演色LED R15クラス2ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
光の意匠を小型ボディにプラス点灯感を強調したデザイン。対象をスポット光で照らしつつ灯体も美しく光ります。
仕様コーキングレス型種別エクステリアスポットライト プラスアクセント長さ(mm)120幅(mm)Φ53質量(kg)0.8定格電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカスト定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)94首振角度(°)105取付場所壁面・天井面取付兼用色温度(K)2700光源寿命40000時間配光角度(°)【ワイド】43光色電球色明るさJDR50W回転角度(°)360グリーン購入法適合電源容量(VA)6LED交換不可
エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)
9,598税込10,558
1台
5日以内出荷
光源は交換可能なLED電球交換可能なダイクロハロゲン形LED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
材質アルミダイカスト長さ(mm)151幅(mm)Φ78カバー強化ガラス(透明)質量(kg)1.2取付壁面・天井面兼用、コーキングレス型構造防雨型首振角度(°)120光源LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 5.8W(E11)別売付属品ランプランプ寿命40000時間明るさJDR75W相当回転角度(°)360LED交換
エクステリア 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)エクステリア 高演色LED スポットライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム建築の外観に溶け込む直線的なデザイン使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします
仕様【調光器】不可【その他】コーキングレス型材質アルミダイカスト長さ(mm)80幅(mm)150定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)3.9光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360電源容量(VA)8演色指数(Ra)94LED交換不可
エクステリア スポットライト ODELIC(オーデリック)エクステリア スポットライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
光源は交換可能なLED電球交換可能なダイクロハロゲン形LED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
材質アルミダイカスト長さ(mm)152幅(mm)Φ88カバー強化ガラス(透明)質量(kg)1.5取付壁面・天井面兼用、コーキングレス型構造防雨型首振角度(°)125光源LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70 9.4W(E11)別売付属品ランプランプ寿命40000時間明るさJDR75W相当回転角度(°)360配光タイプミディアム配光LED交換
MINIMUM-S 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)MINIMUM-S 高演色LED スポットライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
92日以内出荷
小さくて明るいミニマムサイズに隠れた驚きの実力
その他※調光器不可材質アルミ長さ(mm)102幅(mm)Φ45ライトグレー取付レール取付専用、壁面・天井面・傾斜面取付兼用タイププラグタイプ[壁面取付可能型]定格電圧(V)100定格消費電力(W)6.2レンズポリカーボネート(透明)平均演色評価数(Ra)94首振角度(°)90別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED(R15クラス2)光源寿命40000時間光色電球色~昼光色明るさJDR50W相当回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-1%・調色電源容量(VA)10LED交換不可反射板ポリカーボネート(黒色)
MINIMUM-S 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)MINIMUM-S 高演色LED スポットライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
住宅から店舗までカバーするダイクロハロゲン75Wクラス店舗で一般的なJDR75Wクラスの小型化を実現。
その他※調光器不可材質アルミ長さ(mm)146幅(mm)Φ60質量(kg)0.8ライトグレー取付レール取付専用、壁面・天井面・傾斜面取付兼用タイププラグタイプ[壁面取付可能型]定格電圧(V)100定格消費電力(W)10.8レンズポリカーボネート(透明)平均演色評価数(Ra)94首振角度(°)90別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間光色電球色~昼光色明るさJDR75W相当回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-1%・調色電源容量(VA)17LED交換不可反射板ポリカーボネート(黒色)
ダクトライト 東京メタルダクトライト東京メタル
6,498税込7,148
1台
6日以内出荷
ダクト式LEDランプです。光色は昼白色で照射角度は24°です。調光はできません。
寸法(mm)長さ130×外径48×高さ176質量(g)310消費電力(W)9.4定格電圧(V)AC100全光束(Lm)580首振角度(°)縦方向90、左右350寿命20000時間光色昼白色5000K演色指数(Ra)85照射角度(°)24
ダクトライト 東京メタルダクトライト東京メタル
9,098税込10,008
1台
6日以内出荷
ダクト式LEDランプです。光色は昼白色でフォーカス調整が15~55°で可能です。調光はできません。
寸法(mm)長さ145×外径55×高さ202質量(g)450消費電力(W)9.4角度(°)フォーカス:15-55全光束(Lm)580使用電圧(V)AC100首振角度(°)縦方向160、左右90寿命20000時間光色昼白色5000K演色指数(Ra)85
LEDスポットライ(LEDユニットフラット形ランプタイプ) DAIKO(大光電機)LEDスポットライ(LEDユニットフラット形ランプタイプ)DAIKO(大光電機)
5,898税込6,488
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100ランプランプ付RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否非調光
LEDスポットライト(ランプタイプ) DAIKO(大光電機)LEDスポットライト(ランプタイプ)DAIKO(大光電機)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100専用消費電力(W)4直径×長さL(Φmm×mm)40×92ランプランプ付皮相電力(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当
ライトアップ演出用照明器具 ダイナワン Panasonic(パナソニック)ライトアップ演出用照明器具 ダイナワンPanasonic(パナソニック)
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
小規模店舗や公共空間・ビルファサードなどの建造物を全光束約2000Lmの光量でライトアップ。メーカー独自の光学設計により、色ムラのない美しい照射面を実現。RGBW光色の採用でパステル色の光量・色再現分解能を向上。「重耐塩害仕様」「耐震動1.5G」「耐風速60m/sec」「耐雷サージ6kV(コモンモード)」の強固な構造により、過酷な環境にも適応。オプションレンズ(別売)と組み合わせて配光の制御が可能。設備管理に活用できる器具双方向通信「RDM規格」に対応。ナチュラルモードとパステルモードの切替が可能。DMX信号入力なしでも任意の固定色を再生できる「ユーザー設定モード」を搭載。
スポットライト