21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

仕様格子寸法:□25、単連兼用、遮光角:横方向30度/縦方向30度 材質/仕上ルーバ:アルミ(高反射白色粉体塗装)、枠:鋼板(高反射白色粉体塗装) 質量(kg)1.4 高さ(mm)11.5 材質(枠)鋼板(t0.8)/高反射白色粉体塗装 材質(パッキン)遮光:EPDMゴム/ブラック 材質(ルーバー)アルミ:A1050P(t0.6)/高反射白色粉体塗装
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL枠ユニットΦ100 S.A
Φ100枠ユニット 光源遮光角30度 埋込穴Φ100
仕様光源遮光角30度、灯具ユニット〔別売〕 材質【反射板】プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 白・銀鏡面 埋込穴(Φmm)100
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷

設置環境に応じて使用することで周辺への光害に対する配慮が可能です。
材質アルミダイカスト 質量(kg)0.9 種類球形、半球タイプ用
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)フランジ
種類スポットライトサイン用 本体アルミダイカスト
1台
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フード スポットライト用
長さ(mm)84 幅(mm)Φ58 質量(kg)0.12
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)UV枠ユニットΦ100 S.A
Φ100枠ユニット 光源遮光角30度 埋込穴Φ100
仕様光源遮光角30度、灯具ユニット〔別売〕 埋込穴(Φmm)100
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井面のおさまりにこだわった薄型枠を採用 周囲の光の映り込みを極力抑えたブラック枠ユニットを新たに品揃え。器具の存在感を最小限に抑えます。
ブラック 角度(°)光源遮光:30 材質(枠)アルミダイカスト 埋込穴(Φmm)100 材質(反射板)プラスチック
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

トルソーシリーズ
寸法(mm)埋込穴:□250 質量(kg)1.2 種類4灯用 角度(°)光源遮光:15 材質(枠)アルミ(外面:ホワイトつや消し仕上、内面:ブラックつや消し仕上)
1台
14,980 税込16,478
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)フード
遮光フードで、近隣への光害に配慮。(スパイクタイプのみ)
材質アルミダイカスト 長さ(mm)80 幅(mm)Φ96 質量(kg)0.2
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ユニットボックス
取付方式天井埋込型 アルミ(外面ホワイトつや消し仕上・内面ブラックつや消し仕上)
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)埋込ボックス
ケーブル埋設タイプ専用
材質アルミ 幅(mm)□133 質量(kg)1.1 ミディアムグレーメタリック 高さ(mm)287 埋め込み深さ(mm)222 適合器具LGW40823LE1・LGW40824LE1
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)遮光フード
400lmタイプ用
材質アルミダイカスト 長さ(mm)84 幅(mm)Φ58 質量(kg)0.12 ミディアムグレーメタリック 適合器具LGW40803LE1・LGW40804LE1・LGW40813LE1・LGW40814LE1・LGW40823LE1・LGW40824LE1
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト 直付タイプ
消費電力(W)10 電圧(V)100~242 仕様壁面・天井面取付専用 材質本体/アルミダイカスト、パネル/熱処理ガラス 質量(kg)1.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさダイクール電球130形相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Luminascape(ルミナススケープ)シリーズ LEBITA(レビータ)。高さ3メートルからの光がつくる灯の場。ヒューマンスケールのサイズで、中位置からの光があかりの場を作ります。アイレベルに近づいた高さ3メートルの位置からの照明により、器具全体が自然に視界に入り、空間での光のエリアを明確に創造します
仕様ポール取付型、光束維持率:70% 適合アンカーフレーム:別売(DYDX2920)、ポール:別売(DYDX2302H) ミディアムグレーメタリック 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100~242 消費電力(W)18.3 構造防雨型 保護等級IP23 材質(天板)ステンレス鋼板(上面ミディアムグレーメタリック・下面ホワイト7分つや消し仕上) 材質(カバー)プリズム:ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED内蔵 光源寿命60000時間 耐風速(m/s)60仕様(専用ポールとの組み合わせの場合) 耐電圧(kV)15(コモンモード) 演色指数(Ra)70 電源ユニット内蔵
1台
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)