住宅・店舗用照明器具アクセサリ :「照明器具」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
取り回しのよいショートタイプのアルミポールを採用。高天井の照明器具の向きを操作。舞台、劇場、撮影スタジオ、ホール、ホテル、ショーウインドーなどに取り付けられた。照明器具(パーライト、スポットライト)を下から調整するシュート作業に最適。約6m ショートタイプ
材質アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート
段数7段
本体寸法(mm)225×69×6060
本体質量(kg)2.9
最大径(Φmm)69
関連資料(1.2MB)
取扱説明書(1MB)
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大伸長時)225×69×6060(最小伸縮時)225×69×1390
1個(6m)
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
SJ→SJXの変換用ケーブル。LEDホタルSJX・LEDフラッシュボールSJX・LEDフォールSJXをAC-DCアダプタPAD-□□W-Aに接続する際に使用。SJ(3P)⇔SJX(2P)変換。SJ-NH(3P)⇔SJX(2P)変換。屋外用
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
取り回しのよいショートタイプのアルミポールを採用。高天井の照明器具の向きを操作。舞台、劇場、撮影スタジオ、ホール、ホテル、ショーウインドーなどに取り付けられた。照明器具(パーライト、スポットライト)を下から調整するシュート作業に最適。約4m ショートタイプ
材質アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート
段数4段
本体寸法(mm)217×53×4130
本体質量(kg)1.7
最大径(Φmm)53
関連資料(1.2MB)
取扱説明書(1.13MB)
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大伸長時)217×53×4130(最小伸縮時)217×53×1390
1個(4m)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
点灯部品を5本接続可能。LEDホタルSJX、LEDフラッシュボールSJX、。LEDフォールSJXを5本接続可能
長さ(m)約5
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
LEDホタルSJX・LEDフラッシュボールを配置する際などに使用。
ねじ止め用穴2ヶ所。
質量(kg)0.2
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
舞台、劇場、撮影スタジオ、ホール、ホテル、ショーウインドーなどに取付けされた照明器具(パーライト、スポットライト)を下から調整するシュート作業に最適です。
ポールは軽量アルミポールで伸縮自在。自由な高さに対応。
ストリングベースやLEDストリング等の終端の未接続コネクタの感電防止用
寸法(mm)Φ22×25
質量(g)4(1個)
1セット(6個)
¥529
税込¥582
翌々日出荷
SDXシリーズ用 AC-DCアダプタ
電圧(V)DC66
寸法(mm)50×127×34
質量(kg)1.3
定格電力(W)50
入力AC100V 50/60Hz 2A
出力DC66V 2.27A
プラグアースなし2極プラグ
ケーブル長(m)電源:1.8、出力:0.15
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
点灯部品を10本接続可能。LEDホタルSJX、LEDフラッシュボールSJX、。LEDフォールSJXを10本接続可能
長さ(m)約5
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で交互点滅可能。
質量(kg)0.8
長さ(m)約3.15
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
LEDソフトネオンロッドの出力側(メス型コネクター)と入力側(オス型コネクター)の間に接続
用途LEDソフトネオン用延長コード
長さ(m)1.8
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
1セット(2個)
¥879
税込¥967
翌々日出荷
U字型クリップでソフトネオンをホールドするためのもので随所で使用できる。クリップ本体は固定用の2つの穴があり木ネジや釘で固定できるようになっている。
用途ソフトネオン(Φ13mm)固定用クリップ
適合PR3Lシリーズ、PR3Sシリーズ専用
1セット(20個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
全点灯のみ
仕様SJV:21.0(SJV21.0消費します)
質量(kg)0.5
消費電力(W)無負荷:約20
ケーブル長(m)入出力:各1.8
外寸(mm)変換器:53×130×38
容量(VA)最大負荷:60
点灯方法全点灯
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
AC-DC変換機NH・コントローラーNHの出力側(3P)の任意箇所のON/OFFが可能
質量(kg)0.08
長さ(cm)35
外寸(mm)スイッチ部:75×35×25
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
1個(70m)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
ポールの器具取付け万能金具
サビに強い溶融亜鉛めっき(ドブ浸け)を採用
ボックスの大きさを問わない。ダクターチャンネルの長さで調整、必要な場合は複数使用
4点固定の場合の位置決めが楽に。今までは4点共に位置が決まっている必要があったが、ポールサポーターを使えば2点の位置決めでOK(コの字形をボックス面に使用し、ギヤシットでボルトを立てる)
用途ポール等へのボックスの取付
ポール等への投光器の取付
ポール等への看板(小型の袖看板)の取付
仮設用メーターおよび分電盤の取付
単体での大きな配管の立ち上げ
簡易フェンスの作成
付属品ピアスビス4本(ポールサポーター1個につき)
1パック(10個)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
電源・制御装置保護プラスチックボックス
屋外用LEDルミネーション設置時など、雨、水にさらされる環境で使用する場合に、AC-ACアダプタ・コントローラー・整流器を収納
2回線を収納可能な大容量ボックス
収納例[AC-ACアダプタ(60VA)×2・コントローラーもしくは整流器×2]
材質本体:ABS樹脂・内部木板:木
質量(kg)2
外寸法(縦×横×深さ)(mm)300×350×160
取付穴(mm)背面側Φ6×6
適合ノックアウト穴径背面側 Φ25 ×4,Φ30 ×2、底面側 20×20 ×2,Φ25 ×3,Φ30 ×2
内寸法(縦×横×深さ)(mm)272×321×132
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
電源・制御装置保護プラスチックボックス。屋外用LEDルミネーションなどを、雨、水にさらされる環境で使用する場合は必ず分電箱を設置し、AC-ACアダプタ・コントローラー・整流器を収納してください。
ソフトネオンロッドを直線的に配置する時に使用する。ソフトネオンロッドがモールの溝にしっくり入る構造(釘や木ネジで固定する)
用途ソフトネオン(Φ13mm)固定用チャンネルモール
適合PR3Lシリーズ、PR3Sシリーズ専用
長さ(m)1.8
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗用照明器具アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。