1,451件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
傾斜天井用フランジ DAIKO(大光電機)傾斜天井用フランジDAIKO(大光電機)
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
仕様コード吊ペンダント(引掛シーリング取付式)専用、適合フランジ径Φ78mmまで、取付可能重量0.5~5kg、電気容量500Wまで、取付可能天井傾斜55°まで傾斜天井用傾斜天井用フランジ(コード吊専用)材質プラスチック 白寸法(mm)径Φ95×高75質量(kg)0.3
リニューアルプレート 東芝ライテックリニューアルプレート東芝ライテック
4,598税込5,058
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
1灯用ポールヘッド ENDO(遠藤照明)1灯用ポールヘッドENDO(遠藤照明)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
仕様防雨型質量(kg)6.7シルバーメタリック適合ボール(mm)Φ101.6
ポール取付1灯用ポールヘッド ENDO(遠藤照明)ポール取付1灯用ポールヘッドENDO(遠藤照明)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
仕様防雨型質量(kg)4.8シルバーメタリックタイプΦ60ボール用適合ボール(mm)L-2248・2258・273N
ポール取付1灯用ポールヘッド ENDO(遠藤照明)ポール取付1灯用ポールヘッドENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
仕様防雨型質量(kg)6.4シルバーメタリックタイプΦ89ボール用適合ボール(mm)L160NA・L-199N
送り配線コネクター ENDO(遠藤照明)送り配線コネクターENDO(遠藤照明)
859税込945
1個
4日以内出荷
長さ(mm)400電源(V)300/5.0A
LEDシャンデリア シリコンカバー DAIKO(大光電機)LEDシャンデリア シリコンカバーDAIKO(大光電機)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シリコン製のカバーは割れる心配がなく安心・安全です。
材質鋼板・鋼管/クロームメッキ、プラスチック/木目調塗装、成型シリコン/乳白色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80
ポール取付金具 コイズミ(小泉成器)ポール取付金具コイズミ(小泉成器)
1,798税込1,978
1セット(2個)
当日出荷
用途ポール用材質本体:ステンレス2本幅(mm)10全長(mm)600質量(kg)0.1アズワン品番64-9315-05
SC3-LED用調光信号渡りコード DNライティングSC3-LED用調光信号渡りコードDNライティング(1件のレビュー)
429税込472
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
定格DC24V・2ARoHS指令(10物質対応)対応
取付用針金 DENSAN(デンサン/ジェフコム)取付用針金DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1個(70m)
翌々日出荷
イルミネーションの取付に! LEDイルミネーションの設置用取付部材。
CombinationFanSシリーズモダンタイプ延長パイプ コイズミ(小泉成器)CombinationFanSシリーズモダンタイプ延長パイプコイズミ(小泉成器)
1,898税込2,088
1本
8日以内出荷
材質鋼:オフホワイト塗装
CombinationFanSシリーズクラシカルタイプ延長パイプ コイズミ(小泉成器)CombinationFanSシリーズクラシカルタイプ延長パイプコイズミ(小泉成器)
1,998税込2,198
1本
8日以内出荷
材質鋼:金古美色メッキ
LEDルミネーション(連結タイプ) エンドキャップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDルミネーション(連結タイプ) エンドキャップDENSAN(デンサン/ジェフコム)
499税込549
1セット(6個)
翌々日出荷
ストリングベースやLEDストリング等の終端の未接続コネクタの感電防止用
寸法(mm)Φ22×25質量(g)4(1個)
LEDルミネーション(連結タイプ) 分電箱 DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDルミネーション(連結タイプ) 分電箱DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
電源・制御装置保護プラスチックボックス屋外用LEDルミネーションなどを、雨、水にさらされる環境で使用する場合は必ず分電箱を設置し、AC-ACアダプタ・コントローラー・整流器を収納してください。
LEDソフトネオン 延長コード DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオン 延長コードDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
LEDソフトネオンロッドの出力側(メス型コネクター)と入力側(オス型コネクター)の間に接続
用途LEDソフトネオン用延長コード長さ(m)1.8
LEDソフトネオン エンドキャップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオン エンドキャップDENSAN(デンサン/ジェフコム)
879税込967
1セット(2個)
3日以内出荷
LEDソフトネオン用エンドキャップLEDソフトネオンの端末の感電事故防止用に取り付けるキャップ
ソフトネオン チャンネルモール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトネオン チャンネルモールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ソフトネオンロッドを直線的に配置する時に使用するソフトネオンロッドがモールの溝にしっくり入る構造(釘や木ネジで固定する)
用途ソフトネオン(Φ13mm)固定用チャンネルモール適合PR3Lシリーズ、PR3Sシリーズ専用長さ(m)1.8
ソフトネオン クリップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトネオン クリップDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,198税込1,318
1セット(20個)
翌々日出荷
U字型クリップでソフトネオンをホールドするためのもので随所で使用できる。クリップ本体は固定用の2つの穴があり木ネジや釘で固定できるようになっている。
用途ソフトネオン(Φ13mm)固定用クリップ適合PR3Lシリーズ、PR3Sシリーズ専用
ポールサポーター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポールサポーターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,998税込9,898
1パック(10個)
翌々日出荷
ポールの器具取付け万能金具 サビに強い溶融亜鉛めっき(ドブ浸け)を採用 ボックスの大きさを問わない。ダクトチャンネルの長さで調整、必要な場合は複数使用 4点固定の場合の位置決めが楽に。今までは4点共に位置が決まっている必要があったが、ポールサポーターを使えば2点の位置決めでOK(コの字形をボックス面に使用し、ギヤシットでボルトを立てる)
用途ポール等へのボックスの取付 ポール等への投光器の取付 ポール等への看板(小型の袖看板)の取付 仮設用メーターおよび分電盤の取付 単体での大きな配管の立ち上げ 簡易フェンスの作成付属品ピアスビス4本(ポールサポーター1個につき)
B種溶断型ヒューズ 冨士端子工業B種溶断型ヒューズ冨士端子工業
100税込110
1個
5日以内出荷
仕様電気的特性 B種温度上昇:115%(100℃以下)通電:130%溶断:160%(1時間以内)/200%(2分以内)定格電圧(V)125定格電流(A)0.5寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60JIS特性NR
適合部品 非常用照明器具 一般灯 共通 三菱電機適合部品 非常用照明器具 一般灯 共通三菱電機
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
質量(kg)0.4
非常用バッテリー 東芝ライテック非常用バッテリー東芝ライテック
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
進入口赤色灯緑グローブ 東芝ライテック進入口赤色灯緑グローブ東芝ライテック
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
用途灯具は壁面直付専用材質グローブ/ガラスグローブ/緑色区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)100保護等級IP23(灯具)IP20(電源)電池内蔵形(ニッケル水素電池(FK731))光源寿命60000時間内蔵電池FK731点灯方法常時/非常時 LED点灯
調光増幅器200V用センサ別置形 東芝ライテック調光増幅器200V用センサ別置形東芝ライテック
49,980税込54,978
1個
31日以内出荷
調光増幅器100V用センサ別置形 東芝ライテック調光増幅器100V用センサ別置形東芝ライテック
49,980税込54,978
1個
31日以内出荷
調光器1連タイプMESL端末器 東芝ライテック調光器1連タイプMESL端末器東芝ライテック
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
コントルクスPDの調光機能のみの1連サイズ
調光センサあかりMESL端末器 東芝ライテック調光センサあかりMESL端末器東芝ライテック
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
MESL〈メッスル〉システムは、照明設備の集中管理、各種センサー制御、タイムスケジュール機能など多彩な制御で省エネしながら快適性を高めます。施設の規模や用途に応じてシステムを構築する2線式多重伝送方式の照明制御システムです。
設定用パソコン無線フレックス端末機器 東芝ライテック設定用パソコン無線フレックス端末機器東芝ライテック
449,800税込494,780
1個
30日以内出荷
航空障害灯用保守部材ハロゲン電球 東芝ライテック航空障害灯用保守部材ハロゲン電球東芝ライテック
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
航空障害灯 OM-3A用 台座 東芝ライテック航空障害灯 OM-3A用 台座東芝ライテック
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
航空機の航行の安全を確保するため、航空法第51条に基づき設置することが義務付けられている航空標識灯です。
自立スタンド 東芝ライテック自立スタンド東芝ライテック
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
盤内6Aリレ-両切MESL端末器 東芝ライテック盤内6Aリレ-両切MESL端末器東芝ライテック
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
MESL〈メッスル〉システムは、照明設備の集中管理、各種センサー制御、タイムスケジュール機能など多彩な制御で省エネしながら快適性を高めます。施設の規模や用途に応じてシステムを構築する2線式多重伝送方式の照明制御システムです。
盤内6Aリレー片切MESL端末器 東芝ライテック盤内6Aリレー片切MESL端末器東芝ライテック
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
MESL〈メッスル〉システムは、照明設備の集中管理、各種センサー制御、タイムスケジュール機能など多彩な制御で省エネしながら快適性を高めます。施設の規模や用途に応じてシステムを構築する2線式多重伝送方式の照明制御システムです。
監視入力端末器 東芝ライテック監視入力端末器東芝ライテック
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
MESL〈メッスル〉システムは、照明設備の集中管理、各種センサー制御、タイムスケジュール機能など多彩な制御で省エネしながら快適性を高めます。施設の規模や用途に応じてシステムを構築する2線式多重伝送方式の照明制御システムです。
照明制御コントローラータブレット 東芝ライテック照明制御コントローラータブレット東芝ライテック
1個
取扱い終了
調光信号線が不要で導入のしやすい無線照明制御システム小規模向け無線照明制御システムリニューアルで省エネ、さらに自動で省エネ制御、こまめな手動調光も可能
照明制御コントローラーシーンセレクタ 東芝ライテック照明制御コントローラーシーンセレクタ東芝ライテック
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷
調光ボタンを押すだけで簡単あかるさ変更各回路のあかるさが数値で一目でわかる表示機能搭載調光シーンをワンタッチで簡単再生全体のあかるさを一斉に変えられるマスター調光機能搭載
明るさセンサフレックス端末機器 東芝ライテック明るさセンサフレックス端末機器東芝ライテック
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
照明器具に通信機能を持たせることでフリーレイアウトを実現。集中管理も可能で省エネ・省施工。
日本光機OMー6C型航空障害灯 東芝ライテック日本光機OMー6C型航空障害灯東芝ライテック
989,800税込1,088,780
1個
31日以内出荷
航空機の航行の安全を確保するため、航空法第51条に基づき設置することが義務付けられている航空標識灯です。
強制パターン入力T/U 東芝ライテック強制パターン入力T/U東芝ライテック
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
MESL〈メッスル〉システムは、照明設備の集中管理、各種センサー制御、タイムスケジュール機能など多彩な制御で省エネしながら快適性を高めます。施設の規模や用途に応じてシステムを構築する2線式多重伝送方式の照明制御システムです。
壁SWスリム8個用フレックス端末機器 東芝ライテック壁SWスリム8個用フレックス端末機器東芝ライテック
16,980税込18,678
1個
31日以内出荷
照明器具に通信機能を持たせることでフリーレイアウトを実現。集中管理も可能で省エネ・省施工。
住宅・店舗用照明器具アクセサリ