絞り込み
電圧(V)
ブランド
エコロジープロダクト
商品豆知識

コードハンガー
ODELIC(オーデリック)¥289~税込¥318~1個当日出荷器具の取り付け位置を変える場合や、傾斜非対応のフレンジを傾斜天井(50度まで)に取り付ける場合に使用します仕様傾斜天井取付:可能(50°迄)材質(本体)樹脂取付方式ねじ込み型再生紙使用マーク適合
埋込ローゼットカバー
ODELIC(オーデリック)¥679税込¥7471個欠品中埋込ローゼット(耳つき)にペンダントを取付時、フレンジカバーからはみ出す部分をカバーして、見た目をスッキリできます幅(mm)Φ130色オフホワイト色高さ(mm)14材質(本体)樹脂再生紙使用マーク適合
棚下灯用電源コード
光商事¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷から13日以内出荷AC100V3芯端子(HTSCFC、HTSCシリーズ)のオプション品、プラグタイプ電源コード。コードカラーはホワイトです。定格電流(A)7
丸型引掛シーリングハンガ
Panasonic(パナソニック)¥489税込¥5381個当日出荷適合WK1102,WG4000W,WG4005,WG4420W,WG4425W,WG4425Y,WG5005W,WG5005Y,WG5015W,WG5015Y材質鋼板タイプ丸型引掛シーリングハンガ
ショップライン 100V用配線ダクトシステム 垂直ジョイナ(内曲がり)
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 壁面のコーナーで配線ダクトを接続するときに使用します。仕様2P15A125Vタイプ垂直(内曲がり)電圧(V)125
ショップライン 100V用配線ダクトシステム 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781本3日以内出荷空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 直付けは付属のタッピングネジ(M4×25)で施工できます。仕様2P15A125V電圧(V)125アース端子無
ショップライン 100V用配線ダクトシステム アース付 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 直付けは付属のタッピングネジ(M4×25)で施工できます。仕様2P(アース付)15A125V電圧(V)125アース端子付
ショップライン 100V用配線ダクトシステム ジョイナL(左用)
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。配線ダクトをL型に接続し、電源を引き込む場合に使用します(フィードイン端子付)。仕様2P15A125V(E付)タイプ左用電圧(V)125
ショップライン 100V用配線ダクトシステム スポットベース【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥1,590~税込¥1,749~1個当日出荷から4日以内出荷空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 スポットライト、ライティングプラグのほか、100V配線ダクトシステムの後付部品を取付けることができます。仕様2P15A125V色ブラック電圧(V)125
エンドキャップ 接着剤セット
ODELIC(オーデリック)¥629税込¥6921個(2個)5日以内出荷フレキシブルラインを現場でカットした時の端末処理には必ずご使用ください仕様接着剤(g):5再生紙使用マーク適合
T形ジョインタ 左
ODELIC(オーデリック)¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷から5日以内出荷レールをT形接続時に使用、対向するTは(右)(左)対で使用仕様電源引込み:可能極性有再生紙使用マーク適合
Bluetooth別置形停電検知装置
ODELIC(オーデリック)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷住宅用非常灯付照明専用幅(mm)72型コンセント差込型高さ(mm)50出しろ(mm)20再生紙使用マーク適合
竿縁天井アダプター
タキズミ(TAKIZUMI)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷対応器具のみ使用可能。仕様竿縁天井取付専用、角型引掛シーリングボディ専用、傾斜天井取付不可質量(kg)0.5高さ(mm)47仕上ホワイト塗装幅(Φmm)265取付可能寸法(mm)(竿縁)高さ24~34、幅24~34RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否否再生紙使用マーク適合
ショップライン 100V用配線ダクトシステム ポスタークリップ【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥799~税込¥879~1個3日以内出荷から4日以内出荷空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 ポスターやビラがはさみ込めます。長さ(mm)515
ショップライン 100V用配線ダクトシステム 水平自在ジョイナ
Panasonic(パナソニック)¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 配線ダクトを左右75度まで任意の角度に曲げられます。仕様2P15A125V色ブラックタイプ水平電圧(V)125
埋込ローゼット取付アダプター
ODELIC(オーデリック)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷埋込ローゼット取付B(引掛埋込ローゼット取付可能型)の商品を既設の配線器具に取り付けできるようにします仕様対応配線器具:埋込ローゼット(耳つき)再生紙使用マーク適合
簡易取付アダプター
ODELIC(オーデリック)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷簡易取付B(簡易取付可能型)の商品を既設の配線器具に取り付けできるようにします仕様対応配線器具:角形引掛シーリング 丸形引掛シーリング ツバ付丸形引掛シーリング 埋込ローゼット(耳つき) ツバ付埋込ローゼット再生紙使用マーク適合
竿縁天井対応アダプター
ODELIC(オーデリック)¥3,698税込¥4,0681個92日以内出荷竿縁天井の和室に、シーリングライトの取り付けができるようにするためのアダプターです幅(mm)Φ262質量(kg)0.6高さ(mm)64材質(本体)鋼適合種別取付寸法がΦ212、Φ265、Φ446、Φ450~Φ550、□450、□500 かつクイックAまたは簡易取付A取付のシーリングライト再生紙使用マーク適合
エンドキャップ 接着剤セット
ODELIC(オーデリック)¥629税込¥6921個(2個)5日以内出荷フレキシブルラインを現場でカットした時の端末処理には必ずご使用ください仕様接着剤(g):5再生紙使用マーク適合
ジョインタハンガー Φ16パイプ吊用
ODELIC(オーデリック)¥579税込¥6371個4日以内出荷から5日以内出荷パイプ吊具(Φ16)からジョインタへ給電する場合に使用仕様アース付きレール:使用可能再生紙使用マーク適合
『天井用配線器具・電球ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- シーリング
- ローゼット
- シーリング・ローゼット取付部品
- 電球ソケット・レセプタクル
- セード
- ランプチェンジャー