絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • DAIKO(大光電機)(2)
  • コイズミ照明(2)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(1)
  • 光商事(1)
  • TOKISTAR(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(28)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンドキャップ ODELIC(オーデリック)

    エンドキャップ

    ODELIC(オーデリック)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    レール端に使用
    極性再生紙使用マーク適合
  • フィードインキャップ ODELIC(オーデリック)

    フィードインキャップ

    ODELIC(オーデリック)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    レール端から電源引込み時に使用
    極性再生紙使用マーク適合
  • 電源ケーブル ODELIC(オーデリック)

    電源ケーブル

    ODELIC(オーデリック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    器具を電源に接続する際に必ず必要なケーブルです
    長さ(mm)1000再生紙使用マーク適合
  • コードハンガー ODELIC(オーデリック)

    コードハンガー

    ODELIC(オーデリック)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    器具の取り付け位置を変える場合や、傾斜非対応のフレンジを傾斜天井(50度まで)に取り付ける場合に使用します
    仕様傾斜天井取付:可能(50°迄)材質(本体)樹脂取付方式ねじ込み型再生紙使用マーク適合
  • I形ジョインタ ODELIC(オーデリック)

    I形ジョインタ

    ODELIC(オーデリック)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    レール相互の直接接続に使用
    仕様電源引込み:可能極性再生紙使用マーク適合
  • 埋込ローゼットカバー ODELIC(オーデリック)

    埋込ローゼットカバー

    ODELIC(オーデリック)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    埋込ローゼット(耳つき)にペンダントを取付時、フレンジカバーからはみ出す部分をカバーして、見た目をスッキリできます
    幅(mm)Φ130オフホワイト色高さ(mm)14材質(本体)樹脂再生紙使用マーク適合
  • ミニジョインタ ODELIC(オーデリック)

    ミニジョインタ

    ODELIC(オーデリック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レール相互の直線接続に使用
    仕様電源引込み:不可極性再生紙使用マーク適合
  • エンドキャップ埋込用 ODELIC(オーデリック)

    エンドキャップ埋込用

    ODELIC(オーデリック)
    389税込428
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    埋込レール端に使用
    極性再生紙使用マーク適合
  • 電源ケーブル ODELIC(オーデリック)

    電源ケーブル

    ODELIC(オーデリック)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)1000構造防雨型再生紙使用マーク適合
  • エンドキャップ 接着剤セット ODELIC(オーデリック)

    エンドキャップ 接着剤セット

    ODELIC(オーデリック)
    629税込692
    1個(2個)
    5日以内出荷
    フレキシブルラインを現場でカットした時の端末処理には必ずご使用ください
    仕様接着剤(g):5再生紙使用マーク適合
  • フィードインキャップ埋込用 ODELIC(オーデリック)

    フィードインキャップ埋込用

    ODELIC(オーデリック)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    埋込レール端から電源引込み時に使用
    極性再生紙使用マーク適合
  • T形ジョインタ 左 ODELIC(オーデリック)

    T形ジョインタ 左

    ODELIC(オーデリック)
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    レールをT形接続時に使用、対向するTは(右)(左)対で使用
    仕様電源引込み:可能極性再生紙使用マーク適合
  • L形ジョインタ ODELIC(オーデリック)

    L形ジョインタ

    ODELIC(オーデリック)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レールをL形接続時に使用
    仕様電源引込み:可能極性再生紙使用マーク適合
  • 埋込ローゼット取付アダプター ODELIC(オーデリック)

    埋込ローゼット取付アダプター

    ODELIC(オーデリック)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    埋込ローゼット取付B(引掛埋込ローゼット取付可能型)の商品を既設の配線器具に取り付けできるようにします
    仕様対応配線器具:埋込ローゼット(耳つき)再生紙使用マーク適合
  • 簡易取付アダプター ODELIC(オーデリック)

    簡易取付アダプター

    ODELIC(オーデリック)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    簡易取付B(簡易取付可能型)の商品を既設の配線器具に取り付けできるようにします
    仕様対応配線器具:角形引掛シーリング 丸形引掛シーリング ツバ付丸形引掛シーリング 埋込ローゼット(耳つき) ツバ付埋込ローゼット再生紙使用マーク適合
  • 竿縁天井対応アダプター ODELIC(オーデリック)

    竿縁天井対応アダプター

    ODELIC(オーデリック)
    3,698税込4,068
    1個
    92日以内出荷
    竿縁天井の和室に、シーリングライトの取り付けができるようにするためのアダプターです
    幅(mm)Φ262質量(kg)0.6高さ(mm)64材質(本体)適合種別取付寸法がΦ212、Φ265、Φ446、Φ450~Φ550、□450、□500 かつクイックAまたは簡易取付A取付のシーリングライト再生紙使用マーク適合
  • 電源ケーブル ODELIC(オーデリック)

    電源ケーブル

    ODELIC(オーデリック)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    長さ(mm)1000構造防雨型再生紙使用マーク適合
  • エンドキャップ 接着剤セット ODELIC(オーデリック)

    エンドキャップ 接着剤セット

    ODELIC(オーデリック)
    629税込692
    1個(2個)
    5日以内出荷
    フレキシブルラインを現場でカットした時の端末処理には必ずご使用ください
    仕様接着剤(g):5再生紙使用マーク適合
  • ジョインタハンガー Φ16パイプ吊用 ODELIC(オーデリック)

    ジョインタハンガー Φ16パイプ吊用

    ODELIC(オーデリック)
    579税込637
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    パイプ吊具(Φ16)からジョインタへ給電する場合に使用
    仕様アース付きレール:使用可能再生紙使用マーク適合
  • 逆L形ジョインタ ODELIC(オーデリック)

    逆L形ジョインタ

    ODELIC(オーデリック)
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    レールをL形接続時に使用
    仕様電源引込み:可能極性再生紙使用マーク適合
  • フレキシブルジョインタ ODELIC(オーデリック)

    フレキシブルジョインタ

    ODELIC(オーデリック)
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    レールを左右135度、上下90度の範囲内で接続時に使用
    仕様電源引込み:不可極性再生紙使用マーク適合
  • 垂直ジョインタ 外角 ODELIC(オーデリック)

    垂直ジョインタ 外角

    ODELIC(オーデリック)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    天井の梁や段差部分などでレール接続時に使用
    仕様電源引込み:不可極性再生紙使用マーク適合
  • 垂直ジョインタ 内角 ODELIC(オーデリック)

    垂直ジョインタ 内角

    ODELIC(オーデリック)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    天井の梁や段差部分などでレール接続時に使用
    仕様電源引込み:不可極性再生紙使用マーク適合
  • 十形ジョインタ ODELIC(オーデリック)

    十形ジョインタ

    ODELIC(オーデリック)
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    レールを十形接続時に使用
    仕様電源引込み:可能極性再生紙使用マーク適合
  • T形ジョインタ 右 ODELIC(オーデリック)

    T形ジョインタ 右

    ODELIC(オーデリック)
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    レールをT形接続時に使用、対向するTは(右)(左)対で使用
    仕様電源引込み:可能極性再生紙使用マーク適合
  • LED器具接続用電線 ODELIC(オーデリック)

    LED器具接続用電線

    ODELIC(オーデリック)
    949税込1,044
    1個
    欠品中
    仕様2芯平行線:Φ0.8長さ(mm)10000再生紙使用マーク適合
  • 電源ケーブル ODELIC(オーデリック)

    電源ケーブル

    ODELIC(オーデリック)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    器具を電源に接続する際に必ず必要なケーブルです
    長さ(mm)100再生紙使用マーク適合
  • Bluetooth別置形停電検知装置 ODELIC(オーデリック)

    Bluetooth別置形停電検知装置

    ODELIC(オーデリック)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    住宅用非常灯付照明専用
    幅(mm)72コンセント差込型高さ(mm)50出しろ(mm)20再生紙使用マーク適合

天井用配線器具・電球ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

シーリング・ローゼット取付部品