絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(37)
  • Panasonic(パナソニック)(15,001)
  • 三菱電機(9,927)
  • ネグロス電工(1,963)
  • 東芝ライテック(1,374)
  • イチネンTASCO(1,319)
  • コイズミ照明(1,312)
  • 岩崎電気(1,066)
  • オーム電機(1,055)
  • ENDO(遠藤照明)(973)
  • DAIKO(大光電機)(931)
  • 三桂製作所(866)
  • エスコ(822)
  • カナフジ電工(714)
  • JEFCOM(ジェフコム)(597)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(533)
  • ネオフレックス(366)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(354)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(113)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(266)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(577)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
1,866件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDキッチンライト ODELIC(オーデリック)

    LEDキッチンライト

    ODELIC(オーデリック)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。
    仕様調光器の使用不可材質ポリカーボネート(白色、乳白)消費電力(W)9.2器具・セットセット品色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間光束(Lm)725演色指数(Ra)83取付面位置天井、壁面、棚下調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 小型LED薄型シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    小型LED薄型シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
    仕様調光器不可カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)0.3直径(Φmm)120高さ(mm)31タイプLED一体型消費電力(W)4.8ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)10(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • フィードインキャップ ODELIC(オーデリック)

    フィードインキャップ

    ODELIC(オーデリック)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    レール端から電源引込み時に使用
    極性再生紙使用マーク適合
  • エンドキャップ ODELIC(オーデリック)

    エンドキャップ

    ODELIC(オーデリック)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    レール端に使用
    極性再生紙使用マーク適合
  • LEDキッチンライト ODELIC(オーデリック)

    LEDキッチンライト

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL15W相当。
    仕様調光器の使用不可材質ポリカーボネート(白色、乳白)消費電力(W)6.7全光束(Lm)488色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
    材質鋼、カバー:樹脂(乳白)質量(kg)0.3オフホワイト電圧(V)100定格寿命(時間)50000器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)80演色指数(Ra)94調光の可否×再生紙使用マーク適合調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    スポットライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷
    デザイン性と手軽さがより多彩にLED電球採用のスポットライト
    仕様調光器:別売、ランプ:別売材質(本体)アルミダイカスト口金11首振角度(°)90器具・セット器具のみランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否×照射面近接限度(cm)10
  • 電源ケーブル ODELIC(オーデリック)

    電源ケーブル

    ODELIC(オーデリック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    器具を電源に接続する際に必ず必要なケーブルです
    長さ(mm)1000再生紙使用マーク適合
  • LEDシーリングライト単色6畳 リモコン付き ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリングライト単色6畳 リモコン付き

    ODELIC(オーデリック)
    3,998税込4,398
    1台
    5日以内出荷
    シンプルなデザインでどんな部屋にも馴染みの良いLEDシーリングライトです。昼光色で連続調光(100-10%)が可能なため、シーンに応じた明るさでの使用ができます。
    その他壁スイッチ(全灯→メモリー点灯→常夜灯)、調光器不可寸法(mm)Φ477×高さ114質量(kg)1.5定格消費電力(W)29器具・セットセット品色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)110.3光源寿命40000光色昼光色(6500K)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)3200調光率(%)100-10調光の可否×適用畳数~6畳調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • Bluetoothリモコン ODELIC(オーデリック)

    Bluetoothリモコン

    ODELIC(オーデリック)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    CONNECTED LIGHTING専用
    再生紙使用マーク適合
  • 調光リモコン ODELIC(オーデリック)

    調光リモコン

    ODELIC(オーデリック)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    シーリングライト専用
    仕様壁付ホルダー:付き再生紙使用マーク適合
  • コードハンガー ODELIC(オーデリック)

    コードハンガー

    ODELIC(オーデリック)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    器具の取り付け位置を変える場合や、傾斜非対応のフレンジを傾斜天井(50度まで)に取り付ける場合に使用します
    仕様傾斜天井取付:可能(50°迄)材質(本体)樹脂取付方式ねじ込み型再生紙使用マーク適合
  • キッチンライト ODELIC(オーデリック)

    キッチンライト

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    種別器具:LED一体型幅(mm)107高さ(mm)50材質(本体)ポリカーボネート定格電圧(V)100ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ライティングダクトレール ODELIC(オーデリック)

    ライティングダクトレール

    ODELIC(オーデリック)
    6,198税込6,818
    1本
    3日以内出荷
    配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです。
    長さ(m)2定格電力(VA)1500-125V
  • SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 非調光 ODELIC(オーデリック)

    SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    SOLID LINE SLIM
    仕様調光器:不可カバー樹脂(乳白)電圧(V)100本体アルミ取付場所天井専用ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED 薄型シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    高演色LED 薄型シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    薄型シーリングライト。幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません。
    種別薄型シーリングライト材質下面:ポリカーボネート(乳白)幅(mm)Φ120質量(kg)0.3高さ(mm)31材質(本体)ポリカーボネート明るさ(W)白熱灯器具100相当角度(°)傾斜天井対応:90定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)11(100V)入数1台調光方式非調光グリーン購入法適合取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可配光タイプ拡散配光(113°)エコロジー商品省エネ
  • LEDΦ30 電球ダイクロハロゲン形 ODELIC(オーデリック)

    LEDΦ30 電球ダイクロハロゲン形

    ODELIC(オーデリック)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    長さ(mm)70ブラック径(Φmm)ランプ:30電力(W)ランプ:4.8口金E11平均演色評価数(Ra)94ランプの種類LEDΦ30 電球ダイクロハロゲン形入力電流(A)0.055入数(個)1平均寿命(時間)40000調光方式明るさ調節が可能ですエコロジー商品省エネ
  • LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 ODELIC(オーデリック)

    LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    口金E11電球形状ハロゲン入数(個)1電球の種類LED
  • LEDエクステリアライト ODELIC(オーデリック)

    LEDエクステリアライト

    ODELIC(オーデリック)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。縦向き・横向き取付可能。FL15W相当。
    仕様調光器の使用不可材質樹脂(黒色)、アクリル(乳白)取付方式ねじ込式消費電力(W)10全光束(Lm)855電球LED電球フラット形5W×2色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ベースダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    Qシリーズ。コスト重視の単機能人感センサーです。
    仕様調光器:不可質量(kg)0.4材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)5.2構造高気密SB形/浅型センサー人感センサーON-OFF型埋め込み深さ(mm)83幅(Φmm)114材質(カバー)樹脂(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光の可否不可取付必要高(mm)83取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • I形ジョインタ ODELIC(オーデリック)

    I形ジョインタ

    ODELIC(オーデリック)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    レール相互の直接接続に使用
    仕様電源引込み:可能極性再生紙使用マーク適合
  • 小型LEDベースダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック)

    小型LEDベースダウンライトΦ75

    ODELIC(オーデリック)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    他のダウンライトでは明るすぎる、ちょっとしたニッチスペースや補助的な使い方に小口径のやわらかな光を
    カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.2消費電力(W)2.5構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)5(100V)配光角度(°)96明るさ白熱灯器具40Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)75アルミ調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    スポットライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    4,198税込4,618
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    コンパクトで明るい手のひらサイズのスリムスポットライト。灯体わずかΦ35×107mm、JDR50W相当の確かな明るさ。店舗プランニングに汎用性の高いスリムスポットライトをご用意しました。Φ30ダイクロハロゲン形新ランプを採用、安心のランプ交換型です。
    仕様調光器:別売、ランプ:別売長さ(mm)107材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)首振角度(°)90器具・セット器具のみ幅(Φmm)35ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当回転角度(°)360調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可照射面近接限度(cm)10
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    4,898税込5,388
    1台
    4日以内出荷
    GX53LED電球フラット形ランプを採用し出幅を抑えつつ、お求めやすい価格を実現しました
    種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)幅(mm)□120寸法(mm)出:120質量(kg)0.5取付壁・天井・傾斜面材質(本体)樹脂取付方式ねじ込式電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック)

    ホワイトギア スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(透明)長さ(mm)125質量(kg)0.4取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカストタイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)9.4首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)75光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15配光角度(°)36明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)調光率(%)連続調光100-1・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売配光タイプワイドエコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コーナー灯 ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト コーナー灯

    ODELIC(オーデリック)
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    木調樹脂カバーのスリットから漏れる光がさりげないアクセント。シンプルでナチュラルなインテリアにおすすめです
    種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)幅(mm)125寸法(mm)出:79質量(kg)0.5高さ(mm)119材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ユニバーサルダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)

    ユニバーサルダウンライト 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    4,498税込4,948
    1台
    4日以内出荷
    メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
    質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED配光角度(°)114演色指数(Ra)94樹脂調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散傾斜天井配光角度(°)0~30取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • フラットプレート LEDシーリングライト Φ120 ODELIC(オーデリック)

    フラットプレート LEDシーリングライト Φ120

    ODELIC(オーデリック)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズ
    カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.4直径(Φmm)120高さ(mm)31タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさ白熱灯600Wクラス演色指数(Ra)94ポリカーボネート再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • フラットプレート LEDシーリングライト Φ150 ODELIC(オーデリック)

    フラットプレート LEDシーリングライト Φ150

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ。60Wクラスとの併用で統一感も得られます
    カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.5直径(Φmm)150高さ(mm)31タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさ白熱灯100Wクラス演色指数(Ra)94ポリカーボネート再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    スポットライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    2,698税込2,968
    1台
    3日以内出荷
    仕様調光器:不可、ランプ:別売長さ(mm)168材質(本体)アルミ種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26)首振角度(°)180幅(Φmm)121ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさビーム球150W相当回転角度(°)350調光の可否不可照射面近接限度(cm)10
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。
    仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質グローブ:ガラス(透明)質量(kg)0.8高さ(mm)227種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4色温度(K)2700幅(Φmm)130ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)385調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    9,798税込10,778
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED一体型寸法(mm)出:61オフホワイト高さ(mm)34材質(本体)アルミ電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • LED用調光器 ODELIC(オーデリック)

    LED用調光器

    ODELIC(オーデリック)
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    逆位相制御。調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています
    仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用幅(mm)70白色高さ(mm)120材質(本体)樹脂周波数(Hz)50・60共用出しろ(mm)19再生紙使用マーク適合
  • LEDベースダウンライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)

    LEDベースダウンライト 人感センサー付

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能
    用途玄関に、廊下に、家の中の動線にカバー樹脂(乳白)構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型演色指数(Ra)94アルミダイカスト調光の可否傾斜天井取付角度(°)55(可能)配光タイプ拡散取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト ODELIC(オーデリック)

    LEDベースライト

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。FL40W×2灯相当。
    仕様調光器の使用不可材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白)消費電力(W)26.6全光束(Lm)4000色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否エコロジー商品省エネ
  • バスルームライト ODELIC(オーデリック)

    バスルームライト

    ODELIC(オーデリック)
    8,398税込9,238
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)質量(kg)1.1取付ねじ込式高さ(mm)100材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)13.2構造防雨・防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)350材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22明るさFCL30W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コーナー灯 ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト コーナー灯

    ODELIC(オーデリック)
    3,898税込4,288
    1台
    欠品中
    使い勝手の良い薄型コンパクトデザイン。お求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです
    種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)□117寸法(mm)出:75質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 埋込ローゼットカバー ODELIC(オーデリック)

    埋込ローゼットカバー

    ODELIC(オーデリック)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    埋込ローゼット(耳つき)にペンダントを取付時、フレンジカバーからはみ出す部分をカバーして、見た目をスッキリできます
    幅(mm)Φ130オフホワイト色高さ(mm)14材質(本体)樹脂再生紙使用マーク適合
  • LED浴室・玄関灯 ODELIC(オーデリック)

    LED浴室・玄関灯

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。FCL30W相当。
    仕様調光器の使用不可材質樹脂(白色)、アクリル(乳白)取付方式ねじ込式消費電力(W)16.2全光束(Lm)1230電球LED電球フラット形16.2W(GX53-1a)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDキッチンライト ODELIC(オーデリック)

    LEDキッチンライト

    ODELIC(オーデリック)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    コンセント付きキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。
    仕様調光器の使用不可色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否エコロジー商品省エネ
...

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材