照明器具アクセサリー・スイッチ :「照明器具」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品簡易取付ボルト付 材質鋼管 長さ(mm)2500 幅(mm)Φ27 質量(kg)2.5 取付傾斜天井取付:可能(35度)
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品簡易取付ボルト付 材質鋼管 長さ(mm)2500 幅(mm)Φ27 質量(kg)2.5 マットシルバー 取付傾斜天井取付:可能(35度) 適合器具シーリングファンWF080、WF081、WF090、WF091専用
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)チェーン吊り金具
エコ商品
材質(本体) マットシルバー色 幅(mm)200 長さ(mm)60 全高(mm)545 質量(kg)1 再生紙使用マーク適合
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダント用吊具
仕様SOLID LINE SLIM吊ワイヤー 取付ボルト取付専用 高さ(mm)本体組合せ時吊り高(天井から本体下まで):385~1582 材質(本体)鋼(オフホワイト色) 埋込穴(Φmm)75 取付可能天井厚(mm)3~25
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)40形用 チェーン吊具
エコ商品
40形反射竿付タイプに適合
材質(本体) オフホワイト色 幅(mm)110 長さ(mm)500 質量(kg)0.8 再生紙使用マーク適合
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)人感センサー 屋内用
エコ商品
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
材質(本体)樹脂 オフホワイト色 幅(mm)Φ100 高さ(mm)34 取付方式直付型 センサー人感センサーON-OFF型 周波数(Hz)50・60共用 仕様調光器:不可 再生紙使用マーク適合
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LED用調光器
エコ商品
逆位相制御。調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています
材質(本体)樹脂 白色 幅(mm)70 高さ(mm)120 出しろ(mm)19 周波数(Hz)50・60共用 仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用 再生紙使用マーク適合
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LED用調光器
エコ商品
PWM
材質(本体)樹脂 白色 幅(mm)70 高さ(mm)120 出しろ(mm)19 質量(kg)0.2 周波数(Hz)50・60共用 仕様不可出力(A):15まで、適合スイッチボックス:1個用 再生紙使用マーク適合
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主電源を常時ON可能(主電源ONのまま、あかり操作が可能) 3路配線に対応しているので2カ所で操作が可能(コネクテッドスイッチ+3路スイッチ) タッチレスで手を触れずにあかりをON-OFF。衛生的かつ便利なコネクテッドスイッチです 用途に合わせてタッチレス探知距離の切替が可能です(短:約3cm 廊下など人の往来が頻繁な空間の場合に/長:約8cm 居室など少し離れた位置で操作したい場合に)
用途CONNECTED LIGHTING専用 非接触ON-OFFスイッチ 1個用スイッチボックスに適合 材質樹脂 幅(mm)70 高さ(mm)120 タイプ非接触(ON-OFF)タイプ 機能ON-OFF:可、グループ設定:可(1グループまで)、主電源常時ON:可、3路配線対応:可、感知ブザー音入切:可、タッチレス可 検知距離(mm)約30、80 切替可能
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED用調光器
エコ商品
位相制御。Bluetooth調光器を使用するとBluetooth非対応の照明器具をリモコン・スマートフォンなどでコントロール可能になります
材質(本体)樹脂 白色 幅(mm)70 高さ(mm)120 出しろ(mm)10 周波数(Hz)50・60共用 仕様適合スイッチボックス:1個用 再生紙使用マーク適合
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LED用2回路調光器
エコ商品
位相制御。1台の調光器で、2回路使用可能です。各回路で調光操作が可能です
材質(本体)樹脂 白色 幅(mm)70 高さ(mm)120 出しろ(mm)20 周波数(Hz)50・60共用 仕様1個用スイッチプレート:2回路分の調光器を搭載、適合スイッチボックス:1個用 再生紙使用マーク適合
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)Bluetooth屋内用人感センサー
エコ商品
近くの人を感知して、必要な範囲のあかりを自動でコントロールします
材質(本体)樹脂 オフホワイト色 幅(mm)Φ100 質量(kg)0.2 再生紙使用マーク適合
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED用調光器
エコ商品
逆位相制御。調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています。直線を基調としたシンプルなデザイン
材質(本体)樹脂 幅(mm)70 高さ(mm)120 出しろ(mm)19 周波数(Hz)50・60共用 仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用 再生紙使用マーク適合
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)電源装置
エコ商品
幅(mm)31 長さ(mm)175 高さ(mm)40 質量(kg)0.2 取付必要高(mm)130 取付可能天井厚(mm)2022/03/25 再生紙使用マーク適合
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)固定具 クリップ
エコ商品
直線・曲線取付時に使用します
材質(本体)ポリカーボネート(透明) 取付ピッチ(mm)400 再生紙使用マーク適合
1個(5個)
769 税込846
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LED用2回路調光器
エコ商品
位相制御。1台の調光器で、2回路使用可能です。1回路は調光操作可能、1回路はON-OFF操作専用です
材質(本体)樹脂 白色 幅(mm)70 高さ(mm)120 出しろ(mm)20 周波数(Hz)50・60共用 仕様1個用スイッチプレート:調光器と3路スイッチを搭載、適合スイッチボックス:1個用 再生紙使用マーク適合
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)Bluetooth人感センサー
エコ商品
センサー用の配線工事不要で簡単にセンサー機能を追加できます
材質(本体)樹脂 白色 幅(mm)Φ73 出しろ(mm)39 質量(kg)0.06 人感センサーON-OFF型 電池単4乾電池2本 再生紙使用マーク適合
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LED用大容量調光器
エコ商品
位相制御
材質(本体)樹脂 白色 幅(mm)116 高さ(mm)120 出しろ(mm)19 周波数(Hz)50・60共用 定格出力容量(VA)800 仕様適合スイッチボックス:2個用 再生紙使用マーク適合
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)延長ケーブル
電源装置と器具や、器具と器具を延長する場合に使用します
構造防雨型
1本ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)電源ケーブル
器具を電源に接続する際に必ず必要なケーブルです
長さ(m)1 構造防雨型
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)取付金具
エコ商品
簡易取付A シーリングライト・シャンデリア・ペンダントライト用
仕様対応配線器具:角形引掛シーリング 丸形引掛シーリング ツバ付丸形引掛シーリング 再生紙使用マーク適合
1個
129 税込142
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)電源装置
エコ商品
LED高天井器具用(16000lmタイプ用)。XL 501 012用
材質(本体)アルミ 幅(mm)68 長さ(mm)289 高さ(mm)47 質量(kg)1.1 使用温度範囲-20~40(一時的温度上昇50°まで) 構造防雨型 仕様二次側配線長:50mまで、皮相電力VA(100V/200V/242V):133/132/134 再生紙使用マーク適合
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)連結金具
エコ商品
再生紙使用マーク適合
1個
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)連結金具
エコ商品
LED-LINEシリーズ
種類Cチャンネル回避型用 再生紙使用マーク適合
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)連結金具
エコ商品
LED-LINEシリーズ
種類埋込穴用 再生紙使用マーク適合
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)電源装置
エコ商品
材質(本体)アルミ 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 出力電圧(V)DC24 調光範囲連続調光・100-5%・PWM コネクタ付き 構造防雨型 再生紙使用マーク適合
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)電源装置
エコ商品
幅(mm)44 長さ(mm)125.1 高さ(mm)58 質量(kg)0.2 消費電力(W)7.9 調光範囲連続調光100-1%・位相制御 仕様皮相電力VA(100V):8 再生紙使用マーク適合
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)連結金具
仕様110形・40形・20形逆富士タイプ(幅150・幅230)に対応 長さ(mm)59 幅(mm)17 質量(kg)0.1 高さ(mm)10 材質(本体) 種類LED-LINE逆富士型用
1個
249 税込274
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)連結パーツ
器具の連結時に必要です。
材質樹脂 長さ(mm)100 幅(mm)52 オフホワイト色 高さ(mm)36 種類連続調光タイプ用
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)別売電源装置 軒下天井用
エコ商品
質量(kg)0.8 調光範囲連続調光100-1%・PWM 再生紙使用マーク適合
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)別売電源装置 屋内天井用
エコ商品
幅(mm)70 長さ(mm)311 高さ(mm)46 質量(kg)0.7 消費電力(W)84 調光範囲連続調光100-1%・PWM 仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):90/88/88 再生紙使用マーク適合
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)別売電源装置 屋内天井用
エコ商品
幅(mm)70 長さ(mm)311 高さ(mm)46 質量(kg)0.7 消費電力(W)84 調光範囲連続調光100-1% 仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):91/91/94、調光器:不可 再生紙使用マーク適合
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)別売電源装置
エコ商品
幅(mm)65 長さ(mm)271 高さ(mm)51 質量(kg)0.6 消費電力(W)45 調光範囲連続調光100-1% 仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):46/48/50、調光器:不可 再生紙使用マーク適合
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷

ODELIC(オーデリック)別売電源装置
エコ商品
調光範囲連続調光100-1%・調色 再生紙使用マーク適合
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)連結パーツ
エコ商品
器具の連結時に必要です
材質(本体)樹脂 オフホワイト色 幅(mm)52 長さ(mm)85 高さ(mm)28 再生紙使用マーク適合
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LED用調光器
エコ商品
位相制御
材質(本体)樹脂 白色 幅(mm)70 高さ(mm)120 出しろ(mm)19 周波数(Hz)50・60共用 仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用 再生紙使用マーク適合
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)専用電源装置
仕様調光器:不可 幅(mm)90 寸法(mm)出:64 マットシルバー 取付壁面取付専用 高さ(mm)330 材質(本体)ステンレス 電圧(V)100 構造防雨型 出力電圧(V)DC24 キャブタイヤケーブル(m)プラグ付:2.5 調光の可否不可
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)連結金具
エコ商品
材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板 ねじ軟鋼 再生紙使用マーク適合
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)取付レール
エコ商品
灯具を直線状に設置する際に使用します。使用する灯具の長さに合わせて現場でカットします
材質(本体)アルミ 長さ(mm)1000 質量(kg)0.26 再生紙使用マーク適合
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります